交流磁束密度測定の周波数対応領域を40~500Hzまで拡大しました。乾電池・ACアダプタ・USB給電の3WAY電源対応しています。USB接続で測定データのパソコンへのデジタル出力が可能、またパソコン側からの測定コマンドコントロールも可能です。HOLDモードのサンプリングスピード1.5倍高速化しました。乾電池による連続使用時間20%向上(130時間→160時間)しました。機械加工後のワークの残留磁気測定。プレス成型品の残留磁気測定。脱磁器使用後の残留磁気測定。マグネットツールの磁束密度測定。マグネット材料の着磁レベルの確認。サニタリーマグネットの磁束密度管理。交流磁気応用製品の検査・開発等。
DC、ACの磁束密度を高精度で測定
仕様【素子有効面積】約0.05×0.05
セット内容本体、ホールプローブ(PA-400A)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×2本
質量(kg)約0.11(電池装填時)
測定範囲0.01mT~1.999T(0.1~19,990G)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単4電池×2本
測定項目DC, AC(RMS 300Hz)
表示方式グラフィックカラーLCD(液晶)、デジタル表示
分解能0.01mT(0.1 Gauss)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115
機能最大測定値ホールド、プローブ自動校正機能、ゼロ調整、最大測定値リセット、極性判別(DC設定時、N/S表示)、電池残量表示(3段階)、オートパワーオフ(未使用状態が15分間続いた時) ピークホールド機能
測定レンジ【DC】3レンジ、【AC】2レンジ
温度係数0.05%/℃以下
保存温度範囲(℃)-10~50
確度【DC】±3%、【AC】±5%(300Hz)
プローブ形状垂直式/RIGID
誤差【直線】±2%以内(0.5T以下)
サービス分類レンタル
関連キーワード