「簡単 ファイル」の検索結果
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。999件のメモリ記録が可能で、USBケーブルを利用し、記録したCSVファイルを取り出すことができます。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
バックライト付き大型液晶。
クッキリ表示し、悪環境下でも読み取りミスを防ぎます。
ステンレス製トップ・プレート。
耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用しました。
データ取り込みソフトソフト WinCT(CD-ROM)。
計量データをWindows PCに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。
高速レスポンス。
素早くはかれ、計量効率をアップします。
フルラインナップ。
ひょう量・最小表示の異なる16モデルの中から、最適の1台をお選びいただけます。
ACAI(自動計数精度向上機能)。
独自のソフトにより、操作が簡単で精度の高い個数計として、ご使用いただけます。
3つの測定モード。
g、%、個数から、ワンタッチで選択・切り替えが可能です。
オートパワーオフ。
約5分間で電源が切れ、電源の節約が可能です。
コンパレータ表示。
2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。
プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付け・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。
日常の保守点検の記録管理が便利です。
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、バッテリー、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)約1.5
電源ACアダプター(TB-162:100V 50Hz/60Hz、約10VA)または、Ni-MHバッテリー(15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)
ひょう量(g)12000
最小表示(g)1
再現性1g(標準偏差)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53
個数モード/サンプル数(個)5、10、25、50または100
個数モード/計数可能最小単位質量(g)1
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133
動作温湿度範囲-10~+40℃、RH85%以下(ただし、結露しないこと)
直線性±1g
パーセントモード/100%登録最小質量(g)100
パーセントモード/最小表示(%)0.1
個数モード/最大計数値(個)12000
感度ドリフト±20ppm/℃(+10~+30℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードg、pcs(個数)、%(パーセント)
インターフェイスRS-232C(標準装備・データ通信用ソフトウェアWinCT付き)
ひょう量101kg、最小表示1gの重量級の電子天秤です。表示部はスウィングアーム式。自動校正用分銅を内蔵しており、ワンタッチ校正ができます。
新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1.5秒。
校正用分銅の内蔵により、精度管理は非常に簡単になりました。校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正の中から適当な方法を選択できます。
計量データをWindowsに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。また、市販のUSBコンバータとHUBを用いて、複数の天びんデータを1台のパソコンに取り込むことも可能です。
周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスも防ぎます。
最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。
最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。
自動環境設定を選択すると、同時に天びんが自身の動作を点検します。
設置場所の風や振動などの使用環境に対応し、1キー操作で応答特性を自動調整します。もちろん、手動で設定することもできます。
固体および液体の比重(密度)測定ができます。
粉塵の舞う環境や、使用後の洗浄が必要なサンプルの計量に最適。本体・表示部とも堅牢なアルミダイキャストケース入り(IP65/JIS5準拠)。
2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。
計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。
ひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。
g、kg、pcs(個数)、ct(カラット)、mom(もんめ)、% から表示選択が可能 (GP-102Kは、kg、pcs(個数)、mom(もんめ)、%)。
プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。
インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。
仕様使用可能な外部構成分銅/60kg、80kg、100kg
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフトウェア、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)約18
ひょう量(kg)101
電源ACアダプター、入力:AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、消費電力:約14VA(ACアダプター含む)
再現性1g(標準偏差)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×615×130
個数モード/サンプル数(個)10、25、50または100個
個数モード/計数可能最小単位質量(g)1g
最大表示101.084kg
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)386×346
カラット(ct)(ひょう量)505000(最小表示)5
動作温湿度範囲+5~40℃、RH85%以下(結露しないこと)
直線性±2g
防塵・防滴IP65準拠
パーセントモード/100%登録最小質量(g)100g
パーセントモード/最小表示(%)0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
感度ドリフト±6ppm/℃(10~30℃ )
表示書き換え間隔約5回/秒または10回/秒
通信機能RS-232C(標準装備・データ通信用ソフトウェアWinCT付き)
表示モードg、kg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒
もんめ(mom)(ひょう量)26933(最小表示)5
波長分布・色温度・演色評価を「測れる」、「見れる」
操作が簡単で測光分析力が高く、様々な照明設置場所でお使い頂けます。又、エクセルデータやカラー画像(BMP)での出力が可能です。
仕様【最大ファイル】250000件(2GB SDカードの場合)
セット内容本体、化粧ケース、リチウムイオン電池(充電用)、操作マニュアル、製品保証書、モニター保護シート、ミニUSBケーブル、電源アダプター、受光部カバー結束紐、ネックストラップ、簡易収納ケース
寸法(mm)144.2(H)×78(W)×24(D)
測定範囲1~70000Lx
質量(g)250±20(バッテリー含む)
バッテリー2500mAh/充電タイプLi‐ion battery
繰返し性± 0.0005 in CIE 1931 x、y
測定波長360~750nm
解像度12nm
測定モード基本モード/スペクトル・グラフ・モード/CIE 1931色度図モード/CIE 1976 UCS色度図モード
フォーマット形式Office Excel Date and BMP File(カラー)
簡単・高精度なかぶり厚の測定を実現!
橋梁上部工の鉄筋探査や建築物のかぶり厚の検査、コア抜きやアンカーを打つ位置の確認、耐震診断や施工管理など様々な場面で活躍が期待できる電磁誘導法の鉄筋探査機です。更に、鉄測は業界最小の小型標準プローブにより壁際や狭い場所でも測定できます。
仕様【探査対象】JIS 規格鉄筋、【データ保存機能】最大13000点、【データ統計表示機能】ファイル番号毎の最大、最小、平均かぶり厚、【データ送信機能】保存データをUSB ポートからパソコンに転送
セット内容本体、プリンタ、ソフトケース(本体、プリンター)、プロープ、信号ケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、テストブロック、USBケーブル、ネックストラップ、ソフトウェア(CD-R)(本体、データ転送ソフト)、収納ケース
寸法(mm)本体:222×132×65(突起物除く)、110×45×25(突起物除く)
質量(g)本体:730(電池含まず)、プロープ:130
電源単3形アルカリ電池 6本、連続9時間
方式電磁誘導方式
表示器101×82mm バックライト有
ブザー音アラーム機能
校正証明書付き
サービス分類レンタル
testo 872は、工業および建築分野での熱診断を素早く効率的に行えるサーモグラフィです。
機械や設備のメンテナンスや建物の構造上の欠陥を調べる場面など、幅広い用途で使うことができます。
不適切な設定による撮影の失敗を防ぐため、新たに設定アシスト機能が搭載されており、
条件に合う最適な設定で熱画像を撮影 できます。
建物診断では、IFOVインジケーターやε-アシスト、スケールアシスト機能を使い、放射率(ε)や
反射温度(RTC)、スケール設定が簡単に 行なえます。
用途建物内でカビ発生のおそれのある場所や熱橋部の特定、構造上の欠陥や接合部の過熱箇所を早急に発見することができます。testo 872は工業・建築分野における日常的なメンテナンス作業や設置業務などで不良箇所を素早く確実に検知します。
仕様【赤外画像出力】SuperResolution(IFOV):1.3mrad、SuperResolution(ピクセル):640x480ピクセル、熱感度:60mK、【測定】反射温度:マニュアル、ε-アシスト:搭載済み、【一般情報】(EU-/EG-ガイドライン)EMC:2014/30/EU、RED:2014/53/EU
セット内容本体、保護キャップ、バッテリー ×2、ACアダプター、取扱説明書(testo 872 赤外線サーモグラフィ)、収納ケース
色【画像】10 (アイアン, レインボー, ハイコントラストレインボー, コールド-ホット, 青-赤, グレー, グレー反転, セピア, Testo, 高温アイアン)
質量(g)510
外形寸法(mm)219×96×95
電源バッテリの種類:現場でのスピードチャージ, リチウムイオンバッテリ、動作時間:4時間
精度【測定】±2℃ , または測定値の±2%の大きい方
対応OSWindows 10、Windows 8、Windows 7
湿度(%RH)20~80(結露無きこと)
分解能赤外:320×240ピクセル
ハウジング【外気条件】保護等級:IP54、【一般情報】PC - ABS
測定機能ソーラーモード:日射強度の入力、分析機能:測定平均点表示、ホット/コールドスポット、温度差(△T)表示、エリア内最高/最低温度表示、スケールアシスト:搭載済み、表面湿度モード - マニュアル入力:搭載済み、IFOV インジケーター:搭載済み、電気測定モード - マニュアル入力:電流、電圧、電力の入力
放射率【測定】0.01~1
ディスプレイ【画像】オプション:赤外線画像 / 可視画像、タイプ:3.5インチLCD / QVGA (320 x 240 ピクセル)
視野角42°x30°
振動2G
付属装置デジタルカメラ:搭載済み、フルスクリーンモード:搭載済み、JPEG 保存:搭載済み、ビデオ再生:時、または無線LAN接続時に専用アプリで可能、標準レンズ:42°x30°、インターフェイスプリンタ:USB 2.0 Micro B、無線LAN接続:Communication with the testo Thermography App wireless module BT/WLAN (EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR)
記録ファイル形式画像:.bmt/.jpg/.bmp形式でのエクスポート.jpg/.png/.csv/.xls
フォーカス固定焦点
動作温度(℃)-15~+50
画像サイズ【可視画像出力】3.1メガピクセル
保管温度(℃)-30~+60
デジタルズーム2x, 4x
デバイスタイプ保管デバイス:内蔵メモリ(2.8 GB)
空間分解能(mrad)2.3(IFOV)
焦点距離【赤外画像出力】最小:<0.5m、【可視画像出力】最小:0.5m
フレームレート9Hz
スペクトル範囲7.5~14μm
サービス分類レンタル
CAT III 600Vの絶縁性能、480V系ラインを直接測定可能
4ch絶縁入力(三相電源ライン+1chを同時記録可能)
過酷な環境に耐える、使用温度範囲:-10℃~50℃
耐衝撃性&耐振動性(プロテクタ標準装備)
設定ナビ機能で、簡単に設定できる。
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様【時間確度:(23℃にて)】 サンプリングの時間確度:±0.0005%、時計精度:±3s/日、【バックアップ機能(23℃参考値)】【時計、設定条件】10年以上、【波形バックアップ】約40分、電源ONしてから5分以上経過後に電源OFFとなった場合、【外部制御端子】外部トリガ入力、トリガ出力、外部スタート入力外部ストップ入力、ステータス出力、GND端子、【電源プリンタ使用時はアルカリ乾電池使用不可 (連続使用時間は23℃参考値)】【バッテリパックZ1000】DC7.2V、連続使用時間:バックライトONで約3h、OFFで約3.5h(ACアダプタ併用時はACアダプタ優先)、【乾電池(単3アルカリLR6×8本)】連続使用時間 バックライトONで約40分、OFFで約50分(ACアダプタ併用時はACアダプタ優先)、【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします、【充電機能(23℃参考値)】充電時間:約3h(バッテリパックZ1000装着状態でACアダプタを接続することにより充電可能)
セット内容本体、PCカード、プリンタユニット、ACアダプターセット、アリゲータクリップ黒×4、アリゲータクリップ赤×4、接続コード×4、USBケーブル、予備記録紙、通信ソフト(Application Disk)、取扱説明書(MR8880)、取扱説明書(測定ガイド)、取扱説明書(プリンタ)、収納ケース
質量(kg)【本体のみ】1.66、【プリンタ装着時】2.16(バッテリパック含む)
適合規格【安全性】EN61010、【EMC】EN61326、EN61000-3-2、EN61000-3-3、【耐振動性】JISD1601、【1種】乗用車、【条件】A種相当
仕様1各種機能、ハイスピードファンクション、リアルタイムファンクション、トリガ機能、アナログ入力部、画面表示部
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体のみ】約205×199×67、【プリンタ装着時】約303×199×67
測定機能ハイスピードファンクション(高速記録)、リアルタイムファンクション(実時間記録)
メモリー容量14bit×1Mワード/ch(1ワード=2バイト、増設不可)
保存環境【保存温度範囲】-20℃~60℃、【保存湿度範囲】-20℃~40℃、80%rh以下、40℃~45℃、60%rh以下、45℃~60℃、50%rh以下、【Z1000バッテリ単体】-20℃~40℃、80%rh以下(結露しないこと)
定格電力(VA)最大:【外部DC電源駆動時】(1)11、(2)10、(3)40、【バッテリパックZ1000駆動時】(1)9、(2)8、(3)22 (※(1)リアルタイム保存、バックライトON、(2)リアルタイム保存、バックライトOFF、(3)リアルタイム保存、バックライトON、プリンタ使用時)
使用環境条件【使用温度範囲】-10℃~50℃、【使用湿度範囲】-10℃~40℃、80%rh以下、40℃~45℃、60%rh以下、45℃~50℃、50%rh以下、【Z1000バッテリ動作時】0℃~40℃、80%rh以下、【Z1000バッテリ充電時】10℃~40℃、80%rh以下(結露しないこと)
インターフェイスUSB2.0準拠シリーズミニBレセプタクル×1、機能:通信コマンドによる設定/測定、CF/USBメモリ内のファイルをPCへ転送(USBドライブモード)
記録メディアCFカードスロット×1(2GBまで、対応フォーマットFAT/FAT32、USBメモリ×1(USB2.0準拠シリーズAレセプタクル)
サンプリング速度最高:1MS/秒(1μs周期、全チャネル同時)
チャネル数アナログ入力4ch+ロジック入力8ch標準※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通
サービス分類レンタル
現場での使い易さを追求したハンドツール感覚で携帯するにも便利な小型表面粗さ測定器。従来機と比べて充電時間が約1/4に短縮。検出器は壁面や上向きでの測定など、色々な姿勢での測定に対応。視認性が良い2.4インチカラーグラフィックLCDを搭載、バックライトの採用で視認性を大幅向上。合否判定結果をカラー表示。測定結果だけではなく、評価曲線、負荷曲線、振幅分布曲線を表示可能。評価曲線の拡大縮も可能。横姿勢表示、縦姿勢表示を自由切替が可能。演算結果はデカ文字表示。データ保存機能を大幅に強化。スタイラスアラーム機能あり。十字ボタンで画面表示を簡単に変えられる簡単設定。測定後に別のパラメータに変更して再計算も可能(一部条件に制限もあります。)。【注意事項】。パラメータRmaxは、VDA規格及び、ANSI規格、JIS'82規格選択時のみ演算可能です。パラメータRz1maxはISO'97規格選択時のみ演算可能です。パラメータRzJISはJIS'01規格選択時のみ演算可能です。パラメータTpはANSI規格のみ演算可能です。カットオフ値入sはJIS'82規格を選択時は無効になります。合否判定機能はANSI規格では平均値ルールのみ可能です。VA規格では16%ルールは選択できません。オートスリープ機能はACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。
寸法(mm)液晶:36.7×48.9
電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源
校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式
言語表示16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)
パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、ARカスタマイズ可能
サービス分類レンタル
圧力校正に必要なツールを完備(ポンプ、測定、解析)
正確な圧力を迅速かつ容易に発生するための高効率ハンドポンプと容量調節器を装備
人間工学的デザインと着脱可能なハンド/ショルダーストラップにより、現場や校正ベンチに持ち出しても通常どおりの操作性を維持
実績ある機械設計により、長期の使用期間にわたり使いやすく信頼性の高いシステムを提供
クラス最高水準の圧力確度
1年の校正期間における安定性および温度誤差を考慮することにより、DPI612は先行機種の2倍を超える確度を達成しています。
これは総合不確かさとして明示され、次回校正までの1年間にわたり、測定確度に絶対的な自信をお持ちいただくことができます。
95%の負圧から2MPaまで、素早く確実に圧力を発生
2MPaの空気圧を30秒以内に速やかに発生させることができます。
簡単なセレクタ操作で負圧発生と圧力発生を切り替えられます。
用途空圧の圧力校正
空気圧力(MPa)最大発生可能な正圧力:2、最大発生可能な負圧力:大気圧の-95%
寸法(mm)350×170×145(アクセサリを除く)
質量(kg)3.4(バッテリと圧力モジュールを含む)
ディスプレイ寸法:110mm(4.34.34.3インチ)対角、480×272ピクセル、タッチスリーン方式 LCDカラーディスプレイ
内部メモリー自動化手順、校正データ、データログファイル用ユーザーメモリ8GB(公称)
言語表示英語(デフォルト)、日本語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語
設定圧力単位国内計量法で認められている圧力単位を選択可能
動作温度(℃)-10~50(電源アダプタからの給電時:0~40)
保管温度(℃)-20~70
湿度(%RH)0~90(但し結露なきこと)
防塵防水性能IP54、塵埃およびあらゆる方向からの水の飛まつに対する保護
衝撃BS EN 61010-1:2010
振動MIL-PRF-28800F CLASS 2、1m落下試験
標高(m)最大:2000
規格[EMS]BS EN 61326-1:2013、[電気安全性]BS EN 61010-1:2010、[圧力安全性]圧力容器指令-クラス:サウンドエンジニアリングプラクティス(SEP)
材質エンクロージャ:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリプロピレン、アクリル、コットン
適合CEマーク
電源リチウムイオンバッテリ(容量:3800 mAh・14.1 Wh、定格電圧:3.7 V 、充電温度:0℃~40℃、放電温度:-10℃~60℃、充電/放電サイクル: > 500 > 70%容量、電池エリミネータ/充電器、単3アルカリ乾電池8本使用可能)
電池寿命(時間)リチウムイオンバッテリの場合:12~26、単3アルカリ乾電池の場合:18~26(使用機能に応じて変化)
インターフェイスUSBタイプA、USBミニタイプB
セット内容本体(充電バッテリ内蔵)、交換式圧力モジュール(-0.1~2MPa ゲージ圧)、電源アダプタ、圧力アダプタG1/8メス、オイル/水分/粉塵取り用トラップ、空気圧ホース1m、テストリード×4(赤・黒・青・緑)、ワニ口クリップ×2(赤・黒)、フック型クリップ×2(赤・黒)、携帯用ケース(ショルダーストラップ付属)、取扱説明書
仕様圧力媒体:非腐食性ガス、圧力接続部:クイックフィット接続システム(付属の圧力アダプタを使用することで、平行ねじG1/8メスに変換可能)、圧力発生システム:正圧力/負圧力セレクタ・高効率ポンプ・増圧器/微調節器・逆止弁・圧力開放バルブ
サービス分類レンタル
測定対象に向けて集音し漏れ箇所を可視画像化するモニタ一体型カメラです。圧縮空気や真空の漏れ箇所を迅速にピンポイントで特定ができます。エアーリーク・ガス漏れの箇所をすばやく可視化できます。操作が簡単なので漏れ箇所の検出時間を短縮する事ができます。搭載された 64 個のマイクで精度の高い検知・発見が可能です。7 インチのタッチスクーリーン搭載で直感的な操作が可能です。空気だけではなく、各種ガス漏れの検知も可能です。加圧・陽圧だけでなく、負圧・陰圧の検知も可能です。検知周波数域の可変が可能で、周囲の音に左右されない検知が可能です。検知周波数域の絞込みで、工場稼働中でもリーク箇所を検知・発見できます。リーク箇所を改修する事により、省エネ・省コストを実現します。使用電気量を減らす事により、SDGs への貢献・環境保護にもつながります。離れた距離から放電を検査でき、設備を止める必要がありません。3000V 以上の設備から部分放電を検出することが可能です。高電圧機器の部分放電を保守する事でエネルギーの節約、コスト削減、事故防止に貢献します。空気中で起こるコロナ放電を検知する事が可能です。絶縁材料表面で起こる表面放電を検知する事が可能です。架空配電線・碍子の部分放電を地上から検出する事が可能で高所も効率良く検査ができます。モールド変圧器などキュービクル内の変圧器の部分放電検知も可能です。タービンやモーターの固定子の劣化状態を視覚的に確認可能で作業効率が向上します。エアーリーク・ガス漏れ検知に関して、ii910 は ii900 と比較してより小さい漏れ、遠い箇所の漏れを検出する様に感度が向上しています。
仕様●バッテリー充電時間:3 時間●動画フォーマット:MP4 動画長さ30秒●周波数帯域:2~100kHz●最小フレームレート:25FPS●画像の保存容量:内蔵メモリー、画像 999ファイルまたは動画20ファイル保存可能●画像フォーマット:JPG or PNG●音圧感度:最大10メートルより 689.7kPa時に0.005cfmの漏れを検出(周囲状況により異なる)●音響画像処理:SoundMap(TM)ライブ画像と可視画像を合成
寸法(mm)186×322×68
分解能1280×800(1,024,000 ピクセル)
相対湿度10~95%(結露なきこと)
電池充電式リチウムイオン電池
ディスプレイ7 インチ LCD(バックライト付)、太陽光の下でも判読可能。
視野63度±5
電池寿命6 時間
検出距離(m)5~120(使用状況により異なる)
保管温度(℃)-20~70(バッテリーを外した状態)
作動温度(℃)-10~+40
サービス分類レンタル
圧力校正に必要なツールを完備(ポンプ、測定、解析)
・人間工学的デザインと着脱可能なハンド/ショルダーストラップにより、現場や校正ベンチに持ち出しても通常どおりの操作性を維持
・実績ある機械設計により、長期の使用期間にわたり使いやすく信頼性の高いシステムを提供
・作動油/水用の内部リザーバ、接続されたシステムから空気を排出するためのプライミング・ポンプ、迅速かつ容易に圧力を発生するための増圧器を装備しています
・クラス最高水準の圧力確度
1年の校正期間における安定性および温度誤差を考慮することにより、DPI612は先行機種の2倍を超える確度を達成しています。
これは総合不確かさとして明示され、次回校正までの1年間にわたり、測定確度に絶対的な自信をお持ちいただくことができます。
・70MPaまで、素早く確実に圧力を発生
70 MPaの液圧を30秒以内に速やかに発生させることができます。
・障害診断に有用なマルチ・チャ ンネル・データ・ロギング
3つのチャンネルからのデータを同時にロギングすることができます。
データは、画面上で確認することも、データファイルをPCに転送してさらに解析することもできます。
使いやすいタッチスクリーン
・ アプリケーションダッシュボード、迅速なタスク選択、お気に入り保存機能
・ 3回のタッチで素早くセットアップが可能なアプリケーション
・ 合否判定用の誤差計算、結果の文書化、校正ソフトウェアとのインターフェース
クイックフィット圧力アダプタとホースより手締めで漏れのない接続が可能
・ あらゆるアダプタ、ホース、アクセサリ(オイル/水分/粉塵取り用トラップを含む)を迅速かつ簡単に取り付け可能。ツールおよびシールが不要で漏れのない接続部。
・ クイックフィットシステムでは、万一アダプタが損傷しても現場で容易に交換できます。
液圧(MPa)最大発生可能な圧力:70
圧力レンジ0~70sg/abs(sg = シールドゲージ圧、abs = 絶対圧)
仕様圧力媒体:脱ミネラル水またはミネラル油(ISO粘度グレード<22)、内部リザーバ容量100cc、圧力接続部:クイックフィット接続システム※付属の圧力アダプタを使用することで、平行ねじG1/8メスに変換可能、圧力発生システム:プライミング・ポンプ、増圧器/微調節器、逆止弁、圧力開放バルブ
寸法(mm)350×170×170(アクセサリを除く)
質量(kg)4.7(バッテリと圧力モジュールを含む)
ディスプレイ寸法:110mm(4.34.34.3インチ)対角、480×272ピクセル、タッチスリーン方式 LCDカラーディスプレイ
内部メモリー自動化手順、校正データ、データログファイル用ユーザーメモリ8GB(公称)
言語表示英語(デフォルト)、日本語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語
設定圧力単位国内計量法で認められている圧力単位を選択可能
動作温度(℃)-10~50(電源アダプタからの給電時:0~40)
保管温度(℃)-20~70(但し、圧力媒体が水の場合 +4~+50)
湿度(%RH)0~90(但し結露なきこと)
防塵防水性能IP54、塵埃およびあらゆる方向からの水の飛まつに対する保護
衝撃BS EN 61010-1:2010
振動MIL-PRF-28800F CLASS 2、1m落下試験
標高(m)最大:2000
規格[EMS]BS EN 61326-1:2013、[電気安全性]BS EN 61010-1:2010、[圧力安全性]圧力容器指令-クラス:サウンドエンジニアリングプラクティス(SEP)
材質エンクロージャ:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリプロピレン、アクリル、コットン
適合CEマーク
電源リチウムイオンバッテリ(容量:3800 mAh・14.1 Wh、定格電圧:3.7 V 、充電温度:0℃~40℃、放電温度:-10℃~60℃、充電/放電サイクル: > 500 > 70%容量、電池エリミネータ/充電器、単3アルカリ乾電池8本使用可能)
電池寿命(時間)リチウムイオンバッテリの場合:12~26、単3アルカリ乾電池の場合:18~26(使用機能に応じて変化)
インターフェイスUSBタイプA、USBミニタイプB
セット内容本体(充電バッテリ内蔵)、交換式圧力モジュール(±70MPa)、電源アダプタ、圧力開放バルブ、プライミングポンプ、リザーバ補充バルブ、圧力アダプタG1/8メス、液圧ホース1m、テストリード×4(赤・黒・青・緑)、ワニ口クリップ×2(赤・黒)、フック型クリップ×2(赤・黒)、注水用ボトル、携帯用ケース(ショルダーストラップ付属)、取扱説明書
サービス分類レンタル