6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度測定値表示と測定値メモリー機能付きモデルです。 測定範囲は、-200~800℃(本体認識)/-50~800℃(レックス取扱センサ)
仕様【基準接点補償制度】±0.2℃(25℃±10℃において)【インターバル設定】固定(1、5、10、30秒、1、5、10、30、60分、マニュアル) セット内容本体(ハンドストラップ付)、ソフトケース、静止表面用センサ(ストレートタイプ/N-241E-01-1-TC1-ASP)、静止表面用センサ(90°エルボタイプ/N-244E-01-1-TC1-ASP)、センサキャップ×2、USBケーブル(A→miniBタイプ)、CD-ROM(AMS-100/SD-R)(本体、温度測定用センサ)、収納ケース 寸法(mm)76(W)×167(H)×36(D)(突起部を除く) 測定範囲1℃分解:-200~800℃、0.1℃分解:-104.9~504.9℃ 質量(g)280(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×4本(使用時間:150時間) 測定精度【1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃) / 0℃未満 :±(指示値の0.5%+1℃) 【0.1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.05%+1℃) / 0℃未満 :±0.5℃ 機能測定値ホールド、最高最低値ホールド、分解能切換機能、パソコン接続機能 メモリー容量9999データ
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

計測技術サービス【レンタル】iRadar
iRadar ADSPIRE 01の最も大きな特長は、波形の鮮明度の向上によりその位置に鉄筋があるかどうかの判断がしやすくなっている点です。こちらをレンタルしていただくと、従来製品と比べて鉄筋の位置がよりくっきりと確認できることを感じていただけると思います。iRadar ADSPIRE 01を使用すると、前機種のNJJ-200Kを使用した場合に比べて鉄筋の横に位置する配管まではっきりと見えるほか、。千鳥配筋の下端がよく見えたりとさまざまな配筋の場合において明瞭なデータの取得が可能です。また、一般的にはぼやけてしまいがちな豆板/ジャンカの判定や、ダブル配筋の探査もしやすくなっている点も特長です。3タイプのモードで探査可能。基本的な使い方であるノーマルモードに加え、持ち手を取り外してより狭い隙間に滑らせての探査や、。延長棒(オプションレンタル品)を取り付けて床を長距離で探査したり高さのある場所を探査したりすることも可能です。最小・最軽量級の本体で楽に作業可能。iRadar ADSPIRE 01は本体の重さが抑えられており、長時間の作業でも腕が疲れにくい点も特長です。
用途iRadar ADSPIRE 01をレンタルする用途の例としては、橋梁におけるコンクリート浮きの調査/コンクリート床板・空隙・シース管の検出や、トンネル工事における巻き厚の検査/剥離・浮き箇所の検出などが挙げられます。iRadar ADSPIRE 01のこれらの使用事例は国交省の「点検支援技術性能カタログ」で紹介されており、さまざまな現場で活用されています。 仕様●データ保存機能:付属のスマートフォン、タブレットPCの本体内蔵メモリにデータを保存、メモリ容量2GB使用時に約150本のデータを保存可能(20mの探査データをバイナリ形式で保存時)●レーザーライン指示精度:度 ±1mm/7m●画像処理:探査時:リアルタイム自動表面波処理、リアルタイムマニュアル減算処理、浅部フィルター、バック処理(平均+自動感度、自動感度、平均、OFF)・非探査時:ユーザー表面波処理、減算処理、マニュアル表面波処理、平均波処理、ピーク処理、原画再生処理、自動感度調整●最大走査速度:約80cm/s 速度超過ブザーあり(探査モード設定「U倍速」時)●深度レンジ:0~684mm ※比誘電率が6.2の時(コンクリートの材齢が数年経過した一般的な状態●水平ライン距離:±2mm/30mm●探査対象物:鉄筋・埋設管(鉄管、塩ビ管、CD管等)・空洞・ジャンカ等●比誘電率の設定範囲:2.0~20.0 (0.1ステップ)●表示画面:スマートフォン、タブレットPCによる●部材厚信号レベル:NJJ-200と比較して、部材厚の信号レベルが約4倍に向上 セット内容本体、ハンドル部、ストラップ、バッテリー×2、充電器、ACケーブル(充電器用)、スマートフォン、USBケーブル、ACアダプター(スマートフォン用)、大型タイヤ×4、ソフト(ReportMaker200)、プロテクトキー、取扱説明書(本体)、取扱説明書(RC埋設探査機 操作編)、取扱説明書(大型タイヤ)、取扱説明書(ReportMaker200)、収納ケース 寸法(mm)110×134 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 質量(g)980(バッテリー、ハンドル部を含む。スマートフォンを除く) モジュール緑ライン CONE Module1個、赤ライン 4個 使用温度範囲(℃)0~50(付属のスマートフォンを除く) 電源専用バッテリー 対応OSAndroid(TM) 4.2以上 測定方式電磁波レーダ方式 測定精度かぶり厚さが10~200mmの範囲で誤差が±5mm、又は電磁波伝播時間誤差が±0.1ns、200mmを超える場合は±10mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル装着時:149×207×134.5(車輪を含む)、ハンドル脱着時:149×207×74.5(車輪を含む) 分解能測定深さ:浅モード・標準モード:約1mm、深モード:約2mm 連続使用時間7時間以上(バッテリー満充電時、付属のスマートフォンを除く)、緑ラインのみ点灯:約11時間、赤ラインのみ点灯:約22 時間、2色ライン点灯:約8時間 光源緑ライン 可視光半導体レーザー532nm、赤ライン 可視光半導体レーザー635nm 分解能(mm)水平:深度75未満にある探査対象物:75以上・深度75以上にある探査対象物:深度以上の間隔・※標準コンクリートでの実測値(深度:鉄筋のあき=1:0.2以上)・深度75時、鉄筋のあき15の鉄筋を判別可能・深度175時、鉄筋のあき40の鉄筋を判別可能、水平方向距離:2.5 周波数帯域(MHz)700~3500(中心周波数:2100) 制御機能モーター制御方式、図面マーカ(最大297点 99点×3グループ)、バッテリー容量表示、画面縦横切替表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能 防塵・防滴IP54カテゴリー2 レーザー出力緑ライン クラス2M 、赤ライン クラス1M、レーザーライン:1mW 以下 自動補正機構電子水準センサー方式 表示モードBモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図、反射波形表示)、Cモード(3Dデータの平面画像) バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー(3400) 測定性能走査距離:装置の最小読み取り数値:2.5mm以下、走査距離の測定精度:移動距離500mmの範囲で±2.5mm、かつ500mmを超える場合は移動距離に対しての誤差は±0.5% 動作温度範囲(℃)-5~+40 サービス分類レンタル
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水平測定、傾斜角度、位置合わせ、表面平坦性識別、振動測定、およびリアルタイムのワイヤレスBluetoothやUSBリモート計測及びデータの記録が可能。
仕様【振動計(相対グラム)】2、【PC同期ソフトウェア】Professional Edition(CD-R)、【自己校正機能】○ セット内容本体、取扱説明書、USBケーブル、ソフトウェアProfessional Edition、Professional Edition用ドングル、収納ケース 材質PC ABS/鋳物 寸法(mm)188×62×37 測定範囲【単軸】0.0000~±4.0000°、【デュアル軸】0.0000~±2.0000° 質量(g)1150 精度±1 秒(0~1080 秒)、±3秒 表示カラーTFT液晶ディスプレイ 再現性1秒(≦5μm/m) 接続Bluetooth(30Mまで) 、USB2.0 ケーブル(5Mまで) 電池単4電池×4本またはUSBにて給電可能 動作温度範囲(℃)10~40 サービス分類レンタル
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オサシ・テクノス【レンタル】伸縮計
バックライト付きの液晶画面を記録器本体に搭載した地表面伸縮計。 現地ですぐに計測データをグラフ表示、確認。 徹底した省電力設計により、市販リチウム電池で長期計測が可能に。 電源の確保しづらい山間部でもすぐに観測を始められるよう、ソーラーパネルやバッテリーを同梱。 基本的なことは専用コントローラがなくてもシンプルな3つのボタンのみで設定可能。 記録器本体に内蔵メモリ搭載。また、直接SDカードを差し込んでデータ回収も可能。
仕様ワイヤ張力:約17.7N(1.8kgf)、監視間隔:1秒、記録内容:正時値、平均値、最小値、最大値 セット内容本体、音付回転灯(ケーブル10m付)、クランプ、ソーラー電源、バッテリー、延長ケーブル(3m)、取付バンド×2、インバー線0.5mm(30m)、SDカード、テスター、取扱説明書(SLG-100A)、取扱説明書(音声付回転灯)、取扱説明書(ソーラー電源)、取扱説明書(ご使用の前にお読みください)、リチウム電池CR123A×2(SLG-100A用)、単4電池×2(テスター用) 質量(kg)約1.7 測定範囲(mm)0~1000 電源リチウム電池CR123A(メイン1本、サブ1本) 引出長(m)ワイヤ:約1.2 分解能(mm)0.1 メモリー内蔵フラッシュメモリ:約317日分 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×130×216 表示内容総移動量グラフ(週間・日・時間)、測定値一覧(毎日・毎時)、警報設定値、現在値モニタ、機器設定、警報設定、警報履歴 誤差(mm)直線性:±0.8以下/200、繰り返し:1以下200(往復) 付加機能上下表示反転機能、バックライト 対応メモリーカードSDカード 接点容量警報:DC30V/500mA(Max) 記録間隔1分、1時間のダブル方式 動作温度範囲(℃)-20~55(ただし結露しないこと) サービス分類レンタル
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

採血せずにヘモグロビンチェック 測定時間はわずか40秒
仕様【解析項目】血管幅/静脈酸素化指標(VOI)/指表面温度、【記憶項目】ヘモグロビン推定値/血管幅/VOI/指温度/血管画像(raw形式) セット内容装置、手指ガイド、ACアダプター、精度確認板、USBケーブル、取扱説明書(ASTRIM FIT)、取扱説明書(基礎データ集)、取扱説明書(使用方法)、収納ケース 質量(g)約450(本体部のみ/ACアダプタ・バッテリ含まず) 電源装置:DC12V、ACアダプター:AC100~240V(±10%) 測定項目ヘモグロビン推定値(5.0~18.0) 測定時間約40秒 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×170×150 測定原理近赤外分光画像計測法 表示項目血管画像 記憶容量1GBに約200測定分のデータ(1測定約5MB) サービス分類レンタル
1台
6,198 税込6,818
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラボ外での非破壊分析に!。複合材料やポリマー、コーティングの分析結果をスピーディにその場で確認可能。スクリーニングや土壌分析に最適です。ハンドヘルドFTIR Agilent 4300は現場での高精度かつスピーディな測定・分析が可能で、レンタルした直後から結果を即時確認することができます。ラボに持ち帰らず、サンプルを破壊することなく分析が可能なため、生産性向上に役立ちます。
用途ハンドヘルドFTIR Agilent 4300は測定後に材料の分析結果をその場で確認することができます。測定対象としては、複合材料における接着状態の確認や、コーティングされた資材の性能テスト、ポリマー特性及び真正検証、摩耗状態の確認、金属資材における表面部分の汚れの確認などが可能です。このような検査は「ポジティブ材料識別 (Positive Material Identification : PMI)」と呼称されています。ハンドヘルドFTIR Agilent 4300をレンタルすることで、材料の耐用期間中に、使用環境や使用時間に応じた摩耗状態を随時評価することができます。また、スクリーニングの他にも土壌科学分析や地質学の分析においても最適な計測器です。 仕様【標準ビームスプリッタ】セレン化亜鉛 セット内容本体、ダイヤモンドATR、バッテリー×4、電源ケーブルセット(本体用)、充電器、ACアダプターセット(充電器用)、ポリスチレンリファレンスサンプル、通信ソフト(MicroLab) デモ版、USBケーブル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、収納ケース 形状【干渉計】高スループットマイケルソン干渉計、固定および可動フラットミラー付き 質量(kg)【バッテリなし】1.88 、【バッテリ付き】2.22 電源100~240 V AC、3 A、50~60 Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.6×345×190.5 分解能最大スペクトル:4cm -1 検出器直径1.3 mm、熱電冷却dTGS 光源巻き線型素子 インターフェース【サンプル】ダイヤモンドATR 高度(m)最高2000 動作湿度(%)最大95 、非結露 保管温度(℃)ー30~60(-22~140 °F) レーザー低電力半導体 動作温度範囲(℃)0~50(32~122 °F)(使用時) スペクトル範囲4500~650cm-1 サービス分類レンタル
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)