4G LTE で日本全国、通話圏内。
同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。
業界最小クラスのコンパクトサイズ。
防塵・防水IP67
色ブラック
質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源(V)定格7.4(BP-271、BP-272)、定格5.5(BP-273A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時、突起物を除く)
防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)
関連資料(1.17MB)
無線通信方式auの4G LTE(800MHz帯)
BluetoothVer 2.1+EDR
音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)
サービス分類レンタル
NTTドコモの3G/LTE回線を使うことで、日本全国が通話圏内。
従来のトランシーバーのように、通話距離の制約や不感地帯を気にせず、タイムリーな情報伝達を実現します。
同時通話・多重通話に対応。
業界最小クラスのコンパクトサイズ。
防塵・防水IP67。
付属品リチウムイオンバッテリーパック(BP-272)、ベルトクリップ〈MB-135〉、ハンドストラップ、アンテナなど
質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源(V)定格7.4(BP-272)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時)、突起物を除く
連続使用時間(時間)○BP-272使用時、約17(送信:受信:待受=5:5:90)[目安]※運用状況により変わります。
防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)
関連資料(1.17MB)
BluetoothVer 2.1+EDR
音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)
サービス分類レンタル
出力最大5Wのハイパワーデジタルトランシーバー
16時間の長時間運用
大音量700mWのオーディオ出力
ノイズキャンセル機能搭載でクリアな送信音
簡単設定、簡単操作で誰でもすぐに使用可能
IP67相当の防水・防塵
付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック(EBP-99)、充電器セット(EDC-214R、EDC-215)、ベルトクリップなど
質量(g)約266(バッテリー、アンテナ含む)
備考納入実績:屋内・地下を含む中層ビル、展示場、ホテル、イベント会場など
出力(W)5/2/1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55.8×95.8×40.7
通信距離約1~2km(見通しの良いところ)
使用時間(時間)約16
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.17MB)
通話方式交互
音声出力(外部スピーカー)700mW
サービス分類レンタル
過酷な現場でも安心の堅牢、防浸・防噴流設計。
ケーブルがよじれにくい独立回転ナットを採用。
1台で2台持っているような使い方ができるセカンドPTT機能。
誰にでも簡単に使える4つのキー操作。見やすい液晶画面に大きな文字を表示。
セット内容無線機本体:TCP-D551、充電器:KSC-49LCRAC、ACアダプター:KSC-45LCR、スピーカマイク:SMP-150K3、イヤホンマイク:PM-0026K5(それぞれ×2ずつ)、簡易取扱説明書1部
チャンネル数30ch(陸上・海上用) 5ch(上空用受信専用)
電源電圧(V)DC7.4 ±10%
周波数範囲(Hz)許可された351MHz帯
防塵防水性能IP54 / 55 / 67相当
送信出力5W/1W
出力(mW)700(10%歪) 内蔵スピーカー
関連資料(1.17MB)
変調方式4値FSK(デジタル)
電波型式F1E、 F1D、 F1F
サービス分類レンタル
ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブル(30m)によって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。
コンソールには屋外気温(温度)、屋外湿度、気圧センサーが内蔵。
IISS(集積屋外センサー)は屋外に設置し、風向、風速、屋外気温(温度)、屋外湿度、雨量の測定が可能。
パソコンと接続し、気象データーの管理、分析。
セット内容コンソール、接続ケーブル(30m)、風力センサー、温度湿度センサー、雨量計、ACアダプター、ウェザーリンク(ソフトウェア)、取扱説明書、収納ケース
測定項目(測定可能)風/風向、風速気温(温度)/屋外、屋内湿度/屋内、屋外気圧/気圧、気圧傾向、簡易天気予報雨量/雨量日時/12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢体感温度/風冷指数、熱指数露点/露点(表示機には表示されませんが、パソコンで測定が可能)体感温度/THW指数、THSW指数露点/露点日射/ソーラーエネルギー農業/度日
扉付メッキオールネットフェンスは現場周辺の安全環境を守る扉付のフェンスです。スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。
用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。
材質スチール
質量(kg)13
高さ(mm)1800
奥行(mm)35
パイプ径(Φmm)32
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
開口幅(mm)850
サービス分類レンタル
簡単テント用の重しになります。
(穴の幅が約50mmですので、それ以下のポールでしたら使用可能)テントの脚部分に置く事で強風によるズレなどを防ぎます。
1つ20kgあるので4つ使用することでかなりの安定感があります。
用途強風時などのテントの安定設置に。
材質鋳鉄
質量(kg)20
寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×100
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
プラスチックの為軽くて扱いやすいフェンスです。フェンス一枚に対してジョイント1個、重石2個がセットになっていて、工具無しでフェンス同士をつなげて自立させることができます。
用途工事現場、イベント会場などの仕切り、囲いに。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フェンス:1000×1180×45、重石:148×87×296、バンド:120×80×20
質量(kg)フェンス:4、重石:9.5、バンド:0.2
色フェンス:緑、重石:シルバー、ジョイント:黒
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
小型軽量で実用的なバッテリー一式バルーンライトです。
騒音、振動がないので現場周辺環境に配慮します。
排気ガスが出ないので空気循環の悪い場所でも大丈夫です。
連続11時間の点灯が可能です。
用途夜間の現場作業に。
質量(kg)38
消費電力(W)充電時:300、ランプ:105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:640×485×1400、最大:1335×900×2360
連続点灯時間約11時間
充電時間(時間)約7
照度(Lux)ランプ:265
関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
異材混入防止に最適な鋼材の材質チェッカー
材質の異なる鋼材を仕分けなどに活用。本製品は、(財)日本建築センターの検査機器性能評価委員会から評価を受けた旧製品(M-100型、D-100型)の準拠製品です。
仕様【測定可能範囲】軟鋼からステンレスに至る各種鋼材及び合金
セット内容本体(D-200)、プローブ(P-200)、プローブケーブル、標準サンプル片(SS41/旧JIS表記)、標準サンプル片(SM50/旧JIS表記)、シリアルケーブル(RS-232C)、キャリングケース、直流電源装置(C-200)、ACコード、棒ヤスリ(丸)、棒ヤスリ(半丸)、棒ヤスリ(平)、棒ヤスリ(粒度80)、棒ヤスリ(粒度180)、収納ケース(D-200用)、技術資料
寸法(mm)140×200×60(本体寸法)
質量(kg)約2.4(本体及びプローブ)
電源バッテリー内蔵
表示デジタル表示形式
サービス分類レンタル
工場案内に最適!特定小電力無線ガイドシステム!
胸ポケットにも簡単に入る軽量小型のカードサイズ。
携帯に便利なネックストラップ付いているので、ポケットに入れたときの落下事故や紛失を防ぎます。
設定はマイクロスイッチで手軽に変更可能。
ユーザーが操作出来るのは電源とボリュームなので、誤操作による通信不良のリスクも軽減。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、受信機用イヤホン、送信機用マイク
材質ポリカーボネート
質量(g)42(本体のみ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)52.8×73.8×14.6
アンテナサイズ(mm)28
出力(mW)10/1
通信可能距離(m)半径約70(見通しのよいところ)
使用時間(時間)送信機(DJ-TX31):11、受信機(DJ-RX31):10
特性【納入実績】施設・観光スポットなどのガイド、工場見学、教習、レッスンなど
関連資料(1.17MB)
通話方式交互
サービス分類レンタル
最小クラスの小型トランシーバー。
簡単設定、簡単操作で誰でもすぐに使用可能。
IP67相当の防水・防塵。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、イヤホンマイク(EME-32A)、ベルトクリップなど
材質ポリカーボネート
質量(g)76(本体のみ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)46.8×74.8×[電池収納部]20.3
アンテナサイズ(mm)約75
防塵防水性能IP67
出力(mW)10/1
通信可能距離(m)約600(見通しのよいところ)
使用時間(時間)約33(バッテリーセーブON時)
特性【納入実績】工事・建築、各種工場、病院、保育・介護施設、カーディーラー、防災、クリニック、各種外食チェーンなど
関連資料(1.17MB)
通話方式交互
サービス分類レンタル
警告灯と組み合わせて使用できます。
用途警告灯の設置に。
質量(kg)2.6
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
H鋼に取り付けて、フェンスを後方から固定します。伸縮式になります。
用途フェンス補強に。
材質スチール
長さ(mm)1050~1500
質量(kg)3
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
各種点滅灯設置金具です。簡単に単管パイプ取り付けできます。
用途各種点滅灯設置用に。
全長(mm)100
質量(g)500
横(mm)50
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
H鋼に取り付けて、フェンスを後方から固定します。
用途フェンス補強に。
材質スチール
長さ(mm)1100
質量(kg)2.5
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
夜間自動点滅装置付きです。電池不要のソーラーバッテリータイプです。視認効果300m以上を確保しています。
用途工事灯や保安灯に。
質量(g)168
縦(mm)162
横(mm)79
光源色レッド、ブルーグリーン
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
ドライバーや事故の被害を最小限に抑えるために車の衝突や接触の際のショックを緩和、吸収するクッションドラムになります。水を入れる為のインナーBOXが6つ付属しています。高輝度の反射で赤白の格子模様が周りについています。
用途道路工事や分岐点、行き止まりなどに設置して事故被害を抑える為に。
セット内容インナーBOX6個
材質ポリエチレン
質量(kg)8
縦(mm)820
横(mm)580
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
コントローラー不要で球切れがないLEDタイプです。500m接続可能です。LEDを40個使用しています。
用途工事灯や保安灯に。
質量(kg)2
色赤
長さ(m)10
電源(V)100
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
フェンス用の重石です。1個を2枚のフェンスの間に設置します。
用途フェンス用重石に。
材質スチール
幅(mm)290
質量(kg)9
高さ(mm)95
奥行(mm)145
加工ドブメッキ
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
透明コーンで中身が見えます。ベース一体型の重量コーンになるので、設置が簡単です。コーンを持ち上げる手間が無いため、警備の負担が軽減できます。
用途イベント等でのテロ対策に。
材質PVC
幅(mm)355
質量(kg)3.2
色透明
高さ(mm)714
差込口カット有
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
プラフェンスの上部に付ける事でフェンス同士を連結させます。
用途プラフェンス同士の連結に。
材質プラスチック
色黒
質量(g)50
縦(mm)80
横(mm)100
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
鮮やかな発色のグリーンのプラスチックフェンスです。軽量で丈夫です。
用途工事現場や、作業所、危険箇所、立入禁止区域などに。
材質プラスチック
質量(kg)3.65
色緑
縦(mm)1180
横(mm)1100
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
透明コーンで中身が見えます。ベース一体型の重量コーンになるので、設置が簡単です。コーンを持ち上げる手間が無いため、警備の負担が軽減できます。
用途イベント等でのテロ対策に。
材質PVC
幅(mm)355
質量(kg)3.2
色透明緑リング
高さ(mm)714
差込口カット有
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
フラッシュ点滅の採用で視認性向上しています。電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。標準電波で、製品同士が同期して点滅できます。
用途工事灯や保安灯に。
材質(本体部分)PP
質量(g)430
縦(mm)260
横(mm)120
光源色赤
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
メッキオールネットフェンスは現場周辺の安全環境を守るフェンスです。スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。
用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。
材質スチール
幅(mm)1800
質量(kg)18
高さ(mm)1800
加工ドブメッキ
パイプ径(Φmm)32
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
透明コーンで中身が見えます。ベース一体型の重量コーンになるので、設置が簡単です。コーンを持ち上げる手間が無いため、警備の負担が軽減できます。
用途イベント等でのテロ対策に。
材質PVC
幅(mm)355
質量(kg)3.2
色透明赤リング
高さ(mm)714
差込口カット有
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭です。太陽光発電所や仮設工事現場など、様々な場所で使用されている多用途資材です。
用途単管組み立ての土台など。
材質(本体)Q345B スチール(ドブメッキ仕上げ)、(両端)45#鋼
質量(kg)3.2
長さ(m)1.24
取付け方法地面に打ち込み
直径(mm)48.6
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
ガードフェンスを並べるときに、しっかり固定できる専用金具です。
用途フェンス同士の連結に。
材質スチール
高さ(mm)20
質量(g)200
奥行(mm)40~80
間口(mm)120
加工ドブメッキ
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
開口幅(mm)40~80
サービス分類レンタル
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。ソーラーチューブライト専用のソーラーバッテリーです。無日照で約10日間の使用が可能です。ソーラーユニット1個でチューブ3本まで接続可能になります。ソーラーユニットに充電確認LEDランプが付いています。取付金具はΦ46.8mm単管に取付可能です。
用途ソーラーチューブライトの点灯に。
材質ポリカーボネート
質量(kg)1
縦(mm)177
横(mm)162
動作時間無日照約10日間(3本接続・夜間のみ発光)
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
無日照で約10日間の使用が可能です。電池不要のソーラーバッテリータイプになります。LED24個使用しています。交互点滅と同時点灯の切替が可能です。夜間自動点滅機能付きになります。ソーラーユニット1台で3本まで接続可能になります。電池残量が少なくなるとソーラーユニットの警告LEDが発光します。
用途工事灯や保安灯に。
材質ポリ塩化ビニール
長さ(mm)10
質量(kg)2
連続使用時間(時間)10
外径(mm)22
LED使用数(個)赤24個
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
軽量で、丈夫なアルミ製です。夜間の視認性も高める反射テープ使用で、昼夜間目立ちます。
用途規制場所確保に。
材質(本体)アルミ、(バーリング)ポリエチレン
幅(mm)34
色グリーン/シルバー(反射)
質量(g)700
長さ(m)2
リング外径(Φmm)113
リング内径(Φmm)82
直径(mm)34
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
脅威の復元力で車両に踏まれても元に戻る復元力があり、耐久性に優れています。高い反射性能を持つ3M(TM)フレキシブルプリズム反射を使用し昼夜問わず高い視認性を実現しています。反射シート部分は、NETIS(KT-160030-VE)登録済みです。先端に40mmΦの穴があるため、各種閃光灯などの取付が可能です。
用途工事現場はもちろん、各種イベントやお店の誘導、駐車場などに。
材質PVC、合成ゴム
幅(mm)355
質量(kg)3.6
色赤/黄
高さ(mm)714
差込口カット有
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
反射シートORALITE 5930J
サービス分類レンタル
強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭です。太陽光発電所や仮設工事現場など、様々な場所で使用されている多用途資材です。
用途単管組み立ての土台など。
材質(本体)Q345B スチール(ドブメッキ仕上げ)、(両端)45#鋼
質量(kg)4
長さ(m)1.54
取付け方法地面に打ち込み
直径(mm)48.6
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
軽量で、丈夫なアルミ製です。夜間の視認性も高める反射テープ使用で、昼夜間目立ちます。
用途規制場所確保に。
材質(本体)アルミ、(バーリング)ポリエチレン
幅(mm)34
色レッド/シルバー(反射)
質量(g)700
長さ(m)2
リング外径(Φmm)113
リング内径(Φmm)82
直径(mm)34
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
屋外で使用可能な防雨・防塵型ドラムになります。30mタイプになります。雨の日や湿気の多い場所では、漏電や感電の危険性が高い場所で活躍します。
用途屋外照明などの作業時、雨天時などの電源確保に。
質量(kg)7.7
コンセント個数3
コンセント形状接地付兼用防雨型
電線太さ(mm2)2
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
縦(mm)357
横(mm)290
特性アース付
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
1. エネルギーコストを大幅削減
従来の発電機と比べ、長期的な視点でみると大幅なコストダウンを見込めます。振動や排気ガスの発生も無く環境にも優しい製品です。
2. 液漏れしないバッテリーで安心・安全
液漏れしないバッテリーを使用しています。そのため液漏れによる火災や硫化水素発生の心配がありません。
3. AC100 / DC 12V対応
AC100V及びDC12Vの電気供給が可能で正弦波インバーターの採用により各種機器に対応しています。タイマー機能を利用して、設定した時間帯での自動運転も可能です。
4.手間いらずで楽チン
燃料を給油する必要がないのでガソリン等の燃料漏れの心配がなく、給油の手間がかからないので人件費削減にもつながります。
用途電源のない地域での電力供給に。
セット内容本体、ソーラーパネル100W×2枚
質量(kg)46
容量88Ah(20HR)
電源(V)AC100コンセント×2、DC12×1
定格出力(W)インバーター:200(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×270×370
関連資料質問集(0.49MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 大破滅失・免責についての料金目安(0.5MB)
取扱説明書(38.92MB)
サービス分類レンタル
WBGT・気温・湿度・風向・風速・雨量など様々な気象情報を観測できます。カメラと併設することでライブ映像・録画映像と同時に気象データが閲覧可能になります。ポール・単管に取り付けて電源を接続するだけで動作を開始します。
用途離れた場所の気象観測に。
質量(kg)0.66
風速(m/s)0~50
気圧(hPa)300~1100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×330×150
気温(℃)-30~65
雨量(mm)0~9999
風向0~359°
関連資料(1.63MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
WBGT指数推定値
湿度範囲(%)0~99
サービス分類レンタル
NETIS技術搭載の新技術商品(工事規制区域において用いられる保安灯の電池残量が少なくなった際、自動で省電力モードに切替わる技術)で日照不足時の不点灯の防止に繋がり安全性が向上します。また風抜き構造の為、風に強く、高い堅牢性を保持します。保管の際は積み重ねて収納ができます。発行方式は点滅と流動になっています。
用途車線変更、車線誘導時などの安全性向上に。
材質軽量アルミ
質量(kg)4.6
電源太陽電池:7.5V180mA、二次電池4.8V/2000mAh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)770×431×79
動作時間無日照約10日間(夜間のみ)
LED使用数(個)赤32個
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
NETIS番号KT-180086-VE
発光方式点滅/流動
サービス分類レンタル
赤、緑、白の超高輝度LEDを搭載しています。フラッシュ、矢印など多種多様な点灯が可能です。43種類の点灯パターンを搭載しています。点灯パターンの組み合わせが、Max9STEP可能です。3つのSWと7セグLEDで点灯パターンの設定が可能です。バッテリー残量も7セグで確認できます。リチウムイオンバッテリーを採用しています。
用途夜間の工事現場の誘導などに。
材質ポリカーボネート
質量(kg)5.4
消費電力(W)1.2(明)、0.4(暗)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×96.5×646
電池リチウムイオン2次バッテリー
調整方法明暗自動切換/暗固定 切換可
ソーラーパネル出力単結晶 6W 8.0V
充電時間(時間)ソーラーパネルによる:約10~16(日中晴天時)(バッテリー残量:無~高)
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
点灯時間無日照:約10日間(点灯パターンによる / 満充電時)
サービス分類レンタル
関連キーワード
1
2
3
次へ