「車 アクセサリー 電源」の検索結果
超音波センサーにより、人や障害物を検知し、建設機械車両の巻き込み事故を防止!
セット内容回転灯付ベース部(マグネット付)、センサー部(マグネット・ケーブル5m付)、スピーカー(マグネット・ケーブル5m付)、電源接続ケーブル 4m、電源ケーブル(シガーソケット用)、電源ケーブル(バッテリー用)、取扱説明書
取付【センサー部】マグネット式、【回転灯ベース部】マグネット式
質量(g)【センサー部】約600、【回転灯ベース部】約3300
使用温度範囲(℃)-10~55
出力【第1段階】青色回転灯(5m×2.5m)、【第2段階】青色+橙色回転灯(2.5m以内)
検出方式超音波反射波
電源電圧(V)DC24(±10%)
保護等級IP33(防雨構造)
消費電力(mA)【待機時】0.1、【警報時】約1500
応答速度0.2秒以下
検出距離(m)最大約5
音声出力【第1段階】離れてください(繰り返し)、【第2段階】危険です(繰り返し)
検出対象検出範囲内の人体・障害物体
検出範囲(m)【上下方向】最大約1.5、【左右方向】最大約2.5(周囲の環境により多少変わります)
サービス分類レンタル