2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】LED充電式投光器 グリーンクロス 動画あり
最新型のLEDを搭載し強烈な明るさを実現した高輝度投光器です。 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 発光角度広角120°と自由自在、IP65防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能です。
用途屋外での作業・キャンプ・魚釣り・防災用等の照明に。 付属品ACアダプター、シガーライターケーブル 質量(kg)2.15 規格IP65 寸法(幅W×高さH)(mm)185×215 全光束(Lm)1600~1800 入力電圧(V)DC12~24(カー充電可能) 電池リチウムイオン7.4V10.4Ah 充電時間(時間)8 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドライバーや事故の被害を最小限に抑えるために車の衝突や接触の際のショックを緩和、吸収するクッションドラムになります。水を入れる為のインナーBOXが6つ付属しています。高輝度の反射で赤白の格子模様が周りについています。
用途道路工事や分岐点、行き止まりなどに設置して事故被害を抑える為に。 セット内容インナーBOX6個 材質ポリエチレン 質量(kg)8 縦(mm)820 横(mm)580 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1本
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)