227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.0により高速でデータ転送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。顕微鏡上部に簡単に取り付け可能。日本語対応ソフト付属で、操作性に優れます。(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。
1個
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロガー本体に使用すると、記録しながらパソコンへデータを転送できます。付属のソフトにより、パソコン上で保存・グラフ化・データ加工・印刷が可能です。
仕様通信アダプター 付属品USBケーブル(1m)・LR5000用ユーティリティー 質量(g)43 電源USBより供給 対応OSWindows 7/10 インターフェース赤外線通信・USB2.0 サイズ(mm)83×19×61 サービス分類レンタル
1個
76 税込84
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。。データコレクタ・通信アダプタを使用すると、記録しながらパソコンへデータを転送できます。データコレクタ・通信アダプタ付属のソフトにより、パソコン上で保存・グラフ化・データ加工・印刷が可能です。
校正証明書一般校正(校正証明書・試験成績書・トレーサビリティ体系図)
1個
429 税込472
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

データコレクタ・通信アダプタを使用すると、記録しながらパソコンへデータを転送できます。データコレクタ・通信アダプタ付属のソフトにより、パソコン上で保存・グラフ化・データ加工・印刷が可能です。
1個
189 税込208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

赤外線による非接触通信を採用。誰でも簡単に操作できます。 LEDランプ搭載で暗い海の中でも動作を認識できます。 インターフェースによるUSB通信。 単三アルカリ乾電池を採用しランニングコストを削減。 1分間隔で約一か月の連続観測が可能。 ※鉛直計測及び曳船観測には向いていません。
仕様耐性性能:200m水深相当 セット内容本体、インターフェース、シリコングリス、単3電池、予備Oリング、洗浄ブラシ、ソフトウェア(CD-R)、収納ケース、取扱説明書 寸法(mm)110×80×68 測定範囲【水温】-3~+45℃、【電気伝導度】2~70mS/cm 質量(g)【電池/外形等】空中:約195、水中:約88(電池含まず)、【インターフェイスユニット仕様】約255 使用温度範囲(℃)【インターフェイスユニット仕様】-3~45(ただし結露しないこと) 電源【電池/外形等】単三アルカリ乾電池、単三形リチウム電池(1.5v)、【インターフェイスユニット仕様】USBバスパワー 測定項目水温 / 電気伝導度 精度【水温】 ±0.05℃(3~31℃)、【電気伝導度】±0.05mS/cm(20~50mS/cm) センサータイプ【水温】サーミスター、【電気伝導度】7電極式 消費電流(mA)計測時:約80 寸法(Φ×mm)26×200(突起部除く) メモリー内蔵フラッシュメモリー 8MB 通信方法【データ転送/転送仕様】インターフェイスユニットと赤外線通信、【インターフェイスユニット仕様】PCとUSB接続(Ver2.0準拠)/測器と赤外線通信 インターバル観測:1~59秒、1分~60分 応答速度【水温】10秒、【電気伝導度】1秒 (63%応答標準値) 記憶データ数最大約50万データ モード観測:連続モード 主材質【電池/外形等】筐体:チタン2種 / 光学窓:ポリカーボネート、【インターフェイスユニット仕様】ABS樹脂、アクリル樹脂 A/Dコンバータ16ビット データ転送RS-232C準拠、115200bps、転送時間:約22分(フルデータ転送時) サービス分類レンタル
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
チャンネル数温度1ch/湿度1ch 測定温度範囲(℃)0~55 湿度測定範囲(%)10~95RH 記憶容量8000×2 通信方式USB/LAN(無線) 寸法(mm)78×26×58 電源単3乾電池×2(付属・USB供給) 付属品温湿度センサー(THA-3001)×1本
1個
229 税込252
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低粘度~高粘度材料の撹拌とサブミクロンレベルの脱泡。タッチパネルや通信機能を搭載した自転・公転真空ミキサーです。攪拌・分散とサブミクロンレベルの気泡除去を同時処理。自転公転方式+真空減圧機能により、運転中に噴きこぼれなく、短時間で高精度脱泡が可能です。0.1kPa単位の真空設定、飽和蒸気圧を考慮した処理が可能です。進捗状況や運転状態をタッチパネルへリアルタイムで表示。20件のレシピ登録が可能です。通信機能(RS-232C接続)で設定条件の選択や、運転開始・停止が可能。外部端末へ1秒ごとに処理情報を報告する機能を搭載、トレーサビリティの向上に貢献します。通信機能を使用するためのサンプルソースコード(Python)を付属。通信プロトコルを公開しているので、外部端末のソフトはお客様が自由に設計可能。
仕様●レンタル専用付属品:300mL容器(蓋穴あきタイプ)×10個、150mL容器(蓋穴あきタイプ)×20個●供給電源、電圧:単相 AC100V±10% 50Hz/60Hz、消費電力:約 50 VA(待機時)最大 1200 VA(運転時)●最大積載量:310g※材料、容器、アダプターなどを含めてカップホルダーに積載した時の合計質量です。●輸送ロック機構:本体前面および背面 各1箇所 ※ロック状態にて出荷ご納品となります。解除してからご使用下さい。 方式真空式・自転/公転プロペラレス混和方式 本体質量(kg)約 90 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×555×645 安全機構ドアセンサー、振動センサー、回転センサー サービス分類レンタル
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱中症予防指針に現在のWBGT値をリアルタイム表示!! 無線通信で配線工事不要設置場所を選びません。
仕様【WBGT計算式】太陽日射有り:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×周囲温度/太陽日射無し:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、【WBGT計算式切替機能】○、【WBGT表示】赤色LED/文字高15.2mm、【記録】オプションでデータ収集ソフトあり、【通信可能測定ユニット】1台、【認証】工事設計認証取得済 セット内容測定ユニット、蝶ネジ、ローレットネジ×4、電源ケーブル(測定ユニット用)(5m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401B測定ユニット)、取扱説明書(401B表示パネル)、取扱説明書(WBGT指標について)、表示パネル、電源ケーブル(表示パネル用)(4m)、収納ケース(表示パネル用) 測定範囲【WBGT】0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出 備考NETIS登録番号:KK-110016-VE(2022年3月掲載終了)、JIS B 7922規格準拠あり 電源(V)AC100 寸法(幅W×高さH)(mm)644×891 測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出) 測定精度【WBGT】 ±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH(20~80%RH/25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃) 使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事) 保存温湿度範囲-20~70℃/10~90%RH(結露無き事) 送信出力10mW 無線特定小電力無線 通信距離(m)約500(見通しの良い直線距離) パネルA1版 周波数帯域(GHz)2.4 サービス分類レンタル
1台
5,990 税込6,589
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ファインダ内にも測定値表示 本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます。 ・デジタル通信機能 RS-232C準拠による双方向通信が可能ですから、データ出力のほかホストコンピューターからのコマンド入力で遠隔操作や自動制御が可能です。 ・測定値メモリ 本体に1000データの測定値メモリがあります。 ・明るくシャープ 可動焦点で明るくシャープな光学系。
用途冷蔵庫、冷凍庫の性能確認測定や冬の路面温度測定から一般的な温度測定まで幅広い用途でご使用いただけます。 仕様【温度ドリフト】300℃未満:0.15℃/℃、300℃以上700℃未満:測定値の0.05%/℃、700℃以上:測定値の±0.025%/℃、【信号変調】リアル・ピーク・ディレイ・ヴァレイ、変調度:0~99s、ピークホールド、ヴァレイホールド、測定スイッチOFF後ホールドほか セット内容本体、ACアダプタ、ソフトウェア(CD-R)、RS-232C変換ケーブル、アナログ出力端子、三脚取付アタッチメント、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(ソフト用)、収納ケース 質量(g)約700(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~50(ただし、結露しないこと) 電源単3乾電池4本(連続使用にて約20時間) 口径(Φmm)レンズ:Φ40 測定方式広帯域放射温度計 表示LCDデジタル4桁(ファインダ内部および外部表示) 再現性1℃±1digit 材質(ケース)ABS樹脂 分解能(℃)1(50以上) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×60×175 照準直視ファインダ 機能データ記憶:最大1000データ、ユーザ校正:ゼロ・スパン校正、その他:オートパワーオフ、連続測定、バッテリチェック、上下限警報 応答時間(秒)1 測定波長(μm)8~13 距離係数測定距離L/測定径D:40 検出素子サーモパイル 測定距離0.7m~∞ 精度定格200℃未満:±2℃±1digit、200℃以上:測定値の±1%±1digit 光学系カセグレン可動焦点方式(IR-AHT) 測定温度範囲(℃)-50~1000 放射率補正ε=1.00~0.10(0.01ステップ) 測定径(Φmm)測定距離:40 通信機能RS-232C(データ収録ソフト付き ※パソコンOS Windows2000 / XP / Vista / 7 ) 機種低温用 サービス分類レンタル
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

G特性音圧レベルの測定と同時に、1/3オクターブバンドの実時間分析を可能にした低周波音レベル計です。G特性周波数重み特性および1/3オクターブバ ンドフィルターは、国内・国外の規格に適合しています。本体はプリアンプ一体型1インチセラミックマイクロホンUC-24で校正されています。液晶表示、 操作キースイッチ、交流出力端子、シリアル通信端子、赤外線通信窓を備えています。
仕様レベルトリガー機能過負荷特性(オーバーロード)/表示フルスケールの上3dB時間重み特性/F(FAST)(125m秒)、S(Slow)(1秒)、10秒 セット内容本体、風防スクリーン、マイクロドライバー、通信ケーブル、三脚アダプター、ACアダプター、ACアダプター用電源コード、2P-3P変換アダプター、ハンドストラップ、取扱説明書、収納ケース、ソフトウェア(パソコン転送ソフト、パソコン転送ソフト取扱説明書、通信ケーブル(パソコン接続用)) 質量(g)約900g(電池含む) 電源単2形アルカリ乾電池×4、ACアダプター 適合規格JIS C 1514:2002 クラス1、ISO7196:1995 表示192×192ドット LEDバックライト付き液晶表示器G特性音圧レベル計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期1秒、分解能0.1dB、バーグラフ:横形、表示幅60dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5dB1/3オクターブ分析計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期0.1秒、分解能0.1dBバーグラフ:縦形、表示幅70dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5レベルタイム表示/内蔵メモリーに記録されたデータを選択し、時系列に表示、最 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×319 周波数補正特性G特性、FLAT(デジタル方式) 測定周波数範囲(Hz)1.0~500(マイクロホンを含む)0.4~800(増幅器のみ) マイクロホンUC-24(プリアンプ一体形セラミックマイクロホン) レベルレンジG特性音圧レベル計モード(表示レンジ60dB)表示フルスケール140dB~100dB、10dBステップ5レンジ1/3オクターブ分析モード(表示レンジ70dB) 測定機能低周波音圧レベルの測定低周波音圧レベル:平坦特性(DR:周波数範囲1~500Hz)低周波音圧レベル:平坦特性(FLAT:周波数範囲1~100Hz)G特性音圧レベル:LG1/3オクターブバンド実時間分析(分析私有は数範囲1~80Hz) 校正内蔵発振器(20Hz正弦波)による電気校正 測定レベル範囲(dB)G特性43~143(過負荷3含む)FLAT特性50~143(過負荷3dB含む)1/3オクターブバンド 30~143(過負荷3含む)(20Hz以上のバンドにおいて) 使用温湿度範囲-10~+50℃ 湿度30~90%(結露しないこと) 電池残量表示駆動用電池の消耗をグラフィカルに4段階で表示メモリーバックアップ電池の消耗状態を、電源投入時に警告 出入力端子波形記録用交流出力端子(DATA REC端子)周波数範囲:1~500Hz、FLAT特性 端子形状:ピンジャック出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)インピーダンス:約600Ω負荷抵抗:10kΩ以上レベルレコーダー用交流出力端子(LEVEL REC端子)I/Oメニューにて任意の1バンド(FLAT特性、G特性、または1/3オクターブバンドの中から1つ)を選択して出力端子形状:ピンジャック出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)インピーダンス:約 メモリー機能マニュアルストア/表示中の測定結果を内蔵メモリーに記憶(記録数は200件)オートストア/測定結果を連続して内蔵メモリーに記憶(記録数は6,000件) 電池使用時間(時間)アルカリ乾電池/約6 自己雑音レベル(dB)1/3オクターブバンド(20Hz以上のバンド値)25以下G特性 38以下FLAT特性 45以下 演算項目1)瞬時値/Lp2)等価騒音レベル/Leq3)最大音圧レベル/Lmax演算時間設定/10秒、1分、5分、10分、15分、30分、60分、Free(Free=手動で演算が停止されるか、最大8時間まで)
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非接触接続で近接通信。データが確実に取得できます。セキュリティが厳しい環境にもおすすめ。使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。NFCは、かざすだけでデータの高速送受信を行える国際標準の無線通信規格です。住民基本台帳カードやIC自動車運転免許証、交通系ICカードe-Tax、マイナンバーカード、電子マネー決済にもNFCの技術が用いられています。
外形寸法(mm)約60×11×100
1個
99 税込109
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

さまざまな職場環境において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。 持ち運び便利なポータブルタイプで、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。 アラーム機能に加え、測定データメモリ機能や通信機能を搭載した多機能モデルとなっています。 三脚用アタッチメントを使用すれば簡易的な定置測定も可能です。 熱中症指数計 WBGT-213BNに接続することで、測定データをクラウドに自動送信します。 測定データは、WebアプリのログインIDとパスワードがあれば、インターネットに接続されたさまざまな端末から閲覧可能です。 この「IoT無線ユニット」は、さまざまな設置方法に対応でき、より手軽に本格的な熱中症予防に取り組んで頂くことができます。 ※こちらのオプション品は WBGT-213BN のみ接続可能です。WBGT-213Bには接続できませんのでご注意下さい。 一定周期又は任意のタイミングで測定可能 測定データはどこに居ても見ることが可能 通信範囲が広いので設置もらくらく 最新のSigfox通信エリア
パソコン動作環境PentiumⅡ 233MHz以上を搭載した Windows XP/Vista(Home Basic,Business) 及び、Excel 2000/2002/2003/2007 以降が稼動するパーソナルコンピュータ ディスプレイ640×480以上表示可能なディスプレイ 機能【アラーム】○、【メモリ】○、【通信】測定データのCSV出力、測定値をメールで送信(ソフトウェアをダウンロードすることで使用可能) 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×40×32 本体質量(g)約115(乾電池含む) 測定項目WBGT、気温、相対湿度、黒球湿度 セット内容本体、三脚取付アタッチメント、ナット(1/4インチ)、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、設定ソフト(WBGT-200シリーズ設定ツール)、通信ソフト(WBGT Mailing System)、USBシリアルケーブルドライバーCD、取扱説明書(WBGT-213B 熱中症指標計)、取扱説明書(WBGT-200シリーズ設定ツール)、取扱説明書(WBGT Mailing System)、取扱説明書(WBGT Mailing System簡易設定マニュアル)、収納ケース、単4電池×2本 サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。Bluetooth(R)でスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
校正証明書一般校正
1個
539 税込593
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
1個
299 税込329
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。※校正証明書付きのレンタル機もご用意しております。
付属品温度センサー(TR-0106)×2本 寸法(mm)78×26×58 電源単3乾電池×2(付属・USB供給) 測定範囲(℃)-40~+110 チャンネル数温度2ch 通信方式USB/LAN(無線) 記憶容量8000×2
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S380/S)でデータを読み取ることが可能です。大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。
1個
168 税込185
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイエスアイ・ナノテック【レンタル】携帯型投げ込式CTD計
瞬時にプロファイル計測可能な、携帯型投げ込み式CTD計です。 内蔵LCD画面にて、鉛直プロファイルデータを、現場で即座に確認できます。 防水でコンパクトなデザインのボディには、耐久性の優れたゴムのジャケットを装着し、更に耐久性を高めています。Bluetooth通信を利用しています。
仕様【塩分濃度】範囲:42以内(PSS-78)、分解能:0.01(PSS-78)、精度:0.1(PSS-78) 【電気伝導度】範囲:0~100000μS/cm、分解能:1μS/cm±0.25%、精度:±5μS/cm【圧力/音波】範囲:0~100dBar/1400~1730m/s、分解能:0.01dBar/0.01m/s、精度:0.25%of FS/0.15m/s【温度/GPS】範囲:-5~+45℃/-、分解能:0.01℃/-、精度:0.05℃/-【コミニュケーション】内蔵Bluetooth (Class2) 到達距離 10m以内【記録メモリ】15MB セット内容本体(CastAway CTD) 質量(kg)0.45 電源単3アルカリ2本(約40時間作動可能) 直径×高さ(cm)7.11×20.32
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場案内に最適!特定小電力無線ガイドシステム! 胸ポケットにも簡単に入る軽量小型のカードサイズ。 携帯に便利なネックストラップ付いているので、ポケットに入れたときの落下事故や紛失を防ぎます。 設定はマイクロスイッチで手軽に変更可能。 ユーザーが操作出来るのは電源とボリュームなので、誤操作による通信不良のリスクも軽減。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、受信機用イヤホン、送信機用マイク 材質ポリカーボネート 質量(g)42(本体のみ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)52.8×73.8×14.6 アンテナサイズ(mm)28 出力(mW)10/1 通信可能距離(m)半径約70(見通しのよいところ) 使用時間(時間)送信機(DJ-TX31):11、受信機(DJ-RX31):10 特性【納入実績】施設・観光スポットなどのガイド、工場見学、教習、レッスンなど 関連資料(1.17MB) 通話方式交互 サービス分類レンタル
1セット
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
希釈倍率1.1~100倍 使用チューブシリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm) ※チューブは付属していません/別途ご用意ください 電源(V)AC100~240(50/60Hz)・AC100(50/60Hz) 仕様分注流量:最大流量 約1000mL/min・平均流量 約600mL/min(例:総量100g時)、分注総量:5~300g、分注精度:目標重量±0.5g以内
1個
1,683 税込1,851
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般電気機器:電気用品安全法/JIS/IEC/ULの規格に対応。無停電極性切替機能を搭載、タクトタイムを大幅に削減。定格電流20Aまで対応し、新規格製品にも余裕を持って対応可能。対話形式で簡単操作のタッチパネル。通信機能と外部I/O装備で、製造ラインでの自動検査に対応
付属品テストリード L2200(赤×2/黒×1)1セット, 面接触プローブ 9195×1, 電源コード ×3, 測定ライン用予備ヒューズ×1, 取扱説明書×1, ユーザーズガイド×1, CD-ROM×1 質量(kg)4.5 測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定, 測定部は本体接地とフローティング 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253 機能自動試験、 データ記憶100台分、 時計、 データバックアップ、 プリント出力(オプション)、 他 サービス分類レンタル
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。※出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など 仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き 付属品温湿度センサー(THA-3001)×1本 寸法(mm)78×26×58 電源単3乾電池×2(付属・USB供給) チャンネル数温度1ch/湿度1ch 温度測定範囲(℃)0~55 通信方式USB/LAN(無線) 記憶容量8000×2 湿度測定範囲(%RH)10~95
1個
469 税込516
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
最高温度(℃)350 プレート寸法(mm)250×250 温度設定範囲(℃)室温+10~350 通信機能PC出力(USB) 寸法(mm)320×360×101 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工場案内に最適!特定小電力無線ガイドシステム! 胸ポケットにも簡単に入る軽量小型のカードサイズ。 携帯に便利なネックストラップ付いているので、ポケットに入れたときの落下事故や紛失を防ぎます。 設定はマイクロスイッチで手軽に変更可能。 ユーザーが操作出来るのは電源とボリュームなので、誤操作による通信不良のリスクも軽減。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、受信機用イヤホン、送信機用マイク 材質ポリカーボネート 質量(g)42(本体のみ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)52.8×73.8×14.6 アンテナサイズ(mm)28 出力(mW)10/1 通信可能距離(m)半径約70(見通しのよいところ) 使用時間(時間)送信機(DJ-TX31):11、受信機(DJ-RX31):10 特性【納入実績】施設・観光スポットなどのガイド、工場見学、教習、レッスンなど 関連資料(1.17MB) 通話方式交互 サービス分類レンタル
1セット
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。 USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。 校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。 出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など 仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き 付属品温度センサー(TR-0106)×2本 寸法(mm)78×26×58 電源単3乾電池×2(付属・USB供給) チャンネル数温度2ch 温度測定範囲(℃)-40~+110 通信方式USB/LAN(無線) 記憶容量8000×2
1個
469 税込516
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【より身近に、より手軽に デスクトップタイプの高温器】より身近に、より手軽にお使いいただけるデスクトップタイプの小型高温チャンバー。小型タイプながら温度分布性能 ±1.5℃(+200℃において)を実現。充実した保安機能を備え、パソコンによる運転管理やデータ管理が行える通信機能など、研究開発から実験まで幅広い用途でお使いいただけます。
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×330×240 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×640×435 質量(kg)約34
1個
2,290 税込2,519
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工場案内に最適!特定小電力無線ガイドシステム! 胸ポケットにも簡単に入る軽量小型のカードサイズ。 携帯に便利なネックストラップ付いているので、ポケットに入れたときの落下事故や紛失を防ぎます。 設定はマイクロスイッチで手軽に変更可能。 ユーザーが操作出来るのは電源とボリュームなので、誤操作による通信不良のリスクも軽減。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、受信機用イヤホン、送信機用マイク 材質ポリカーボネート 質量(g)42(本体のみ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)52.8×73.8×14.6 アンテナサイズ(mm)28 出力(mW)10/1 通信可能距離(m)半径約70(見通しのよいところ) 使用時間(時間)送信機(DJ-TX31):11、受信機(DJ-RX31):10 特性【納入実績】施設・観光スポットなどのガイド、工場見学、教習、レッスンなど 関連資料(1.17MB) 通話方式交互 サービス分類レンタル
1セット
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

校正用分銅を標準装備しています(HR-150AZ・250AZは内蔵型)。g・mg・ct・個数・%・momの6モードから表示選択が可能です。RS232C標準装備で、パソコンとの双方向通信やコンパクトプリンタ(AD-8121B・別売)との接続が可能です。HR-150AZ・250AZは高速応答約2秒で、合計・平均・最大最小・標準偏差などの統計演算機能付きです。風防は帯電防止処理済です。
1台
839 税込923
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センサー: 水平鉛直3方向の流速が測定可能 サンプリングレートを実現し、電磁ノイズの影響を受けにくい Φ6mmポリウレタン外皮、6芯ケーブル(10m) ※検出部は発熱する仕組みになっています。 電源をONの状態で、検出部を空中に放置すると故障の原因になります。 必ず検出部を水につけながらのご使用をお願いいたします。 インターフェース:最大4本のセンサーの接続が可能 通信ソフト:分かりやすいグラフで流速を表示
仕様ゼロ点安定度:±0.15cm/s以内(連続 8 時間稼動。周辺温度に変化がない場合)、サンプリングレート:15~60Hz(上限はセンサ接続本数、パソコンの能力により変わります)検出部耐圧深度:5m/24時間 セット内容3軸電磁流速センサー(ACM3-RS)、Lab用インターフェース(ACM-4IF)、センサー保護カバー、AC電源ケーブル、RS-232Cケーブル、USBシリアル変換ケーブル、アース線、センサー取付具、ソフトウェア、取扱説明書×2(本体取扱説明書、通信取扱説明書) 型式インターフェース:ACM-4IF 質量(kg)【センサー】1.5(10mケーブル含む)、【インターフェース】2.4 測定範囲各軸±250cm/s 直径(Φmm)検出部寸法:20 球形 周波数(Hz)サンプリング:1~100Hz、推奨20(PCスペック及び接続センサー数による)※お客様にてPCの用意が必要です。 電源(V)【センサー】DC12、【インターフェース】AC100~120 測定項目XYZ水平鉛直3方向流速 センサータイプ3軸電磁誘導方式 測定精度±0.5cm/s または ±2% 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×227×55 分解能0.1cm/s 本数最大接続:4本 ケーブルΦ6mmポリウレタン外皮、6芯ケーブル 径(Φ)×全長(mm)最大:34×420 応答速度センサー:0.05/1.0/5.0 秒(切り換え式) 出力信号【デジタル】RS-232C、【アナログ】-1~+1V サービス分類レンタル
1台
21,900 税込24,090
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
1個
267 税込294
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポンプを内蔵し、吸引流量が安定しています。 測定中の積算カウント値、瞬時濃度、濃度値の推移(トレンドグラフ)をボタン切替で液晶画面に表示できます。 構成部品の情報を画面上で呼出してメンテナンス時期を確認できます。(システムモニター、故障警報) ロギング機能により簡単な操作で測定値を記録できます。 ロギング測定にて記録した測定値を、オプションのソフト付通信ケーブルでパーソナルコンピューターに取り込めます。
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、アナログパスケーブル、通信ソフト、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信ソフト)、取扱説明書(USBドライバインストール)、取扱説明書(アナログパスケーブル)、収納ケース、電池単3電池×6本 質量(kg)約1.1(電池を含む) 測定範囲0.001~10.000mg/m3(標準粒子に対して) 出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V 電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本 使用動作時間約10時間 ACアダプター AC100~240V50/60Hz 対応OSWindows7/8.1/10※対応最新OS:Windows10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×68×109.5 機能【タイマー測定】設定時間1分、2分、10分、60分、240分、任意設定、手動、【ロギング測定】 収録点数 : 60000点記録、周期最小:1秒、測定時間最大:9999時間59分、収録内容 : CPM値、測定開始時刻、データ数、記録周期 他、【スパンチェック】 感度自動補正、【BGキャンセル】 BG測定・記録・減算 光源レーザーダイオード 測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して) 測定原理光散乱方式 通信方法USB 専用通信ソフトによるデータの読込および本体の設定 表示器カラーグラフィック液晶ディスプレイ 吸引流量1.7L/min 測定精度(%)±10(標準粒子に対して) 使用環境温度(℃)0~40 表示内容積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量 使用環境湿度(%)5~90(結露がないこと) サービス分類レンタル
1台
5,290 税込5,819
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペルチェ素子による冷却・加熱を行い、小型で振動の少ない冷却水循環装置です。外部開放系循環により、お手持ちの水槽を冷却・加熱・保温できる恒温水槽として使用できます。給水接続による水冷放熱方式(CTW型)と給水接続不要の空冷放熱方式(CTA型)があります。卓上使用で便利な一体型タイプと装置組み込みなどに適した分離型(Sタイプ)を用意しました。RS485通信機能を標準装備し、PCからの集中管理ができます。
1個
3,290 税込3,619
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を漏れ率(%)として数値化します。試験ガイドを使用したマスクの漏れ率測定では、マスクに穴を開ける必要がないため、測定を行ったマスクのまま現場に入ることができます。通信ソフトにより、各測定モードの測定結果、被測定者情報、マスク情報の管理や閲覧、印刷などが可能で、測定結果はCSV形式でも保存されるため市販の表計算ソフトによる加工も可能です。
寸法(mm)210×240×232 測定対象マスクと顔面との密着性の評価 測定項目粒子個数と漏れ率、防護係数、フィットファクター 粒子径(μm)0.3以上/0.5以上/0.3~0.5から選択可能 モード4種類(デイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモード) 測定時間(フィットチェックモード)標準でマスク外側、内側パージ各10秒、測定各3秒(合計約30秒) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)約0.5A 付属品テスター本体、チューブ(2セット)、チューブアダプタ(2ケ)、チューブコネクタ(2ケ)、クリップ、試験ガイド、ケース、チューブジョイント(約50セット)、チューブジョイント接続工具、電源アダプタ、変換コネクタ、USBケーブル、ソフトウェアCD、本体ケース、ゼロチェック用高性能フィルター(64-8273-54)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を数値化します。JIS T8150:2021の「標準」及び「短縮」の定量的フィットテストに準拠しています。凝縮核カウンタ(CNC)方式のマスクフィッティングテスターです。筐体がアルミ製なので丈夫です。マスクの外側と内側の粉じん粒子数をそれぞれ計数し、その結果からマスク内への粉じんの侵入率(漏れ率(%))もしくはフィットファクタを求めることができます。試験ガイドによる測定(マスク非破壊)とチューブジョイントセットを使用した測定(マスク穴開け)が行えます。USBケーブルでPCと通信させることができます。付属のミラーにより、マスクの装着具合をいつでも確認できます。医療現場や産業現場など防じんマスク(DS2、N95)を使用するすべてのお客様でご利用いただけます。通信ソフトにより、被験者・マスク情報の登録や閲覧(MT-11D型は本体単独でも可能)、各測定モードの測定結果の記録・閲覧・印刷などが可能で、測定結果は市販の表計算ソフトによる加工も可能です。JIS T8150 2021のフィットテストをはじめ、ISOやOSHAのフィットテストにも対応しています。
質量(kg)約4.5 測定範囲計数範囲/0~100000カウント、漏れ率/0.00~100.0%、防護係数・フィットファクタ/1~10000 電源(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz 1.0A 測定項目漏れ率(%)、フィットファクタ(FF)、防護係数 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×275×240(ミラー収納時) 測定時間(フィットテストモード)標準法(JIS、ISO)/約9分30秒、短縮法(JIS、OSHA)/2分29秒、(フィットチェックモード)約30秒 機能漏れ率・防護係数・フィットファクタ演算機能、RS-232C出力機能、USB通信機能、USBメモリへのロギング機能 測定対象感染対策に使用するN95マスク等の防じんマスクや防毒マスク 測定原理凝縮核カウンター(CNC)による粒子個数濃度(室内粉じんおよびマスク内粉じんの粒子個数比率測定) 吸引流量1 L/min 動作環境15~30℃、30~90%rh(但し、結露がないこと) モードデイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモードの4種類 粒子径(μm)99+モード:0.02~1、95モード:0.06付近の負に帯電した粒子 サービス分類レンタル
1台
5,698 税込6,268
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
仕様計量モード:重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード 寸法(mm)190×260×85 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売) ひょう量(g)6200 最小表示(g)0.01 再現性0.01g 計量皿寸法(mm)180×160 インターフェースRS232C・USB 直線性0.01g サービス分類レンタル
1個
649 税込714
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
仕様計量モード:重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード 寸法(mm)190×260×85 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売) ひょう量(g)3200 最小表示(g)0.01 再現性0.01g 計量皿寸法(mm)180×160 インターフェースRS232C・USB 直線性0.01g サービス分類レンタル
1個
459 税込505
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食品などの温度測定に適したハンディタイプ防水型無線温度計(ロガー機能付き)です。無線通信(Bluetooth)を使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30mです。ロガー機能/測定値を本体に記録します。記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへ収集が可能です。また、記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えができます。連続記録/設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、記録間隔のタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で32,000データの記録が可能。手動記録/キーを押したタイミングで測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、キーを押したタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で8,000データの記録が可能。本体に測定No.の設定が可能です。(No.1~No.20まで)測定対象物に合わせて測定No.の変更や、複数台使用した場合の本体の識別などに活用できます。専用ソフトウェア/本体の各設定、および本体から無線で送信したデータを表示します。受信したデータは、表計算ソフトに読み込み可能な CSV 形式で保存できます。※ソフトウエアは付属していません。メーカーホームページよりダウンロードを行ってください。シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。食品検査時の異物混入防止のため、指示計へのシール貼付はありません。機器固有のシリアルナンバー、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した年月を内部に記憶し、キー操作で液晶に表示します。現場での校正履歴管理が容易になります。※校正年月の表示は、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した機器のみが対象です。お客様での校正年月の入力はできません。指示計ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。またJIS C 0920 IP67に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(※表示部、キースイッチ部はPET樹脂を使用しています)。ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー。本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。様々な測定対象物に対応できるオプションセンサ(14種類)をご用意しました。食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用・指示計と各オプションセンサは完全互換。各種校正に対応/ISOなどで要求される計測器管理のご要望にお応えするトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です。(各校正は、指示計とセンサのセット校正です。)。電波法適合製品です。日本国内専用で海外でのご使用はできません。電波の通信状況は環境によって変動します。電波状況を確認したときに状態が良好でも通信を保証するものではありません。周囲の環境等の変化により通信が失敗することがあります。
付属品指示計ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 標準センサS270WP-01 材質(本体)PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂 質量(g)約159(電池含む) 電源単4形アルカリ電池2本 分解能0.1℃ 表示範囲-50.0~300.0℃※測定範囲は、接続するセンサにより異なります 表示精度±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/その他※測定環境が0~40℃の場合、±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃:左記以外※測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合 表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量) 防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 通信距離見通し約30m※使用環境により通信距離は変わります 電池寿命約1000時間(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900時間 使用環境条件-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと) 無線規格Bluetooth 4.2技適番号:201-190835 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
1個
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。新設計ガラス風防は取り外しがワンタッチですので、清掃性に優れています。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
仕様計量モード:重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード 寸法(mm)180×230×75 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売) ひょう量(g)320 最小表示(g)0.001 再現性0.001g 計量皿寸法(mm)Φ118 インターフェースRS232C・USB 直線性0.001g サービス分類レンタル
1個
459 税込505
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。新設計ガラス風防は取り外しがワンタッチですので、清掃性に優れています。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
仕様計量モード:重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード 寸法(mm)180×230×75 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売) ひょう量(g)620 最小表示(g)0.001 再現性0.001g 計量皿寸法(mm)Φ118 インターフェースRS232C・USB 直線性0.001g サービス分類レンタル
1個
649 税込714
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・用途に合わせて2つの使い方 1.表示ユニット+ワイヤレス 無線通信の届く範囲(約5m以内)なら、高い場所などプローブを離しての計測が可能です。 計測者と記録者がプローブと表示ユニットを各々持って計測するといった使い方もできます。 2.表示ユニット+ケーブル 例えば製薬工場や病院など、無線の電波使用に制限のある場所では、一般的な風速計と同様にケーブルを用いた計測が可能です。 ・表示ユニットでシンプルに計測 ・プローブは、曲げてもまっすぐでも使用可能 ・天井高2700mmまで計測可能 ・広い風速範囲と高い計測精度 ・専用アプリで測定値をリアルタイムで確認
用途空調設備のメンテナンスや検査に・クリーンブースやクリーンルームの空気環境測定に・ダクト・配管内の風量測定に セット内容モニター(ストラップ付)、風速計(保護キャップ付き)、接続ケーブル、取扱説明書、収納ケース 測定範囲【風速】0.01~30.0 m/s、【風温】-20.0~70.0℃ 質量(g)【プローブ】約150(電池含む)【表示ユニット】約125(電池含む) 電源【プローブ】単3乾電池×2本もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)による電源供給【表示ユニット】単3乾電池×2本、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)(市販品) 動作方式【風速】熱式(白金巻線センサー)、【風温】測温抵抗体(Pt1000) 表示白色バックライト液晶 測定精度【風速】±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、【風温】±0.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【グリップ部】25×38.5×148【表示ユニット】62×23.5×100 表示分解能【風速】0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、【風温】0.1℃ 連続使用時間(時間)【プローブ】約20(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)【表示ユニット】約50(20℃、アルカリ電池使用時) 機能Bluetooth通信(専用プローブ)、ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、計測値ホールド、平均・最大・最小値演算、 時定数切替(1 or 5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM、温度:℃、°F)、 バックライトON/OFF/5秒後自動OFF 測定対象清浄な空気流 寸法(Φ×mm)【センサー部】Φ8(最大Φ10)×177~608 測定機能Bluetooth通信(表示ユニット)、ケーブル接続(表示ユニットに有線ケーブル接続)、 手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、 I・L両用伸縮式プローブ(mm目盛り刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用) 動作環境【プローブ】-20~70℃(結露のないこと)【表示ユニット】5~40℃(結露のないこと) 応答性【風速】約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、【風温】約30秒(風速1m/sにおいて90%応答) サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。 USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。 警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。 Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。 校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。 出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など チャンネル数温度1・湿度1 温度測定範囲(℃)0~55(±0.5) 湿度測定範囲(%RH)10~95(±5) 通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth 記憶容量8000×2ch 記録間隔15通り・1秒~60分 寸法(mm)58×78×26 電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター 付属品温湿度センサ(THA-3001) 仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き サービス分類レンタル
1個
469 税込516
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)