カテゴリ

  • 測定関連サービス(83)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D(12)
  • オーハウス(4)
  • VIBRA(新光電子)(20)
  • アズワン(14)
  • JFEアドバンテック(6)
  • 共和電業(5)
  • ケツト科学研究所(3)
  • クボタ計装(3)
  • エー・アンド・デイ(3)
  • 島津製作所(2)
  • イシダ(2)
  • ログ電子(2)
  • 守隨本店(2)
  • VAISALA(ヴァイサラ)(1)
  • sartorius(ザルトリウス)(1)
  • 東京測器研究所(1)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • ウイジン(1)
サービス分類
  • レンタル
  • 修理(76)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量計」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】電子天秤 A&D【レンタル】電子天秤A&D
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
SHS(Super Hybrid Sensor)搭載新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1秒。クッキリ見やすい蛍光表示周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスを防ぐます。データメモリー機能最大40個の計量値、最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータの確認や一括出力が可能(校正結果は一括出力のみ)。自己点検機能天びん自身で動作の点検をします。操作ステップカード見易く簡単な取扱説明書がいつも本体のそばにあって安心です。床下ひょう量床下ひょう量により、磁気をおびたものの測定も可能です。大型計量皿使いやすく、管理維持もしやすい大きな角型ステンレス皿128mm×128mmを採用。コンパレータ表示2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。動物計量計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。ひょう量インジケーターひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。個数モード面倒で手間のかかる、個数を数える作業も正確で簡単に行えます。パーセントモード基準となる質量を100%とした時に、計量値がどの程度の割合になるかを表示します。はかりこんだり、試料のバラつきを見る時に便利です。水平器水平器と調整用足コマを本体前面にもってきましたので、水平調整がしやすくなりました。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。RS-232C標準装備インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。防塵設計紛体計量も安心の防塵仕様(IP54相当)です。また、天びん本体はアルミダイキャスト製で、耐薬品性に優れています。オートパワーオン・オフ電源を投入するとON/OFFキーを押すことなしに計量モードに入ることができ、自動機への組み込みに最適です。また、10分間使用しないと、自動的に表示をオフする機能もあります。
仕様●安定所要時間(FAST設定時の代表値)(g):約1.0秒(50:約0.8秒)●感度ドリフト(10~30℃):±2ppm/℃●個数モード(サンプル数)(個):5、10、25、50、または100●個数モード(計数可能最小単位質量)(g):0.01●再現性(標準偏差):0.01gセット内容プリンタ(AD-8121B)、ACアダプタ、通信ケーブル(1m)、25ピン-9ピン変換コネクタ、記録紙(予備)、インクリボン(予備)、取扱説明書(プリンタ)、収納ケース、単3電池×4本質量(kg)約5電源ACアダプタ(付属:AX-TB248)または、充電バッテリ(別売GXA-09 ※出荷時オプション)ひょう量(g)6,200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93動作温湿度範囲+5~+40℃、RH85%以下(結露しないこと)直線性±0.03g表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB(ミニBタイプ/一方向・双方向切替)表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)※、比重サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル重量台秤 イシダ【レンタル】デジタル重量台秤イシダ
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
デジタル重量台秤ITB-150の特長として、省電力ながらパワフルな稼働力が挙げられます。レンタル先の現場でも2本の単一乾電池で計量することができ、最長使用時間は700時間に及びます。乾電池の数量はメーカー従来品の6本から大きく省電力化しており、環境に配慮されています。さらに環境負荷物質の低減も同時に実現しており、エコで省電力な電子天秤と言えます。また、デジタル重量台秤ITB-150は使いやすさが抜きんでており、見やすい液晶表示も特長の一つです。表示部の文字は縦幅36.5mmとなっており、計量結果数値を大きく・見やすく表示します。レンタルシーンを問わない使いやすさが魅力です。
用途デジタル重量台秤ITB-150は製造業現場に限らず、様々なシーンでの計量用途でレンタルされています。30kg~150kgのひょう量が適した現場で、是非ご活用下さい。消費電力(W)0.07(0.025A)ひょう量(kg)(切替)30/60/150本体質量(kg)15目量(g)10/20/50表示方式液晶表示使用電源乾電池 単1形×2本(標準装備)計量方式電気抵抗線式計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530風袋引き範囲~29.99kg/~59.98kg/~149.95kg精度等級Ⅲ級計量精度1/3000サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル重量台秤 イシダ【レンタル】デジタル重量台秤イシダ
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
デジタル重量台秤 ITM-150の特長は、ひょう量150kgまで測定可能で、計数機能や商品の質量検査に対応する質量チェック機能など多くの機能を搭載している点です。計数機能は部品の計数作業などにご利用いただけます。質量チェック機能は上限・下限値を設定することで視覚的に商品の質量検品をすることが可能です。文字高さ40mmで7桁まで表示できる視認性の良い大型液晶の下には、2つのファンクションボタンが配置されておりよく使用する操作を割当てることが可能です。多機能で操作性も抜群なレンタル商品です。通信機能パソコンやプリンタとの接続ができるRS232Cポートを2口搭載し、データ管理を効率化します。作業場所を選ばない2電源駆動AC電源・乾電池どちらでも駆動可能なので設置場所を選びません。乾電池使用では最大1,300時間稼働するので、移動が多い様々な現場で活躍します。視認性のよい大型ディスプレイ視認性の良いバックライト付きの大型液晶ディスプレイを搭載しました。使いやすい操作ボタンフロントパネルに「F1」「F2」「ゼロ」「風袋」「消」「設定/印字」「電源(入/切)」の7個の操作ボタンが配置されています。
用途デジタル重量台秤 ITM-150は、使いやすく多機能なデジタル台はかりで、様々な作業現場で幅広い用途でレンタルされております。仕様●乾電池駆動:最大約1,300時間の駆動●最小測定量:0.4kg:目量0.02kgの時、1kg :目量0.05kgの時セット内容計量部、表示部、支柱、ネジ・ワッシャー・スリープ×4、M5ナット×4、計量皿、電源ケーブル(2m)、スパナ(8mm)、六角レンチ、取扱説明書、単1電池×6本電源(V)AC:100~240、50/60 Hz(標準)、乾電池:単1形乾アルカリ電池×6本保護構造IP54相当 ※メーカー社内基準によるひょう量(kg)150本体質量(kg)約23目量(kg)0.02:0~60、0.05:0~150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×649×841計量方式電気抵抗線式 ※アナログロードセルディスプレイ白色バックライト付7セグメント液晶表示、文字高さ:40mm、文字数:7桁計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500使用環境動作温度:-10 ~ +40℃、保存温度:-20 ~ +60℃、相対湿度:10~95%(結露なきこと)風袋引き範囲59.98kg :目量0.02kgの時、149.95kg:目量0.05kgの時精度等級Ⅲ級インターフェイスシリアルインターフェイス、COM1:RS-232C、COM2:RS-232C計量精度1/3000サービス分類レンタル
【レンタル】ホイストスケール(校正書付) クボタ計装【レンタル】ホイストスケール(校正書付)クボタ計装
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から4日以内出荷
「SS無線(SPRED SPECTRUM無線:スペクトル拡散)方式」です。 免許不要で長距離伝送が可能。無線伝送距離は、屋外使用時:約100メートル、屋内使用時:約60メートルです。 ケース保護構造はIP-66相当で、防水・防塵性に優れています。 ワンタッチゼロや風袋引き機能の操作が、本体・指示計のどちらからでも可能です。 明るくて見やすい大型蛍光表示。文字高さは30ミリです。 品種コード・風袋値・上下限値(最大100アイテム)を記憶できます。 コード番号別小計・総計機能付きです。
用途非鉄・鋼材・鋳物・線材向上、建設機材リース、漁業、物流、梱包、化学薬品、食品、農業など、ホイストスケールはあらゆる業界で使用されています。 特に台はかりでは計量できない場所やスペースの有効利用をお考えのお客様に最適です。セット内容本体、無線式指示計(KS-C7000HS)、本体置き台、充電器、バッテリー、赤外線リモコン、取扱説明書、収納ケース使用温度範囲(℃)-10~+40(取引証明用は、-5~+35)ひょう量(kg)3000電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)寸法A(mm)526寸法D(mm)46寸法B(mm)25寸法C(mm)455表示部デジタル表示部/蛍光表示管デジタル表示内容/計量値、コード、風袋値、回数、上・下限、小計文字寸法/主表示:30×15mm/1文字×6桁、副表示:13×6mm/1文字×5桁目量(kg)1保護等級ケース/IP65相当機能【本体】風袋引き機能:ワンタッチ風袋引きホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定【無線指示部】風袋引き方式/半自動(ワンタッチ)風袋引き、置数(プリセット)風袋引きその他機能/本体)バッテリー充電状態表示、無線電界強度(無線の強弱表示)、上下限判定(過量、正量、不足)、各種設定値記憶(最大100アイテム)、小計・総計・時計表示表示形式高輝度赤色LED寸法G(mm)47表示内容状態表示:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリー残量」、「エラー表示」(7セグメントLED)質量表示:7セグメントLED表示、最大5桁寸法F(Φmm)63寸法E(Φmm)68表示文字サイズ45(H)×26(W)mm/1文字×5桁保存温度範囲(℃)-20~+70充電時間(時間)約9ボタン数4使用時間(時間)直示式約50時間/直示無線式約30時間無線無線方式/SS無線(スペクトル拡散、直接拡散方式)無線周波数/2.4~2.495GHz(最大47ch.使用可能)無線適法/電気通信事業法端末設置等規則基準適合無線到着距離/屋内:約60m、屋外の見通し距離:約100m(無線到達距離は、周囲の環境により変動します)
【レンタル】分析天びん マイクロ天秤 BA BA-6TE レンタル A&D【レンタル】分析天びん マイクロ天秤 BA BA-6TE レンタルA&D
7,798税込8,578
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
【用途】薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等【特徴】最小表示1μgマイクロ天びんです。校正用分銅内蔵型です。表示部はタッチパネル(カラー液晶表示)で、操作性に優れています。風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドア機能搭載です。無風イオナイザー標準装備で、静電気による誤差を低減します。RS-232Cインタフェース、USBインタフェース(一方向/双方向の切替可能)、イーサネット、Bluetoothを標準装備しています。自動感度調整機能付きです。ゼロ設定と風袋引きを別々に行うことができ、ネット(正味量)、グロス(総量)、テア(風袋量)のデータ出力が可能です。パスワード機能付きで、管理者、作業責任者、上級作業者、作業者の4段階で機能の制限が可能です。
電源ACアダプター(付属)最小表示1μgひょう量(g)6.2計量皿寸法(mm)Φ25繰返し性0.001mg(1g)、0.003mg(6g)直線性±0.010mgモード[計量]g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)計量値表示1.8mgサービス分類レンタル
【レンタル】レンジャーカウントシリーズ 個数計 カウンティングスケール 30kg RC31P30 レンタル オーハウス【レンタル】レンジャーカウントシリーズ 個数計 カウンティングスケール 30kg RC31P30 レンタルオーハウス
699税込769
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
★個数計量と言えばレンジャーカウント★個数確認や棚卸作業などに最適です★一秒以内の高速安定★超頑丈設計30種類のサンプル登録、呼出機能付きです。3つのバックライトLCDディスプレイでメニュー設定がしやすいです。★チェック計量にも最適です。
質量(kg)4.2電源ACアダプター(付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)最小表示(g)1計量皿寸法(mm)300×225本体サイズ(mm)311×327×117通信出力RS232C、USBモード[計量]質量・個数・チェック・チェック個数・累積安定時間(秒)1以内秤量(kg)30サービス分類レンタル
【レンタル】ミニイオナイザー 電子天びん用 mn-IoN レンタル アズワン【レンタル】ミニイオナイザー 電子天びん用 mn-IoN レンタルアズワン
403税込443
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です。フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。
付属品専用アダプター質量(g)本体/180、フレキシブルアーム含む/約450電源(V)AC100 50/60Hz(専用アダプター使用)消費電力(W)約1.1本体サイズ(mm)74×58×54除電方式直流コロナ放電除電距離(mm)50~300除電面積前面中心部より半径250mmオゾン発生量(ppm)0.02以下(測定距離300)フレキ長(mm)250警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル台はかり 500×740×920mm D31P150BXJP レンタル オーハウス【レンタル】デジタル台はかり 500×740×920mm D31P150BXJP レンタルオーハウス
579税込637
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
日本語キーシートで操作が簡単です★全タイプ計量部は防塵防水保護等級IP67取得★表示部用ポール標準装備★明るく見やすいバックライト付液晶表示★RS232Cインターフェース標準装備★充電式内蔵バッテリー使用時には電源オートオフ機能が働きます。
寸法(mm)計量台:500×650×90質量(kg)32電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(標準装備)ケーブル長(m)2.3表示バックライト付きLCD表示最小表示(kg)0.02保護等級IP67(計量部のみ)インターフェースRS232Cサイズ(mm)500×740×920秤量(kg)150サービス分類レンタル
【レンタル】高精度電子天びん ALE 620g VIBRA(新光電子)【レンタル】高精度電子天びん ALE 620gVIBRA(新光電子)
719税込791
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。新設計ガラス風防は取り外しがワンタッチですので、清掃性に優れています。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
仕様計量モード:重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード寸法(mm)180×230×75電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)620最小表示(g)0.001再現性0.001g計量皿寸法(mm)Φ118インターフェースRS232C・USB直線性0.001gサービス分類レンタル
【レンタル】高精度電子天びん VIBRA(校正分銅内蔵型) ALE1502R VIBRA(新光電子)【レンタル】高精度電子天びん VIBRA(校正分銅内蔵型) ALE1502RVIBRA(新光電子)
519税込571
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
音叉式力センサ搭載【安定所要時間が大幅短縮】新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)【安心の5年保証】長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
出力RS232C双方向出力標準装備(Dsub 9P)、USB出力(TYPE B)標準装備電源3電源(専用ACアダプター、単三乾電池、USBバスパワーひょう量1500g最小表示0.01g計量皿寸法(mm)180×160校正証明書一般校正サービス分類レンタル
【レンタル】高精度電子天びん ALE 6200g VIBRA(新光電子)【レンタル】高精度電子天びん ALE 6200gVIBRA(新光電子)
719税込791
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
仕様計量モード:重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード寸法(mm)190×260×85電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)6200最小表示(g)0.01再現性0.01g計量皿寸法(mm)180×160インターフェースRS232C・USB直線性0.01gサービス分類レンタル
【レンタル】上皿天びん 620g PL602E METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)【レンタル】上皿天びん 620g PL602EMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
609税込670
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。最大5台まで積み重ねができます。
質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)最小表示(g)0.01本体寸法(mm)194×225×67機能液晶バックライト、RS232C出力標準装備繰返し性7mg直線性15mg皿径(Φmm)160秤量(g)620サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ電子天秤 4200g ASR4202/E アズワン【レンタル】アズプロ電子天秤 4200g ASR4202/Eアズワン
635税込699
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
寸法(mm)208×320×98質量(kg)3.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01直線性±0.02g秤量(g)4200サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ電子天秤 220g 校正証明書付 ASR223/E アズワン【レンタル】アズプロ電子天秤 220g 校正証明書付 ASR223/Eアズワン
811税込892
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
寸法(mm)208×320×309質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001直線性±0.002g秤量(g)220校正証明書一般校正サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ分析天秤 220g ASR224/E アズワン【レンタル】アズプロ分析天秤 220g ASR224/Eアズワン
1,082税込1,190
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
寸法(mm)208×320×309質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz(ADアダプター付属)最小表示(mg)0.1直線性±0.2mg秤量(g)220サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ電子天秤 420g ASR423/E アズワン【レンタル】アズプロ電子天秤 420g ASR423/Eアズワン
679税込747
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
寸法(mm)208×320×309質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001直線性±0.002g秤量(g)420サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ電子天秤 2200g ASR2202/E アズワン【レンタル】アズプロ電子天秤 2200g ASR2202/Eアズワン
527税込580
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
寸法(mm)208×320×98質量(kg)3.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01直線性±0.02g秤量(g)2200サービス分類レンタル
【レンタル】コンパクトイオナイザー(電子天びん用) IoN アズワン【レンタル】コンパクトイオナイザー(電子天びん用) IoNアズワン
403税込443
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
無風のため、風を嫌う工程で使用できます。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。高さ、角度が自由に変更できるスタンドが付属しています。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。無風の為、試料等が飛び散りません。
仕様除電有効範囲:除電距離/100~500mm、除電面積/300×300mm付属品専用アダプタ寸法(mm)スタンド:110×92×181質量(g)約220電源AC100V 50/60Hz(専用アダプタ使用)本体寸法(mm)110×92×40本体質量(g)約650(スタンド含む)消費電力1.5W除電方式直流コロナ放電(双極型)サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ電子天秤 220g ASR223/E アズワン【レンタル】アズプロ電子天秤 220g ASR223/Eアズワン
571税込628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
寸法(mm)208×320×309質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001直線性±0.002g秤量(g)220サービス分類レンタル
【レンタル】防塵・防水デジタル台はかり(校正書付) A&D【レンタル】防塵・防水デジタル台はかり(校正書付)A&D
5,398税込5,938
1台
翌日出荷から5日以内出荷
防塵・防水等級IP65、水をかけて洗えます。
仕様【最大計測値】11000個セット内容本体(HW-200KVWP)、計量皿、ポール止めねじ、六角レンチ、取扱説明書ひょう量(kg)220本体質量(kg)19最小表示(kg)0.02外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×700×786計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)390×530材質(計量皿)SUS304サービス分類レンタル
【レンタル】転倒ます型量水計 ウイジン【レンタル】転倒ます型量水計ウイジン
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
データの記録も可能! アラーム出力機能付!
仕様【最短転倒間隔(精度に入る範囲)】約12秒、【データ収集】約500回(メーカー試験条件にて/25℃参考値)セット内容本体、パルスロガー、スタンド、接続ケーブル、データコレクタ、USBケーブル、計測BOX、PCアプリ、取扱説明書、操作ガイド、収納ケース測定範囲無電圧接点信号 (端子間がショートからオープンに変わったときにカウント)、電圧 (電圧レベルが ”Hi” になったときにカウント)[Hi]: +2V~ +45V [Lo]: 0V ~ +0.5V容量(mL)【1転倒】1000材質(本体)ステンレスSUS304、アクリル(接点カバー)質量(g)【パルスロガー(UIZ5061/データロガー)】105、【データコレクタ(UIZ5092)】215※乾電池・SDカード含まず出力無電圧接点電源【パルスロガー(UIZ5061/データロガー)】単3形アルカリ乾電池 (LR6)×1、【データコレクタ(UIZ5092)】単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2※USB接続時はバスパワーで動作測定項目パルス信号(1ch/最大表示9999 カウント)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パルスロガー(UIZ5061/データロガー)】79×28×57、【データコレクタ(UIZ5092)】91×31×141表示部データミニ設定条件、収集データ (リスト・グラフ・数値他)精度(%)±3フィルター【機械式接点用】パルス幅20ms 以上/パルス間隔40ms 以上 ( 周波数 25Hz 以下)、【電子式接点用】周波数9999Hz以下記録方式【ワンタイム】 メモリフル時記録停止、【エンドレス】 メモリフル時古いデータから削除して上書き保存・本体キー操作または予約時刻で開始・本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて)保護等級IP54 (防滴構造)連続使用時間(時間)【データコレクタ(UIZ5092)】約12機能データミニ ⇒内部メモリ/SD カードへデータ収集・収集後グラフ表示内部メモリ/SD カード ⇒データミニへ設定・時計転送・データミニ ⇒ PC へデータ転送PC ⇒データミニへ設定・時計転送その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/ 設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30 秒間保持通信方式データミニ間: 赤外線光通信 PC間: USB2.0インターフェースデータコレクタと赤外線通信記憶容量瞬時値記録: 60000データ内部メモリー【瞬時値】60000データ×16 ch、【統計値】15000データ×16 ch、データミニの設定 (最大 1条件)電池寿命約6か月 (記録間隔10 秒以上・平均5 パルス/ 秒以下・画面省電力なし・20℃環境にて)確度±1 dgt.記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとのパルス積算値を記録※統計値記録機能:なし外部記憶装置SDメモリカード (SDHC対応, 最大32GB)※標準付属は2GBのSDカード、データミニの記録データ (ほぼ無制限)・設定 (最大16条件)を保存記録間隔1~30 秒/1~ 60 分/1日/16設定流量【mL/sec】 83.0、【L/min】5.0、【L/hour】300.0アラームありサービス分類レンタル
【レンタル】防水型クレーンスケール1t(校正書付) JFEアドバンテック【レンタル】防水型クレーンスケール1t(校正書付)JFEアドバンテック
6,698税込7,368
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ひょう量1000kgの防水タイプ吊り秤です。
仕様【防水型クレーンスケール本体部/操作スイッチ】「電源」「零調」「風袋引き」「ホールド機能」、【手元表示部/操作スイッチ】電源/ゼロ調/風袋引き/プリンタ印字、【バッテリー充電器】充電式リチウムイオン電池用セット内容本体(シャックル/ロックピン付)、クレーンスケール置き台、充電器(ACケーブル/充電器/電源コード付)、バッテリー、手元表示器、単3電池4本、収納ケース、取扱説明書型式【手元表示部】 ATH-L01質量(kg)【防水型クレーンスケール本体部】約17、【手元表示部】約0.4備考防水型クレーンスケールで計量した重量値をお手元で確認することが可能なリモコン手元表示器です。風袋引き、ゼロ調も指示可能です。※手元表示部は防水・防塵仕様ではありません。寸法H(mm)58ひょう量(kg)1000電源【防水型クレーンスケール本体部】一般用リチウムイオン充電池・大容量リチウムイオン充電池、【手元表示部】アルカリ単3乾電池×4個寸法A(mm)423寸法D(mm)330寸法E(mm)26寸法B(mm)476表示部LCD/5桁/文字高さ25mm目量(kg)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【手元表示部】136×37×95保護等級IP655 (防塵性:粉塵が内部に侵入しない。防水性:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない)連続使用時間(時間)【一般用リチウムイオン充電池】約50以上(バックライトOFF時)、【大容量リチウムイオン充電池】約100以上(バックライトOFF時)寸法I(mm)210寸法G(mm)300使用温湿度範囲-10~40℃/45~85%RH(結露しないこと)寸法C(Φmm)23寸法F(Φmm)45保管温度範囲(℃)-5~40使用時間(時間)【手元表示部】約100以上BluetoothVer.2.0+EDR準拠状態表示センタゼロ、風袋引き、バッテリー残量サービス分類レンタル
【レンタル】防水型クレーンスケール3t(校正書付) JFEアドバンテック【レンタル】防水型クレーンスケール3t(校正書付)JFEアドバンテック
6,798税込7,478
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ひょう量3000kgの防水タイプ吊り秤です。
仕様【防水型クレーンスケール本体部/操作スイッチ】「電源」「零調」「風袋引き」「ホールド機能」、【手元表示部/操作スイッチ】電源/ゼロ調/風袋引き/プリンタ印字、【バッテリー充電器】充電式リチウムイオン電池用セット内容本体(シャックル/ロックピン付)、クレーンスケール置き台、充電器(ACケーブル/充電器/電源コード付)、バッテリー、手元表示器、単3電池4本、収納ケース、取扱説明書型式【手元表示部】 ATH-L01質量(kg)【防水型クレーンスケール本体部】約22、【手元表示部】約0.4備考防水型クレーンスケールで計量した重量値をお手元で確認することが可能なリモコン手元表示器です。風袋引き、ゼロ調も指示可能です。※手元表示部は防水・防塵仕様ではありません。寸法H(mm)75ひょう量(kg)3000電源【防水型クレーンスケール本体部】一般用リチウムイオン充電池・大容量リチウムイオン充電池、【手元表示部】アルカリ単3乾電池×4個寸法A(mm)495寸法D(mm)330寸法E(mm)32寸法B(mm)567表示部LCD/5桁/文字高さ25mm目量(kg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【手元表示部】136×37×95保護等級IP655 (防塵性:粉塵が内部に侵入しない。防水性:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない)連続使用時間(時間)【一般用リチウムイオン充電池】約50以上(バックライトOFF時)、【大容量リチウムイオン充電池】約100以上(バックライトOFF時)寸法I(mm)210寸法G(mm)300使用温湿度範囲-10~40℃/45~85%RH(結露しないこと)寸法F(Φmm)56保管温度範囲(℃)-5~40使用時間(時間)【手元表示部】約100以上BluetoothVer.2.0+EDR準拠状態表示センタゼロ、風袋引き、バッテリー残量サービス分類レンタル
【レンタル】防水クレーンスケール5t(校正書付) JFEアドバンテック【レンタル】防水クレーンスケール5t(校正書付)JFEアドバンテック
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ひょう量5000kgの防水タイプ吊り秤です。
仕様【防水型クレーンスケール本体部/操作スイッチ】「電源」「零調」「風袋引き」「ホールド機能」、【手元表示部/操作スイッチ】電源/ゼロ調/風袋引き/プリンタ印字、【バッテリー充電器】充電式リチウムイオン電池用セット内容本体(シャックル/ロックピン付)、クレーンスケール置き台、充電器(ACケーブル/充電器/電源コード付)、バッテリー、手元表示器、単3電池4本、収納ケース、取扱説明書型式【手元表示部】 ATH-L01質量(kg)【防水型クレーンスケール本体部】約50、【手元表示部】約0.4備考防水型クレーンスケールで計量した重量値をお手元で確認することが可能なリモコン手元表示器です。風袋引き、ゼロ調も指示可能です。※手元表示部は防水・防塵仕様ではありません。寸法H(mm)110ひょう量(kg)5000電源【防水型クレーンスケール本体部】一般用リチウムイオン充電池・大容量リチウムイオン充電池、【手元表示部】アルカリ単3乾電池×4個寸法A(mm)600寸法D(mm)390寸法E(mm)46寸法B(mm)715表示部LCD/5桁/文字高さ25mm目量(kg)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【手元表示部】136×37×95保護等級IP655 (防塵性:粉塵が内部に侵入しない。防水性:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない)連続使用時間(時間)【一般用リチウムイオン充電池】約50以上(バックライトOFF時)、【大容量リチウムイオン充電池】約100以上(バックライトOFF時)寸法I(mm)210寸法G(mm)300使用温湿度範囲-10~40℃/45~85%RH(結露しないこと)寸法C(Φmm)44寸法F(Φmm)83保管温度範囲(℃)-5~40使用時間(時間)【手元表示部】約100以上BluetoothVer.2.0+EDR準拠状態表示センタゼロ、風袋引き、バッテリー残量サービス分類レンタル
【レンタル】ハロゲン水分計 タッチスクリーンモデル MB120 オーハウス【レンタル】ハロゲン水分計 タッチスクリーンモデル MB120オーハウス
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
カラータッチスクリーン搭載でグラフや色による視認性の高さを実現ダイキャスト製ハウジングによる頑丈設計USBメモリに計量データの保存、および水分計の設定を保存/変更が可能計量チャンバは取り外しての清掃する事が可能推奨設定温度ガイド機能により最適な温度設定をナビゲート100件のデータメモリを保存可能
【レンタル】個数はかり 校正証明書付 CUX3000 VIBRA(新光電子)【レンタル】個数はかり 校正証明書付 CUX3000VIBRA(新光電子)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
重さ・単重・個数を個別表示計数誤差ゼロを可能にする個数秤AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えますACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります単重値300点メモリー機能付
校正証明書一般校正
【レンタル】ウォーターバススターラー用 撹拌スノコ アズワン【レンタル】ウォーターバススターラー用 撹拌スノコアズワン
147税込162
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
バススターラーの温度均一化に!バススターラーのスノコとして使用することにより水槽内を撹拌し、温度の均一化をはかります。スノコ上のビーカー等に対して撹拌子を使って同じ回転数で撹拌が行えます。ウォーターバススターラーだけでなく、オイルバススターラーにもご使用いただけます(~200℃まで)。スノコの足・撹拌用の磁石はピッチ可動式で、水槽の種類に合わせ変更が可能です。1200rpm(水の場合)まで撹拌可能です。容量が合ったウォーター(オイル)バスであればスターラーと組み合わせての使用が可能です。撹拌スノコ自体に回転磁石を設けているので、バススターラーとしての能力は失いません。不均一になりがちな水槽内の温度分布を撹拌するスノコで、温度を均一に保ちます。
【レンタル】防塵・防水高精度電子天びん 3200g 最小0.01g IP65規格適合 校正証明書付 CJ-3200S VIBRA(新光電子)【レンタル】防塵・防水高精度電子天びん 3200g 最小0.01g IP65規格適合 校正証明書付 CJ-3200SVIBRA(新光電子)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
校正証明書一般校正
【レンタル】防塵・防水高精度電子天びん 220g 最小0.001g 校正証明書付 CJ-220S VIBRA(新光電子)【レンタル】防塵・防水高精度電子天びん 220g 最小0.001g 校正証明書付 CJ-220SVIBRA(新光電子)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
校正証明書一般校正
【レンタル】分析天秤 152g HR-150AZ エー・アンド・デイ【レンタル】分析天秤 152g HR-150AZエー・アンド・デイ
819税込901
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
校正用分銅を標準装備しています(HR-150AZ・250AZは内蔵型)。g・mg・ct・個数・%・momの6モードから表示選択が可能です。RS232C標準装備で、パソコンとの双方向通信やコンパクトプリンタ(AD-8121B・別売)との接続が可能です。HR-150AZ・250AZは高速応答約2秒で、合計・平均・最大最小・標準偏差などの統計演算機能付きです。風防は帯電防止処理済です。
【レンタル】分析用電子天びん GHシリーズ GH-252 エー・アンド・デイ【レンタル】分析用電子天びん GHシリーズ GH-252エー・アンド・デイ
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
【用途】薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等【特徴】高精度分析天びん帯電防止用導電性ガラス風防校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん自動環境設定《特許取得済》データメモリー機能計量皿の材質:SUS316g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モードRS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能GLP・GMP・GCP・ISO対応出力比重測定(AD-1653の使用により可能)
【レンタル】水分計 本体 島津製作所【レンタル】水分計 本体島津製作所
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ヒーターカバーを閉めると測定を開始する容易な操作です。液体を測定する際にグラスファイバーシートに染み込ませると、より高精度な測定が可能です。
測定範囲水分率/0.01~100%、重量/0.02~60g最小表示水分率/0.01%、重量/0.001g再現性2g/±0.15%、5g/±0.05%、10g/±0.02%加熱温度(℃)50~200測定モード標準・急速・緩速・ステップ(3段)乾燥(自動/時間停止)インターフェースUSB・RS232C(D・sub9P)・DATA I10プリンタ出力電源(V)AC100~200/430VA電源コード(m)2.5(3Pプラグ)本体寸法(mm)約202×336×157付属品試料皿(アルミ製)×3枚、ディスポ皿(アルミ製)×50枚、試料皿ハンドラ、水分計用グラスファイバーシート(2-3673-12)
【レンタル】イオナイザー(電子天びん専用) 島津製作所【レンタル】イオナイザー(電子天びん専用)島津製作所
549税込604
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
AC方式ですのでイオンバランスに優れ逆帯電しません。粉末など飛散しやすい試料は無風で高速除電できます。ワンタッチでスタンドを取り外すことができます。角度調節しながら照射できます。本体はコンパクトで取り扱いが容易です。
寸法(mm)約124×87×49除電方式交流コロナ放電除電制御範囲放電電極より約5~40cmまで電源(V)AC100(50/60Hz)
【レンタル】分析用電子天びん 校正証明書付 VIBRA(新光電子)【レンタル】分析用電子天びん 校正証明書付VIBRA(新光電子)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
音叉式力センサを搭載しています。校正時期を知らせるアドバイスCAL機能を搭載しています。パスワードによるセキュリティ管理が可能です。
最小表示(mg)0.1外形寸法(mm)213×290×314(風防含む)計量皿寸法(Φmm)80
【レンタル】個数はかり VIBRA(新光電子)【レンタル】個数はかりVIBRA(新光電子)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
重量物を高精度計数できるモデル重さ・単重・個数を個別表示計数誤差ゼロを可能にする個数秤AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えますACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります単重値300点メモリー機能付
最小表示(g)1設定方式ストレインゲージ式センサ計量皿寸法(mm)360×320外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×482×683
【レンタル】個数はかり VIBRA(新光電子)【レンタル】個数はかりVIBRA(新光電子)
979税込1,077
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
重さ・単重・個数を個別表示計数誤差ゼロを可能にする個数秤AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えますACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります単重値300点メモリー機能付
最小表示(g)0.1設定方式音叉式力センサ計量皿寸法(mm)234×204外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101電源(V)AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)
【レンタル】個数計(カウンティングスケール) 校正証明書付 オーハウス【レンタル】個数計(カウンティングスケール) 校正証明書付オーハウス
939税込1,033
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
個数計量と言えばレンジャーカウント 個数確認や棚卸作業などに最適です 一秒以内の高速安定 超頑丈設計30種類のサンプル登録、呼出機能付きです 3つのバックライトLCDディスプレイでメニュー設定がしやすいです チェック計量にも最適です
最小表示(g)1計量皿寸法(mm)300×225安定時間(秒)1以内測定モード重量・個数・チェック・チェック個数・累積通信出力RS232C、USB電源ACアダプター(付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)
【レンタル】分析天秤(sefi) アズワン【レンタル】分析天秤(sefi)アズワン
1,054税込1,159
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。ケーブル1本でWindows(R)上のアプリケーション(EXCEL(R)等)に直接データが取り込める「Balance keys」対応です(ソフトのインストールが必要)。
最小表示(mg)0.1寸法(mm)217×356×339計量皿寸法(Φmm)80電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)機能PSC完全自動校正、ワンタッチCAL、時計機能、ISOプリント、インターバルタイマー出力、比重測定(オプション要)、個数測定・単位換算付属品RS232Cケーブル(1-5225-11)
【レンタル】電子天秤(sefi) アズワン【レンタル】電子天秤(sefi)アズワン
211税込232
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
応答時間は約2秒で、素早く読み取る事ができ、高安定です。最大3kgで、大きな容器の風袋引きが可能です。便利な個数・%・比重測定が可能です。乾電池でも使用できますので屋外でも使用可能です。
最小表示(g)0.1本体寸法(mm)188×216×58電源AC100V(50/60Hz)(ACアダプター付属)または単3乾電池×6本(別売)
【レンタル】ハロゲン水分計 アズワン【レンタル】ハロゲン水分計アズワン
1,490税込1,639
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
HBM社ロードセルを採用し、温度補償に優れます。秤量110gの大容量タイプです。3つの乾燥モード(標準・緩速・急速)を持ち、低水分率から高水分率のサンプルまで対応できます。
秤量(g)110最小表示0.01/1水分(%)0.10~99.9/±0.02(10gサンプル)質量(g)0.02~110加熱温度(℃)40~199タイマー1~99min計量皿寸法(Φmm)90電源(V)AC100(50/60Hz)付属品アルミ皿(3-6557-11)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら