9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉の開閉による温度変化の影響を受けにくいチェストタイプです。扉は35°以上の角度で開いたままにしておけるバランスヒンジを採用してます。
材質外装:塗装鋼板、内装:カラーアルミ板 質量(kg)52 電源単相 100V 50/60Hz(95/95W) 内容量(L)138 温度表示デジタル表示式 温度制御(範囲)-30℃~-20℃(周囲温度35℃) 警報方式高温・低温警報、自己診断機能によるエラーコード表示、遠隔警報端子 サイズ(mm)640×687×881 サービス分類レンタル
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度変化の少ない保存が可能で、風による保存物の乾燥を防ぎます。庫内は引出し式ですので、扉の開閉による冷気の漏れも抑えられます。
1台
919 税込1,011
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。 扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。 温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
容量(L)約69 電源AC100V 50/60Hz 15A 外寸法(mm)550×620×630 冷媒R-600a(HCノンフロン) 冷却能力(℃)-28~-14(周囲温度30℃)
1台
839 税込923
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「培養しながらコンタミネーション防止」メカニズム(海外・国内特許取得済)。棚受けのない一体構造で器内スッキリ 簡単清掃。WVGAフルカラー液晶タッチパネルで操作性、視認性向上。内装に銅合金ステンレスを採用した抗菌システム。DHA方式(ヒータージャケット+エアージャケットタイプ)。★開閉方向が選べるリバーシブルドアを採用してます。
材質外装/塗装鋼板、内装/銅合金ステンレス 質量(kg)80 内容量(L)165 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×730×905 温度表示方式液晶デジタル表示式(分解能:0.1℃) サービス分類レンタル
1個
5,390 税込5,929
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【用途】薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等。【特徴】最小表示1μgマイクロ天びんです。校正用分銅内蔵型です。表示部はタッチパネル(カラー液晶表示)で、操作性に優れています。風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドア機能搭載です。無風イオナイザー標準装備で、静電気による誤差を低減します。RS-232Cインタフェース、USBインタフェース(一方向/双方向の切替可能)、イーサネット、Bluetoothを標準装備しています。自動感度調整機能付きです。ゼロ設定と風袋引きを別々に行うことができ、ネット(正味量)、グロス(総量)、テア(風袋量)のデータ出力が可能です。パスワード機能付きで、管理者、作業責任者、上級作業者、作業者の4段階で機能の制限が可能です。
電源ACアダプター(付属) 最小表示1μg ひょう量(g)6.2 計量皿寸法(mm)Φ25 繰返し性0.001mg(1g)、0.003mg(6g) 直線性±0.010mg モード[計量]g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位) 計量値表示1.8mg サービス分類レンタル
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

炉内をガス置換出来る様に一体成型し、扉との気密性を良くしてあります。標準でガス出入口ノズルもついていますので(本体後方)ガス準ガス雰囲気炉としても使用出来ます。セラミックファイバーによる熱板一体成形ですから従来の機種に比べて昇温時間が早く(1000℃迄約60分)尚高温での保持電力も少なくて経済的です。外壁の温度が上がらないようにクールファンを内蔵していますので熱くありません。
形式AMF-25N、温度コントロール部:150,000円、電気炉本体:500,000円、セット価格:650,000円 使用温度範囲常温~1200℃迄 制御方式デジタル式PID制御 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×760×600 炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×500×200 電気容量AC200V15A単相 扉開閉方式横開きタイプ ヒーター容量(W)3000 温度設定単位1℃単位 断熱材セラミックファイバーRCF サービス分類レンタル
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電光表示・パトランプ・音声でスピードオーバーを警告!
仕様【計測速度】8~322km/h セット内容本体(SRDL-PS-B2/ディスプレイ・サイレン・パトランプ内蔵)、取付台、支柱×2(角型パイプ)、固定ネジ(支柱に付属)、スパナ、本体ボックス開閉キー、取扱説明書、SRDL-IC-speed(本体組み込み済み/L・M・Hいずれか) 質量(kg)約18 使用温度範囲(℃)4~43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×380×1400/1500/1600(パトランプ高さ:280)(高さは3段階調整/地面から本地天井まで/パトランプ含まず) 寸法(縦×横)(mm)【文字の大きさ】100×50(3桁表示) 計測距離~約100mまで(対象の大きさ・形状により変化) ディスプレイ3桁赤色LED・km/h 警報方式パトランプ警報、赤色LEDライト点滅、デジタル音声アラーム、Max.102dB 保管温度範囲(℃)-1~52 計測精度±3% 速度設定【計測/警報】4速より選択 サービス分類レンタル
1台
6,498 税込7,148
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電光表示・パトランプ・音声でスピードオーバーを警告!
仕様【計測速度】8~322km/h セット内容本体(SRDL-PS-B2/ディスプレイ・サイレン・パトランプ内蔵)、取付台、支柱×2(角型パイプ)、固定ネジ(支柱に付属)、スパナ、本体ボックス開閉キー、取扱説明書、SRDL-IC-speed(本体組み込み済み/L・M・Hいずれか) 質量(kg)約18 使用温度範囲(℃)4~43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×380×1400/1500/1600(パトランプ高さ:280)(高さは3段階調整/地面から本地天井まで/パトランプ含まず) 寸法(縦×横)(mm)【文字の大きさ】100×50(3桁表示) 計測距離~約100mまで(対象の大きさ・形状により変化) ディスプレイ3桁赤色LED・km/h 警報方式パトランプ警報、赤色LEDライト点滅、デジタル音声アラーム、Max.102dB 保管温度範囲(℃)-1~52 計測精度±3% 速度設定【計測/警報】4速より選択 サービス分類レンタル
1台
6,498 税込7,148
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電光表示・パトランプ・音声でスピードオーバーを警告!
仕様【計測速度】8~322km/h セット内容本体(SRDL-PS-B2/ディスプレイ・サイレン・パトランプ内蔵)、取付台、支柱×2(角型パイプ)、固定ネジ(支柱に付属)、スパナ、本体ボックス開閉キー、取扱説明書、SRDL-IC-speed(本体組み込み済み/L・M・Hいずれか) 質量(kg)約18 使用温度範囲(℃)4~43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×380×1400/1500/1600(パトランプ高さ:280)(高さは3段階調整/地面から本地天井まで/パトランプ含まず) 寸法(縦×横)(mm)【文字の大きさ】100×50(3桁表示) 計測距離~約100mまで(対象の大きさ・形状により変化) ディスプレイ3桁赤色LED・km/h 警報方式パトランプ警報、赤色LEDライト点滅、デジタル音声アラーム、Max.102dB 保管温度範囲(℃)-1~52 計測精度±3% 速度設定【計測/警報】4速より選択 サービス分類レンタル
1台
6,498 税込7,148
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)