51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。 騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。 単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時、25℃の場合 防水・防塵構造(IP54相当)。 COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。
用途製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 検知対象ガス一酸化炭素 検知原理定電位電解式 ガス採気方式拡散式 検知範囲サービスレンジ:0~300ppm(301~2000ppm) 警報設定デフォルト値:1段目:50ppm、2段目:150ppm、積算濃度:150ppm・h 応答時間(秒)30以内 表示方式液晶カラーデジタル(バックライト有り) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 音圧警報:95dB以上/10cm 機能電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別) 保護等級IP54相当 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと) 電源単4型アルカリ乾電池×1本 連続使用時間(時間)約5000(無警報時、25℃の場合) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く) 質量(g)約82(電池含む) セット内容本体、安全ピンアダプタ、取扱説明書、電池(単4電池×1本) サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体には3軸(X、Y、Z)の加速度センサーを搭載しリアルタイム(10msec)で記録可能 。加速度センサのレンジを最大±20Gと±10Gの切り換えが可能。本体には温湿度センサーも搭載しているため温度、湿度も記録可能。本体は単4形アルカリ乾電池3本で約20日間(16300データ)記録可能。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せます。記録データは標準添付ソフトウェア「G-TRACE Light」で即座にグラフ表示が可能。記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能。記録データはEEPROM記録のため電池寿命が尽きた後でも取り出しが可能。記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択可能。
用途搬送物の品質保証確認。運行安全記録(危険運転の検出)。製造装置の安全記録。 測定項目軸加速度、温湿度 応答周波数(Hz)0~200 サンプリング周期10msec(最小) 測定分解能(G)0.2、0.1 温度範囲(℃)0~50(±1.25) 電源単4型アルカリ乾電池(RL03)×3本 湿度範囲30~90%(±3%) 動作表示液晶表示 通信方式USB(miniB) 電池寿命約20日間(測定環境、電池性能による) 使用温湿度範囲0~+50℃ 70%RH以下(結露しないこと) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33 質量(g)115g(電池を含む) 仕様加速度センサー/静的加速度:±20G(±10%)、静的加速度:±10G(±10%)記録間隔/1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30の15通りから選択記録容量/16300データ記録保持/EEPROM 対応OSMicrosoft Windows2000、WindowsXP 日本語版/英語版 チャンネル数X軸、Y軸、Z軸、温度、湿度 通信機能設定条件、データ読み取り、開始条件、オンライン測定 保存形式データ/GTR(専用拡張子)形式、CSV形式 表示画面/条件設定画面、グラフ、データ一覧 セット内容本体、USBケーブル、単4型アルカリ乾電池×3、専用ソフトウェア(G-TRACE Light)、取扱説明書、収納ケース
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オサシ・テクノス【レンタル】伸縮計
バックライト付きの液晶画面を記録器本体に搭載した地表面伸縮計。 現地ですぐに計測データをグラフ表示、確認。 徹底した省電力設計により、市販リチウム電池で長期計測が可能に。 電源の確保しづらい山間部でもすぐに観測を始められるよう、ソーラーパネルやバッテリーを同梱。 基本的なことは専用コントローラがなくてもシンプルな3つのボタンのみで設定可能。 記録器本体に内蔵メモリ搭載。また、直接SDカードを差し込んでデータ回収も可能。
仕様ワイヤ張力:約17.7N(1.8kgf)、監視間隔:1秒、記録内容:正時値、平均値、最小値、最大値 セット内容本体、音付回転灯(ケーブル10m付)、クランプ、ソーラー電源、バッテリー、延長ケーブル(3m)、取付バンド×2、インバー線0.5mm(30m)、SDカード、テスター、取扱説明書(SLG-100A)、取扱説明書(音声付回転灯)、取扱説明書(ソーラー電源)、取扱説明書(ご使用の前にお読みください)、リチウム電池CR123A×2(SLG-100A用)、単4電池×2(テスター用) 質量(kg)約1.7 測定範囲(mm)0~1000 電源リチウム電池CR123A(メイン1本、サブ1本) 引出長(m)ワイヤ:約1.2 分解能(mm)0.1 メモリー内蔵フラッシュメモリ:約317日分 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×130×216 表示内容総移動量グラフ(週間・日・時間)、測定値一覧(毎日・毎時)、警報設定値、現在値モニタ、機器設定、警報設定、警報履歴 誤差(mm)直線性:±0.8以下/200、繰り返し:1以下200(往復) 付加機能上下表示反転機能、バックライト 対応メモリーカードSDカード 接点容量警報:DC30V/500mA(Max) 記録間隔1分、1時間のダブル方式 動作温度範囲(℃)-20~55(ただし結露しないこと) サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサーがマスク内の圧力変動差を検知し、独自のアルゴリズムによる判定結果が表示されます。安全管理者の日常管理・監督にも最適。マスクが正しく装着できているか管理者がチェックできるだけでなく、日々のチェックにより、装着者自身が正しい着用状態を理解し、「習慣化」「定着化」が可能に。測定時間はたったの30秒!「いつでも」「どこでも」「誰でも」手軽にチェック可能。ベテランから経験の少ない作業者まで、無理なくご使用いただけます。文庫本サイズのスペースさえあればOK。小型で軽量なポータブルモデル。たったの300g、専用ポーチに入れて持ち運べるコンパクトサイズ。定期的に変わる現場でも、出向先や省スペースでも、マスクフィットが確認できます。乾電池(単4)で連続使用可能 約3ヶ月/1日6時間
1個
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コニカミノルタセンシング【レンタル】色彩色差計(校正書付)
色差基準色の設定や校正など、判りやすいボタンの名称を採用していますので、スムーズに測定や設定操作が行えます。 器差ΔE*ab 0.6以内/CR-400 、ΔE*ab 0.8以内/CR-410 、繰り返し性ΔE*ab 0.07以内の高精度です。 任意校正機能を使えばさらに高精度に測定できます(データプロセッサで設定)。 限界値を設定し良否判定(合格/注意/不合格表示)が行えます(データプロセッサまで設定)。 CR-300/310の表色系に加えて、さらに多彩な表色系を選択することができます。 測定データは、測定ヘッド単体使用時1000データ、データプロセッサ接続時2000データを格納することができます(色差基準色データは測定ヘッド単体使用時とデータプロセッサ接続時ともに100データ)。 色差グラフも表示することができますので、色差の状態を視覚的に見ることができます(データプロセッサ)。 色差基準色のコメント、校正チャンネル名の入力は、分かりやすい携帯電話の文字入力方式を採用しています(データプロセッサ)。 大きくて見やすいバックライト付の液晶表示画面です。 液晶表示は、日本語・英語をはじめ6種類の言語を選択することができます。 充電式電池を使用することができますので、経済性に優れています。
用途塗装分野。 ゴム・プラスチック分野。 印刷分野。 繊維・染色分野。 食品分野。 農林・水産分野。 窒業分野。 住宅分野。 医学・学術分野。 言語表示本体/液晶表示 (日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/液晶表示 (日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語) データ数本体格納/1000データ(測定ヘッドとデータプロセッサは異なる内容を保存)データプロセッサ格納/最大2000データ(100ページに分割可)、任意の格納データ(1データまたは全データ)の削除・復帰ができる 表示範囲本体/Y:0.01~160.00%(反射率)データプロセッサ/Y:0.01~160.00%(反射率) 測定時間(秒)本体/1(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/1(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。 ) 測定間隔本体/3秒(最短)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/3秒(最短)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。) 測定回数本体/約800回(メーカー指定条件において)データプロセッサー/約800回(メーカー指定条件において) 観察光源本体/C、D65データプロセッサ/C、D65 合否判定本体/色彩値、色差値、色差グラフ、合格/注意/不合格 表示(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/色差限界値(箱型/楕 型限界設定可)表示機能のみ(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。) 表色系・表色値【本体】XYZ、Yxy、L*a*b*、ハンターLab、L*C*h、マンセル(C光源のみ)CMC(I:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI・Tw(D65光源のみ)WI ASTM E313(C光源のみ)YI ASTM D1925(C光源のみ)、YI ASTM E313(C光源のみ)※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。【データプロセッサ】XYZ、Yxy、L*a*b 色差基準色本体/100データデータプロセッサ/操作機能のみ(測定ヘッド接続時100データ:測定値または数値による入力)(ページ機能とは独立)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。) チャンネル数【校正】本体/20チャンネル(ch00:白色校正用、ch01~19:任意校正用)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/操作機能のみ(測定ヘッド接続時20チャンネル)(ch00:白色校正用、ch01~19:任意校正用)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。) 表示部本体/バックライト付きドットマトリクス液晶(15文字×9行+アイコン表示1行)データプロセッサ/バックライト付きドットマトリクス液晶(16文字×9行+アイコン表示1行)、コントラスト調節ボリューム付き インターフェイス本体/RS-232C準拠(データプロセッサ/パソコン接続)(※:ボーレート:4800、9600、19200(bps)、但し出荷時は9600bpsに設定)データプロセッサ/RS-232C準拠、ボーレート(bps):19200固定(パソコン接続時)測定ヘッド接続時は測定ヘッド側のボーレートに自動設定 電源本体/単4形アルカリまたはNi-MH電池4本または専用ACアダプター、AC100V(50-60Hz)データプロセッサ/単3形アルカリまたはNi-MH電池4本 または専用ACアダプター(AC-A17)AC100V(50-60Hz) 使用温湿度範囲本体/0~40℃、相対湿度85%以下、結露しないことデータプロセッサ/0~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと 保管温湿度範囲本体/-20~40℃、相対湿度85%以下、結露しないことデータプロセッサ/-20~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/102×217×63データプロセッサ/100×73×255 質量(g)本体/約550(単4電池4本含む、RS-232Cケーブル除く)データプロセッサ/600(電池・ペーパー別) 受光素子本体/シリコンフォトセル(3個) 測定径/照明径(Φmm)8/11(本体) 繰返し性本体/標準偏差ΔE*ab0.07以内 (白色校正板を10秒間隔30回測定したとき) 器差ΔE*ab:0.6以内、BCRAシリーズII 12色の平均値(本体) 表示本体/色彩値、色差値、色差グラフ、合格/注意/不合格 表示(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。) その他本体/LCDバックライトON/OFF機能(ON時:操作キーまたは測定SW操作後30秒間点灯) 型式データプロセッサ/DP-400 印字方式データプロセッサ/384ドットラインサーマルプリンタ(グラフ印字も可)、測定ごとに自動印字(印字無しも可) 統計機能データプロセッサ/最大値、最小値、平均値、標準偏差 仕様【本体】照明・受光光学系:D/0(拡散照明垂直受光方式)(JIS Z8722に準拠/正反射光含む)測定用光源/パルスキセノンランプ観察条件/CIE2°視野等色関数近似【データプロセッサ】ページ機能/100ページ自動測定/時刻表示:年、月、日、時、分・タイマー:最短3秒~99分(測定モードによっては3秒より長時間必要)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。) セット内容【本体】本体、白色校正板CR-A43保護キャップCR-A72、リストストラップCR-A73、ACアダプター、単4形乾電池×4、取扱説明書【データプロセッサ】ロールペーパ1巻、RS-232Cケーブル(Head-DP接続) CR-A101、単3形乾電池×4【その他】収納ケース
1台
6,598 税込7,258
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計 COの積算濃度表示機能、ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
セット内容本体、単4電池×1、ヘルメットクリップセット、予備フィルタエレメント×3、丸型収納ケース 電源単4形アルカリ乾電池1本 連続使用時間約5000時間(無警報時(ガス濃度表示が20ppm以下)、20℃の場合) 応答時間30秒以内(90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。) ガス採気方式拡散式 検知範囲(サービスレンジ) 0~300ppm(300~2000ppm) 使用温湿度範囲-10℃~40℃、30~90%RH以下(結露なきこと) 外寸法(mm)W65×H64×D22(突起部を除く) 検知対象ガス一酸化炭素
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品単4形アルカリ乾電池1本、燦然ピンアダプタ1個(取付ねじ付) 質量(g)約75(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22(突起物を除く) 連続使用時間(時間)約5000(無警報時/ガス濃度表示が20.3vol%以上・20℃の場合) 機能電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良) ガス採気方式拡散式 検知原理隔膜ガルバニ電池式 使用温湿度範囲-10℃~40℃、30~90%RH以下(但し、結露なきこと) 対象ガス酸素 指示精度±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠) 警報設定濃度19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目) 防爆構造Exib II BT3 測定範囲(vol%)0~25 警報方式ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゲイツ・ユニッタ・アジア【レンタル】音波式ベルト張力計
ベルトを弾いた時に発される音波によってすばやく張力を測るテンションメーターです。 感度が高く、スムーズにベルトの検査を進められて便利です。
セット内容本体、フレキアーム式マイク、コード式マイク、USBケーブル、通信ソフト(U550)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース、単4電池×2本 質量(g)120 電源アルカリ乾電池(単4形×2本) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×59×26 計測範囲【Low】10~50Hz、【STANDARD】10~1000Hz、【HIGH】900~5000Hz サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】リバウンド式硬さ計(校正書付)
ポータブル、簡単操作の硬さ計 DynaPOCKETはリバウンド方式のポケットサイズ高性能高度測定器です(ASTM A956準拠)。インパクトデバイスと表示部を一体化して軽量・コンパクトを実現しました。 操作も簡単で平均値の測定やスケール換算もワンタッチで行なえます。
仕様【測定荷重】インパクトエネルギー : 12Nmm2 (3mmタングステンカーバイトチップつき)【測定材料】鉄、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ合金、真鍮、青銅等【測定値の変換】HL、HS、HV、HB、HRC、HRB、N/mm セット内容本体(ストラップ付)、単4電池×2、校正用試験片、テストアタッチメント、クリーニングブラシ、トランスポートケース 寸法(mm)38×170 質量(g)200 電源単4アルカリ乾電池×2本 測定方法リバウンド法 : リバウンドの位相速度(Rp)とインパクトの位相速度(Ip)との割合に基づいて硬さを算出 表示HL = 1000Rp/Ip 動作温度-10~50℃
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

α線、β線、X線、γ線の測定が可能。 RadEye B20は最新のα/β/γ/X線小型多目的コンタミネーションモニタです。運送物資、農作物、工業製品などの表面汚染の測定ができます。
仕様【測定線種】α線、β線、X線、γ線 セット内容本体・収納ケース・取扱説明書(操作方法/機能説明書)・本体用ゴムラバー・検出部ゴムラバー・検出器保護シート・予備単4電池 寸法(mm)130×70×60 測定範囲計数率:0-500kcps、γ線量率:0-100mSv/h(100000μSv/h) 質量(g)約300 分解能0.01μSv/h 測定エネルギー範囲17keVから1.3 MeV(フィルタ使用時) 測定原理GM管式 測定単位Bq、Sv/h、cps、cpm、dps、dpm、rem/h、R/h
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

交流/直流の自動判別で電流の測定が楽に! 電気設備の定期点検や電源などのトラブル解析に役立ちます。
セット内容本体、テストリード(赤・黒)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×2本 質量(g)530 電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ジョー】92×18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×35×250 保護等級IP54(保管時または絶縁導体の電流測定、濡れた状態での測定禁止) その他の機能直流電力・導通チェック・ダイオードチェック・AC/DC自動判別・DC電流・電圧の正負判定・最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示・ローパスフィルタ・表示値ホールド・バックライト・オートパワーセーブ・ブザー音・ゼロアジャスト・他 レンジ【抵抗レンジ】600.0Ω~6.000MΩ/5レンジ・確度:±0.7%rdg. ±0.5Ω(at600Ω)、【静電容量レンジ】1.000μF~1000μF/4レンジ・確度:±1.9%rdg. ±0.005μF(at1μF)、【周波数レンジ】9.999Hz~999.9Hz/3レンジ・確度:±0.1%rdg. ±0.003Hz(at9.999Hz) 電圧レンジ(V)【直流電圧】600.0m~1000・確度:±0.5%rdg. ±0.003(at6V)、【交流電圧】6.000~1000/4レンジ(15~1kHz,真の実効値整流)・確度45-66Hz:±0.9%rdg. ±0.003(at6V)、【交流+直流電圧】6.000~1000/4レンジ・確度DC/45-66Hz:±1.0%rdg. ±0.013(at6V) 検電Hi:AC40V~600V,Lo:AC80V~600V,50/60Hz 測定可能導体径(Φmm)55 電流レンジ【直流電流】600.0A/2000A・確度:±1.3%rdg. ±0.3A(600Aレンジ)、【交流電流】600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)・確度45-66Hz:±1.3%rdg. ±0.3A(at600A)、【交流+直流電流】600.0A/2000A(10Hz~1kHz/真の実効値整流)・確度DC・45-66Hz:±1.3%rdg. ±1.3A(at600A) 高調波の影響電圧・電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能 サービス分類レンタル
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポータブル放射線測定機器です。 RadEye G-10は、個人線量計としての積算線量値測定と放射線測定機器としての線量率測定を実現します。また、0.05μSv/hから100mSv/hまでの幅広いガンマ線測定レンジに対応し、迅速にかつ信頼性の高い測定データを提供します。
仕様【バッテリー寿命】600時間(標準単4電池使用時) セット内容本体、単4電池×2、保護カバー、収納ケース 寸法(mm)96×61×31 測定範囲0.05μSv/h-100mSv/h 質量(g)およそ160 測定エネルギー範囲50keVから1.3MeV までのγ線、X線
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

誰にでも簡単かつ正確に測定できるベルトテンションメーター U-507Dは音波式ベルト張力計です。ベルトから発生させた音波(自然周波数)をセンサがとらえ、それを高機能コンピュータで処理。ベルト張力を正確にデジタル表示します。また、USBケーブルでPCと接続でき、張力値のデータ処理が可能です。 グラフィック液晶面(バックライト付)、46種類のベルトタイプ及び単位質量プリインストロール、オートゲイン調整、20種の設定値メモリ、オートパワーオフ機能 パソコンと接続でき、張力値のデータ処理が可能
寸法(mm)59(W)×26(T)×132(L) 質量(g)120 電源単4アルカリ乾電池2本 計測範囲10Hz~5000Hz
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

窓ガラスの透過率を正確に計測し、外部の明るさやほこり、温度変化、バッテリーの変化の影響を受けず、いつでも測定可能。
仕様【迷光の影響】迷光の影響は受けません セット内容本体(センサ×2付)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×4本 測定範囲0~100%(光透過率) 質量(g)約500(センサー約300) 電源単4形乾電池×4本 ケーブル長(m)約1.2 測定時間約4秒以下 表示部10 mm LCD 画面 分解能0.001 センサー寸法(mm)Φ38×120L(×2個) 測定対象厚さ:18mm以下(0.4 inch)以下、大きさ:50×50以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×27×145 使用温湿度範囲0~50℃/90%RH以下(結露無き事) サービス分類レンタル
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DC、ACの磁束密度を高精度で測定
仕様【素子有効面積】約0.05×0.05 セット内容本体、ホールプローブ(PA-400A)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×2本 質量(kg)約0.11(電池装填時) 測定範囲0.01mT~1.999T(0.1~19,990G) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単4電池×2本 測定項目DC, AC(RMS 300Hz) 表示方式グラフィックカラーLCD(液晶)、デジタル表示 分解能0.01mT(0.1 Gauss) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115 機能最大測定値ホールド、プローブ自動校正機能、ゼロ調整、最大測定値リセット、極性判別(DC設定時、N/S表示)、電池残量表示(3段階)、オートパワーオフ(未使用状態が15分間続いた時) ピークホールド機能 測定レンジ【DC】3レンジ、【AC】2レンジ 温度係数0.05%/℃以下 保存温度範囲(℃)-10~50 確度【DC】±3%、【AC】±5%(300Hz) プローブ形状垂直式/RIGID 誤差【直線】±2%以内(0.5T以下) サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク 分解能(℃)0.1 付属品標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池 2本、本体ビニールカバー・ネックストラップ 仕様-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)※測定環境が0~40℃の場合
1個
449 税込494
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コニカミノルタセンシング【レンタル】色彩色差計(校正書付)
大面積拡散照明垂直受光方式 物体の色や光を計測して数値で表すことができ、色と色の微妙な違いを表すことも可能です。表色系や評価式を自由に設定できるユーザーインデックス機能により、業界独自の評価式を用いての色彩管理にも対応。測定径Φ50mm 照明径Φ53mm
仕様【測定可能回数】約800回(メーカー指定条件において)【観察光源】本体:パルスキセノランプ、データプロセッサ:CD65【表色系・表色値】XYZ、Yxy、Lab、ハンターLab、LCh、マンセル(C光源のみ)、CMC(I:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI・Tw(D65光源のみ)、WI ASTM E313(C光源のみ)、YI ASTM D1925(C光源のみ)、YI ASTM E313(C光源のみ)【格納データ数】本体:1000データ(測定ヘッドとデータプロセッサは異なる内容を保存)、データプロセッサ:最大2000データ(100ページに分割可)/ 任意の格納データ(1データまたは全データ)の削除・復帰ができる セット内容測定ヘッド(CR-410/単4電池×4)、データプロセッサ(DP-400/単3電池×4)、ヘッド保護キャップ、白色校正板、ACアダプタ、RS-232Cケーブル(データプロセッサ接続用/パソコン接続用)、ストラップ(ショルダー/リスト)×2、ロールペーパー(DP-A22)、通信ソフト(SD-R/CR-S4w)、収納ケース(本体用/ソフトウェアインストールガイド) 寸法(mm)本体:102(W)×244(H)×63(D)、データプロセッサ:100(W)×73(H)×255(D) 質量(g)本体:約570(単4電池4本含む、RS-232Cケーブル除く)、データプロセッサ:600(電池・ペーパー別) 電源単3形アルカリまたはNi-MH電池4本/専用ACアダプター(AC-A17)、AC100V(50-60Hz) インターフェースRS-232C準拠(データプロセッサ/パソコン接続) 表示範囲Y:0.01~160.00%(反射率)
1台
6,598 税込7,258
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食品などの温度測定に適したハンディタイプ防水型無線温度計(ロガー機能付き)です。無線通信(Bluetooth)を使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30mです。ロガー機能/測定値を本体に記録します。記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへ収集が可能です。また、記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えができます。連続記録/設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、記録間隔のタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で32,000データの記録が可能。手動記録/キーを押したタイミングで測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、キーを押したタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で8,000データの記録が可能。本体に測定No.の設定が可能です。(No.1~No.20まで)測定対象物に合わせて測定No.の変更や、複数台使用した場合の本体の識別などに活用できます。専用ソフトウェア/本体の各設定、および本体から無線で送信したデータを表示します。受信したデータは、表計算ソフトに読み込み可能な CSV 形式で保存できます。※ソフトウエアは付属していません。メーカーホームページよりダウンロードを行ってください。シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。食品検査時の異物混入防止のため、指示計へのシール貼付はありません。機器固有のシリアルナンバー、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した年月を内部に記憶し、キー操作で液晶に表示します。現場での校正履歴管理が容易になります。※校正年月の表示は、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した機器のみが対象です。お客様での校正年月の入力はできません。指示計ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。またJIS C 0920 IP67に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(※表示部、キースイッチ部はPET樹脂を使用しています)。ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー。本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。様々な測定対象物に対応できるオプションセンサ(14種類)をご用意しました。食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用・指示計と各オプションセンサは完全互換。各種校正に対応/ISOなどで要求される計測器管理のご要望にお応えするトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です。(各校正は、指示計とセンサのセット校正です。)。電波法適合製品です。日本国内専用で海外でのご使用はできません。電波の通信状況は環境によって変動します。電波状況を確認したときに状態が良好でも通信を保証するものではありません。周囲の環境等の変化により通信が失敗することがあります。
付属品指示計ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 標準センサS270WP-01 材質(本体)PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂 質量(g)約159(電池含む) 電源単4形アルカリ電池2本 分解能0.1℃ 表示範囲-50.0~300.0℃※測定範囲は、接続するセンサにより異なります 表示精度±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/その他※測定環境が0~40℃の場合、±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃:左記以外※測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合 表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量) 防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 通信距離見通し約30m※使用環境により通信距離は変わります 電池寿命約1000時間(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900時間 使用環境条件-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと) 無線規格Bluetooth 4.2技適番号:201-190835 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
1個
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
セット内容本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース 保護構造(測定部)防まつ型(IP54相当) 表示部16文字×2行 液晶表示器 外部出力RS-232C
1台
5,590 税込6,149
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。 Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。 市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。 WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。 使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。 オートパワーオフ機能付き。
用途労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業...)。 屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。 セット内容本体、ストラップ、収納ケース 測定範囲WBGT指数/0~50℃気温(TA)/0~50℃黒球温度(TG)/0~80℃相対湿度/10~90%RH 質量(g)約200 電源単4形アルカリ乾電池×2個 最小表示0.1℃ /0.1%RH 測定項目WBGT指数、気温、相対温度、黒球温度 測定精度【WBGT指数】室内INモード/±1.5℃(15~40℃)室外OUTモード±2℃(15~40℃)【黒球温度(TG)】室内INモード/±1℃(15~40℃)室外OUTモード/±1.5℃(15~40℃)【気温(TA)】±1℃【相対温度】±5%RH(20~80%RH、25℃時) 電池寿命(時間)約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.7×29.4×278 設定範囲WBGT指数 20.0~37.2℃(WBGTアラーム)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様記録保持: EEPROM、放射妨害ノイズ:RTCA DO-160G Section 21:Radiated RF Emisson CAT.M 規格値準拠 セット内容本体(単4電池×3)、カバーケース、USBケーブル、マグネット固定版(ネジ4つ付)、G-Trace.net(通信ソフト)、マグネット、収納ケース、取扱説明書(本体、ソフトウェア、スタートアップガイド、ケース用) 質量(g)約135(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 温度範囲(℃)0~50(±1.25) 測定項目3軸加速度、温湿度 対応OSMicrosoft Windows7(32/64bit) 日本語版 /英語版 表示条件設定画面、グラフ、データ一覧 チャンネル数X軸、Y軸、Z軸、温度、湿度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.5×33×75.5 通信方式USB(MiniB) 2.0準拠 湿度範囲30~90%(±3%) データ容量65500データ 使用温湿度範囲0~+50℃ 70%RH以下(結露しないこと) 動作表示液晶表示 サンプリング周期最小:1・2・5・10・20msecの5通りから選択 電池寿命約50日間(10msecサンプリング周期時)、測定環境、電池性能による 通信機能設定条件、データ読み取り、開始条件、オンライン測定 応答周波数(Hz)0~100 測定分解能(G)0.2、0.1 記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30の15通りから選択 保存データ種類GTR(専用拡張子)形式、CSV形式
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水平測定、傾斜角度、位置合わせ、表面平坦性識別、振動測定、およびリアルタイムのワイヤレスBluetoothやUSBリモート計測及びデータの記録が可能。
仕様【振動計(相対グラム)】2、【PC同期ソフトウェア】Professional Edition(CD-R)、【自己校正機能】○ セット内容本体、取扱説明書、USBケーブル、ソフトウェアProfessional Edition、Professional Edition用ドングル、収納ケース 材質PC ABS/鋳物 寸法(mm)188×62×37 測定範囲【単軸】0.0000~±4.0000°、【デュアル軸】0.0000~±2.0000° 質量(g)1150 精度±1 秒(0~1080 秒)、±3秒 表示カラーTFT液晶ディスプレイ 再現性1秒(≦5μm/m) 接続Bluetooth(30Mまで) 、USB2.0 ケーブル(5Mまで) 電池単4電池×4本またはUSBにて給電可能 動作温度範囲(℃)10~40 サービス分類レンタル
1台
7,990 税込8,789
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器です。
セット内容本体、ポンプユニット、サンプリングアダプタ、取扱説明書、収納ケース、単3電池×1本、ベルトクリップ、アタッチメント、レザーケース、単4電池×1 質量(g)約130(電池除く) 表示LCD表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×26×72(突起部除く) 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)【ロングライフモードON時】約40/【ロングライフモードOFF時】約20 機能自己診断機能(センサ異常)・自動ゼロ調整・電池残量表示・ピークホールド・バックライト・警報時のブザー停止・時刻表示・温度表示・警報テスト・ブザー音量設定・ロングライフモード 検知原理【メタン】接触燃焼式/【酸素】ガルバニ電池式/【硫化水素】定電位電解式/【一酸化炭素】定電位電解式 検知範囲【メタン】0~100%LEL(101~110%LEL)/【酸素】0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)/【硫化水素】0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)/【一酸化炭素】0~300ppm(301~2000ppm) 使用電池単4形アルカリ乾電池1本 使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH(但し、結露無き事) 防爆構造ExiaⅡCT3X(本質安全防爆構造) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 警報設定値【メタン】1段目:10%LEL/2段目:30%LEL、【酸素】1段目:19.5vol%/2段目:18.0vol%、【硫化水素】1段目:10.0ppm/2段目:15.0ppm/TWA:10.0ppm/STEL:15.0ppm、【一酸化炭素】1段目:50ppm/2段目:150ppm/TWA:25ppm/STEL:300ppm 検知対象ガスメタン、酸素、硫化水素,一酸化炭素 サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。デジタル直読。高精度。持ち運び自由自在のポケットタイプ。使い勝手と測定精度を重視される方にお薦め。簡単操作。すべての操作は3つのキ-でOK!
用途環境水、排水、海水。 仕様吸光度レンジ/0~2.5Abs セット内容本体、キャップ、キャップコード、ふた付サンプルセル×2、試薬パウダーピロー(全鉄)×10、単4形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書 寸法(mm)61×155×35 質量(g)230 電源単4形アルカリ乾電池×4本 測定範囲(mg/L)0.02~5.00 表示カスタムLCD 測定方法DPD/Glycine法 最小読取値0.01mg/L 測定原理吸光光度式 使用条件0~+50℃、0~90%相対湿度
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2軸の高勾配、長距離、長時間を可能にした建設現場を選ばない便利な1台 X軸±10%、Y軸5~+25%の2軸の勾配設定範囲で急勾配にも対応しました。使用範囲が直径800m、85時間の長距離・長時間稼働です。何度でも同じ施工面を再現するクローズドループ構造により高再現性を実現。
仕様【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25% セット内容本体、受光器(LS-90B)、リモコン(RC-400)、単1形乾電池×4、単3形乾電池×2、単4形乾電池×3、収納ケース 寸法(mm)174(L)×218(W)×253(H) 質量(kg)約3.6(バッテリー含む) 測定範囲(直径)800m 精度±10″ 光源685nm 自動整準範囲±5°
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。デジタル直読。高精度。持ち運び自由自在のポケットタイプ。遊離塩素と全塩素をDPD法により測定。使い勝手と測定精度を重視される方にお薦め。簡単操作。すべての操作は3つのキ-でOK!
用途スイミングプール・飲料水・冷却水・水道・浴槽など。 仕様【吸光レンジ】0~2.5Abs【使用薬品】遊離塩素:0.02~2mg/L全塩素:0.02~2.00mg/L セット内容本体、キャップ、キャップコード、ガラスサンプルセット×2、プラスチックサンプルセル×2、セルキャップ(ゴム・ネジ付)×各2、試薬パウダーピロー(遊離残留塩素用)×10、試薬パウダーピロー(全残留塩素用)×10、単4形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書 寸法(mm)61×155×35 質量(g)230 電源単4形アルカリ乾電池×4本 測定範囲(mg/L)0.02~2.00、0.1~8.0 表示カスタムLCD 測定方法DPD法 最小読取値0.1mg/L、0.01mg/L 測定対象遊離残留塩素、全残留塩素 測定原理吸光光度式 使用条件0~+50℃、0~90%相対湿度
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。 クロロフィルによる蛍光強度をリアルタイム測定。 検出器を直接水中に浸漬して測定可能。 ウラニン濃度から相関係数を入力してクロロフィル濃度に演算表示が可能。
用途養殖場、水産資源研究、河川、海、湖沼の赤潮やアオコなどの環境調査。 植物プランクトン(藻類)の葉緑素含有の細胞研究、培養試験など。 セット内容本体、検出器、単4形乾電池×4、ストラップ、収納ケース、取扱説明書 型式計器/CHL-5Z検出器/CHL-120D(ケーブル 6m標準) 寸法(mm)計器/75×38×180検出器/Φ40×250 測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度) 質量(g)計器/約290検出器/約500 保護構造防塵、防水構造(IP63相当) 電源電圧単4形アルカリ乾電池×3(DC4.5V) 測定方式センサー部浸漬測定 表示LCD 3・1/2桁 再現性(%)±2以内(一定条件で) 分解能0.1μg/L(ウラニン換算蛍光強度)(最小) 測定対象クロロフィル 測定波長励起波長/460nm蛍光波長/590nm 測定条件水/5~35℃(凍結しないこと、日光等強い光を避けること) 警報の表示BAT、CAL、S、ERR、測定範囲外で点滅表示
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容本体、単4電池×1、ヘルメットクリップセット、予備フィルタエレメント×3、丸型収納ケース、取扱説明書 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22(突起物を除く) 連続使用時間(時間)約5000(無警報時/ガス濃度表示が20.3vol%以上・20℃の場合) 機能電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良 ガス採気方式拡散式 応答時間(秒)30以内 検知原理定電位電解式 検知範囲0~30.0ppm (30.1~100ppm) 使用温湿度範囲-10℃~40℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 防爆構造Exib II BT3 警報設定値1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『浸透性コンクリート保護材の塗布判別方法(案)』に準拠 乾燥すると塗布したかどうかが判りにくいシラン・シロキサン系コンクリート保護材について、塗布完了の有無を現場で簡便に判別することができるチェッカーです。
仕様【プローブ】小型押し当てゴム電極 セット内容本体(単4電池×4、ストラップ付き)、プローブ、収納ケース 寸法(mm)80(W)×35(H)×150(D) 質量(g)約170 電源単4アルカリ乾電池(1.5V)×4本、オートパワーオフ機能付き 測定方式直流電気抵抗式 表示方式LCD表示、ホールド機能付き
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

輸送物の品質保証確認 最大±20Gと±10Gの3軸静的加速度レンジの切り換えが可能で最高サンプリング周期10msecの記録や温湿度センサーによる3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。
仕様【加速度センサー】静的加速度:±10G(±10%) セット内容本体(単4電池×3)、カバーケース、USBケーブル、G-Trace light(通信ソフト/Windows2000/XP用)、G-Trace.net(通信ソフト/Windows7用)、デバイスインストーラ(CD-R/Windows7対応)、マグネット、収納ケース 寸法(mm)75.5(H)×60.5(W)×33(D) 質量(g)125(電池を含む) 電源単4型アルカリ乾電池(RL03)×3本 測定項目3軸加速度、温湿度 電池寿命約20日間(測定環境、電池性能による) 測定分解能0.1G
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界初!デジタルコーンペネトロメーター誕生! qc値(コーン指数)自動計算可能!
セット内容本体(単四電池×2内蔵)、先端コーン(大)、先端コーン(小)、片口スパナ(大)、片口スパナ(小)、先端ロッド(短 1本)、貫入ロッド(長 9本)、アタッチメント(本体付)、ロッド収納袋、収納ケース、取扱説明書 質量(kg)2.7 電源単4アルカリ乾電池×2 文字高(mm)12.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×83×105 最大荷重(N)1000 測定対象軟弱地盤など 電池寿命(連続時間)3000 最小表示(N)1 サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンチレータ方式/X線、γ線の放射線測定 RadEye PRD-ERは、その独自の回路によって最大100mSv/h(または10 rem/h)までのエネルギー補償線量と線量率測定を可能にする、同種の機器よりも優れたレスポンスを持つ機器です。
仕様【測定線種】X線、γ線【主なアプリケーション】高感度γ線検出・線量率測定治安部隊鉄鋼・リサイクル産業ファーストレスポンダー【オーバーレンジ表示】100 Sv/h [10000 rem/h]【直線性誤差(Cs-137)】最大±20% セット内容本体、単4電池×2、予備電池、保護カバー、収納ケース 測定範囲0.01 μSv/h - 100 mSv/h[100 rem/h)] 分解能0.01μSv/h 測定原理シンチレーション式
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建築物の地震対策や免震・耐震の簡易測定 最大±2Gと±1Gの3軸静的加速度レンジの切り換えが可能で最高サンプリング周期10msecの記録や温湿度センサーによる3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。
仕様【加速度センサー】静的加速度:±2G(±10%)、静的加速度:±1G(±10%) セット内容本体(単4電池×3)、カバーケース、USBケーブル、G-Trace light(通信ソフト/Windows2000/XP用)、G-Trace.net(通信ソフト/Windows7用)、デバイスインストーラ(CD-R/Windows7対応)、マグネット、収納ケース 寸法(mm)75.5(H)×60.5(W)×33(D) 質量(g)125(電池を含む) 電源単4型アルカリ乾電池(RL03)×3本 測定項目3軸加速度、温湿度 電池寿命約20日間(測定環境、電池性能による) 測定分解能0.02G、 0.01G
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長期期間の水圧変位を測定する際に最適です。 難しい設定を要しないため、どなたでも簡単にご使用いただけます。
用途水深、潮位の観測・漁網取付による挙動調査・水中計測器への取付による係留深度モニターなど 仕様【センサー仕様】耐圧性能:各測定範囲に対応、【ロガー部共通仕様】通信形態:インターフェイスユニットと赤外線通信、転送時間:約22分(フルデータ転送時)、収録データサイズ:最大約82万データ セット内容本体、Oリング、シリコングリス、単四電池、収納ケース、取扱説明書 質量(g)空中:約132、水中:約72(電池を含む) 測定範囲(MPa)0~0.5(0~50m相当) 電源単4形アルカリ乾電池 測定項目水圧(深度) 対応OS※対応最新OS:Windows7 センサータイプ半導体圧力センサー 分解能0.00005MPa(0.005m相当) 精度(%)±0.3FS 消費電流(mA)計測時:約25 メモリー内蔵フラッシュメモリー8MB インターバル観測:1~59秒、1~60分 応答速度0.05秒(90%応答標準値) モード観測:連続モード 主材質【筐体】チタン2種、【光学窓】ポリカーボネート インターフェイス型式:DEFI-IF、通信形態:PCとUSB接続、電源:USBバスパワー、使用温度範囲:-3~45℃、主材質:ABS樹脂、アクリル樹脂、寸法:110mm×80mm×66mm(ケーブルを除く)、質量:225g A/Dコンバータ16ビット データ転送方式:RS-232C準拠、115200bps サービス分類レンタル
1台
4,290 税込4,719
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析
用途建物、保管設備、および保管室の室内環境をモニタリングでき、作業場所の快適度を向上させることができます。 仕様標準:EU-guideline 2014/30/EU、2011/65/EU、測定レート:10秒~24時間 セット内容本体、壁掛用ブラケット、USBケーブル、通信ソフト(testo Comfortソフトウェア Basic5)、取扱説明書(testo175)、取扱説明書(testo Comfortソフトウェア Basic5)、収納ケース、単4電池×3本 Black 測定範囲【NTC】-20~+55℃、【静電容量式湿度センサ】0~100%RH、【露点温度(演算)】-40~+50℃td 質量(g)130 外形寸法(mm)149×53×27 精度【NTC】±0.4℃(-20~+55℃)±1Digit、【静電容量式湿度センサ】±2%RH(2~98)at +25℃、±0.03%RH/K±1Digit、<±1%RH/年(ドリフト誤差)at +25℃、【露点温度(演算)】+0.03%RH/K ±1Digit センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ℃) 分解能【NTC】0.1℃、【静電容量式湿度センサ】0.1%RH 保護等級IP54 材質(ハウジング)Plastic バッテリーアルカリマンガン単4電池または Energizer電池×3 メモリー1000000測定値 動作温度(℃)-20~+55 保管温度(℃)-20~+55 インターフェイスプリンタ:mini usb、SD card slot チャネル数2 内蔵 バッテリー寿命3年(15分間隔) サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗装・ライニングの現場用高性能膜圧計<2極式>。 官公庁、試験場などの規格、基準、内規に適合しています。
セット内容本体 Pro-2(単4電池×6)・プローブ・標準厚板(200μm、2mm)・収納ケース(ソフトケース)・取扱説明書・ゼロ板 測定範囲0~500μm・0.2~5mm(2列目盛) 質量(g)500 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 電源単4乾電池(1.5V)×6 プローブ2極式、磁極径:Φ6、安定脚付 接触面曲率:R5、極間16mm 測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×165×48 サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
寸法(mm)70×40×171 質量(g)約142(電池含む) 内容本体+センサー付き 分解能(℃)0.1 機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク 電源(個)単4乾電池×2 使用温湿度範囲-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと) サービス分類レンタル
1個
199 税込219
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外壁タイルや屋上防水層下地などの付着力を確認するための引張荷重試験機です。 R-10000NDの最大引張荷重は10kN、R-20000NDの最大引張荷重は20kN。
仕様【傾斜補正範囲】±2.5℃、【センターシャフト】M12全ねじボルト セット内容本体・センターシャフト(W3/8)・調整ノブ・クイックメンダー(A剤・B剤)・取扱説明書・収納ケース・単4電池×4本 電源単4乾電池×4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×255×325(キャリングケース) 精度【荷重】非直線性:±3%F.S ±1dig ボルト【センターシャフト】W3/8 全ねじボルト 表示部6桁/液晶表示器 測定範囲(N)0~20000(20kN) 保護等級IP54相当(防沫型) 連続使用時間(時間)マンガン乾電池使用時間:約20/アルカリ乾電池使用時間:約50 外部出力RS-232C 機能オートパワーオフ機能 最大荷重(N)20000(20kN) 負荷方式油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ) シリンダストローク(mm)20 サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)