空圧式圧力校正器 媒体:通常の気体ガス
ポータブル圧力校正器のスタンダードです。 圧力スイッチ試験で同時にスイッチ接点抵抗も測定できる機能も装備しています。
仕様【精度スパン】±0.025%FS 【オーバープレッシャー】60Mpa【電圧測定】±50VAC(精度:±0.05%rdg±0.004%F.S.)【電流測定】±55mADC(精度:±0.05%rdg±0.004%F.S.)【パネル】60 mm×60 mm グラフィックLCD(バックライト付)
セット内容本体(ベルト付)、ソフトケース、ACアダプタ(コンセント変換器付)、空圧・液圧ハンドポンプ(キャップ(赤)×3付)、リザーバ(カバー・ロックナット付)、パイプ、オスコネクタ×4、スイベルコネクタ×4、Oリングシール×16(うちゴムリング×5)、六角レンチ(小ケース内/小)、ポンプ、チューブ、ワニ口クリップ×2(赤・黒各1)、フック型クリップ×2(赤・黒各1)、接続コード×4(赤・青・緑・黒各1)、六角レンチ(大)×2、重要保管品(スパナ、塞ぎ栓、シール)(本体・ハンドポンプ・見開き図解)
寸法(mm)170(W)×140(H)×300(D)
質量(kg)3
電源充電式バッテリー(バッテリーを充電中でも本体を使用可能:20時間公称使用時間)
測定対象通常の気体ガス
圧力範囲(MPa)-0.1~2 ゲージ圧