カテゴリ

  • 測定関連サービス(42)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン(29)
  • 島津理化(4)
  • カートン(2)
  • JFEアドバンテック(2)
  • 八洲光学工業(2)
  • オリンパス(1)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(1)
  • テック(TEC)(1)
  • セレストロン(1)
  • 斉藤光学(1)
サービス分類
  • レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「顕微鏡」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタル アズワン【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタルアズワン
2,870税込3,157
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
仕様三眼セット内容生物顕微鏡本体、位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×)質量(kg)約8総合倍率100~1000×照明装置電圧(V)AC100~240作動距離(mm)100照明落射・透過 3W LED眼幅調整範囲(mm)55~75接眼レンズPL10×(視野数20)対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠補正サイズ(mm)本体/210×410×415、ステージ/175×140サービス分類レンタル
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル アズワン【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタルアズワン
2,282税込2,510
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
セット内容ECプランレンズ生物顕微鏡三眼 MP38T(3-6692-02)、カメラ:顕微鏡用デジタルカメラ PCS500(3-6691-32)、ECプランレンズ生物顕微鏡用 Cマウントアダプタ 1/2 CCM05X(3-6692-11)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200総合倍率40~1000x照明装置電圧(V)AC100~240 50/60Hz照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数500万画素コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)サービス分類レンタル
【レンタル】液晶デジタル顕微鏡 CE44347 レンタル セレストロン【レンタル】液晶デジタル顕微鏡 CE44347 レンタルセレストロン
969税込1,066
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
静止画・動画の撮影・保存が可能です。アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。メカニカルステージを搭載しています。
寸法(mm)140×178×330質量(kg)1.9倍率光学式/40倍・100倍・200倍・400倍、4倍デジタルズーム倍率160倍~1600倍光源LEDライト(透過)メモリー外部メモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG)液晶パネル4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵)インターフェイスPC接続(USB2.0)カメラ仕様500万画素CMOSイメージセンサーサービス分類レンタル
【レンタル】除振台(RASK) RTS-4030 アズワン【レンタル】除振台(RASK) RTS-4030アズワン
575税込633
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
天びん(精密天びん)、光学顕微鏡、その他測定機器、精密機器などの除振台に適しています。疎-密-疎の三層構造を持ち、すばやく振動を吸収し熱に変換します。密度勾配のある独自の多孔質鋳鉄を使用し、台そのもので除振をする構造です。特に除振しづらい周波数に効果があります。防振台としても効果があります。
仕様●固有振動数:約54.7Hz●振動減衰効果周波数範囲:約39Hz以下・約77Hz以上材質台/スチール鋳鉄、表面/ウレタン塗装(黒色)、裏面/硬質ウレタンコーティング、側面/軟質ウレタンコーティング質量(kg)約8耐荷重1200tサービス分類レンタル
【レンタル】実体顕微鏡(LED照明)三眼 SZ-3503 アズワン【レンタル】実体顕微鏡(LED照明)三眼 SZ-3503アズワン
1,030税込1,133
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ズーム機能付きです。分光式で、目視しながら撮影ができます。分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
仕様三眼質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hz総合倍率7~45×作動距離(mm)100照明5W LED眼幅調整範囲(mm)55~75接眼レンズWF10×鏡筒形式45°サイズ(mm)200×260×380サービス分類レンタル
【レンタル】実体顕微鏡(アーム式)三眼 SZ-3503-AC アズワン【レンタル】実体顕微鏡(アーム式)三眼 SZ-3503-ACアズワン
1,190税込1,309
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ズーム機能付きです。アームにより、広い範囲で使用可能です。分光式で、目視しながら撮影ができます。
仕様●三眼●ズーム比:0.000769●鏡筒型式:傾斜角45°電源AC100V 50/60Hz総合倍率7~45×眼幅調整範囲(mm)55~75接眼レンズWF10×対物レンズ0.7~4.5×サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 300万画素 MIC-141 アズワン【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 300万画素 MIC-141アズワン
759税込835
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)寸法(mm)180×180×80mm質量(g)約700電源USB(パソコン接続)対応OSWindows(R)/7、8、10最大解像度2048×15366撮像素子1/2インチCMOS画素数300万画素接続径(Φmm)23.2(30・30.5アダプター付属)サービス分類レンタル
【レンタル】偏光顕微鏡 三眼 PL-213 アズワン【レンタル】偏光顕微鏡 三眼 PL-213アズワン
2,854税込3,139
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
仕様コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge質量(kg)6.3タイプ三眼フィルターブルー照明6V 20W ハロゲン電球 明るさ調節可接眼レンズWF10×(18)レチクル付き対物レンズストレンフリー 4×・10×・40×(S)電源コード160cmサイズ(mm)270×180×470サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 500万画素 MIC-142 アズワン【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 500万画素 MIC-142アズワン
911税込1,002
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)寸法(mm)180×180×80mm質量(g)約700電源USB(パソコン接続)対応OSWindows(R)/7・8・10最大解像度2592×19446撮像素子1/2.5インチCMOS画素数500万画素接続径(Φmm)23.2(30・30.5アダプター付属)サービス分類レンタル
【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)三眼 SZ-8003 アズワン【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)三眼 SZ-8003アズワン
1,254税込1,379
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。
質量(kg)6.5本体寸法(mm)250×300×550総合倍率6.7~45×電源コード(m)1.3(3Pプラグ)作動距離(mm)105照明LED眼幅調整範囲(mm)54~75接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式傾斜角45°サービス分類レンタル
【レンタル】長作動距離マイクロスコープ(USB接続) UM12 アズワン【レンタル】長作動距離マイクロスコープ(USB接続) UM12アズワン
351税込386
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
遠距離(最大15.9cm)から拡大表示・撮影が可能です。LED点灯パターン(6モード)が選択できます。
仕様フォーカス方式:自動(オートフォーカス)・手動(マニュアルフォーカス)質量(g)307倍率10~284×有効画素数500万画素撮像素子1/4インチ CMOSサイズ(mm)63×47×145フレームレート30fpsサービス分類レンタル
【レンタル】実体顕微鏡 DSZ-44IPG-260 カートン【レンタル】実体顕微鏡 DSZ-44IPG-260カートン
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ズーム比4.4、価格とスペックのバランスのとれたスタンダードモデル、大型ベース
仕様●接眼レンズ(実視野):DSW10×(23)●落射照明:面発光LED調光●透過照明:なし●鏡体形式:双眼ズーム付属品スタンドPG-260、コンパクトTVカメラアダプター質量(kg)ベース:3.8電源AC100-240V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284※電源コード含まず本体質量(kg)約5.3電源コード(m)2(2Pプラグ)作動距離(mm)90対物レンズ1×~4.4×(ズーム比4.4)鏡体機能傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D)サービス分類レンタル
【レンタル】生物顕微鏡 CI-300T カートン【レンタル】生物顕微鏡 CI-300Tカートン
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
無限遠光学系LED照明装置内蔵スタイリッシュで流れるような外観デザイン高級Plan対物レンズ付属
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×412×385接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数15)合焦ハンドル一軸式粗微動ステージ寸法(mm)142.5×133サービス分類レンタル
【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× LRM18T アズワン【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× LRM18Tアズワン
831税込914
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
充電池搭載。ニッケル水素電池で500回充電可能。20,000時間使用可能。持ち運びに適したハンドルデザイン、耐久性に優れたボールベアリングを採用。充電でき、電源のない場所でも使用可能。充電完了しましたら自動で充電を止めます。プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
仕様●三眼●コンデンサ:アッベ式(N.A1.25)●照明電源:AC100~240V 50/60Hz寸法(mm)本体/235×151×362、ステージ/143×120質量(kg)約5総合倍率40~1000×照明LED照明眼幅調整範囲(mm)54~76接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)鏡筒形式傾斜角45°サービス分類レンタル
【レンタル】防水デジタルカメラ オリンパス【レンタル】防水デジタルカメラオリンパス
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
最高の瞬間を逃さないために、さらなる進化を遂げたタフカメラ
仕様【対応スマートフォンアプリ】OI.Track/OI.Share(Wi-Fi接続)セット内容本体(バッテリー内蔵)、レンズリング、ストラップ、SDカード(8GB)、本体用収納ケース、USBケーブル、ACアダプタ、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)111.5×65.9×31.2(CIPA準拠)質量(g)247(CIPA準拠)※電池・カード含む電源【ACアダプター】USB-ACアダプター F-5AC、【電池】リチウムイオン充電池 LI-92B感度【AUTO】 ○、【高感度AUTO 】 ○、【固定 】ISO:100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400※標準出力感度フィルター直径(Φmm)40.5※フィルターを取り付ける際はコンバーターアダプター CLA-T01を装着する必要あり記録方式【静止画】 JPEG(DCF準拠)、RAW、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching Ⅲ、【動画】MOV/H.264 AVI/Motion Jpeg(ハイスピードムービー、タイムラプスムービー)、【動画音声】ステレオリニアPCMインターフェース【パソコン(USB)】Windows Vista(SP2) /7(SP1)/8/8.1、Mac OS X v10.5 ~10.10、【プリンター】 ○、【テレビ】○※HDMIマイクロコネクター(タイプD)対応(※)仕様は予告なく変更することがあります。構成品には付属しておりませんメモリー55MB(ユーザー使用領域)※内蔵ズーム光学ズーム:4倍、超解像ズーム:8倍※1、デジタルズーム(静止画):4倍(※1)光学ズームを含むワイド端からのズーム倍率撮影範囲通常:W/T0.1m~∞(スーパーマクロ:0.01m~0.30m)※レンズ先端より対応メディアSD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)/ Eye-Fiカード(市販)防塵防水性能【防水】JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当、【防塵】JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当焦点距離(mm)4.5~18.0(25~100)(35mmカメラ換算)電池寿命【撮影可能枚数(CIPA準拠)】約380枚(数値は平均値です)、【動画撮影可能時間】連続撮影時間:120分/実使用時間:60分レンズ構成7群9枚撮像素子1/2.3型CMOSセンサーホワイトバランスオート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中、ワンタッチ液晶モニター3.0型カラー液晶、【ドット数】約46万ドットフォーカス【AF方式】 CMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き)、顔検出・iESP/スポット/自動追尾測光方式デジタルESP測光、スポット測光露出補正±2.0EV、ステップ:1/3EV開放F値W2.0~T4.9セルフタイマー2秒/12秒/カスタム手ブレ補正機能静止画:CMOSシフト式/動画:電子式フラッシュモードオート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、LED発光内蔵フラッシュ撮影範囲W:0.2m-7.9m(ISO 1600)、T:0.2m-3.1m(ISO 1600)連写モード【連写モード】 5fps 16M、【高速連写1モード 】15fps 3M、【高速連写2モード】60fps 3M撮影モード【種類】iAUTO・P(プログラムオート)・A(絞り優先)・カスタム1・カスタム2・水中・顕微鏡・SCN(シーンモード)、【シーンモードの中の内訳】ポートレート・eポートレート・風景・インターバル撮影・ライブコンポジット・手持ち夜景・夜景・夜景&人物・スポーツ・屋内撮影・自分撮り・夕日・打ち上げ花火・料理・文書・ビーチ&スノー・スノー・パノラマ・HDR逆光補正、【水中モードの内訳】水中スナップ・水中ワイド1・水中ワイド2・水中マクロ・水中HDR、【顕微鏡モードの内訳】顕微鏡・深度合成・フォーカスブラケット・顕微鏡コントロール、【ピクチャーモード】Vivid・Natural・Flat・フィッシュアイ・クリスタル※2・ミラー・ランダムタイル※2・ポップアート・ファンタジックフォーカス・デイドリーム・ラフモノクローム・トイフォト・ジオラマ・ドラマチックトーン(※2)撮影中の画面に効果が反映されません。また、動画には対応しておりません画素数【カメラ部有効画素数】1600万画素、【総画素数】 1680万画素シャッタースピード1/2~1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで)記録画素数【静止画】16M/8M/3M/VGA(4:3のとき)、【動画】1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)・ハイスピードムービー:120(640×480/120fps)・240(320×240/240fps)・タイムラプスムービー:720Pアスペクト比4:3/3:2/16:9/1:1サービス分類レンタル
【レンタル】PCマイクロスコープ 斉藤光学【レンタル】PCマイクロスコープ斉藤光学
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
シンプルな操作で上位機種同等以上の高画質な拡大映像が、パソコン画面上に表示や保存ができ、付属スタンドは安定性に優れています。
仕様【光学部】レンズ繰出し式、連続可変倍率方式 (X15~X180)セット内容本体、粗動ホルダ、Z軸方向固定ネジ、本体固定ネジ、スタンド、白黒ステージ、白黒ステージ固定ネジ、拡散フィルタ、通信ソフト(SK-Viewer)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース電源USBより供給光源超高輝度白色LED使用 光量調整付スタンドピント調整機構付(粗動)標準スタンド解像度1280×1024フォーマット形式【画像】Windows DirectShow撮像素子1/3インチCMOSイメージセンサ 原色RGBフィルター画素数130万画素フレームレート7.5fps※実際の表示スピードは、パソコンの構成、状態により異なります※UVC(USB Video Class)対応サービス分類レンタル
【レンタル】蛍光顕微鏡 MT6300L/PE300L MEIJI TECHNO(メイジテクノ)【レンタル】蛍光顕微鏡 MT6300L/PE300LMEIJI TECHNO(メイジテクノ)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
蛍光観察用の光源部に、英CoolLED社の高性能LED照明を採用した新モデル。従来の水銀ランプと比較してLED照明は、電源をONにしてすぐに蛍光観察が可能、NDフィルターを用いずとも無段階の調光が可能。LED光源部は長寿命設計の為、スペアランプ交換の為の手間がかからず、ランニングコストの面でも大変有利。LED照明部のコントローラーは、電源のON/OFFスイッチと光量のUP、DOWNボタンのみのシンプル設計。メイジテクノオリジナル設計のセミアポクロマート対物レンズを標準装備。コントラストの良い観察像と紫外域での高い透過率を、優れたコストパフォーマンスで実現。透過照明部にもLED照明を採用しております。
【レンタル】生物顕微鏡 E-300HQ-LED Corded アズワン【レンタル】生物顕微鏡 E-300HQ-LED Cordedアズワン
591税込650
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× MP38T アズワン【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× MP38Tアズワン
1,374税込1,511
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。高解像度CCIS(R)光学系ECプランアクロマートレンズを採用。
【レンタル】顕微鏡用高速通信デジタルカメラ PCM300 アズワン【レンタル】顕微鏡用高速通信デジタルカメラ PCM300アズワン
463税込509
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
USB3.0により高速でデータ転送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。顕微鏡上部に簡単に取り付け可能。日本語対応ソフト付属で、操作性に優れます。(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)Plug and Playでデバイスの設置が容易です。
【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B アズワン【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223Bアズワン
911税込1,002
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付き接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。鮮明さと高解像度を体感してください!グリノー式光学系で高性能
【レンタル】LEDリング照明 ARL-144W アズワン【レンタル】LEDリング照明 ARL-144Wアズワン
2,390税込2,629
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
LEDチップ数の異なる3種類をご用意しました。LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
【レンタル】ハンディー型マイクロスコープ HANDYMICRON4 テック(TEC)【レンタル】ハンディー型マイクロスコープ HANDYMICRON4テック(TEC)
239税込263
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
microSDカード(別売)に動画や写真を保存できます。手で持って撮影することも、付属のスタンドで固定して撮影することも可能です。
【レンタル】顕微鏡デジタルシステム Moticam1080 島津理化【レンタル】顕微鏡デジタルシステム Moticam1080島津理化
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
お手持ちの顕微鏡がデジタルマイクロスコープとして使用可能です。Φ23.2mm 及びΦ30mm(JIS 準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで容易に接続できます。HDMIでも接続可能です。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
【レンタル】顕微鏡デジタルシステム Moticam S3 島津理化【レンタル】顕微鏡デジタルシステム Moticam S3島津理化
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
顕微鏡専用のデジタルカメラシステムです。Φ23.2mm 及びΦ30mm(JIS準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで接続可能です。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
【レンタル】顕微鏡デジタルシステム Moticam3+ 島津理化【レンタル】顕微鏡デジタルシステム Moticam3+島津理化
939税込1,033
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
お手持ちの顕微鏡がデジタルマイクロスコープとして使用可能です。Φ23.2mm及びΦ30mm(JIS準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで容易に接続できます。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
【レンタル】顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCEX3 アズワン【レンタル】顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCEX3アズワン
631税込694
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
【レンタル】顕微鏡用USB接続デジタルカメラ YCU-300S 八洲光学工業【レンタル】顕微鏡用USB接続デジタルカメラ YCU-300S八洲光学工業
999税込1,099
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
パソコンに接続し、観察や各種測長・各種画像処理を行うことができます。作業のしやすい高速フレームレートで、画像合成などの高機能ソフトを搭載しています。
【レンタル】USB接続ズームデジタル顕微鏡 YDZ-3S 八洲光学工業【レンタル】USB接続ズームデジタル顕微鏡 YDZ-3S八洲光学工業
2,198税込2,418
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
対物レンズを交換せずに、30~250倍まで倍率変換が可能です。倍率を変換しても、僅かなピント調節で鮮明な視野が得られます。作業のしやすい高速フレームレートで、画像合成などの高機能ソフトを基本搭載しています。
【レンタル】倒立顕微鏡 アズワン【レンタル】倒立顕微鏡アズワン
3,110税込3,421
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)620×825×392接眼レンズPL10×(視野数22)プレート寸法(mm)160×250(ステージプレート)電源(V)AC90~240(50/60Hz)
【レンタル】生物顕微鏡(デジタルカメラ付) アズワン【レンタル】生物顕微鏡(デジタルカメラ付)アズワン
1,430税込1,573
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
接眼レンズEW10×(視野数20)対物レンズ4×・10×・40×・100×眼幅調整範囲(mm)55~75ステージプレートメカニカルステージ140×140mm・移動範囲75×50mm照明6V 20Wハロゲンランプ(無段階光量調整)電源(V)AC100~120(50/60Hz)画素数【デジタルカメラ】130万画素CMOS chipインターフェースUSB2.0対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率40×~1000×
【レンタル】三眼金属顕微鏡 アズワン【レンタル】三眼金属顕微鏡アズワン
1,574税込1,731
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×眼幅調整範囲(mm)48~75照明6V 20Wハロゲンランプフィルター青・緑・黄電源(V)AC100(50/60Hz)総合倍率40×~400×
【レンタル】ビデオマイクロスコープ アズワン【レンタル】ビデオマイクロスコープアズワン
227税込250
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
USBケーブル(付属)で充電ができます。
寸法(mm)240×160×100(本体)、240×160×100(カメラ)解像度320×240ピクセル電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)またはバッテリー(付属)
【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡 アズワン【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡アズワン
739税込813
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
接眼レンズWF10×(視野数20)対物レンズ1×~4.5×ズーム1:4.3(比)照明落射・透過/LED照明(光量調整可能)電源(V)AC100~120(50/60Hz)本体寸法(mm)185×262×315総合倍率10×~45×
【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 アズワン【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡アズワン
1,574税込1,731
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。USB3.0により高速でデータ伝送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
総合倍率7.5~50×画素数500万画素(カメラ)寸法(mm)顕微鏡/330×280×400、ステージ/330×280、カメラ/81×129×48接眼レンズ10倍(WF10×)質量(kg)顕微鏡/約12、カメラ/0.25電源(V)AC100V~240(50/60Hz)照明落射・透過3W LED
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 アズワン【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡アズワン
1,286税込1,415
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
総合倍率40~1000×光学系無限遠色補正(CCIS(R))接眼レンズ10倍(視野数20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)ステージ寸法(mm)移動距離/左右76 前後50、スライド2枚保持寸法(mm)本体/210×410×415、ステージ/175×140
【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 アズワン【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡アズワン
779税込857
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
充電でき、電源のない場所でも使用可能。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
寸法(mm)本体/235×151×362、ステージ/143×120総合倍率40~1000×照明装置電圧(V)AC100~240 (50/60Hz)接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
【レンタル】実体顕微鏡 デジタルカメラ付 7.5×~50× LED照明付き STZ-171-TLEDシリーズ 島津理化【レンタル】実体顕微鏡 デジタルカメラ付 7.5×~50× LED照明付き STZ-171-TLEDシリーズ島津理化
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
実体顕微鏡にUVC対応顕微鏡デジタルシステムを搭載しています。
寸法(mm)約225×348×405、約225×348×405質量(kg)約5.3電源(V)AC100~240対応OSWindows(R)7/8 UVC対応総合倍率7.5×~50×(ズーム式)有効画素数約500万画素照明LED照明装置落射/透過LED光源独立式ON/OFF/連続調光式ステージプレート本体:239×303mm(突起部含む)白黒丸ステージ:Φ95mm接眼レンズWF10×/23mm接眼マイクロメータ取付枠付き対物レンズ0.75×~5×(鏡筒内ズーム式)ズームズーム式:1:6.7鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒作業範囲110m(補助対物レンズ非装着時)撮像素子1/2.5インチ型CMOSサービス分類レンタル
【レンタル】充電式生物顕微鏡 E-300HQ-LED Cordless アズワン【レンタル】充電式生物顕微鏡 E-300HQ-LED Cordlessアズワン
575税込633
1台
翌々日出荷
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
電源単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)総合倍率40×~1000×照明透過/白色LEDライト(光量調節可)ステージプレート124×110mm(前後移動25mm、左右移動65mm)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(oil)鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッべ式・開口数1.25サービス分類レンタル
【レンタル】充電式生物顕微鏡 M-100FL-LED Cordless アズワン【レンタル】充電式生物顕微鏡 M-100FL-LED Cordlessアズワン
311税込342
1台
翌々日出荷
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
電源単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)総合倍率40×~400×照明透過/白色LEDライト(光量調節可)ステージプレート115×120mm焦点調整ラックピニオン式接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート4×・10×・S40×鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、開口数0.65サービス分類レンタル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら