2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脅威の復元力で車両に踏まれても元に戻る復元力があり、耐久性に優れています。高い反射性能を持つ3M(TM)フレキシブルプリズム反射を使用し昼夜問わず高い視認性を実現しています。反射シート部分は、NETIS(KT-160030-VE)登録済みです。先端に40mmΦの穴があるため、各種閃光灯などの取付が可能です。
用途工事現場はもちろん、各種イベントやお店の誘導、駐車場などに。 材質PVC、合成ゴム 幅(mm)355 質量(kg)3.6 赤/黄 高さ(mm)714 差込口カット有 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 反射シートORALITE 5930J サービス分類レンタル
1本
56 税込62
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1%)です。精密(0.01mL/min単位)で広範(0.1~100mL/min)な流量設定ができます。ポンプヘッドがPTFE製で耐薬品性に優れています。軽量・小型・静音・低振動です。蝶ボルトを手で外すだけで接液部が分解でき、メンテナンスが簡単です。コンセントプラグ付ですのですぐにご使用いただけます。
寸法(mm)110×191×128.1 質量(kg)1.7 電源単相100~240V ±10%(コード長:2m) 制御方式マニュアル運転・オートストップ運転・キャリブレーション 最大吐出量100mL/min 接続Φ4XΦ6ホース 耐環境性IEC規格 IP65相当(防塵・防水) サービス分類レンタル
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)