1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1回の測定作業で最大4部位の同時測定が可能 ポータブル振動診断計「神童君Pro」は、1回の測定作業で最大4部位の同時多点測定が可能です。 振動センサで検出した振動加速度信号はデジタルデータに変換後、タブレットPCに転送されます。 データ受信後、タブレットPC内部のソフトウェアにて信号処理を行い、測定値と振動波形等を表示します。
セット内容神童君Pro用タブレットPC(ソフト含)、有線センサ振動4chユニットUSB-VIP-4、神童君Pro用有線センサPAF51C×4、神童君Pro用革ケース 寸法(mm)80(W)×80(D)×25(H)(BNC 部分除く) 電圧(感度)5.00mV/(m/s2)±10% 質量(g)- 電源USBから供給 測定時間2~10s 分解能16bit 周波数範囲(検出3Hz~10000Hz 周波数レスポンスの±3dB範囲 通信可能距離(m)- 無線通信方式-
1台
6,890 税込7,579
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード