39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽に引抜強度の確認試験ができます。 DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。100kNまでの測定が出来ます。
仕様【測定アンカーボルト】M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24【傾斜補正範囲】2.5度 セット内容本体、9V電池×1、アダプターナット(M6、M8、M10、M12、M16、M20)、ナット(M24)、全ネジボルト(M6×35、M8×35、M10×45)、全ネジボルト(M12×120、M16×160、M20×190、M24×240)、スペーサー×2、中間スペーサー、リングレンチ、収納ケース 測定範囲0~100kN 電源電圧9v 乾電池(006P) 測定誤差±0.3kN (±30kgf) 電池寿命実働 50時間 ナット二面幅(mm)36 使用温度(適正)-5℃~+60℃
1台
5,690 税込6,259
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトな軽量設計です。見やすいデジタル表示(3桁7セグメント)です。ワイドな測定レンジで様々な用途に対応します。電池の消耗をLED表示で知らせます。
測定範囲(Ω)10^4~10^12 寸法(mm)90×80×50 電源DC9V乾電池(付属) 消費電流(mA)1.5
1個
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高周波容量方式のハンディ型水分計 あらかじめダイアルをセットして測定箇所に軽く押し当てるだけで測定できます。自動的に補正、演算が行われ人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタルなどの水分を迅速にデジタル表示します。
仕様【補正機構】厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃) セット内容本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース 寸法(mm)56(W)×130(D)×110(H) 測定範囲人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、コンクリート:0~12%、モルタル:0~15%、ALC:0~100% 質量(g)300(電池含まず) 測定精度コンクリート・モルタル±0.5%
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

褥瘡発生の危険度評価、体圧分散式マットレスの適合評価に適しています。5点のポイントで圧力を測定でき、最高圧力値だけでなく全てのポイントの圧力を記録できます。
電源006P 9V乾電池 本体寸法(mm)65×175×350 寸法(幅W×長さL)(mm)130×130(センサー) チューブサイズ(mm)750(導圧)
1個
169 税込186
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コニカミノルタセンシング【レンタル】輝度計(校正書付)
一眼レフ方式のフレアレス光学系を採用 測定角度1/3°のスポット測定用輝度計です。ファインダー内に測定結果を表示するので、能率的に測定作業を行えます。光器や蛍光灯など、ライトの明るさ測定にご利用ください。
セット内容本体、レンズキャップ、アイピースキャップ、接眼NDフィルター、収納ケース 寸法(mm)79(W)×208(H)×150(D) 測定範囲FAST:0.01~999900cd/m2、 SLOW:0.01~ 499900cd/m2 質量(g)850(電池別) 電源9V積層乾電池(JIS 6F22)1個 測定確度10.00cd/m2以上:指示値の±2%±1digit.、0.01~9.99cd/m2:指示値の±2%±2digit. 温度誤差指示値の±3%±1digit(0~+40℃、20℃基準)
1台
4,490 税込4,939
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁や床裏の位置決めが簡単に! トランスミッターから放出される磁場をレシーバーが検知。壁や床の裏側のポイントを簡単に検知できます。
仕様【平面位置測定精度】標準:200mmにつき±8mm (1mまで)、最小:200mmにつき±2mm(1mまで、金属の影響がない場合)【厚さ測定精度】壁や床厚の±5%【自動電源オフ】17分 セット内容本体(トランスミッター、レシーバー)、ストラップ×2、粘着ペースト、傾斜アダプター、両面テープ、マーカー、収納ケース 寸法(mm)PX 10Tトランスミッター:160×95×33、PX 10Rレシーバー:210×95×33 測定範囲(標準)0.05~1.35m (測定する壁または床の厚さ) 質量(g)PX 10Tトランスミッター:240、 PX 10Rレシーバー:275(電池含む) 電池9Vアルカリ乾電池 各1個 / 約 17時間使用可能
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
359 税込395
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)【レンタル】静電気測定器
距離センサーからのフィードバック補正により、LED光による距離合せ作業が不要です。ワンタッチ操作により、イオンバランス測定器としても使用可能です。測定値ホールド機能付きです。緑色LEDランプ点灯及びブザーにより、測定可能であることを測定者に知らせます。
寸法(mm)78×27×130 質量(g)180(本体) 測定範囲帯電測定/0~±19.9kV、イオンバランス測定/0~±199V 測定距離被測定物からの距離約20~40mmで自動補正された測定結果を表示 測定精度±10% 電源006P(9V)型乾電池(付属) 付属品イオンバランス測定用SUS板
1個
356 税込392
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

操作は簡単!バッドのスイングスピードも スイッチをONにして、約9~15メートル離れた場所からトリガーを引くだけで測定できます。自動計測に切り替えも可能。大型LED表示ディスプレイに有線接続して、スピードを表示させてます。
仕様【計測速度範囲】16~322km/h または、時速10~200 MPH その他カメラ用標準三脚に設置可能 セット内容レーダーガン(SR3600)、ディスプレイ(DL431)、接続ケーブル(7.5m)、専用ACアダプター×2、テーブルトップスタンド(取り付け棒・ベース)、収納ケース 寸法(mm)スポーツレーダーガン:270(L)×70(W)×180(H)、リモートLEDディスプレイ:320(W)×160(H)×40(D) 質量(g)約450 電源9V乾電池×2個 文字サイズ100×50mm(3桁表示)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定評のあるPLシリーズに、大阪ガスと共同開発したピークホールド機能、連続深度測定機能、横移動深度測定機能、ループチェック機能を追加し、より使いやすくなりました。 埋没された鉄管・ケーブルを的確に探知。使いやすく、さらに機能アップ!! 新機能:連続深度表示モード掲載。 目的管の交流抵抗を測定するループチェック。 初めてでもわかりやすい!ピークホールド機能。 深度測定が難しい場所でも測定可能!横移動深度測定機能。
用途地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設位置の探知。 地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設深度の測定。 セット内容送信機、受信機、アース棒、旗、直接法コード、収納ケース、外磁コイル、外磁コイル接続ケーブル、単3形アルカリ乾電池×6、単1形アルカリ乾電池×8、取扱説明書×3 最大出力(W)(83kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(27kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(8kHz)直接法/3.0 モード(送信):CW(無変調) 連続使用時間(時間)送信機誘導法(最大出力時)/約10直接法(最大出力時)/約10受信機無信号時/10無信号時/10バックライト オン/8 使用温度範囲(℃)-10~55 表示(レベル変化表示)液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示)(深度測定)液晶画面に3桁数値表示(電流指数)液晶画面に3桁数値表示 電源電圧(V)DC9(単3形アルカリ乾電池×6本) 受信周波数83kHz、27kHz、8kHz、RADIOモード(15~25KHz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(送信機)288×241×105(受信機)131×280×610 質量(kg)(送信機)2.5(受信機)2.0 機能位置探知最大法/1.2m(±2cm以内)、1.5m(±5cm以内)、5.0m(±25cm以内)深度測定引き上げ式/1.2m(±5%以内)、1.5m(±5%以内)、5.0m(±10%以内)横移動式/0.5~2.0m(±10%以内)連続深度表示/0.0~2.0m(±15%以内) 仕様連続深度表示モード掲載、ループチェック、ピークホールド機能、横移動深度測定機能
1台
7,990 税込8,789
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

計量法の型式承認試験に合格 作業性、安全性の面で重要な要素である照度を測定します。受光部を分離するための延長ケーブルも付属しており、高い位置の測定などに便利な照度計です。
セット内容デジタル照度計、キャップ、ソフトケース、延長ケーブル、アナログ出力プラグ、9V形乾電池×1、収納ケース 寸法(mm)約180(L)×70(W)×33(H) 測定範囲0.01~199000Lx 質量(g)270(電池含む) 電源9V乾電池(JIS 6F22)×1 連続使用時間(常温)RS-232C未使用時 約13時間、RS-232C使用時 約5時間
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台で風速・風量・温度を測定。最長820mmまで伸びる伸縮ハンドル付きで、届きにくい場所での風速計測も容易に行えます。ダクト断面積が容易に入力でき、風量計測がスムーズです。
1台
419 税込461
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様データメモリ(記録内容):測定モード・チャンネルナンバ・測定データ・時刻データ・データナンバ、カード規格:コンパクトフラッシュカード、カード容量:32M~2GB(FAT16)、プログラム設定:各点ごとに設定可能、ヒステリシス:±0.05%RO以内 セット内容【TC-32K】本体(単3電池×4)、CFカード(本体内蔵)、カードリーダー、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書【LC-10TV】本体(LC-10TV ケーブル付き)、収納ケース、試験成績書(コピー)、台座(上下各1(ネジ4本付き))、六角レンチ、取扱説明書 質量(g)約800、1300 電源単3形アルカリ乾電池4個、専用ACアダプタ CR-1867、または外部電源入力 DC9~ 18V 温度範囲(℃)(許容)-20~80、(補償)-10~70 測定項目ひずみ測定・直流電圧測定・熱電対温度測定・白金測温抵抗体 定格容量100kN 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×223×49 定格出力2.5mV/V(5000×10-6ひずみ)±0.2% 保護等級IP67(JIS C 0920 防浸形) 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約10 保存温度(℃)-20~60 機能データメモリ:測定データの記録・再生、自己診断機能、TEDS機能、インターバルタイマー インターフェースUSB、RS-232C 繰返し性0.03%RO以下 表示器バックライト付き液晶表示 データ容量最大約80000データ 解像度255×160ドット 使用温湿度範囲-10~50度、85%RH以下 測定モードイニシャル、ダイレクト、メジャー、各点設定可(温度測定はダイレクトのみ ) 表示内容測定データ、設定リスト、Y-Tモニタ 耐衝撃性49m/s2 防滴構造IP-54 (コネクタキャップを装着した状態) 非直線性±0.05%RO以内 耐振性29.4m/s2(50Hz 0.5mmp-p) 保持期間データメモリ:約20日間(満充電時)
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木材・生コンクリート・食品・革等、様々な素材に使用できます。アナログ出力付きで、記録計やデータロガーに接続できます。分離型プローブで測定物を本体から離しての測定も可能です。
測定範囲(%)5.5~99.9 分解能(%)0.1 サンプリング0.3秒 電源006P(9V形)乾電池×1個 付属品分離型プローブ
1個
339 税込373
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シータプローブ(センサ)を土壌に差し込むだけで、土壌の体積含水率を数秒間で簡単に測定できます。 センサは誘電率の変化を測定します。また、防水タイプなので直接土に埋設することができます。 0~55%の体積含水率を±2~5%の精度で測定でき、キャリブレーションすることで精度をあげて測定が可能です。 センサには2mケーブルが付いており、表示器は測定値を内部メモリに格納することができます。 また、内蔵ソフトで無機と有機質土壌の値に変換することも出来ます。
仕様安定に要する時間:通電後約1~5秒。センサ部分は折れやすいので、取扱にご注意下さい。 セット内容シータプローブ(センサー部 DIK-311F-A1)、メータ(表示部 DIK-311E-B1 9V乾電池×1)、収納ケース、取扱説明書(DIK-311E用)、接続ケーブル(DIK-311F-D1 ケーブル2m) 材質PP(ポリプロピレン) 測定範囲0~55%(体積含水率) 質量(g)138、収納ケース:約350 電源乾電池 006P(9V) 本体質量(g)約205(9V乾電池を含む) 使用温度(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×25×147(突起部除く) 精度(%)±2~5(0~55%・0~40℃)(土壌による) 直径×長さL(Φmm×mm)Φ39.8×170.5(ロッド部:Φ3×60) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ケース:約250×200×70(突起部を除く) 機能データストア:【ORG(有機土壌)】最大84点、【MIN(無機土壌)】最大84点、【VOL(電圧)】最大84点 表示範囲【ORG(有機土壌)】0~100%、【MIN(無機土壌)】0~100%、【VOL(電圧)】8~2000mV(※メータの仕様でありセンサーの測定範囲ではありません。) 表示器8桁×2行 LCD(バックライト機能付き) 記憶容量3×84データ 安定時間(秒)10以内 電池電圧表示「B」表示(約6.7V以下でLCDに表示) インターフェイス【必要電源】5~14VDC、【消費電力】18mA、【出力シグナル】0~1VDC(0~60%) 体積(cm3)測定:約75 使用湿度(%RH)0~85以下(結露不可) バッテリー寿命12時間以上 作動範囲【有機・無機土壌】0~100%、【電圧(VOL)】8~2000mV サービス分類レンタル
1台
5,290 税込5,819
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源線2本と接地線の計3本の抵抗値を同時に測定できます。100V医療機器の接地線抵抗が、JIS規格で定められた基準値の範囲内か確認することが可能です。電源は乾電池ですので、任意の場所で使用できます。
仕様●測定結果表示方法:LED 表示/(正常)緑色点灯・(異常)赤色点灯、ディスプレイ表示(合否判定○・×)/(上段)接地線抵抗、(下段)左右2極の抵抗値●良否判定基準:外部端子モード/接地線抵抗値0.2Ω以下合格(他2極は測定しない)、電源線モード/接地線抵抗値0.1Ω以下合格、他2極5Ω以下合格 付属品シリコンプロテクター、テストコード、外部コード ピンク 質量(g)480 電源006P型9V乾電池(テスト用付属) 測定方式接地極は交流4端子法、電圧側極及び接地側極は直流2端子法 測定対象医用3Pプラグコード及び機器内接地回路 サービス分類レンタル
1台ほか
752 税込827
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

分検出部を空中に向けて電源を入れ、対象に押し当てて測定し、測定結果をホールド表示させる、 といった一連の測定動作すべてを片手で、確実・簡単に行えます。 ・バックライト付き液晶画面を搭載 従来器HI-520に比べ画面サイズが大きくなり、新たに搭載されたバックライトにより、 暗い場所での水分測定が容易にできるようになりました。 ・ユーザー目盛作成機能 測定対象に含まれていない材料でも、ユーザー目盛を作成することで水分管理が可能になります。 目盛は8本まで保存できます。 ・水分値と高周波容量の表示が可能 Dモードの測定では、高周波容量と相関のある0~1999の 値を表示します。 本器より採用したSモードの測定でも高周波容量と相関のある数値を表しますが、こちらは、 測定深度が比較的浅めの水分を測定し0~1100の値を表示します。
仕様【補正機構】 厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃) セット内容取扱説明書、本体(9V電池×1)、収納ケース 質量(g)約300(電池含まず) 電源9V形乾電池×1(0006P) 表示LCDによるデジタル表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×130×110 測定範囲(%)人工軽量骨材コンクリート:0~23、石膏ボード:0~50、コンクリート:0~12、モルタル:0~15、ALC:0~100 測定対象人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタル 測定原理高周波容量式(20MHz) アラーム設定:定値以上の水分値のとき、ブザーにて報知 サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面塩分濃度を水可溶性塩分濃度表示、塩化ナトリウム濃度表示、電気伝導率表示の3種類の方式で直読。 測定セルを測定対象に固定し、測定水(純水)を注入するだけで表面の塩分濃度が測定できます。 プレッスル法のように粘着剤で表面を汚すことはありません(測定物は平板の磁性体が対象)。
用途橋梁・船舶・鉄塔・プラントなどの塩害防止塗装の可否。 仕様セル定数/測定セルより自動読込(手動入力可能)使用液量/10mL セット内容本体、検出部(注射器、注入チューブ付き、9V形電池×1)単3形乾電池×2、取扱説明書、収納ケース 材質極/SUS-316 型式測定セル/ELC-006 測定範囲水可溶性塩分:0~199.9mg/m2、0~1999mg/m2(オートレンジ)塩化ナトリウム:0~199.9mg/m2、0~1999mg/m2(オートレンジ)電気伝導率:0~199.9μS/cm、0~1.999mS/cm(オートレンジ)温度:0~50℃(表示範囲:0~99.9℃) 質量(g)本体/約310測定セル/約680 電源本体/単3形アルカリ乾電池×2測定セル撹拌用/9V形乾電池(6F22)×1 測定方式電気伝導率法 寸法(Φ×mm)測定セル/94×104(ケーブル1m付) 温度補償(℃)ATC(自動温度補償)/0~50℃基準換算温度/25℃ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×37.5×187.5 データメモリ300データ(測定時刻、測定値、温度) 測定モード水可溶性塩分(ISO 8502-9の換算式)塩化ナトリウム(NacCl)電気伝導率 温度係数2.0%℃(固定) 測定面積1250mm2 撹拌方式モーター直結撹拌子による
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウォーミングアップ不要のワンタッチ校正 光沢に対する曖昧な識別を、明確に数値化するチェッカーです。フロアメンテナンス、研磨、塗装などの作業管理において、客観的なデータを基にした評価管理が可能となります。特別な測定技術は一切不要です。
セット内容本体、保護キャップ、ソフトケース、レンズクリーナー、収納ケース、9V形電池 寸法(mm)78(W)×189(H)×58(D) 測定範囲0~100.0 質量(g)約400(電池内蔵時) 電源操作用乾電池DC9V 6F22(マンガン乾電池)、または6LR61(アルカリ乾電池)、メモリ用リチウム電池DC3V CR-2025 再現性±0.5%F.S. ±1digit以内 表示範囲0~199.0(分解能0.1) 連続使用可能時間15時間以上 測定面積12×6mmの楕円
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水位を電子音によって知らせるタイプ ロープの先に付いたセンサーが水に触れると、通電してブザーが鳴るので、そのときのロープの目盛りで水面の位置を求めます。
セット内容本体 電源各1ヶ、006P乾電池(9V)、LR44ボタン電池(1.5V) ケーブル長(m)50 センサー寸法(mm)10
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場での簡易測定に最適 測定範囲ローレンジ0.000~1.999kPa、ハイレンジ0.00~19.99kPaのハンディタイプの圧力試験器です。アナログ出力付き。
仕様【最大許容圧力】100kPa(破壊圧力150kPa) セット内容本体、ソフトケース、アナログ出力ケーブル、トアロンチューブ、DC9V006P形乾電池×1 寸法(mm)63(W)×52(D)×155(H) 各部最大寸法 測定範囲LOWレンジ:0.000~1.999kPa、HIGHレンジ:0.00~19.99kPa 質量(g)約450(電池含む) 測定精度LOWレンジ:±0.5F.S.±digit以内、HIGHレンジ:±0.2F.S.±digit以内 表示分解能LOWレンジ:0.001kPa、HIGHレンジ:0.01kPa 連続動作時間約50時間(6LR61(006P形)アルカリ乾電池使用時)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容濁度センサ(9V電池 1個)、センサゴムカバー(センサに装着済)、ブラシ、収納ケース、取扱説明書 質量(g)約600(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-5~50 電源(V)9・アルカリ乾電池(6LR61) × 1個 保護構造変換部:防浸形(IP67)、検出部:水中形/水深2m以内(IP68) 精度繰り返し:±5%F.S.(測定水温度:20℃) 測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)変換部:44×42×160 温度測定範囲(℃)水温:0~40 主要材質変換部:ABS(抗菌仕様)・PMMA、検出部:SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム) 寸法(Φ×mm)検出部:30×116 校正清水校正または大気校正(簡易校正) 電池寿命測定回数:約8000回 補正機能1点補正または2点補正 使用湿度(%RH)95以下
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケツト科学研究所【レンタル】木材水分計
多くの種類の木材を直読で測定可能 小型・軽量の木材水分計です。測定方式が高周波式ですから木材表面を傷つけることなく、軽く押し当てるだけで測定できます。
仕様【補正機構】厚さ:10~40mm、比重:0.1~1.25g/cm3、水分:±5%、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)【アラーム設定】上限水分の設定とアラーム告知 セット内容本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース 寸法(mm)56(W)×130(D)×110(H) 測定範囲2~150%(ただし、比重、樹種により異なる) 質量(g)300 電源9V形乾電池×1(0006P) 表示LCDによるデジタル表示 測定精度±0.5%
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様データメモリ(記録内容):測定モード・チャンネルナンバ・測定データ・時刻データ・データナンバ、カード規格:コンパクトフラッシュカード、カード容量:32M~2GB(FAT16)、プログラム設定:各点ごとに設定可能、ヒステリシス:±0.05%RO以内 セット内容【TC-32K】本体(単3電池×4)、CFカード(本体内蔵)、カードリーダー、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書【LCV-A-500KN】本体(LCV-A-500KN/ケーブル付き)、スペーサー×2(上下/下部は装着済み)、取付ネジ×4(M8六角ボルト/本体に装着済み)、六角レンチ、収納ケース、試験成績書(コピー)、取扱説明書 質量(g)約800、6000 電源単3形アルカリ乾電池4個、専用ACアダプタ CR-1867、または外部電源入力 DC9~ 18V 温度範囲(℃)(許容)-20~80、(補償)-10~70 測定項目ひずみ測定・直流電圧測定・熱電対温度測定・白金測温抵抗体 定格容量500kN 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×223×49 定格出力2.5mV/V(5000×10-6ひずみ)±0.2% 保護等級IP67(JIS C 0920 防浸形) 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約10 保存温度(℃)-20~60 機能データメモリ:測定データの記録・再生、自己診断機能、TEDS機能、インターバルタイマー インターフェースUSB、RS-232C 繰返し性0.05%RO以下 表示器バックライト付き液晶表示 データ容量最大約80000データ 解像度255×160ドット 使用温湿度範囲-10~50度、85%RH以下 測定モードイニシャル、ダイレクト、メジャー、各点設定可(温度測定はダイレクトのみ ) 表示内容測定データ、設定リスト、Y-Tモニタ 耐衝撃性49m/s2 防滴構造IP-54 (コネクタキャップを装着した状態) 非直線性±0.1%RO以内 耐振性29.4m/s2(50Hz 0.5mmp-p) 保持期間データメモリ:約20日間(満充電時)
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

500℃までの高温域の計測が可能。応答性の速い温度センサーを採用し、微妙な温度変化にも素早く反応します。 プローブ互換性があり、プローブとプローブボードを交換すれば、中温用と 高温用の使い分けや、プローブ故障時も校正せずに測定が続けられます。 風速・風温を同時に計測することにより測定時間の短縮にもなります。 最大・最小値,平均値の他に流量(l/min、l/h)の演算も可能です。さらに風速の時系列グラフ表示機能もサポート。 RS-232C通信端子を標準装備し、パソコンへダイレクトに計測データを転送。
用途乾燥装置などの風速監視。 セット内容本体、肩掛けベルト、ACアダプター、ACアダプター接続ケーブル、アナログ出力ケーブル、プローブボード、マイナスドライバー、RS-232Cケーブル(DOS/V用)、高温プローブ、高温プローブ延長棒、接続ケーブル、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書 質量(kg)約1.8(本体)約0.5(プローブ) 耐熱性【ケーブル】PTFEコート(プローブ側):200℃ビニールコート(接続ケーブル):80℃ 測定機能風速・風温(同時計測) 表示機能デジタル表示風速・風温同時表示 ケーブルPTFE被覆線2.3m+ビニール線10m 電源乾電池(アルカリ電池、マンガン電池):単2形電池×6本(1.5×6=9V) ACアダプター:12.5V、450mA(AC100V±10%、50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×85×150 測定対象清浄な空気流(ただし、結露しないこと) 記憶容量最大999データ 計測範囲風速:V0~50.0m/sV0=0.2m/s:0~99℃V0=0.4m/s:100~199℃V0=0.7m/s:200~299℃V=1.0m/s:300~400℃ 電池寿命約8時間(アルカリ電池、風速5m/s連続動作時、ただし、バックライトを使用してない場合) 動作温度(℃)5~40 出入力端子デジタル出力端子:RS-232C(シリアル)アナログ出力端子:風速・風温同時出力出力電圧0~1V(出力カインピーダンス 47Ω)リモート端子:START/STOP 機能0.1m/s 応答性風速:4秒(90%応答、風速5m/s時)風温:5秒(90%応答、風速5m/s時) 計測精度【風速】V0~4.99m/s(計測範囲)、0±0.15m/s(精度)、0.01m/s(表示分解能)5.00~9.99m/s(計測範囲)、±0.3m/s (精度)、0.01m/s(表示分解能)10.0~24.9m/s(計測範囲)、±0.75m/s(精度)、0.1m/s(表示分解能)25.0~50.0m/s(計測範囲)、±1.5m/s(精度)、0.1m/s(表示分解能)【風温】0~99.9℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、 0.2℃(表示分解能) 100~199℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、1℃(表示分解能)200~500℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、1℃(表示分解能) 温度補償精度風速/風温 0~400℃V0~4.99m/s ±0.75m/s5.00~9.99m/s ±1.0m/s10.0~24.9m/s ±2.5m/s25.0~50.0m/s ±5.0m/s
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・LEDバーグラフ表示、ブザー機能 呼気中アルコール濃度を12段階のLEDで表示し、ブザーで測定準備中・測定中を知らせます。 ・タクトタイム約10秒で連続測定 前回測定結果が0.15mg/L以下の場合、最短で約10秒後に次の測定を行うことができます。 ・操作は簡単 STARTボタンを押すとMEAS.ランプが点灯し、ブザーが連続音になれば吹きかけ開始の合図です。 ・バッテリーチェック機能 電源が寿命(電圧低下)近くになるとBATTERYランプが消灯し、電池交換を知らせます。
仕様検知レベル:0mg/L~0.8mg/L セット内容本体、フィルター、ACアダプタ、取扱説明書(アルコールチェッカー KAC-80D)、収納ケース、単3電池×6本 質量(g)約450 電源単3型アルカリ乾電池×6本(9V)(乾電池寿命:連続使用時間約8時間)、専用ACアダプタ(AC100V) 検知原理半導体式ガスセンサ 使用温湿度範囲温度0℃~40℃/湿度90%RH以下 LEDランプLEDバーグラフ表示(12段階)/READY/MEAS./BATTERY 寸法(縦×横×奥行)(mm)205×65×112 検知対象ガス呼気中アルコールガス サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
校正証明書一般校正
1台
839 税込923
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
399 税込439
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セキュリティー・食品・衣類の検査などに!!
仕様【感知時のシグナル】LED点灯/バイブレーション作動/ブザー、【感知面】両面感知 セット内容本体、感度調整用つまみ、取扱説明書(スペクトラスキャン)、収納ケース、9V電池×1個 材質高性能樹脂 寸法(mm)410×70×30 質量(g)316※電池含む 電源9Vアルカリ乾電池(006P)1本 電池寿命(時間)200 感知距離(mm)10円硬貨:70、柄つきカミソリ:120、キーホルダー:150、ナイフ:150~200、ピストル:200~250 調整機能スピーカー音量調節、イヤホン使用時はイヤホン音量調節 サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)250 規格JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠 電源006P(9V)乾電池×1個 精度±6%(LEDは測定できません) センサーシリコンフォトダイオード 分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx 機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ サンプリング2.5回/秒 測定範囲(Lux)200・2000・20000・200000 サイズ(mm)56×38×172 操作温湿度-10~+50℃、80%RH サービス分類レンタル
1個ほか
479 税込527
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
459 税込505
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

橋梁、船舶、タンクなどの塗装前の表面塩分濃度を簡単にチェック
セット内容本体、エア抜きシート、チューブ、電気伝導率チェック用C液、取扱説明書、測定セル、注入シリンジ10mL、精製水、収納ケース 測定範囲【水可溶性塩分濃度】0~199.9mg/m2・0~1999mg/m2(オートレンジ)、【塩化ナトリウム濃度】0~199.9mg/m2・0~1999mg/m2(オートレンジ)、【電気伝導率】0~199.9μS/cm・0~1.999mS/cm(オートレンジ)、【温度】0~50℃(表示範囲:0~99.9℃) 質量(g)約680(測定セル) 電源単3アルカリ乾電池×2、【撹拌用】9V形乾電池(6F22)×1 本体質量(g)約310(電池含む) 測定方式電気伝導率法 測定時間【設定】1分/3分/0分(連続) 寸法(Φ×mm)94×104(ケーブル1m付) メモリー300データ(測定時刻/測定値/温度) 温度補償(℃)ATC(自動温度補償):0~50/基準換算温度:25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×37.5×187.5 測定モード水可溶性塩分(ISO 8502-9の換算式)、塩化ナトリウム(NacCl)、電気伝導率 温度係数2.0%℃(固定) 測定面積1250mm2 材質(電極)SUS316 撹拌能力モーター直結撹拌子による セル定数測定セルより自動読込(手動入力可能) 液量(mL)10 サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。
質量(g)本体/750、検出器/200 出力AC出力±1V/F.S 出力抵抗1KΩ 精度フルスケールの2.5%以内 周波数特性 2~100Hz±5%以内 検出器Model-2400A マグネット付 サービス分類レンタル
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水面上に浮いた炭化水素と水面下に沈殿した 炭化水素 の両方 (非水溶性の層)の厚さを測定できます。 ステンレス製のプローブは外径5/8inch(15.9mm)の細さで小型のため使いやすく、幅広い調査に役立ちます。 測定は地表面のリールから降ろされたプローブが油層に接触すると成分を光学的に検出し、リールから連続音とグリーンランプで知らせます。 プローブが油層を脱し、水を検出すると連続音から断続音に変わり、ランプは点滅します。 作業者はその深度の差をテープ目盛より確認し油層厚を測定することが出来ます。 地下水に浮遊・沈殿している油の厚さを0.5mm分解能で測定できます 耐紫外線、防水構造で現場装置として適したウィンチ 小型・軽量で簡便な操作
用途井戸の油水レベルの監視・タンク漏れの検出・水位の正確な測定値の取得仕様 仕様【プローブ】検出可能な炭化水素層厚:0.8mm以上(0.0312inch)、耐防水性:6.9bar(100psi)、【リール】自動シャットオフ時間:5分、出力音(炭化水素):500 Hz typ、出力変調音(水):3.5 Hz typ セット内容本体(9V電池)、リーダーガード、取扱説明書 材質リール:ポリプロピレン & アルミニウム 質量(kg)4 質量(g)130(4.6oz) テープ長さ(m)30 湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 保存温度(℃)-40~75(-40~170F) バッテリーアルカリ乾電池 9 V型 材質(テープ)鋼(カイナーコーティング) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)33×28×18 長さ(cm[inch])16.6[6.525] 直径(cm[inch])1.59[0.625] 耐衝撃性10G 動作温度(℃)0~60(32~140F) 精度(mm/m)3/30.5(※連邦仕様 GGG-T-106E による) 検出範囲伝導度:0.78μS以上 材質(プローブ)316 ステンレススチール, PTFE, バイトン サービス分類レンタル
1台
5,290 税込5,819
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現行機と比較し、センサー感度の大幅な向上を実現(周波数27kHzで2倍、83kHzで3倍) 専用アプリ「PL-AP」にて測定結果のレポートを簡単作成! 管のピーク位置にてバイブレーターが起動し、さらにLEDが点灯して作業者にお知らせ。 地面に置くだけでアースが取れる「かんたんアース」搭載。 ループチェック時にインピーダンスと位相角を表示。 スパーク防止機能搭載!事故の防止に寄与します。
用途道路の下にある水道管やガス管、下水管や電気ケーブルなどの様々なライフラインが埋設されています。複雑化した地下空間で事故のない安全な工事を行うために、埋設位置をスムーズに探査可能です。 周波数83kHz /27kHz/ 8kHz/ MIX 最大出力(W)誘導法:【83kHz】0.5、【27kHz】0.5、【8kHz】-、【MIX】-、直接法:【83kHz】3.0、【27kHz】3.0、【8kHz】3.0、【MIX】- モード送信:CW(無変調) 電源電圧(V)【送信機】DC6(アルカリ乾電池 単1×4本)、【受信器】DC9(単3形アルカリ乾電池×6本) 連続動作時間誘導法(最大出力時):約7時間、直接方法(レベル6時):約3時間、(レベル4時):約8時間 使用温度範囲(℃)【送信機】-10~+55、【受信器】-10~+55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:288×241×105、受信器:131×280×610 質量(kg)【送信機】2.0(電池含む)、【受信器】2.1(電池含む) 受信周波数83kHz /27kHz/ 8kHz 通信規格Bluetooth(R)2.1+EDR Class2 表示レベル変化:液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示) 仕様【受信器】深度測定:液晶画面に3桁数値表示、電流指数:液晶画面に3桁数値表示 使用時間(時間)無信号時:8、スピーカー音量(大)及びバックライトON:5 セット内容送信機、受信機、直接法用コード(プラグ付コード)赤黒4m、接続ケーブル、かんたんアース付収納ケース、単3形アルカリ乾電池×6本(予備電池6本)、単1形乾電池×4本(予備電池4本)、外磁コイル5m、アース棒、取扱説明書、かんたんアース取扱説明書、アプリ取扱説明書 サービス分類レンタル
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラス2を取得した、ポータブル全天日射計 太陽光発電調査に最適です。スクールニューディールガイドブックにおいて環境教育に必要な設備と して推奨されている日射計です。日射データロガー(DO9847)は、128×64ピクセルのグラフィックディスプレーと3チャンネル独立入力を備えたマルチ機能測定器・データロガーです。
仕様【測定放射範囲】0~2000W/m2【スペクトル範囲】305nm~2800nm W/m2 (50%)【データ保存容量】32000データ/入力チャンネル【データ保存インターバル】1秒~1時間、時間および日付、リアルタイム、時間精度:最大月差1分 セット内容本体(DO 9847 / 単3電池×4 本体に内蔵)、日射計(LP PYRA 03)、日射計接続ケーブル、センサープローブ(pt100 / ケーブル付き)、ログソフト(CD-R)、PC接続ケーブル(9 CPRS 232)、収納ケース 質量(kg)0.45 電源1.5V単3乾電池×4個 約60時間(アルカリ電池にて) ACアダプター(2次電源 DC9V/600mA) 外寸法(mm)245(L)×100(W)×50(H)
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。シックハウス症候群の原因物質のひとつであるホルムアルデヒドを簡易に測定。文部科学省「学校環境衛生の基準」スクリーニング法適合品、ビル衛生管理用厚生労働大臣認定品(指定番号1503)
用途マンション・学校・ビルなどの室内環境管理に。室内空気の管理。住宅資材の管理。リフォーム時のチェック。 セット内容本体、採気管、ピンセット、DNPHフィルター×2個、フィルターエレメント、単2形乾電池×6本、データ受信ソフト、通信ケーブル 質量(kg)約2.5 使用温度範囲(℃)5~40 電源単2形乾電池×6本、専用アダプター(DC9V) 表示方式LCD表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×140×86 ガス採気方式自動吸引式 検知原理定電位電解式(DNPHフィルターによるVOC影響を削減) 検知範囲0.01~0.38mg/m3(サービスレンジ/0.39~3.00mg/m3)0.01~0.30ppm(サービスレンジ/0.31~3.00ppm) 測定モード30分測定モード/10分測定モード切り替え式 検知対象ガスホルムアルデヒド 繰返し精度(%)±10 断続使用回数(回)【電池】30分測定モード/約50測定(マンガン電池使用時)10分測定モード/約100測定(マンガン電池使用時)※保管条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。【フィルタ】30分測定モード/50測定10分測定モード/100測定※測定1回当りのホルムアルデヒド平均濃度が0.1mg/m3の場合です。それ以上の濃度では寿命が短くなります。
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ひずみ、直流電圧、熱電対、白金測温抵抗体抵抗の測定 TC-32Kは片手にすっきり収まるコンパクトな形状のハンドヘルドタイプの測定器です。防滴構造で、屋外でも安心して使用できます。センサを接続する端子部は、リード線、バナナプラグとも簡単に接続可能なワンタッチタイプ(特許)を採用し、スピーディに測定ができます。
仕様【測定点】1点(TC-32K)、5点(CSW-5A組み合せ時) セット内容本体、CFカード、収納ケース、ACアダプター、単3電池×4 質量(g)約800 電源単3形アルカリ乾電池4個、または専用ACアダプタ CR-1861、または外部電源入力 DC9~ 18V 連続使用時間アルカリ乾電池使用:約10時間(ひずみ測定350Ωブリッジ接続時) インターフェースUSB、RS-232C データ容量最大約80000データ 外寸法(mm)102(W) x 49(H) x 223(D)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。各チャンネルは独立しており、ペン動特性は別々に設定できます。したがって騒音、低周波音、振動レベルの各モードを組み合わせて、またレベルと電圧の組み合わせでも記録できます。交流信号だけでなく直流の信号も記録できます。電圧を対数化したレベルと電圧を記録できるため、例えば騒音レベルと振動加速度、変位、速度との関係あるいは風速、回転数などとの関係の測定ができます。チャンネルAからチャンネルBのレベルを差し引いたレベル差の記録ができ、壁などによる遮音量の測定や離れた点間の減衰量の測定が簡単にできます。マーカーペンを持っており、記録紙の端にマークできます。リモートによるマーカーペン操作も可能です。記録ペンは騒音計などのメータと等価に動く指数変速形であるため、信号の継続時間、立ち上がり速度やどのようなレベル変動によってもメータの指示値を忠実に記録します。真の実効値(True RMS)検出回路により、波高率10で偏差0.5dBという実効値電圧記録精度を持ち、どのような信号も正確に記録できます。3電源方式で、どのような場所でも測定できます。交流電源100Vと充電式電池を併用すれば、連続約5時間の停電保障機能付きとなります。電池を含んで4.6kgという小型ポータブルタイプ。
仕様型式認証番号/LR-20AA:第JR-10号リミッター/フォトインタラプタによる無接触方式紙送り部/0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10、30mm/sの8段階切り替えおよび外部同期(パルス駆動)、後進30mm/s紙送り方式/パルスモーター方式紙送り速度/0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10、30mm/sの8段階切り替えおよび外部同期(パルス駆動)、後進30mm/s記録紙/一般用:記録幅50mm×2 長さ:1巻約50m、最小目盛間隔1mm 時間目盛間隔5mmマーカー/記録紙の端にマーキング(パネル面スイッチおよびリモート)紙送り外部同期/外部からのパルスにより同期連動可能リモートコントロール端子/周波数分析器と同時接続可能 セット内容本体、アクリルカバー、記録紙、ファイバーペン、ACアダプター、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書 質量(kg)約4.6(電池含む) 電源AC100V(ACアダプター使用)、単1形乾電池×9、外部電源端子にDC9V~12Vを供給 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×310×250 チャンネル数2(各チャンネル独立 共通仕様) 入力電圧(V)AC入力 LOG、LINともにフルスケールに要する電圧0.5~50(RMS)DC入力 LOG、LINともにフルスケールに要する電圧0.5~50 記録方式自動平衡形 動特性騒音計JIS規格によるFAST、SLOWおよび振動レベル計JIS規格による動特性 レベルレンジ記録/50dBおよびリニア(50mm) 消費電流(mA)約500(DC12V時) 外部制御機能周波数分析器などとの同期連動およびペンならびに紙送り動作の外部制御が可能 周波数範囲1~20000Hz±0.5dB(記録幅50dB)ただし、1Hzでは±1dB 入力インピーダンス10KΩ不平衡 ライト種類照明用ライト(パネル面スイッチによる点滅) 整流方式レベル差記録可能 A-B(LOGスケール)(チャネルA) 記録モードLOG(レベル)、LIN(電圧)、レベル差 レベル差記録可能 A-B(LOGスケール)(チャネルA)
1台
5,790 税込6,369
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)