物体の表面の光沢(つや)の度合いを測定
JIS、ASTM、ISO、DINに準拠した国際仕様で、表示言語は9ヶ国語対応!小型・軽量で携帯性に優れており操作が簡単な光沢計GM-268Plus!
仕様【測定回数/時間】約10000回(単3形アルカリ乾電池1本当りの測定回数)/0.5秒
セット内容本体(単三電池内蔵)、校正用ホルダー(校正用タイル内蔵)Bluetooth用アダプタ、USBケーブル、ソフトウェア(取扱説明書・gloss-lijk・Bluetooth用)、簡易取説
寸法(mm)155(W)×73(H)×48(D)
測定範囲20°:0.0~2000GU、60°:0.0~1000GU、85°:0.0~160GU
質量(g)400
電源単3形アルカリ乾電池(1.5V)1本、またはPCのUSBポートより
分解能0.0~99.9GU:0.1GU、100~2000GU:1GU
メモリー容量999(測定データ+日時)
繰返し性0.0~99.9GU:0.2GU、100~2000GU:指示値の0.2%
測定面積20°:10×10mm、60°:9×15mm、85°:5×38mm
器差0.0~99.9GU:0.5GU、100~2000GU:指示値の0.5%
発育状況の把握や追肥料の管理・低減に!
軽量・ハンディタイプの葉緑素計。植物の健康度を知る上で必要な、植物の葉に含まれる葉緑素(クロロフィル)量をSPAD値(葉緑素含量を示す値)として表す計測器です。
仕様【挿入試料厚/長】最大1.2mm/12mm(ストップ位置0~6mm 可変ストッパー付)
セット内容葉緑素計(単三電池×2、ストラップ付き)、ソフトケース、リーディングチェッカー、収納ケース
寸法(mm)78(W)×164(H)×49(D)
質量(g)200(電池別)
電源単3形アルカリ乾電池2個
測定方式2波長光学濃度差方式
測定回数20000回以上(新品アルカリ乾電池使用時):LCDデジタル2桁表示
表示範囲-9.9~199.9 SPAD
測定確度±1.0 SPAD以内(常温常湿にて、0.0~50.0 SPADの範囲において) 50.0 SPADを超えると”*”表示
測定面積2mm×3mm
メモリー機能最大30個までの測定値データメモリ可
最大3点校正で広い測定範囲で精度を維持します(USA・NIST校正液規格対応)。ORP電極(別売)を接続すればORP測定も可能です。プッシュボタン式校正・自己診断メッセージ・ホールド及び自動オフ機能付きです。BNCコネクタータイプのすべてのラコムテスター用pH電極が使用できます。
測定項目pH・℃・ORP
測定範囲pH/1~14、温度/0~100℃、ORP/-1000mV~+1000mV
分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/0.1mV(+199.9mV)・1mV(その他)
電源単4乾電池×4本
セット内容本体、pH電極(EC-FC72521-01B)、温度センサー(EC-PH5TEM-01P)、pH4・7脱イオン水(各60mL)、電極保存液(60mL)、専用キャリングケース ※ORP電極は別売りです
ポータブル、簡単操作の硬さ計
DynaPOCKETはリバウンド方式のポケットサイズ高性能高度測定器です(ASTM A956準拠)。インパクトデバイスと表示部を一体化して軽量・コンパクトを実現しました。 操作も簡単で平均値の測定やスケール換算もワンタッチで行なえます。
仕様【測定荷重】インパクトエネルギー : 12Nmm2 (3mmタングステンカーバイトチップつき)【測定材料】鉄、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ合金、真鍮、青銅等【測定値の変換】HL、HS、HV、HB、HRC、HRB、N/mm
セット内容本体(ストラップ付)、単4電池×2、校正用試験片、テストアタッチメント、クリーニングブラシ、トランスポートケース
寸法(mm)38×170
質量(g)200
電源単4アルカリ乾電池×2本
測定方法リバウンド法 : リバウンドの位相速度(Rp)とインパクトの位相速度(Ip)との割合に基づいて硬さを算出 表示HL = 1000Rp/Ip
動作温度-10~50℃
風向、風速、屋外気温、屋外湿度、雨量の測定が可能。
ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブルによって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。日射と紫外線も計測できるヴァンテージプロプラスもあります。
仕様【風】風向き、風速【気温・湿度】屋内・屋外【気圧】気圧、気圧傾向(3時間)【雨量】雨量【日時】12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢【露点】露点【日射】日射量【紫外線】最少紅斑量、紫外線指数
セット内容本体ディスプレイ(コンソール/単2電池×3)、ACアダプター、雨量収集器、風向風速計(取付けベース付き)、ウィンドウカップ、4芯コード(30m)、ゴミフィルター、Uボルト×2(Φ6)、ワッシャー・スプリングワッシャー・ナット×4(Φ6)、バックプレート、六角レンチ、タッピングネジ(Φ6×75mm)×4、USBケーブル、USBデータロガー、通信ソフト(ウェザーリンク)、収納ケース(コンソール、設置マニュアル、コンソールの初期設定、クイックリファレンスガイド、ウェザーリンク)、ウェザーリンクインストール解説書
アスファルトの密度・締固試験が非破壊測定で楽に!
簡単操作で現場でのリアルタイム測定が可能なため、作業効率が向上します。
仕様【キャリブレーション】コア抜き測定及び放射線測定による測定、【基準片】ケース内に付属
セット内容本体、ACアダプタ(本体)、エクステンションロッド、プリンター、通信ケーブル(プリンター用)、取扱説明書(簡易)、ピン(エクステンションロッド取付用)、電源ケーブル(シガーソケット用)(本体用)、ピン(エクステンションロッド組立用)、ACアダプターセット(プリンター用)、取扱説明書、収納ケース(基準ゲージ付)
質量(kg)4.8(伸縮ハンドルなし)
備考GPS・温度センサーは対応しておりません
規格ASTM D7113
測定深さ(mm)最大100
測定精度±0.20pcf(±3.2kg/m3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×451×191
表示部LCDディスプレイ(4列×20文字)
測定時間(秒)2
データメモリ(点)1000※1点あたりのデータ容量により多少前後
バッテリー電圧(V)6
充電電圧(V)100
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)4000
動作温度範囲(℃)0~70(表面最大:175)
サービス分類レンタル
コロスキャンシリーズ最高スペック!。10インチ大画面で見やすい!操作しやすい!。搭載ソフトは【コロスキャンPlus】の機能を有した10インチ対応Ver。表計算ソフト標準装備!記録したデータもコロスキャンXで確認出来ます。USB、HDMIインターフェースを標準装備。SUS製の専用検査台
仕様●カウント対象:寒天培地(シャーレ等)、ペトリフィルム(専用アダプタ付属3-7504-11)、その他光を透過する培地全般●システム構成:専用タブレット、専用検査台(SUS※一部樹脂)●保存データ:個別データ+ロットデータ(Excel等計算ソフトにて閲覧可能)
寸法(mm)検査台:246×235×137.8
電源AC100V(ACアダプター付属)
機能自動/手動カウント機能・カウントデータ保存機能・設定データ保存機能・カウント修正機能、色判別カウント機能
照明LED照明
サービス分類レンタル
スマホアクセサリーでサーモグラフィ撮影が可能です。
付属品通信ケーブル、キャリングケース
寸法(mm)68×34×14
質量(g)36.5
品名ONE PRO(iOS対応)
対応OSiOS対応(iPhone7・7 Plus・6・6 Plus・SE、iPad Air2/iPad mini4以降のモデル)
精度(℃)±3または±5%(測定対象物温度5~120時)
検出器非冷却マイクロボロメーター
解像度熱画像:160×120(155万画素)
使用周囲温度(℃)0~35
温度分解能(℃)0.15
測定温度範囲(℃)-20~+400
フレームレート8.7Hz
最短撮像距離15cm~
サービス分類レンタル
発光反応で検査しますので、短時間の培養で合否の判定が可能です。選択増菌培養キットで前培養後に一般生菌、大腸菌(群)用キットで培養し検出します。ATP検査試薬(別売・2-8950-11~12)を使用すると、ATP検査用としても使用できます。ミニインキュベーターは37℃固定の簡易恒温器で、MicroSnapTMの培養に適しています。Hygiena社製ATP検査試薬、一般生菌・大腸菌・腸内細菌検査試薬用のルミノメーターです。SystemSUREPLUSの感度を約2倍にしたアップグレードモデルです。Microsnapの測定により適しています。SupersnapでのATP検査を行えば、標準のSystemSUREPLUS/Ultrasnapの組み合わせに比べて約10倍感度での検査が可能です。医薬品・化粧品製造工程など、より高い清浄度の求められるポイントでの検査にお奨めです。ATP検査については、SystemSUREPLUSと同様、15秒で測定結果が表示されます。ATP(アデノシン三リン酸)拭き取り検査だけでなく、水中ATP検査にも使用可能です。食肉加工設備、医療器具、手指の清潔度管理など、様々な用途でのスクリーニング判定に適しています。記録データは、専用ソフトを使い、パソコンで管理する事もできます。【データ分析ソフトウェアSureTrend】SureTrendデータ分析ソフトウェアでは、EnSUREで測定した試験結果を、PC上で管理・分析が可能な専用アプリケーションです。SureTrend上の管理データベースには豊富な表示画面があり、レポート機能では各種傾向分析グラフや統計レポートを作成することができます。
仕様試薬テスト時間:4~7時間
セット内容本体×1台、PC接続用USBケーブル(約1.5m)×1本、スタンド×1台、データ解析・データダウンロード用ソフト×各1枚、ネックストラップ×1本、キャリングケース×1個
寸法(mm)72×32×191
測定範囲0~9999RLU
質量(g)約260(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
対応OSWindows(R)8/10
測定時間15秒
測定感度5×10^-16mol(1fmol=1RLU)
インターフェースUSB
メモリー2000データ
サービス分類レンタル
Hygiena社製ATP検査試薬専用のルミノメーターです。場所を問わず、容易・迅速に目に見えない汚染を数値化します。15秒で測定結果が表示されます。ATP(アデノシン三リン酸)拭き取り検査だけでなく、水中ATP検査にも使用可能です。食肉加工設備、医療器具、手指などの清潔度管理に適しています。記録データは、専用ソフトを使い、パソコンで管理する事もできます。【データ分析ソフトウェアSureTrend】SureTrendデータ分析ソフトウェアでは、SystemSUREPlusで測定した試験結果を、PC上で管理・分析が可能な専用アプリケーションです。SureTrend上の管理データベースには豊富な表示画面があり、レポート機能では各種傾向分析グラフや統計レポートを作成することができます。
仕様測定感度(測定限界):1×10-15mol(1fmol=1RLU)
測定範囲0~9999RLU
質量(g)約260(乾電池含む)
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×191×32
測定時間15秒
メモリー2000テスト
測定誤差±5%
サービス分類レンタル
お手持ちの顕微鏡がデジタルマイクロスコープとして使用可能です。Φ23.2mm及びΦ30mm(JIS準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで容易に接続できます。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
顕微鏡専用のデジタルカメラシステムです。Φ23.2mm 及びΦ30mm(JIS準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで接続可能です。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
お手持ちの顕微鏡がデジタルマイクロスコープとして使用可能です。Φ23.2mm 及びΦ30mm(JIS 準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで容易に接続できます。HDMIでも接続可能です。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
関連キーワード