37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コンパクトで冷却性能に優れたスターリング冷凍機を採用しています。 ヘリウムを冷媒にした、地球環境に優しい完全ノンフロン型です。 カー用DC12V電源と家庭用AC100V電源の両用です。 真空断熱材により庫内温度の変動が少なく、冷却性能に優れています。 30℃から-40℃まで約5時間で冷却できます(使用環境温度25℃)。 1℃単位で温度設定が可能です。
付属品3mシガーレットプラグ DC12Vコード・ACアダプター 質量(kg)15 電源DC12V 本体寸法(mm)695×350×460 冷媒ヘリウムガス 庫内寸法(mm)335×225×340 温度設定-40~+10(1℃単位)
1台
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカード(MMC形式)またはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はSDカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
外寸(mm)最大167×91×35.8 測定項目熱電対計測 B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択) 測定温度範囲(℃)-200~1370(K熱電対使用時) サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分 記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存 付属品簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)※本体に熱電対等の接続線材は付属していません。用途に合わせてご準備ください。 仕様【電圧計測】100・500mV・1・5・10・50V
1個
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正済みのK熱電対温度センサーを12本付属しております。校正済(本体+センサー)ですので、すぐにご使用が可能です。本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はメモリーカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
外寸(mm)最大167×91×35.8 測定項目熱電対計測 B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択) 測定温度範囲(℃)-200~1370(K熱電対使用時) サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分 記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存 付属品簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)、校正済K熱電対×12本(先端スポット溶接K熱電対(M3絶縁付開型端子付き) 仕様【電圧計測】100・500mV・1・5・10・50V
1個
3,366 税込3,703
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

周波数測定を採用し、突然の風にも正確に捕らえます。 フロート充電方式(AC100V 使用時)で、停電時バックアップや、メンテナンス性を向上。 瞬間・平均風速のいずれか1要素をLEDにて小数点1位まで表示。 液晶2桁にて瞬間・平均風速を同時表示。 平均時間ごとの最大風速/平均風速を印刷。 警報連動印刷/日界時最大瞬間風速の各機能を装備。 10分平均で、365日分のデータを保存。任意印刷に対応。
用途ゴルフ練習場、スキー場リフト、ロープウェイ、クレーン作業・高所作業などの安全管理上の測定。 印字方式24桁 感熱シリアルロッド方式 記録紙58(W)mm×15m/1ロール メモリー機能リング形式512KB(43200データ)10分間平均で約365日保存可能 セット内容風速計(OT-901)、三段パトライト、モーターサイレン、リレーユニット、接続ケーブル、風速計記録計、ACアダプター、予備記録紙、取扱説明書 検出方式風速:無鉄心式4極交流発電機 風速測定範囲(m/s)センサー/0~60(起動風速2.0)データロガー/2~60 測定精度風速10m/s以下:±0.5m/s風速10m/s以上:±5% サンプリング瞬間表示/1秒ごと表示平均表示/6秒ごと表示 表示LCD16桁 半角英数カナ液晶表示7セグメント赤色発光ダイオード3桁(00.0) 警報設定瞬間・平均警報 1次・2次 0.0~99.9m/s 設定時間1・5・10分間平均 通信機能RS-232Cシリアルインターフェース標準装備 電源(V)AC100(50/60Hz) 10W以下DC12 7W以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×160×225(データロガー) 質量(kg)1.0(センサー)3.9(データロガー) 仕様警報接点/無電圧接点2回路 1c1a 内蔵ブザー付き(最大定格AC100V3A/DC12V3A) 寸法(Φ×mm)308×365(センサー)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本作業環境測定協会型式認定製品! 質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。また、測定データの記録機能を搭載しておりますので、記録した粉じん濃度のデータをパソコンに取り込むことも可能です。
セット内容本体、肩掛けベルト、ACアダプター(PA-314)、三脚用アダプタ、単3マンガン乾電池×8本、ソフト付通信ケーブル(USB) 寸法(mm)185(W)×105(H)×69(D)(突起物を除く) 質量(kg)1.2(電池は除く) 測定範囲0.001~10.00mg/m3 電源入力:DC12V、AC:ACアダプター(PA-314使用)、DC:単3乾電池8本(アルカリ乾電池の場合、約24時間使用可能)、ニッケル水素電池パック(オプション)(約12時間使用可能) 測定精度±10%(較正粒子に対して) 光源レーザーダイオード 測定感度1CPM=0.001mg/m3 測定原理光散乱方式 測定モードダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド) 表示内容測定値(0~99999カウント)5桁表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PM2.5用分粒装置を装着することでPM2.5が計測可能に! LD-5型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。ろ過捕集法に比べ光散乱方式の相対濃度計は短時間で測定ができます。また、急な濃度変化を把握できるなどの利点もあります。(社)日本作業環境測定協会型式認定器。
セット内容本体(単3電池x8)、ACアダプター(電源ケーブル付)、肩掛ベルト、USBケーブル(A-B コネクタ)、通信ソフト(CD-R/LD-5専用)、アナログ出力ケーブル、収納ケース 寸法(mm)196(W)×90(D)×112(H) 質量(kg)約1.7(電池を含む) 測定範囲0.001~10.000mg/m3 出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V 電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本使用動作時間約10時間、ACアダプター AC100~240V50/60Hz、ニッケル水素電池(オプション)充電時間約90分使用動作時間約8時間 測定精度±10%(較正粒子に対して) 測定感度1CPM=0.001mg/m3(較正粒子に対して) 測定原理光散乱方式 表示内容・積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量・故障警報
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポンプを内蔵し、吸引流量が安定しています。 測定中の積算カウント値、瞬時濃度、濃度値の推移(トレンドグラフ)をボタン切替で液晶画面に表示できます。 構成部品の情報を画面上で呼出してメンテナンス時期を確認できます。(システムモニター、故障警報) ロギング機能により簡単な操作で測定値を記録できます。 ロギング測定にて記録した測定値を、オプションのソフト付通信ケーブルでパーソナルコンピューターに取り込めます。
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、アナログパスケーブル、通信ソフト、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信ソフト)、取扱説明書(USBドライバインストール)、取扱説明書(アナログパスケーブル)、収納ケース、電池単3電池×6本 質量(kg)約1.1(電池を含む) 測定範囲0.001~10.000mg/m3(標準粒子に対して) 出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V 電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本 使用動作時間約10時間 ACアダプター AC100~240V50/60Hz 対応OSWindows7/8.1/10※対応最新OS:Windows10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×68×109.5 機能【タイマー測定】設定時間1分、2分、10分、60分、240分、任意設定、手動、【ロギング測定】 収録点数 : 60000点記録、周期最小:1秒、測定時間最大:9999時間59分、収録内容 : CPM値、測定開始時刻、データ数、記録周期 他、【スパンチェック】 感度自動補正、【BGキャンセル】 BG測定・記録・減算 光源レーザーダイオード 測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して) 測定原理光散乱方式 通信方法USB 専用通信ソフトによるデータの読込および本体の設定 表示器カラーグラフィック液晶ディスプレイ 吸引流量1.7L/min 測定精度(%)±10(標準粒子に対して) 使用環境温度(℃)0~40 表示内容積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量 使用環境湿度(%)5~90(結露がないこと) サービス分類レンタル
1台
5,290 税込5,819
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高強度。取り扱い容易。 定格容量100kNのクレーン用引張型ロードセルで、ジブクレーンなどの計重装置の検出器として、また一般の張力測定に利用できます。
仕様【ヒステリシス】±1%RO以内【許容温度範囲】-20~+70℃【許容印加電圧】12V ACまたはDC セット内容【LTA-C-100KNS】本体/ケーブル(先端ワンタッチコネクタ)10m/延長ケーブル(20m)/変換コネクタ(先端Y端子)/取扱説明書/収納ケース、【TC-31K】本体(単3電池×4)/ACアダプター/CFカードアダプタ/CFカード/カードリーダー/取扱説明書/収納ケース 質量(kg)11 定格容量100kN 定格出力0.6~0.7mV/V(1200~1400×10-6ひずみ) 非直線性±1%RO以内
1台
5,590 税込6,149
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーを併用せずに遠距離まで除電します。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。イオン生成電極には電流制限回路が挿入されており、電撃のない設計です。
1台
209 税込230
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。評価用ソフトを使用することで粒子数をモニタリング、記録することが可能です。温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用してモニタリング、記録が可能です。非常にコンパクトで設置が容易です。
1個
545 税込600
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポケットに入る小型・軽量サイズです。2時間充電で最長10時間、通常使用で2~3時間使用可能です。
仕様●DC10電源:ACアダプター(DC2~12V)●DM12ハンドピースサイズ:Φ24.2×128.5mm 付属品コレットチャックΦ2.35(標準組入済)・Φ3.0mm、ACアダプター、モータースタンド、ポーチ、ACコード、スパナ 質量(g)本体/250、ハンドピース/160 本体寸法(mm)65×37×137 サービス分類レンタル
1式
389 税込428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

品質とコストを追求した、管内検査 手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査や視察に最適な工業用検査カメラです。軽量かつ片手でも操作が可能なので、どこでも誰でも手軽に作業ができます。
仕様【カメラヘッド】Φ28 防水仕様/1気圧(水深10m) セット内容本体、ACアダプター、フォーカス調整用冶具、付属品ケース、バッテリー(9.6V)、充電器、Φ100用スキッド×2、Φ150用スキッド×2、六角レンチ、収納ケース(本体・バッテリー) 電源DC12V AC100V(ACアダプター使用時) ケーブルΦ6.6×30m(有効長28m) モニタCCD 約25万画素カラー 5.5型TFT 液晶モニタ
1台
5,290 税込5,819
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

採血せずにヘモグロビンチェック 測定時間はわずか40秒
仕様【解析項目】血管幅/静脈酸素化指標(VOI)/指表面温度、【記憶項目】ヘモグロビン推定値/血管幅/VOI/指温度/血管画像(raw形式) セット内容装置、手指ガイド、ACアダプター、精度確認板、USBケーブル、取扱説明書(ASTRIM FIT)、取扱説明書(基礎データ集)、取扱説明書(使用方法)、収納ケース 質量(g)約450(本体部のみ/ACアダプタ・バッテリ含まず) 電源装置:DC12V、ACアダプター:AC100~240V(±10%) 測定項目ヘモグロビン推定値(5.0~18.0) 測定時間約40秒 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×170×150 測定原理近赤外分光画像計測法 表示項目血管画像 記憶容量1GBに約200測定分のデータ(1測定約5MB) サービス分類レンタル
1台
5,390 税込5,929
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビルメンテナンス、高所・危険箇所の検査などに最適 スネークアイは多様な目視検査に対応します。標準付属の「チルト付きグリップ」から、より長い「ロング伸縮ポール 4.5m」への交換が可能です。 軽量・可搬性に優れたポール点検カメラです。
仕様【視野角度/焦点】45°/38mm~∞ セット内容モニター(SDカード内蔵/2GB)、伸縮ポール(2.4m~4.5m)、LEDカメラ、チルト付きグリップ、ACアダプター、カメラケーブル、カーバッテリーケーブル、フィンガーアダプター、IP68KIT(小物収納袋に収納)、充電器、バッテリー×2、カードリーダー 電源AC100V、DC12V ニッカド電池フル充電1.5時間 ケーブル長(m)1.2 外径×長さL(Φ×mm)30×48 LED高輝度LED4灯方式(3段階調光切り替え) 撮像素子1/4インチ 38万画素CCD (カメラ取り外し自由)
1台
5,290 税込5,819
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高濃度粉塵の作業場で安定した測定が可能 LD-5D型は、検出部にシースエアー機構を採用し吸引ポンプを内蔵することで、ずい道建設工事等の比較的高濃度な粉じん作業場での測定を可能にした、光散乱方式による相対濃度計です。
セット内容本体、単2電池×8、肩掛けベルト、ACアダプタ、USBケーブル、通信ソフト、アナログ出力ケーブル、収納ケース 寸法(mm)245(W)×90(D)×190(H)(突起物を除く) 質量(kg)2.88(電池を含む) 測定範囲0.01~100.0mg/m3 電源入力:DC12V、DC:単2乾電池8本/使用動作時間約24時間(アルカリ乾電池の場合)、AC:ACアダプター 測定精度±10%(較正粒子に対して 光源レーザーダイオード 測定感度1CPM=0.01mg/m3(較正粒子に対して) 測定原理光散乱方式 測定モードダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド) 表示内容測定値積算カウント表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]【レンタル】サーマルカメラ 顔認証型
見やすく、使いやすい8インチ大画面。10,000人の顔登録機能搭載限られたスペースでも使用可能0.3m~0.5m離れて撮影可能顔認証&温度検知&マスク検出機能温度異常アラーム付(文字表示と音声)初期設定および顔登録にはPC(Windows10)が必要です。
測定精度(℃)±0.3~0.5 測定温度範囲(℃)32~41 モニターサイズ8インチ 最大解像度800×1280(カラー画像モジュール) 電源(V)DC12/2A 動作温度範囲(℃)16~35 寸法(mm)257×138×45.8 付属品卓上スタンドベース(SB-01)、卓上スタンド支柱(SP-01)、ACアダプターDC12V2A 仕様【その他必要なもの】PC(Windows10)、【推奨距離】1.5~3m
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

音圧検査と相関検査と周波数で漏水箇所を正確に検出! GPSで自動的に取得することで遠隔から地図上で診断や経過の監視が可能。
仕様【相関機能】多点相関、【ロガーメモリー】31日間、【ロガー最大数】無制限 セット内容無線ロガー×6、コムリンク、アンテナ、ACアダプター(コムリンク用)、シガー電源ケーブル、ノートPC、ACアダプター(ノートPC用)、取扱説明書(ゾーンスキャン820)、取扱説明書(クイックスタートアップガイド)、収納ケース 寸法(mm)【コムリンク】150×90×30 質量(g)【ロガー】 310、【コムリンク】300 電源【コムリンク】3.7Vリチウムポリマー充電池 感度【センサー】12V/g 接続方法【PC】Bluetooth 保護等級IP68(最大水深2m) 寸法(Φ×mm)【ロガー】41.5×100 受信周波数920MHz 出力(mW)【送受信】20(特定小電力無線認証済) 受信方式RF無線 動作温度範囲(℃)-30~70 サービス分類レンタル
1台
6,890 税込7,579
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

顕微鏡のCマウントに接続したら、すぐ観察・静止画像の保存・動画保存が可能です。本体に二次元計測機能も搭載しているので特別なソフトのインストールなども必要なく、マウス操作で直観的に、計測機能をお使いいただけます。
仕様●カメラマウント:Cマウント●カメラ有効画素:2592×1944●ピクセルサイズ:2μm×2μm●液晶ディスプレイ:11.6インチ/1920×1080/30fps セット内容カメラ本体×1/カメラ用ACアダプター×1/USBメモリー×1(※試供品)/USBマウス×1(※試供品) 電源DC12V 2A/AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属) 機能二次元計測機能 /ズーム表示/スケール表示 /電子ライン表示/画像反転表示/静止画保存(BMP.JPEG選択可 2592×1944)/計測機能内のスクリーンキャプチャでの静止画保存(JPEGのみ 1920×1080)/動画保存(AVI 1920×1080 30fps) 撮像素子1/2.8インチCMOS 言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)の 3種から選択切替式(日本語無し) サービス分類レンタル
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ESD(静電気放電)トラブル解決のための測定器がそろっております!!
付属品【大気イオンモニタ】KSD-AC2/ACアダプタ(AC100~240V)・KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm) セット内容クーロンメータ(NK-1001)、プローブ(NK-1001P)、導電性プローブチップ、デジタル低電位測定器(KSD-3000)、プローブ(KSS-3000)、人体電位測定器(KSD-4000)、プローブ(KSS-4000)、ミニパック電源(ZHO-200PN)、プローブ(HP-1)、大気イオンモニタ(NK-7001)、プローブ(NK-7001P)、直流送風式除電器(KD-730B)、アース線×5、アナログ出力ケーブル、ACアダプタ(NK-1001/7001用)、ACアダプタ(KSD-3000/4000用)、ACアダプタセット(KD-730B用)、取扱説明書(NK-1001)、取扱説明書(KSD-3000)、取扱説明書(KSD-4000)、取扱説明書(ZHO-200PN)、取扱説明書(NK-7001)、取扱説明書(KD-730B)、収納ケース、単4電池×2本(NK-1001用)、単3電池×2本(KSD-3000用)、単3電池×2本(KSD-4000用)、単4電池×2本(ZHO-200PN用)、単3電池×4本(NK-7001用) 寸法(mm)【大気イオンモニタ】プローブ:140×20×25/帯電板:20×38(ステンレス製) 測定範囲【クーロンメータ】±0.01~±99.99nC、【デジタル低電位測定器】Highレンジ ±1~±5000V/Lowレンジ ±0.1~±500V、【人体電位測定器】±0.1~±999.9V、【大気イオンモニタ】(1)1000V→100Vの時間/(2)200V→20Vの時間 質量(g)【クーロンメータ】約230(プローブ・乾電池含む)、【デジタル低電位測定器】約230(プローブ・乾電池含む)、【人体電位測定器】約270(プローブ・乾電池含む)、【大気イオンモニタ】約600(プローブ・乾電池含む)、【電荷量測定用直流電源】本体部140/プローブ部20、【イオナイザ本体】900、【専用ACアダプタ】約270 電源【クーロンメータ】単4アルカリ乾電池2本、【デジタル低電位測定器】単3アルカリ乾電池2本、【人体電位測定器】単3アルカリ乾電池2本、【大気イオンモニタ】単3アルカリ乾電池4本/AC100~240V(AC電源用アダプタ使用)、【電荷量測定用直流電源】単4アルカリ乾電池2本 検出方式【クーロンメータ】コンデンサ充電方式、【デジタル低電位測定器】振動型表面電位センサ、【人体電位測定器】振動型表面電位センサ、【大気イオンモニタ】振動型表面電位センサ 本体寸法(mm)【クーロンメータ】117×70×24、【デジタル低電位測定器】121×70×22、【人体電位測定器】121×70×22、【大気イオンモニタ】197×100×47、【電荷量測定用直流電源】117×70×24 測定精度【クーロンメータ】±5%+2カウント以内、【デジタル低電位測定器】±10%以内、【人体電位測定器】±5%以内、【大気イオンモニタ】±5%+5カウント以内 アナログ出力【クーロンメータ】0~±999.9mV、【デジタル低電位測定器】0~±500mV(Highレンジのみ)、【人体電位測定器】0~±999.9mV、【大気イオンモニタ】0~±1000.0mV 風量(m3/min)【イオナイザ本体】2.24※HIGH 風速(m/s)【イオナイザ本体】1.7※HIGH 連続使用時間(時間)【クーロンメータ】約4以上、【デジタル低電位測定器】約10以上、【人体電位測定器】約10以上、【大気イオンモニタ】約15以上 消費電流(mA)【イオナイザ本体】380 寸法(Φ×mm)【クーロンメータ/プローブ】15×167、【デジタル低電位測定器/プローブ】18×117、【人体電位測定器/プローブ】25×125、【電荷量測定用直流電源/プローブ】12×140 表示範囲【大気イオンモニタ】±0.1~±1999.9V/0.01~99.99sec 測定距離(mm)【デジタル低電位測定器】10 使用環境0~40℃/65%RH以下(結露なきこと)、【イオナイザ本体】0~40℃/80%RH以下(結露なきこと) データメモリ(点)【デジタル低電位測定器】最大20 測定モード【クーロンメータ】連続測定またはピークホールド、【デジタル低電位測定器】連続測定またはピークホールド、【人体電位測定器】連続測定またはピークホールド イオンバランス【イオナイザ本体】±10V以内(工場出荷時)・微調整可能※測定距離300mm ACアダプタ(定格出力)DC12V ACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz) ファンスピード【イオナイザ本体】HIGH/LOW※2段階切替可能 イオン生成方式【KD-730B】直流コロナ放電式 端子台【イオナイザ本体】DC12V入力、DC12V出力、警報出力、アース 入力電源【イオナイザ本体】DC12V(アダプタまたは端子台) 警報出力【イオナイザ本体】クリーニング警報、高圧停止、前面パネルLED表示 放電電極針【イオナイザ本体】タングステン 出力電圧可変範囲(V)【電荷量測定用直流電源】±0.6~±1.1k オゾン発生量(ppm)【イオナイザ本体】0.02以下 静電容量(μF)【クーロンメータ/コンデンサ】0.1 サービス分類レンタル
1台
6,498 税込7,148
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設定値以上の風速で警報。保存・印刷が可能な風速計。 OT-901は、発電機タイプを使用したセンサーに対応したロガーです。瞬間値または、平均値をデジタル表示すると同時に、マイクロコンピューターによりデータの保存、印刷、警報設定ができます。設定値以上になるとLCD表示部のフラッシング、警報ブザーを作動させます。
セット内容風速計(OT-901)、三段パトランプ、モーターサイレン、リレーユニット、接続ケーブル、風速計記録計、ACアダプター、予備記録紙 寸法(mm)Φ308×365 質量(kg)1 測定範囲風速:0~60m/s(起動風速2.0m/s) 電源AC100V 50/60Hz 10W以下、DC12V 7W以下 検出方式風速:無鉄心式4極交流発電機 サンプリング瞬間表示:1秒ごと表示、平均表示:6秒ごと表示 印字方式24桁 感熱シリアルロッド方式、記録紙:58(W)mm×15m/1ロール
1台
4,390 税込4,829
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]【レンタル】ドーム型サーマルカメラ
一度に最大20人まで測定可能AI認証で各顔ごとに温度を表示!混雑した状況でも発熱者を発見可能1.5~3m離れて撮影可能赤外線照明内蔵で暗い環境でも撮影可能選択可能な温度異常アラーム(音声、白色LED、リレー出力)
測定精度(℃)±0.5 測定温度範囲(℃)32~41 最大解像度160×120 焦点距離最大0.6m 電源(V)DC12/0.5A/ PoE(802.3af、Class3) 動作温度範囲(℃)10~35 寸法(mm)138.3×138.3×123.1 付属品ドーム型三脚ブランケット、三脚(TP-01)、ACアダプターDC12V2A 仕様【別途必要なもの】PC(ブラウザーInternetExplorer9以上)・LANケーブル・microSDカード(録画をする場合)、【推奨距離】1.5~3m、【同時測定可能人数】~20人サーマルモジュール
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高安定・高精度ひずみ測定用アンプで、かんたん設定を実現 デジタルスイッチを採用しているため、設定値が一目でわかり、電源OFF時も設定値の確認が容易です。
仕様【ゲージ率】2.00固定【ブリッジ電源】AC 2Vrms、0.5Vrms切り換え【平衡調整範囲 】抵抗:±2%(±10000×10-6ひずみ)以内/容量:2000pF以内【感度調整器】CALスイッチとVOLTAGE OUTスイッチ【出力電圧表示】4 1/2桁デジタル表示(7セグメントLED)、11セグメントLEDバーグラフメータ 【オーバ入力表示】出力電圧表示点滅(4 1/2桁デジタル表示のみ)【チェック機能】ブリッジチェック セット内容本体(DPM-912B)、電源ケーブル(接地アダプタ付)、接続ケーブル×2、ヒューズ×2、収納ケース 質量(kg)約1.2 電源AC90~110V(約10VA:AC100V)/DC10.5V~15V(約0.6A:DC12V) 測定対象ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)。アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
1個
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

待望の超高輝度LEDライト搭載 高解像度低照度カメラで、暗い水中も驚くほど明るく映し出します 小型で汎用性・信頼性の高い水中カメラです 水産・土木・港湾関係等幅広い業種での調査に利用いただけます 脅威の水密構造により、水漏れの心配なし 超広角レンズで、広い視野を確保します超広角レンズで、広い視野を確保します 狭い場所も容易に観察可能! 特殊製法で、連続微振動・衝撃に強くメンテナンスフリー。
水深(m)最大使用:50 レンズf=2.9mm(F2) 寸法(mm)Φ51×59(ケーブル含まず) 質量(g)約100(ケーブル含まず) 材質樹脂製 撮像素子1/3"カラーCCD 総画素数38万画素 解像度水平:520TV本 最低被写体照度(Lux)0.035(F1.4) 画角気中:91.4°×70.0°、水中:64.4°×50.5° ホワイトバランスオート フォーカス固定(0.2m~) ケーブル水中:Φ6mm×25m 仕様アイリス:電子アイリス 電源AC100VまたはDC12V LEDランプ12灯(調光付き) セット内容本体(ケーブル付き)、予備ヒューズ×2(3A)、プラスドライバ、映像ケーブル、モニター(収納ケース装着)、SDカード(4GB・8GB モニタ装着)、ACアダプタ、接続ケーブル(25m・固定ワイヤー付き)、リモコン、収納ケース、取扱説明書(本体・CL8819N・GV-VCBOX・かんたんガイド) サービス分類レンタル
1台
12,900 税込14,190
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。ケーブル1本でWindows(R)上のアプリケーション(EXCEL(R)等)に直接データが取り込める「Balance keys」対応です(ソフトのインストールが必要)。
最小表示(mg)0.1 寸法(mm)217×356×339 計量皿寸法(Φmm)80 電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属) 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 機能PSC完全自動校正、ワンタッチCAL、時計機能、ISOプリント、インターバルタイマー出力、比重測定(オプション要)、個数測定・単位換算 付属品RS232Cケーブル(1-5225-11)
1個
871 税込958
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【レンタル】LED充電式投光器 グリーンクロス 動画あり
最新型のLEDを搭載し強烈な明るさを実現した高輝度投光器です。 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 発光角度広角120°と自由自在、IP65防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能です。
用途屋外での作業・キャンプ・魚釣り・防災用等の照明に。 付属品ACアダプター、シガーライターケーブル 質量(kg)2.15 規格IP65 寸法(幅W×高さH)(mm)185×215 全光束(Lm)1600~1800 入力電圧(V)DC12~24(カー充電可能) 電池リチウムイオン7.4V10.4Ah 充電時間(時間)8 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低抵抗域から高抵抗域まで幅広く測定が可能! オートレンジ機能付き・大容量電池搭載で抵抗率の効率的な測定が実現します。
仕様【通電周期】500m/s、【自然電位補償範囲】±10V、【電極間隔数】15又は23点/ファイル、【スタック回数】1回または4回(選択) セット内容本体、SDカード 16GB、ACアダプター、外部電源ケーブル、Φ15、L40 接地電極 ×4、ケーブル 赤 200m ×2、ケーブル 黄 100m ×2、ソフト(垂直電気探査解析プログラム GeoVES-1D)、ドングルキー、収納ケース(ソフト・ドングルキー用)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、取扱説明書(作成見本)、収納ケース 電圧(V)【最大通電】150(300pp) 電源【外部】12Vバッテリー使用可 構造ABS防滴構造 本体質量(kg)2.2 ケース寸法(mm)259×201×114 バッテリーリチウム電池(内蔵) バッテリー電圧(V)12(内蔵) LCD仕様320×240ドット 通電電流(mA)10/50/150/200/AUTO(デフォルト) 測定分解能【電位測定部】24ビット(電流/電圧) 動作温度範囲(℃)-5~45 SDカード16GB サービス分類レンタル
1台
7,498 税込8,248
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリーンルーム内の様々な気流変化を的確に測定。 室内・機内の気流監視を実現。気流を数値化して記録が出来ます!
セット内容風速計本体・信号変換器・ACアダプタ・プローブ・接続ケーブル・気流監視ソフト・USBケーブル・台車・カメラ三脚・延長ポール・ボールジョインヘッド・レバー・クランプ 2個・Lアングル 2個 ネジ付・収納ケース 電源AC100V~240±10% 約15VA(本体:DC12V) 測定項目測定成分(A/B/C) 方式【演算】超音波伝播時間逆数差演算方式 精度±(読み値の2%+0.02m/s)、主風向に対してゼロ調整後 測定方式時分割送受切替型超音波パルス方式 分解能出力:0.005m/s (風速) デジタル出力【出力形式RS-422】(信号変換器にてUSB変換)、【通信速度】9600bps、【転送レート】10回毎秒、【データ形式】ASCII 6バイト/測定成分、【出力データ】A/B/C 測定レンジ0~10m/s 使用温湿度範囲【本体・プローブ 】 -20~40℃/20~80%RH、【信号変換器 】 0~40℃/20~80%RH※いずれの機器も結露のないこと※ヘッド部に水滴、氷結、障害物等が無いこと 制御演算周期10回/秒(測定繰返し) サービス分類レンタル
1台
7,390 税込8,129
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

0.5μm以上の浮遊粒子を高感度に安定検出し、清浄度クラス相当値(クラス100相当から100,000相当まで)を10段階表示します。内蔵ヒーターによる気流発生機構により空気を自己吸引しますので、吸引ポンプが不要です。警報表示ならびに出力として10段階のレベル設定可能です。イーサネット対応で、複数台数のネットワーク管理が可能です。発光部は連続通電20,000時間の長寿命設計です。小型、軽量で取り付けが容易です。LANケーブル接続で離れた場所から管理可能
寸法(mm)192×102×37 表示Class100相当~Class100,000相当を10段階でレベル表示 100-1,000-2,000-3,000-5,000-10,000-20,000-30,000-50,000-100,000 サンプリング方式内蔵ヒーターによる上昇気流により、毎分0.1L相当のサンプリング 清浄度Class100相当~Class100,000相当レベル 供給電圧(V)DC12±10%(付属ACアダプターまたはターミナルからの電源印加) 使用温湿度範囲0~40℃/30~80%RH
1個
619 税込681
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。各チャンネルは独立しており、ペン動特性は別々に設定できます。したがって騒音、低周波音、振動レベルの各モードを組み合わせて、またレベルと電圧の組み合わせでも記録できます。交流信号だけでなく直流の信号も記録できます。電圧を対数化したレベルと電圧を記録できるため、例えば騒音レベルと振動加速度、変位、速度との関係あるいは風速、回転数などとの関係の測定ができます。チャンネルAからチャンネルBのレベルを差し引いたレベル差の記録ができ、壁などによる遮音量の測定や離れた点間の減衰量の測定が簡単にできます。マーカーペンを持っており、記録紙の端にマークできます。リモートによるマーカーペン操作も可能です。記録ペンは騒音計などのメータと等価に動く指数変速形であるため、信号の継続時間、立ち上がり速度やどのようなレベル変動によってもメータの指示値を忠実に記録します。真の実効値(True RMS)検出回路により、波高率10で偏差0.5dBという実効値電圧記録精度を持ち、どのような信号も正確に記録できます。3電源方式で、どのような場所でも測定できます。交流電源100Vと充電式電池を併用すれば、連続約5時間の停電保障機能付きとなります。電池を含んで4.6kgという小型ポータブルタイプ。
仕様型式認証番号/LR-20AA:第JR-10号リミッター/フォトインタラプタによる無接触方式紙送り部/0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10、30mm/sの8段階切り替えおよび外部同期(パルス駆動)、後進30mm/s紙送り方式/パルスモーター方式紙送り速度/0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10、30mm/sの8段階切り替えおよび外部同期(パルス駆動)、後進30mm/s記録紙/一般用:記録幅50mm×2 長さ:1巻約50m、最小目盛間隔1mm 時間目盛間隔5mmマーカー/記録紙の端にマーキング(パネル面スイッチおよびリモート)紙送り外部同期/外部からのパルスにより同期連動可能リモートコントロール端子/周波数分析器と同時接続可能 セット内容本体、アクリルカバー、記録紙、ファイバーペン、ACアダプター、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書 質量(kg)約4.6(電池含む) 電源AC100V(ACアダプター使用)、単1形乾電池×9、外部電源端子にDC9V~12Vを供給 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×310×250 チャンネル数2(各チャンネル独立 共通仕様) 入力電圧(V)AC入力 LOG、LINともにフルスケールに要する電圧0.5~50(RMS)DC入力 LOG、LINともにフルスケールに要する電圧0.5~50 記録方式自動平衡形 動特性騒音計JIS規格によるFAST、SLOWおよび振動レベル計JIS規格による動特性 レベルレンジ記録/50dBおよびリニア(50mm) 消費電流(mA)約500(DC12V時) 外部制御機能周波数分析器などとの同期連動およびペンならびに紙送り動作の外部制御が可能 周波数範囲1~20000Hz±0.5dB(記録幅50dB)ただし、1Hzでは±1dB 入力インピーダンス10KΩ不平衡 ライト種類照明用ライト(パネル面スイッチによる点滅) 整流方式レベル差記録可能 A-B(LOGスケール)(チャネルA) 記録モードLOG(レベル)、LIN(電圧)、レベル差 レベル差記録可能 A-B(LOGスケール)(チャネルA)
1台
5,790 税込6,369
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JSNDI(社団法人日本非破壊検査協会)仕様に対応! 使いやすさを追及した超音波探傷器です。
仕様【ゲート部の性能】ゲートの遅延範囲:画面上0~フルスケール/ゲートマーカーの幅:画面上0~フルスケール/ゲート数:4ゲート、【時間軸部の性能】掃引遅延範囲(パルス位置):フルスケール~3000us±5%、【受信部の性能】周波数帯域の選択:0.25/0.5/1/2/3/4/5/10/15/20/25MHz (狭帯域、広帯域選択)、【送信部の性能】パルス繰返周波数:測定範囲と連動/送信波形:スクエアパルス/送信電圧:低・中・高/ダンピング:50/300Ω、【表示器】有効表示領域:132.5×99.4mm セット内容本体(バッテリー内蔵)・USBメモリ(本体に内蔵)・ACアダプタセット・専用パソコンソフト(ドングルキー)・UI-S9用NDIシート・カプラント・取扱説明書(UI-S9)・取扱説明書(パソコン用機能取扱説明書)・収納ケース 質量(kg)約2.6(バッテリ1本含む) 測定範囲5.9~14556mm(鋼中縦波換算) 感度80dB以上・5MHz狭帯域 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×96×160 出力インピーダンス(Ω)50以下 入力インピーダンス(Ω)50±15%、300±15%(一探触子法、二探触子法とも) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)7.8 バッテリー電圧(V)12 直線性【時間軸】±1%以内、【像超幅】±3%以内 ACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz) 立ち上がり時間【パルス】10ns以下 画面サイズ視野角50°以上 画素数640(W)×480(H)ピクセル、【Aスコープ】424(W)×316(H)/拡大時530(W)×421(H) ゲイン110dB・0.1dBステップ 駆動時間(時間)約10(ご使用条件によって異なる場合があります) サービス分類レンタル
1台
8,598 税込9,458
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100mのロングケーブルでマンションの排水管や道路下の埋没配管など幅広いシーンで活躍! さらに自動で天地方向を一定にする水平カメラで快適な検査が可能。
仕様【エルボー回数】適正内径Φ100mm~Φ250mm/直径Φ120mmで90°のエルボーを1回通過可能 セット内容本体・SDカード 8GB・カメラガイド (大)・カメラガイド(小)・カメラガイド固定リング×2・カメラガイド固定ネジ×6・予備パッキン×2・プラスドライバー・六角レンチ(M4)・ACアダプタ・カーチャージャー・取扱説明書 材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304 質量(kg)約22 電源入力:DC12V/2A 寸法(cm)約81.5×34.5×91.5 有効画素数725×582 光源白色LED×12、調光:OFF+4段階 記録媒体8GB SDカード(最大32GBまで) バッテリーリチウムイオン充電池 解像度1024×600 バッテリー電圧(V)DC7.4 視野角約120度 焦点距離(mm)20~ 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)5200 使用時間(時間)約6 有効長(m)約100 先端外径(Φmm)38 静止画サイズJPEG:3840×2160 動画サイズMP4:1280×720(24fps) 防水性水中20mまでの防水性能に関して保証 動作温度範囲(℃)-20~60 カメラ仕様1/3型CCD モニターサイズ7型(画面比率16:9) サービス分類レンタル
1台
5,790 税込6,369
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。評価用ソフトを使用することで粒子数をモニタリング、記録することが可能です。温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用してモニタリング、記録が可能です。非常にコンパクトで設置が容易です。
校正証明書一般校正
1個
782 税込860
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

50mのロングケーブルで長い配管の奥まで検査可能 7インチの大型モニタに映像を映す 静止画・動画撮影でき、結果を残せる 長い配管の奥までケーブルを押し込める 充電ケーブルが邪魔にならない充電式
用途建設業者や水道業者による水道管や排水管検査に・食品工場や化学工場での配管洗浄後の清掃確認に モニタ7型(画面比率16:9) 解像度モニタ:800×480、カメラ:720×576(約42万画素) 内蔵カメラ1/3型CCD 寸法(Φmm)先端部外形:Φ23 有効長(m)約50 焦点距離20mm~ 視野角約120° 光源白色LED×12、調光:OFF+4段階 静止画サイズJPG:2560×1920 動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps) 記録メディアSDカード(32GBまで) 電源入力:DC12V/2A バッテリー電圧(V)DC7.4 バッテリー容量(mAh)5200 バッテリーリチウムイオン充電池 充電時間(時間)約8 使用時間(時間)約6 防塵防水性能IP68(※水深20mまで) 材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304、サファイアガラス 動作温度(℃)-20~60 質量(kg)約12.6 寸法(cm)約80×51×32 仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能 セット内容本体、SDカード(8GB)、カメラガイド(Φ80mm)、カメラガイド(Φ46mm)、プラスドライバー、六角レンチ、ACアダプター、カーチャージャー、取扱説明書、収納ケース サービス分類レンタル
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・高精度・高分解能の水晶式水位計。
仕様【プレタイマー】5秒(インターバル30秒以下は自動的にOFF)、【記録データ保全機能】10分毎にSDカード書込み、【ファイルシステム】FAT32、【データ長】8Bit、【バリティ】なし、【ストップ】1Bit 適合【カード】8Gbyte 以下 セット内容ロガー本体、水位計センサー、ACアダプタ、SDカード(本体挿入済)、カードリーダー、取扱説明書、収納ケース 材質外筒・ダイアフラム:SUS316L 測定範囲0~10m(100kPa) 質量(g)140(ケーブル除く) 使用温度範囲(℃)-10~60 外形寸法(mm)230×83×35※但し、突起部除く 電源(V)DC9~24 出力RS232Cスルー9600bps(プレタイマーOFF時) ケーブル長(m)15 検出方式水晶式圧力センサ 消費電力DC12V/10分インターバル:44ヶ月・1分:9ヶ月、DC9V/10分インターバル:36ヶ月・1分:7ヶ月 測定精度±0.05%FS(Ta=+25℃±2℃)、±0.1%FS(Ta=0~+50℃) 破壊圧力(MPa)0.4 電源電圧(V)4.5~5.5 記録方式SDカード、CSVファイル形式 消費電流(mA)9 寸法(Φ×mm)【水位センサー】24×100 インターフェースUSBコネクタ(サービス用) ケーブル【専用】ポリウレタン4芯(大気開放パイプ内蔵) オフセット-10~10m 保管温度範囲(℃)-20~70 通信速度19200BPS サージ対策ダイオードアレイを内蔵 出力形式デジタル(RS-232C) 測定インターバル【秒】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30、【分】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30/60 ケーブル径(Φmm)5.6 サービス分類レンタル
1台
5,390 税込5,929
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水深10m 水中通話は、頭蓋骨に共振する特殊フィルターを介してマイクの音声を変換 特殊磁気回路を開発し、内部に設置したことで直接音の発声と取集が可能 水中スピーカーの音声は、約100mの範囲まで伝わります 平成12年に沖縄サミットで使用
用途シンクロナイズドスイミング・水中エアロビクス・ダイバーの基本教育・海洋調査・水族館イベント 仕様伝達範囲:サイレン500m、音声200m(静水中)、指向特性:無指向性・全方位 周波数送信:100Hz~10kHz 出力REC OUT(専用ケーブル付属)-10dBu、ヘッドフォン出力:Φ6.3ステレオフォンジャック/8Ω/1W、パワー出力:【音声出力】75W、【サイレン】135W 入力【LINE IN(専用ケーブル付属)】-10dBu、【入力インピーダンス】10kΩ以上、【PTT付ハンドマイク(専用ケーブル付属)】-10dBu 電源(V)内蔵バッテリ:DC12/小型制御弁式鉛蓄電池、AC100(50/60Hz) 動作時間【待機状態】10時間、【規定運用】6時間 ※出荷状態 充電方式専用ACアダプターにて充電 充電時間(時間)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【アンプ部】400×165×330(突起物を除く) 寸法(Φ×mm)【スピーカー部】216×67(ケーブル・突起物を除く) 質量(kg)【アンプ部】13、【スピーカー部】7.6(保護ケース・ケーブルを含む) 送信出力1.2mW REC OUT(専用ケーブル付属) セット内容アンプ部、電源コード、スピーカー部、ハンドマイク、充電器セット、外部出力ケーブル、取扱説明書 サービス分類レンタル
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大105ch絶縁入力、最速100msサンプリング。熱流束測定も可能なデータロガーで多点データを無線収集可能です。
仕様【制御可能台】7台(最大105ch:組合せにおいて)、【制御通信手段】本体-ユニット間:Bluetooth(R)2.1+EDR・セキュリティSSP、【外部制御端子】外部トリガ入力/トリガ出力/警報出力4ch/GND、【バックライト輝度】4段階切替可能(100/70/40/25%から選択)、【トリガモード/タイミング】単発/連続モード・開始/停止/開始&停止タイミング・各トリガソースのOR/AND条件・各chごとに条件設定可能、【アナログ信号ソース】ユニットの接続数により最大105ch(U1-1~U7-15)・[レベルトリガ]設定したレベル値の立上がり/立下がり・[ウィンドウトリガ]設定した上、下限値を出た/入った時・[パターントリガ]1/0/×にパターンが一致したときにトリガ、【インターバルトリガー】日/時/分/秒を設定・設定した測定間隔毎にトリガが成立、【トリガ出力】オープンドレイン出力/端子:押しボタン式端子台(5V電圧出力付き、アクティブLOW、パルス幅100ms以上)・出力応答時間:記録間隔+3s以下(ユニット1台接続、通信良好)・記録間隔:+5s以下(ユニット7台接続、通信良好)、【測定繰り返し記録】ON/OFF選択(ON時:設定記録時間の繰り返し測定)、【保存先】SDメモリカード/USBメモリ選択(HIOKI純正SDカードのみ動作保証)、【保存動作】自動:波形データおよび時間区切り演算結果(リアルタイム保存)/時間区切り演算以外の数値演算結果(測定後保存)・手動:保存キーを押したときの動作を選択保存/即保存から選択、【リアルタイム保存】可能:波形データをバイナリ形式またはテキスト形式でSDメモリカードもしくはUSBメモリに約1分ごとに保存(記録間隔が1分より遅い場合は記録間隔ごとに保存)・通信:LoggerUtilityソフトウェア使用によるパソコンへの記録と同時に本体のSDメモリカードもしくはUSBメモリへリアルタイム保存可能、【分割保存】ON:測定開始時から設定時間ごとにデータを区切って別ファイルへ保存・定時:24時間の間で基準時刻を設定し基準時刻から設定時間ごとにデータを区切って別ファイルへ保存、【削除保存】外部メディアの容量が少なくなった時、古いファイルを削除して新しいファイルを保存、【外部メディア取り外し】リアルタイム保存中、メッセージ確認後に取外し可能・外部メディア再挿入時内部バッファメモリに残っているファイルは引き続き別ファイルに保存される、【データ保護】リアルタイム保存中に停電もしくはバッテリ残量がなくなったときにはファイルクローズしてから電源遮断する(電源投入から約10分間以上経過してから有効)、【データ読込】バイナリ形式データを一度に8Mデータまで読込可能、【演算範囲】内部メモリ内の全データ:測定中/測定後・A-Bカーソル間:測定後・時間区切り:指定時間1分~1日ごとに演算し最新演算値を表示、【演算結果自動保存】測定後に演算最終値を自動的にSDメモリカードもしくはUSBメモリにテキスト形式で保存する・時間区切り演算:指定時間ごとの演算値をテキスト形式でSDメモリカードもしくはUSBメモリにリアルタイム保存する、【波形演算】ch間の四則演算(+-×÷)を演算し、演算チャネル(W1~W30)のデータとして表示する(測定中のみ有効)・単純平均/移動平均/積算/熱貫流率の中から指定したチャネルのデータを演算し、演算チャネル(W1~W30)のデータとして表示する(測定中のみ有効)、【スケーリング】各チャネルごとにスケーリング設定可能・比で設定2点で設定を選択可能・熱流センサの感度から変換比を自動で設定 その他イベントマーク(1回の測定で1000個まで)、A・Bカーソル、ch間補正、コメント入力、スタートバックアップ、設定条件を本体に5個保存、ユニット登録機能オートセットアップ、開始/停止キー誤操作防止、キーロック、ビープ音、予約(開始および停止)、設定ナビ セット内容本体(LR8511)、ACアダプタ(Z1008)、電源コード、壁付けアタッチメント(ネジ2つ付)、取扱説明書、本体(LR8416)(SDカード内蔵(2GB))、ACアダプタ(Z1008)、電源コード、USBケーブル、取扱説明書、測定ガイド、ロガーユーティリティ(CD-R)、収納ケース 備考※1:自動車部品の振動に対する部品の耐久性を調べる試験 電源Z1008使用(DC12V)、AC100~240V(50/60Hz)/通常消費電力:8VA(バッテリパック未装着にてLCD最大輝度時)、【外部電源】DC10~28V(接続コードはご相談)・最大定格電力:15VA(バッテリ充電、LCD最大輝度時) 適合規格【安全性】EN61010、【EMC】EN61326classA/EN61000-3-2/EN61000-3-3、【無線認証】技術基準適合認証を受けた無線モジュールを搭載 本体質量(g)700※バッテリー含まず 表示部5.7型TFTカラー液晶(640×480ドット)、横16マス×縦10マス、バックライトセーバ有 インターフェース【LAN】IEEE802.3Ethernet100BASE-TX/DHCP/DNS対応(LoggerUtility(付属ソフトウェア)によるデータ収集/設定・通信コマンドによる設定と測定・FTPサーバによるデータ手動取得(本体メモリ/SDメモリカード/USBメモリ内のデータ)・FTPクライアントによるデータ自動送信・HTTPサーバによる遠隔操作・E-mailによるメール送信)、【USB】USB2.0準拠HighSpeed対応/シリーズミニBレセプタクル(LoggerUtility(付属ソフトウェア)によるデータ収集/設定・通信コマンドによる設定、測定・USBドライブモードで外部SDメモリカードのデータをPCへ転送※USBメモリ内データは通信による転送不可) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×36×125※突起物含まず バッファメモリ【内部】揮発性メモリ(SDRAM)8Mワード 使用温湿度範囲-10~50℃/30~80%RH以下※結露しないこと 保管温湿度範囲-20~60℃/80%RH以下※結露しないこと 演算桁数同時に最大6演算まで可能:平均値/ピーク値/最大値/最大値の時刻/最小値/最小値の時刻/積算 電池寿命【バックアップ】時計、設定条件用:5年以上(23℃にて) 確度【時間軸】測定時±0.2秒/日(23℃にて) 時計機能オートカレンダ、精度±3秒/日(23℃参考値) 耐振動性能JISD1601-1995(自動車部品振動試験方法)※1、適応分類:1種A種 記録時間連続記録ON(停止キーを押すまで連続記録)、連続記録OFF(任意時間を設定可能) 記録間隔100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h(16設定)(熱電対断線検出ON時は設定不可) 保存データ種類設定条件、波形データ(バイナリ形式)、波形データ(テキスト形式)、数値演算結果、画面データ(圧縮ビットマップ形式)、予約設定 通信距離(m)見通し30 SDカード1スロット、HIOKI製Z4001(2GB)、データフォーマット:FAT16/FAT32 USBUSB2.0準拠、シリーズAレセプタクル、データフォーマット:FAT16/FAT32 サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)