セット内容本体、充電器セット×各1、水分計(接続ケーブルつき)、取扱説明書
検出器FLIR Lepton、マイクロボロメーター焦点面アレイ(FPA)
シャッター自動シャッターにより自動フラットフィールド補正(FFC)を実現
解像度赤外線イメージング:4800ピクセル(80×60)、ディスプレイ:QVGA(320×240ピクセル)
応答性スペクトル応答:8~14 μm
測定視野角(°)51×38
感度<150mK
フレームレート9Hz
仕様サーモ画像パレット:アイス、ピン湿度グループ:9の材料グループ、ピンレス湿度レンジ:0~100相対湿度、電池の持ち(連続使用時間):最大18時間、電池の持ち(一般的な使い方):4週間
焦点距離サーモ画像の最小:10cm
精度外付けプローブによるピン湿度レンジ:0~100%WME±5%
測定分解能0.1
応答時間ピンレス:100ms、ピンモード:750ms
ディスプレイ320×240ピクセル、2.3インチのTFTグラフィカルディスプレイ
保存形式計測値を記入したBMP
保存可能枚数9999
レーザー向き:サーモ画像の中央へ単一のレーザーポインター
電源充電式バッテリーを内蔵
バッテリーリチウムイオン充電池×2
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(Ah)3000(1500×2)
充電方式MicroUSB経由で充電可能
規格EN61326(EMC)、EN61010(バッテリー+充電器)、EN60825-1 Class 2(レーザー)
各種認証第三者機関による:FCC Class B、CE、UL
関連キーワード