分解や破壊を行わず内部状態を観察する内視鏡検査。
目では見えない先端部の捜査だからこそ"手に伝わる感覚"を追及。
シンプル設計で優れた携帯性と機動力を実現!
仕様【耐液体性】マシン油・軽油・灯油・エンジンオイル・3.5%塩水が付着しても支障はありません、【湾曲角】360°方向湾曲/各90°以上、【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作、【露出調整】5段階、【メニュー操作】映像調整機能(明るさ・コントラスト・色合い・シャープネス)・保存画像消去・時刻合わせ・言語切替:日本語/英語)・USBマスストレージ・タイムスタンプ
セット内容本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード(本体挿入済)、マイクロSDカードアダプター、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト、バイザー、バイザー用留めネジ、イヤホン、収納ケース
長さ(mm)【先端硬質】15
寸法(mm)410×490×170
質量(kg)5(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合)
使用温度範囲(℃)空気中:-30~60(結露なきこと)、水中:10~30
出力【USB】ミニB端子 Ver2.0 ビデオキャプチャ出力ドライバ・ビューアソフト付
電源DC駆動:DC6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、AC駆動:ACアダプター(IN100V~24V OUT 6V/0.85A)
外径(Φmm)【挿入部】6.9
入力【マイク】モノラル平型端子ハンズフリーマイクロフォン
機能【観察】デジタル2倍ズーム表示/ケーブル先端温度表示/危険温度警告表示、【撮影】静止画/LEDフラッシュ撮影(静止画)/動画(タイムラプス録画可)
光源超高輝度白色LED4灯 (5段階調整)
視野角72°/54°(水平/垂直)、対角90°
記憶容量静止画像:約500枚、動画:約60分/タイムラプス時:最大9時間(MicroSD1GB使用時)
フォーマット形式【静止画】JPEG(640×480pixel)、【動画】MotionJPEGフォーマット(AVI拡張子ファイル)/付属マイクロフォンによる音声録音機能、640×480pixel 15~30fps
動作時間最大約1.5時間(単3アルカリ乾電池4本使用)
液晶モニター3.5inchカラーデジタルTFT
再生時機能保存ファイル:一覧表示(9分割)・静止画フル画面表示、動画ファイル:再生・一時停止
F値F 6.0
観察深度(mm)20~∞
有効長(m)【挿入部】3.0
記録メディアMicroSDカード(最大2GB)
防水性【挿入部】防水
曲げRR45mm以上
音声出力モノラル平型端子ハンズフリーイヤフォン
映像出力専用Φ2.5mm ステレオミニジャックRCAビデオ端子変換
サービス分類レンタル
PM2.5計測可能!
室内環境から外気やミストを含んだ空気を、幅広い用途で安定的に測定できます。1分間隔測定でも、45日間のデータ解析、グラフ化が容易です。また、ダウンロード用ソフトウエアで、データ解析、グラフ化が可能です。
セット内容本体、充電用ACアダプターセット、ゼロフィルター、アナログ出力ケーブル、TRAK PRO(CD-R)、USBケーブル、測定用チューブ、予備交換用内部フィルター×4、サイクロンチューブ、フィルター除去用スパナドライバー、インレットノズルキャップ×2.37mmフィルターオープニングツール、フィルターカードリッジ×3、インパクターキャップ×4、密着プレート、インパクター底部、インパクターオイル、小物入れ、収納ケース
寸法(mm)135(H)×216(W)×224(D)
質量(kg)2.0(バッテリー1個搭載時)
電源ACアダプタ 115~240VAC(標準付属)
測定方式シースエアー90°側方光散乱方式
測定レンジ0.001~400mg/m3
測定粒子径(μm)約0.1~10
サービス分類レンタル
自動水平調査機能
2画面表示
Wi-Fi機能搭載
タッチパネルモニター
録画機能搭載
対角150.8°の広角レンズ
白色LED10灯で鮮明な画像
90°エルボ2箇所の通過が可能
カメラヘッドは防水構造。防水性能JIS-IP68で、水中仕様もOKです。(水深10m)※防水部分はカメラとケーブル部分となります。
リチウムイオンポリマー電池内蔵
3時間充電で約5時間の使用可能。(Wi-Fi機能OFFの場合)
本体寸法(mm)モニタ:240×154×47、ドラム:340×220×420
本体質量(kg)7.3(モニタ:1.3、ドラム:6.0)
電源本体:ACアダプタ使用時 AC100V 50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池使用時(3時間充電で約5時間使用可能、※Wi-Fiは不使用)
消費電流(A)本体:0.2(ACアダプタ使用時)
動作環境【本体】0~45℃(バッテリー駆動時)、0~40℃(ACアダプター駆動時)、0~60℃(カメラヘッドとケーブル)
寸法(Φmm)カメラヘッド:Φ30
適合管径(Φmm)Φ32~110
防塵防水性能水中形防水構造 JIS-IP68 水深10m
照明白色LED 10灯
寸法(Φmm×m)カメラケーブル:Φ6.6×32(有効長30)
最小曲げ半径(mm)R100(常温にて)
絞りレンズ:最小値F2.8 f=2mm
焦点距離レンズ:10mm~∞
画角気中:約150.8°
仕様【カメラ部】TV方式:NTSC方式(PAL切替可)、距離表示:最小表示単位0.1m※最小表示は 0.1mですが0.1m単位でカウントする訳ではありません。 表示は参考値としてください。
撮像素子30万画素 C-MOS
モニタLCDモニタ:7型TFTタッチパネル液晶
保存形式静止画:JPEG形式、動画:MPEG形式
記録メディアSD(1GB / 2GB) /SDHC(4~32GB)※SDHC16GB本体挿入済み
セット内容本体、SDHCカード(16GB/本体挿入済み)、ACアダプタ、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、キャリングケース
サービス分類レンタル
LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
材質ステージ:PMMA(アクリル)製
質量(kg)4.5
直径(Φmm)実視野:20、ステージ:82
電源(V)AC90~240 50/60Hz
本体寸法(mm)250×300×490
総合倍率7~45×
電源コード(m)1.3(3Pプラグ)
作動距離(mm)100
照明LED
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式傾斜角45°
強制対流方式
選べる3サイズ
デジタル式安全装置標準装備
あざやかな大型液晶画面
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
庫内寸法(mm)450×447×450
制御温度(℃)室温+20~270
最高温度到達時間約45分
温度分布精度±8℃(at 270℃)
温度変動±1℃(at 270℃)
温度勾配23℃(at 270℃)
温度制御方式PID制御、SSR出力
庫内容量(L)約91
電源AC100V50/60Hzコード長:2.4m(3Pプラグ)
棚板耐荷重(kg)5
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組
質量(kg)約45
外形寸法(mm)550×540×1030
容量(L)135
段数18段
電源AC100V 50/60Hz コード長2m(3Pプラグ)
定格電流(A)14.5
内寸法(mm)450×430×700
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
棚板耐荷重(kg)5
温度制御方式PID制御・SSR出力
温度調節範囲(℃)室温+20~300
排気口Φ32mm×2個
内装ステンレス(SUS304)
外装スチール粉体塗装
棚ピッチ(mm)35
付加機能プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
ヒーター容量(W)1400
温度変動(JIS)±3℃(at300℃)
最高温度到達時間約55分
温度勾配(JIS)25℃(at300℃)
サービス分類レンタル
世界最小試験機が従来のアンカー引張試験の課題を解決
従来のアンカー試験機における課題点をプロテスターTR-75が解決します。小型軽量設計で持ち運びが便利です!最大75kNまで測定可能です!
仕様【測定荷重】0~75kN【対象アンカー】M6~M16、W 1/4~W 5/8(締付け方式:ナット及び専用カプラー使用)【荷重精度】非直線性:±4%RO 、ヒステリシス:±3%RO
セット内容本体、センターホール型荷重計用ゴムカバー、専用ワッシャー、スパナ+延長パイプ、専用カプラ+寸切ボルト(M6~M24 W1/4~W7/8)、デジタルプリンター付表示ケース、単三乾電池×4本
寸法(mm)【センターホール型荷重計】外径Φ45×内径Φ26.5×高さ20【デジタル表示部】96(W)×160(H)×38(D)
質量(g)約550
電源単三乾電池×4本
表示部液晶4桁表示(バックライト付)
最小表示値0.01kN
G特性音圧レベルの測定と同時に、1/3オクターブバンドの実時間分析を可能にした低周波音レベル計です。G特性周波数重み特性および1/3オクターブバ ンドフィルターは、国内・国外の規格に適合しています。本体はプリアンプ一体型1インチセラミックマイクロホンUC-24で校正されています。液晶表示、 操作キースイッチ、交流出力端子、シリアル通信端子、赤外線通信窓を備えています。
仕様レベルトリガー機能過負荷特性(オーバーロード)/表示フルスケールの上3dB時間重み特性/F(FAST)(125m秒)、S(Slow)(1秒)、10秒
セット内容本体、風防スクリーン、マイクロドライバー、通信ケーブル、三脚アダプター、ACアダプター、ACアダプター用電源コード、2P-3P変換アダプター、ハンドストラップ、取扱説明書、収納ケース、ソフトウェア(パソコン転送ソフト、パソコン転送ソフト取扱説明書、通信ケーブル(パソコン接続用))
質量(g)約900g(電池含む)
電源単2形アルカリ乾電池×4、ACアダプター
適合規格JIS C 1514:2002 クラス1、ISO7196:1995
表示192×192ドット LEDバックライト付き液晶表示器G特性音圧レベル計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期1秒、分解能0.1dB、バーグラフ:横形、表示幅60dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5dB1/3オクターブ分析計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期0.1秒、分解能0.1dBバーグラフ:縦形、表示幅70dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5レベルタイム表示/内蔵メモリーに記録されたデータを選択し、時系列に表示、最
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×319
周波数補正特性G特性、FLAT(デジタル方式)
測定周波数範囲(Hz)1.0~500(マイクロホンを含む)0.4~800(増幅器のみ)
マイクロホンUC-24(プリアンプ一体形セラミックマイクロホン)
レベルレンジG特性音圧レベル計モード(表示レンジ60dB)表示フルスケール140dB~100dB、10dBステップ5レンジ1/3オクターブ分析モード(表示レンジ70dB)
測定機能低周波音圧レベルの測定低周波音圧レベル:平坦特性(DR:周波数範囲1~500Hz)低周波音圧レベル:平坦特性(FLAT:周波数範囲1~100Hz)G特性音圧レベル:LG1/3オクターブバンド実時間分析(分析私有は数範囲1~80Hz)
校正内蔵発振器(20Hz正弦波)による電気校正
測定レベル範囲(dB)G特性43~143(過負荷3含む)FLAT特性50~143(過負荷3dB含む)1/3オクターブバンド 30~143(過負荷3含む)(20Hz以上のバンドにおいて)
使用温湿度範囲-10~+50℃ 湿度30~90%(結露しないこと)
電池残量表示駆動用電池の消耗をグラフィカルに4段階で表示メモリーバックアップ電池の消耗状態を、電源投入時に警告
出入力端子波形記録用交流出力端子(DATA REC端子)周波数範囲:1~500Hz、FLAT特性 端子形状:ピンジャック出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)インピーダンス:約600Ω負荷抵抗:10kΩ以上レベルレコーダー用交流出力端子(LEVEL REC端子)I/Oメニューにて任意の1バンド(FLAT特性、G特性、または1/3オクターブバンドの中から1つ)を選択して出力端子形状:ピンジャック出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)インピーダンス:約
メモリー機能マニュアルストア/表示中の測定結果を内蔵メモリーに記憶(記録数は200件)オートストア/測定結果を連続して内蔵メモリーに記憶(記録数は6,000件)
電池使用時間(時間)アルカリ乾電池/約6
自己雑音レベル(dB)1/3オクターブバンド(20Hz以上のバンド値)25以下G特性 38以下FLAT特性 45以下
演算項目1)瞬時値/Lp2)等価騒音レベル/Leq3)最大音圧レベル/Lmax演算時間設定/10秒、1分、5分、10分、15分、30分、60分、Free(Free=手動で演算が停止されるか、最大8時間まで)
基本確度0.006%, 最小分解能0.01μΩ, 最大測定電流1A。測定可能範囲0.00μΩ(測定電流1A)~1200MΩ。開放端子電圧20mV以下のローパワー抵抗測定。高速でトータルな生産性をサポート、測定スタートから判定出力まで最短2.0ms
付属品電源コード×1, クリップ形リードL2101×1, 温度センサZ2001×1, EXT I/O用オスコネクタ×1, 取扱説明書×1, アプリケーションディスク×1, USBケーブル(A-Bタイプ)×1, 予備ヒューズ×1
質量(kg)[RM3545、RM3545-01] 2.5、[RM3545-02] 3.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5
機能温度補正, 温度換算, オフセット電圧補正(OVC), コンパレータ(ABS/REF%), BIN, キーロック(OFF/メニューロック/全ロック),, 表示桁数選択機能(7桁/6桁/5桁), 電源周波数設定(AUTO/50Hz/60Hz), スケーリング, 判定音設定, オートホールド, アベレージ,統計演算, パネルセーブ/ロード, D/A出力
開放端子電圧DC 20V(10kΩレンジ~), 5.5Vmax.(~1000Ωレンジ), [LP ON時] DC 20mVmax
測定電流DC 1A~1μA以下、[LP ON時] 1mA~5μA
サービス分類レンタル
大型Φ100mmベーン式風速センサ採用により、給排気口や換気扇の風速(風量)を測定
セット内容本体・円形ファン(200×200mm)・角形ファン(330×330mm)・取扱説明書(本体)・取扱説明書(ファンネル)・収納ケース・9V電池×1本
測定範囲【風速】0.3~20m/s・【風量(演算)】0~99,999m3/h・【温度(NTC)】0~50℃
質量(g)230
外形寸法(mm)277×105×45
精度【風速】±(0.1m/s+測定値の1.5%)±1digit・【風量(演算)】-・【温度(NTC)】±0.5℃±1digit
分解能【風速】0.01m/s・【風量(演算)】0.1m3/h(0~99.9m3/h)、1m3/h(+100~ +99999m3/h)・【温度(NTC)】0.1℃
材質(ハウジング)ABS樹脂
バッテリー9Vブロック型電池
電池寿命(時間)約50(バッテリー)
計測頻度2回/秒
動作温度範囲(℃)0~50
サービス分類レンタル
マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機
新高性能マイコンを搭載し、デジタルインバータ溶接機並にアップした処理速度とメモリ容量で、溶接モード拡大とスタート性向上を実現!
入力電圧/周波数変動に強く、常に安定した溶接品質を確保!
送給装置に別売品「ブレーキユニット」を装着することで、溶接終了時のワイヤ送給をピタッと抑制!延長時のタック溶接に効果的!
パネル操作部品を保護する簡易防滴シートを標準装備するなど、堅牢性・メンテナンス制が大幅向上!
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル
質量(kg)164
本体寸法(mm)454×701×859
入力電圧(V)200
定格出力500A
出力範囲50~500A/15~45V
相数三相
定格使用率(%)0.6
定格負荷45V
定格入力31.5kVA(28.0kW)
サービス分類レンタル
マンション・オフィスの換気測定に風量を簡単かつ正確に測定
セット内容本体・表示器(単三乾電池4本)・表示器固定治具・伸縮延長棒・フード・サポートポール×4・本体-本体表示器接続ケーブル・取扱説明書(本体)・取扱説明書(アプリ)・収納ケース
寸法(mm)【フード口】355×355
測定範囲【風量】±8~600 m3/h、【風温】0~50℃
電源単3形乾電池×4本、ACアダプター(オプション)
本体質量(kg)1.5
測定精度【風量】8~350 m3/h:±(指示値の3%+1digit m3/h)、【風量】350~600 m3/h:±(指示値の5%+1digit m3/h)、【風温】±0.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示器】160×45×80
表示分解能【風量】1 m3/h、【風温 】0.1℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×450×355
表示機能測定値(風量、温度を同時表示)・電池残量表示・単位の切り替え(風量:m3/h、CFM温度:℃、゜F)・保存データ読み込み
通信機能Bluetooth(R)
データ記録件数最大6000データ(本体メモリー)
駆動時間(時間)連続約8
サービス分類レンタル
過酢酸系除菌剤アクトリルをドライフォグにして噴霧し、気化した薬剤によって実験機器庫内を隅々まで滅菌する装置です。芽胞菌・真菌・カビ・ウイルス等、すべての微生物に効果があります。除染時間は、CO2インキュベーターならおよそ1時間、安全キャビネットなら、およそ2時間で完了します。(※ご使用環境の温度、湿度により変動致します) 。必要に応じてご購入ください。
仕様●1台あたり使用温度・湿度範囲(※):15~45℃・~80%RH(結露のないこと)●フォグ発生器:超音波霧化方式●消耗品(販売品):アクトリル 1kg×2本入 101434(61-0085-61)●除染容量:~約0.7m3
サービス分類レンタル
LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。
質量(kg)6.5
本体寸法(mm)250×300×550
総合倍率6.7~45×
電源コード(m)1.3(3Pプラグ)
作動距離(mm)105
照明LED
眼幅調整範囲(mm)54~75
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式傾斜角45°
サービス分類レンタル
TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機
インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機
25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能
パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現
Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、200A 空冷TIGトーチ 8m、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、エアーユニット、アルゴンガス調整器(ガスホース3m付き)、電極、チップ、カップ、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレットボディ
質量(kg)45
本体寸法(mm)309×567×518
定格入力200V
単周波発振の標準機です。
付属品フタ
材質本体・フタ/PP、槽/SUS304
質量(kg)5
出力100W
電源AC100V 50/60Hz 200VA
槽内寸法(mm)240×140×100
周波数40kHz
電源コード2m 3Pインレット式(2Pアダプター付き)
外寸法(mm)290×208×245
振動子ボルト締めランジュバン型
タイマー1~30分(デジタル式)
サービス分類レンタル
リーズナブルなスタンダードタイプです。シンプルな操作でお求めやすいスタンダードモデルです。手元のスイッチにより容易に超音波発振をON/OFFすることができます。対象物の容量・特性にあわせて出力を5段階に調節できます。小型ながら出力が大きいので小容量サンプルからビーカーサイズまで幅広い処理量に対応します。※総務省型式認定取得済み
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数で使用できます。2Lまでの容器をミキシングできます。
鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。卓上に設置できるドアタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
仕様●消費電力(50/60Hz):220/200W●霜取方式:手動
材質外装:合金化亜鉛鉄板・ポリエステル樹脂焼付塗装、内装:アルミ板
質量(kg)45
外形寸法(mm)483×513×717
容量(L)38
電源(V)AC100 50/60Hz 10A
コンセント形状3Pプラグ
電源コード(m)約3
温度制御方式マイコン制御
設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃)
冷媒HFC-404A
圧縮機公称出力300W
庫内寸法(mm)340×345×310
サービス分類レンタル
3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。温度設定はディップスイッチを押すだけの操作で、容易かつ正確に行う事ができます。コンパクト設計で場所を取りません。
校正証明書一般校正
鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。床置きのチェストタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
仕様●消費電力(50/60Hz):216/214W●霜取方式:手動
材質外装:合金化亜鉛鉄板・ポリエステル樹脂焼付塗装、内装:アルミ板
質量(kg)45
外形寸法(mm)480×520×770
容量(L)37
電源(V)AC100 50/60Hz 10A
コンセント形状3Pプラグ
電源コード(m)約3
温度制御方式マイコン制御
設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃)
冷媒HFC-404A
圧縮機公称出力300W
庫内寸法(mm)340×310×345
サービス分類レンタル
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。左右同時に振盪を行うことができます。
レーザー照射機能とアブソリュートエンコーダーを搭載。
耐環境性能にも優れ、汎用性の高い電子セオドライドです。
仕様【スタジア乗数/加数】100/0、【測角方式】アブソリュート、【測角モード】水平角:右回り/左回り/倍角測定・鉛直角:天頂0°/水平0°/水平0°±90°/勾配%、【90°水平角ブザー】 ON / OFF 選択可、【ディスプレー配置】正反両側、【求心望遠鏡】像: 正像/倍率:3倍/視野: 3°/合焦距離:0.5m~∞、【気泡管感度】横気泡管:40"/2mm・円形気泡管:10'/2mm、【整準台】シフティング式
セット内容本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書
全長(mm)152
質量(kg)4.2※電池含む
使用温度範囲(℃)-20~50
電源単3形乾電池×4
検出方式【水平角】対向、【鉛直角】片側
倍率(倍)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×152×315※ハンドル含む
有効径(Φmm)【対物】45
保護等級IP66※JIS C0920 準拠
連続使用時間(時間)【測角のみ】 約140/【レーザーのみ】 約80/【レーザー測角】 約45
機能【オートパワーカットオフ機能】操作停止後30 / 10分で自動OFF / 自動OFFなし 選択可
インターフェースRS-232C規格準:付
視界1°30′
分解力2.5″
最短合焦距離1m
表示単位5" / 10" 切替
自動補正機構一軸自動補正(±3')
レーザー安全基準class2※JIS C 6802準拠
レーザー波長(nm)633
レーザー到達距離(m)【昼間/晴天時】 50/【屋内】 200※昼間、晴天時:照度50000lx、屋内:照度700lx
角度測定精度(°)5※JIS B 7912-3準拠
最大出力(mW)0.6(出力固定)
サービス分類レンタル
セット内容本体(LEPTOSKOP/単3乾電池×2)、標準板(6枚セット)、鉄素地、取扱説明書、収納ケース
質量(g)220
種類プローブ:Fe磁性用
出力RC232C プリンター・パソコン
電源単3アルカリ電池2本、33時間使用(標準)、単3充電式電池使用可能
測定精度100μm以上:1~3%±1μm 、100μm以下:1%±1μm
表示方式液晶表示・バックライト付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×32×121
機能平均値、偏差値、最大・最小、上下限設定
測定範囲(μm)プローブ:0~500、本体:接続プローブにより異なる
表示桁数4桁 最小分解能 0.1μm(100μmまで)
測定原理磁性体母材:DIN50981・ISO2178電磁法による、非磁性体母材:DIN50984・ISO2360渦流法による
表示範囲(mm)有効:48×24
解像度128×64ピクセル
動作温度範囲(℃)バッテリー入り:-5~45、バッテリーなし:-20~60
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
データ記録にminiSDカードを採用したクロロフィル濁度計
INFINITY-CLWは光学センサー面についた汚れを清掃するワイパーが装備された長期連続観測用のクロロフィル濁度計です。
仕様【電源/容量】CR-V3型リチウム電池/3.3Ah(最大4個使用)
セット内容本体、結露防止用窒素ガス缶、予備Oリング、予備六角ボルト×3、シリコングリス、六角レンチ、MiniUSBケーブル(1m)、MiniSDカード(1GB)、MiniSDカードアダプター、通信処理ソフト、データ処理ソフト、収納ケース(本体用・通信処理ソフト・データ処理ソフト)
寸法(mm)Φ60(フランジΦ70)×232
質量(kg)空中:1.3、水中:0.7
測定範囲クロロフィル:0.1~400μg/L 濁度:0~1000FTU 水温:-5~+45℃
精度クロロフィル:直線性±1%FS(0~200μg/L) 濁度:±0.3FTU、2% 水温:±0.02℃(0~31℃)
分解能クロロフィル:0.01μg/L 濁度:0.03FTU 水温:0.001℃
メモリーカードminiSDカード(16MB~2GB)
サービス分類レンタル
屋外環境で圧倒的に誤作動が少ない「ドップラーセンサ」を搭載した車両検知警報システム!
仕様【最大検知速度】200km/h、【最低検知速度】CH1 CH2 各々1~80km/h の範囲で10パターン設定可能、【接近・離反設定】CH1 CH2 各々設定可能、【接点出力】有電圧・ 無電圧の設定可能 (CH1-A CH2-A のみ)、省電力設定
セット内容ドップラーセンサ(クランプ付)、電源制御ボックス(クランプ付)、電源ケーブル(3m)、センサ接続ケーブル(3m)、回転灯 黄(クランプ・ケーブル1.5m付)、回転灯接続ケーブル(1.5m)、取扱説明書
材質【筐体】ABS防水プラボックス
質量(kg)【ドップラセンサー】3以下※取付金具含む、【電源制御方式BOX】3以下※取付金具含む
色【筐体】ホワイトグレー、【回転灯】黄/赤/青
使用温度範囲(℃)-10~45
電源(V)DC12±10%
消費電力(W)3以下(1ch 検知時)※ドップラーセンサのみ
検出方式マイクロ波レーダー方式
出力電圧(V)DC12(ドップラーセンサ用電源)、最大出力:2.5A
センサー【ドップラーセンサ】24GHz帯ドップラーセンサ、車両検知距離:100m程度 ※車種、 環境状況により変動あり、速度分解能:1km/h
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ドップラセンサー】200×180.5×300※突起部除く、【電源制御方式BOX】190×100.5×280※突起部除く
保護等級IP65
データ出力【速度】RS-232C:1ch
出力接点4ch: 3A/120VAC 3A/24VDC
アンテナホーンアンテナ、指向性水平:15度/垂直:12度※検知角度とは異なる
入力電源(V)AC100±10%
サービス分類レンタル
屋外環境で圧倒的に誤作動が少ない「ドップラーセンサ」を搭載した車両検知警報システム!
仕様【最大検知速度】200km/h、【最低検知速度】CH1-A CH1-B に対して1~80km/hの範囲で10パターン設定可能(別々には設定不可)、【接点時間】CH1-A、CH1-B に対して1~20秒の範囲で10パターン設定可能(別々には設定不可)、【接近・離反設定】CH1-A、 CH1-B に対して設定可能 (別々には設定不可)、【接点出力】CH1-A・CH1-B 各々に対して有電圧・ 無電圧の設定が可能、【検知距離】10-30m (最小設定) 40-90m (最大設定) ※目安
セット内容ドップラーセンサ(クランプ付)、電源制御ボックス(クランプ付)、電源ケーブル(3m)、センサ接続ケーブル(3m)、回転灯 黄(クランプ・ケーブル1.5m付)、回転灯接続ケーブル(1.5m)、取扱説明書
材質【筐体】カバー:PC/ボディー:グラス入 PC
質量(kg)【ドップラセンサー】2以下※取付金具含む、【電源制御方式BOX】3以下※取付金具含む
色【筐体】ライトグレー、【回転灯】黄/赤/青
使用温度範囲(℃)-10~45
電源(V)DC12±10%
消費電力(W)2以下(検知時) ※ドップラーセンサのみ
検出方式マイクロ波レーダー方式
出力電圧(V)DC12(ドップラーセンサ用電源)、最大出力:2.5A
センサー【ドップラーセンサ】24GHz帯ドップラーセンサ、最大車両検知距離:90m 程度※車種・環境により変動あり、速度分解能:1km/h
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ドップラセンサー】160×100×210※突起部除く、【電源制御方式BOX】190×100.5×280※突起部除く
保護等級IP65
データ出力【速度】RS-232C:1ch
出力接点2ch:2A/40VAC,2A/40VDC
アンテナホーンアンテナ、指向性水平:28度/垂直:70度※検知角度とは異なる
入力電源(V)AC100±10%
サービス分類レンタル
50mのロングケーブルで長い配管の奥まで検査可能
7インチの大型モニタに映像を映す
静止画・動画撮影でき、結果を残せる
長い配管の奥までケーブルを押し込める
充電ケーブルが邪魔にならない充電式
用途建設業者や水道業者による水道管や排水管検査に・食品工場や化学工場での配管洗浄後の清掃確認に
モニタ7型(画面比率16:9)
解像度モニタ:800×480、カメラ:720×576(約42万画素)
内蔵カメラ1/3型CCD
寸法(Φmm)先端部外形:Φ23
有効長(m)約50
焦点距離20mm~
視野角約120°
光源白色LED×12、調光:OFF+4段階
静止画サイズJPG:2560×1920
動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps)
記録メディアSDカード(32GBまで)
電源入力:DC12V/2A
バッテリー電圧(V)DC7.4
バッテリー容量(mAh)5200
バッテリーリチウムイオン充電池
充電時間(時間)約8
使用時間(時間)約6
防塵防水性能IP68(※水深20mまで)
材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304、サファイアガラス
動作温度(℃)-20~60
質量(kg)約12.6
寸法(cm)約80×51×32
仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能
セット内容本体、SDカード(8GB)、カメラガイド(Φ80mm)、カメラガイド(Φ46mm)、プラスドライバー、六角レンチ、ACアダプター、カーチャージャー、取扱説明書、収納ケース
サービス分類レンタル
容易な取り回し、高速データ転送
大記憶容量
動作確認機能
セット内容本体、結露防止用窒素ガス缶、予備Oリング、ブラシ、予備ねじ×2、シリコングリス、六角レンチMiniUSBケーブル(1m)、MiniSDカード(1GB)、MiniSDカードアダプター、通信処理ソフト、データ処理ソフト、収納ケース、取扱説明書×3
質量(kg)空中/1.5、水中/0.6
測定範囲-5~+45℃(水温)0~70mS/cm(電気伝導度)-(塩分)
容量3.3Ah(最大4個使用)
電源CR-V3型リチウム電池
精度±0.01℃(0~35℃)(水温)±0.01mS/cm(2~65mS/cm)(電気伝導度)-(塩分)
センサータイプサーミスタ(水温)管内7電極式(電気伝導度)-(塩分)
サンプル数(個)1~18000
材質(ケース)チタン2種
分解能0.001℃(水温)0.001mS/cm(電気伝導度)-(塩分)
A/D変換器16ビットデジタル変換
消費電流(mA)110
寸法(Φ×mm)70×342(センサーガード含む)
通信方式USB通信(Ver2.0準拠 Ver1.1相当)
メモリー容量標準装備1GB(miniSDカード)
耐圧力性500m水深相当
測定モード連続モード、バーストモード
インターバル0.1~600秒(測定)
サービス分類レンタル
建築物衛生法に則した測定に最適
CO・CO2・温度・湿度を同時計測可能な室内環境測定器
湿度応答性が向上!約15秒(90%応答)
セット内容本体(単3電池×6)・プローブ・プローブスタンド・PC通信ソフト(CD-R)・PC通信ケーブル・USBシリアルケーブル・ドライバーCD・収納ケース・取扱説明書(本体・通信ソフト)
測定範囲【一酸化炭素(CO)】0.0~500ppm、【二酸化炭素(CO2)】 0~5000ppm、【温度】-20.0~60.0℃、【湿度】2.0~98.0%RH
質量(g)【本体】約400(電池含む)、【プローブ】約250
電源単3形乾電池×6本(アルカリ電池使用可)、【ACアダプター※オプション】AC100~240 V(50/60 Hz)
ケーブル長(m)約2
本体寸法(mm)約88×188×51
測定方式【一酸化炭素(CO)】電気化学式、【二酸化炭素(CO2)】非分散型赤外線方式(NDIR)、【温度】白金測温抵抗体方式、【湿度】静電容量式
測定精度【一酸化炭素(CO)】指示値の±3%または±3ppmのいずれか大きい方(20℃において)、【二酸化炭素(CO2)】指示値の±3%または±50ppmのいずれか大きい方(20℃において)、【温度】±0.5℃、【湿度】2~80%RH:±2.0%RH/80~98%RH:±3.0%RH
分解能【一酸化炭素(CO)】0.0~99.9ppm:0.1ppm/100~500ppm:1ppm、【二酸化炭素(CO2)】1ppm、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH
測定対象清浄な空気
寸法(Φ×mm)【プローブ測定部】約25×169、【プローブグリップ部】約32×151
測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、電池残量表示(5段階)、時刻表示機能、気圧補正機能、ガス校正、 測定単位変更(温度・露点温度・湿球温度:℃または゜F、絶対湿度:g/m3またはlb/ft3、湿度率:g/kgまたはlb/lb)、 最大・最小・平均値測定 (測定間隔:1~999秒、測定回数:1~999回、最大メモリー:1500データ)、換気率測定
動作環境【本体】5~40℃(結露しないこと)、【プローブ】20~60℃(結露のしないこと)
保存環境-20~60℃(結露しないこと)
使用時間(時間)約10(温度20℃、アルカリ電池使用時において、RS-232C未使用時)
出力機能【デジタル出力】RS-232C(ボーレート:4800、9600、19200、38400bps)…プリンター、PCへの入出力用
応答性【一酸化炭素(CO)】約60秒(90%応答・校正キャップ使用時)、【二酸化炭素(CO2)】約45秒(90%応答・校正キャップ使用時)、【温度】約60秒以下(風速1m/s・90秒応答)、【湿度】約15秒(90%応答)
サービス分類レンタル
建設・建築の現場の生産性向上を実現します!
仕様【レチクル照明】有、【ルミガイド】有、【円形気泡管】10’/ 2mm、【求心望遠鏡】像:正立/倍率:3×/視界5°/合焦範囲:0.5m ~∞
セット内容本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー×2、充電器、USBケーブル、ソフトウェア、取扱説明書、使用説明書、収納ケース
質量(kg)約4.4(バッテリー、整準台含む)
測定範囲【測距部/プリズムモード】1素子プリズム:1.5~5000m・レフシート(5cm 角):300m、【測距部/ノンプリズムモード】1.5 ~800m(コダックグレー 90%)※1、【測角部/測角方式】光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式
備考【※1】使用環境、気象条件、測定対象物により変動します、【※2】ISO 17123-3による標準偏差、【※3】ISO 17123-4による標準偏差、【※4】100%充電 周辺温度25℃時
タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション申請中
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×206×318
精度【測距部/プリズムモード】精密測距モード: ±(2+2ppm× D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm、【測距部/ノンプリズムモード】精密測距モード: ±(3+2ppm×D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm※3、【測角部】5”※2
倍率(倍)30
有効径(Φmm)45(測距光学系50)
分解能【角度】1”/ 5”/10”
保護等級IP66
連続使用時間(時間)約7(連続測距測角)、約12(30秒毎測距測角、AF使用)、約14(連続測角のみ)
ディスプレイグラフィック表示(640×480ドット 屋外仕様カラー/正反両側配置/バックライト照明付)
像正立
視界1°25’
分解力3.0”
最短合焦距離1.5m
内部メモリー約1000000点
自動補正機構【角度】静電気容量検出方式
充電時間(時間)約6
通信機能RS-232C ケーブル、USBメモリー、USB ケーブル、Bluetooth(クラス1)、WiFi
フォーカスオートフォーカス、マニュアルフォーカス
OSWindows(R) Embedded Compact 7
微動方式フリクションクラッチ式エンドレス微動
オートフォーカスEDMによる測距AF方式
対応ソフトウェアLANDRiV for Nivo-Z
サービス分類レンタル
抜群の機動力で、現場に軽やかなフットワーク!
仕様【国土地理院測量機種登録 】2級Aトータルステーション、【レチクル照明】有、【ルミガイド】有、【測距時間】【プリズムモード】精密測距モード:1.5秒/高速測距モード:0.8秒・ノンプリズムモード:精密測距モード:1.8秒/高速測距モード:1.0秒、【プリズム定数設定】-999~999mm、【測角方式】光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式、【円形気泡管】10'/2mm、【求心望遠鏡】 像:正立/倍率:3×/視界:5°/合焦範囲:0.5m~∞
セット内容本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー、充電器、ソフトウェア、取扱説明書、簡易取説、収納ケース
質量(kg)約3.7※シフトタイプ、【内部バッテリ】約0.1、【格納箱】約4※付属品含む
測定範囲【プリズムモード】レフシート(5cm角):1.5~300m/1素子プリズム: 1.5~5000m、【ノンプリズムモード】1.5m~300m(コダックグレー90%)
使用温度範囲(℃)-20~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×149×306
精度【プリズムモード/精密測距モード】±(3+2ppm・D)mm(-10℃~40℃)/±(3+3ppm・D)mm(-20℃~-10℃及び+40℃~50℃)、【プリズムモード/高速測距モード】±(10+5ppm・D)mm、【ノンプリズムモード/精密測距モード】±(3+2ppm・D)mm(-10℃~40℃)、±(3+3ppm・D)mm(-20℃~-10℃及び+40℃~50℃)、【ノンプリズムモード/高速測距モード】±(10+5ppm・D)mm、【側角部】5″
倍率(倍)30
有効径(Φmm)45(50:測距光学系)
表示部グラフィック表示(正側:320×240ドット屋外仕様カラー、反側128×64ドットモノクローム) バックライト照明付
分解能【角度】1"/5"/10"
保護等級IP66
機能【編集機能】現場数制限無し
気圧(hPa)553~1332
像正立
視界1°20'
分解力3.0"
最短合焦距離1.5m
内部メモリートータル500000点以上
自動補正機構【角度】2軸(直交方向)、静電気容量検出方式、補正範囲±3’
外部メモリーUSBメモリー
通信機能RS-232Cケーブル、USBケーブル
レーザークラスクラス1(レーザポインタ:クラス2)
微動方式フリクションクラッチ式エンドレス微動
使用時間(時間)約7.5(連続j測距測角)/約16(30秒毎測距測角)/約20(連続測角のみ)
対応ソフトウェアLANDRiV-基本測量/中心線測量/横断測量/対回測量/測設/各種測量計算/データ送受信(APA/SIMA対応)
サービス分類レンタル
ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階
使用温度範囲(℃)-20~60
倍率(倍)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず
保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠
連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14
バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70
ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付
分解力2.5"
送信出力クラス1.5
内部メモリー約50000点
外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応
キーボード28キー、バックライト付
通信距離(m)最大約10※12
サービス分類レンタル
ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階
タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション
使用温度範囲(℃)-20~60
倍率(倍)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず
保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠
連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14
バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70
ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付
分解力2.5"
送信出力クラス1.5
内部メモリー約50000点
外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応
キーボード28キー、バックライト付
通信距離(m)最大約10※12
サービス分類レンタル
関連キーワード