1台で残留塩素など30種類以上の項目を測定できる水質検査機器です。Bluetoothでスマートフォン(Androidのみ)やPCと連携可能です。PCソフトウェアとスマートフォンアプリは日本語対応です。
発光反応で検査しますので、短時間の培養で合否の判定が可能です。選択増菌培養キットで前培養後に一般生菌、大腸菌(群)用キットで培養し検出します。ATP検査試薬(別売・2-8950-11~12)を使用すると、ATP検査用としても使用できます。ミニインキュベーターは37℃固定の簡易恒温器で、MicroSnapTMの培養に適しています。Hygiena社製ATP検査試薬、一般生菌・大腸菌・腸内細菌検査試薬用のルミノメーターです。SystemSUREPLUSの感度を約2倍にしたアップグレードモデルです。Microsnapの測定により適しています。SupersnapでのATP検査を行えば、標準のSystemSUREPLUS/Ultrasnapの組み合わせに比べて約10倍感度での検査が可能です。医薬品・化粧品製造工程など、より高い清浄度の求められるポイントでの検査にお奨めです。ATP検査については、SystemSUREPLUSと同様、15秒で測定結果が表示されます。ATP(アデノシン三リン酸)拭き取り検査だけでなく、水中ATP検査にも使用可能です。食肉加工設備、医療器具、手指の清潔度管理など、様々な用途でのスクリーニング判定に適しています。記録データは、専用ソフトを使い、パソコンで管理する事もできます。【データ分析ソフトウェアSureTrend】SureTrendデータ分析ソフトウェアでは、EnSUREで測定した試験結果を、PC上で管理・分析が可能な専用アプリケーションです。SureTrend上の管理データベースには豊富な表示画面があり、レポート機能では各種傾向分析グラフや統計レポートを作成することができます。
仕様試薬テスト時間:4~7時間
セット内容本体×1台、PC接続用USBケーブル(約1.5m)×1本、スタンド×1台、データ解析・データダウンロード用ソフト×各1枚、ネックストラップ×1本、キャリングケース×1個
寸法(mm)72×32×191
測定範囲0~9999RLU
質量(g)約260(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
対応OSWindows(R)8/10
測定時間15秒
測定感度5×10^-16mol(1fmol=1RLU)
インターフェースUSB
メモリー2000データ
サービス分類レンタル
関連キーワード