コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
付属品水槽(耐熱ABS樹脂)
タイプウォーターバス
電源(V)AC100 50/60Hz
規格撹拌機構:噴流撹拌式
本体寸法(mm)147×150×295
最大吐出量(L/min)10
最大揚程(m)1.4
機能異常加熱防止装置(サーモスタット)
構成センサー:Pt100Ω
ヒーター容量(kW)1
温度調節精度±1.0℃(メ-カー試験値)
温度調節範囲(℃)室温+5~80
タイマー設定1分~99時間59分(1分単位)
温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
有効内寸法(mm)183×241×153
クランプ取付幅(mm)40
手に馴染みやすくグリップ感を重視したエルゴノミックデザイン、探触子を測定対象から離しても表示が消えないホールド機能を採用。
仕様【データロガー】最大1000件、【PC接続】USB
セット内容本体、探触子、UTM Link(CD-R)、USBケーブル、カプラント、アタッチメント(平面用・曲面用)、取扱説明書、UTM Link取扱説明書
質量(g)165
測定範囲(mm)0.7~250※鋼において
電源単3アルカリ電池×1本
繰返し精度(mm)±0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×24×127
表示分解能0.1mm
測定時間(連続)50時間以上
測定回数2回/秒
測定原理パルス反射法、R-B1方式
測定単位mm
探触子二振動子(垂直)
音速範囲【設定】1000~19999m/s
オートパワーオフ3分
感度調整自動
周波数(MHz)約5
動作温度範囲(℃)-10~50
サービス分類レンタル
窓ガラスの透過率を正確に計測し、外部の明るさやほこり、温度変化、バッテリーの変化の影響を受けず、いつでも測定可能。
仕様【迷光の影響】迷光の影響は受けません
セット内容本体(センサ×2付)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×4本
測定範囲0~100%(光透過率)
質量(g)約500(センサー約300)
電源単4形乾電池×4本
ケーブル長(m)約1.2
測定時間約4秒以下
表示部10 mm LCD 画面
分解能0.001
センサー寸法(mm)Φ38×120L(×2個)
測定対象厚さ:18mm以下(0.4 inch)以下、大きさ:50×50以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×27×145
使用温湿度範囲0~50℃/90%RH以下(結露無き事)
サービス分類レンタル
EN61672 type2に準拠しています。
校正証明書一般校正
EN61672 type2に準拠しています。メモリ・データ出力機能付きです。
校正証明書一般校正
関連キーワード