携帯型計量機!防水タイプ! 薄型・頑丈
パレットなどを上に載せて台にすれば、通常のデジタル台秤として利用可能 自重が軽く、移動が簡単 省スペースで保管 移動用の車輪付きです。
仕様【はかりの種類】電気抵抗線式
セット内容本体(SDBK-20L)、ウェイングインジケータ(AD-4407A/センサー部と)、アース線(先端クリップ付)、接地アダプタ、計量データロガー(AD-1688)、USB延長ケーブル(0.5m)、RS-232Cケーブル D-Sub 9ピン(1m)、RS-232Cケーブル D-Sub25ピン(1m)、RS-232Cケーブル Din7ピン(1m)(SDBK-20L)(AD-4407A/ウェイングインジケータ)(AD-1688/計量データロガー)、簡易取扱説明書(AD4407+データロガー)
寸法(mm)1200(L)×1000(W)×82(H)
質量(kg)約55
電源AC100V(AC-DCアダプター付)
ひょう量2000kg
表示部デジタル表示部:風袋引き、ゼロリセット、各機能 各種表示機選択可能
目量1kg
使用場所防爆使用区域外
使用温度-10℃~+40℃
仕様坪量:2000kg、接続可能機器:RS-232Cの付いているA&D製の天びん・はかり
セット内容本体、ウェイングインジケータ(AD-4407A)、アース線、接地アダプタ、計量データロガー、(AD-1688)、USB延長ケーブル(0.5m)、RS-232Cケーブル D-Sub 9ピン(1m)、 RS-232Cケーブル D-Sub25ピン(1m)、RS-232Cケーブル Din7ピン(1m)、取扱説明書 (ADBK-20L、AD-1688(計量データロガー))、簡易取扱説明書(AD4407+データロガー )
寸法(mm)本体:1200×1000×82、データロガー:55×103×16.5
質量(kg)本体:28、データロガー:約0.06
電源データロガー専用:不要。計量機器またはパソコンから電源の供給
対応OSWindows 2000/XP/Vista
目量(kg)1
材質(フレーム)アルミ
動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下
記憶データ数A&D標準フォーマット(1データ15文字) で約5000データ
材質(ハンドル)プラスチック
誤差±1分/月
測定対象清浄な空気流
風速測定範囲(m/s)0.1~5
温度測定範囲(℃)風温:-20~70
湿度測定範囲(%)2~98RH
測定精度風速:0.01~0.99m/s:±0.02m/s、1.00~5.00m/s:±指示値の2%または0.015m/sの大きい方、風温:±0.5度
表示分解能風速:0.01m/s
測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/h・ft3/min、風音:℃・゜F、湿度:%RH)、最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~9999秒、測定回数:1~9999回、ダクトサイズ記憶(25種類、角・丸型状選択、サイズ:1辺または直径1~999mmおよび0.1~999.9inch)
データメモリ最大20000
出力機能アナログ:DC0~1V(風速・風音・湿度いずれか1ch出力)、デジタル: USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え、ボーレート4800・9600・19200・38400bps)
電源単3形マンガン電池×6本/アルカリ電池・充電池(Ni-Cd、Ni-MH)いずれも使用可、ACアダプタ:AC100~240V(50・60Hz)
電池寿命約10時間(風速5m/s・風温20℃・アルカリ乾電池使用時において)
動作温度(℃)本体:5~40、プローブ:-20~70
保管温度範囲(℃)-10~50
応答性風速:約7秒、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
セット内容本体、単3電池×6本、プローブ、プローブ延長ケーブル(2m)、フレキシブル延長棒、ACアダプタ6113-02、アナログ出力ケーブル、収納ケース、ソフト、USBケーブル、取扱説明書
質量(g)260(電池を含まない)
温度補償精度風速:5~60℃の範囲において、±指示値の5% or 0.015m/sの大きい方
関連キーワード