1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟らかい物から硬い物まで、あらゆる方向でバラツキなく測定 エコーチップ3 硬さ試験機は、エコーチップシリーズの中で最も精度が高く機能性に富んだハイスペックモデルです。HVHBHRHSといったあらゆる硬さに換算可能です。
仕様【試験方向】自動認識360°(DLインパクト装置を除く)【内部記憶】100000 データ保存 セット内容本体 寸法(mm)170×200×45 測定範囲(D形)HV:81~955、HB:81~654、HRB:38~100、 HRC:20~68、HS:18~103 質量(g)900(本体のみ) 電源充電式 測定精度±4HL 又は、±0.5%HL 保存温度(℃)-10~+60 通信方式USB、 LAN、 RS232C ポートによる 動作温度0~+50℃ ディスプレイバックライト付液晶(100mm×75mm) レンタル日数(日)15 サービス分類レンタル
1台
209,000 税込229,900
3日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • vhr-4n