11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など シリーズ513 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など タイプシリンダーゲージ専用 測定範囲(mm)12.7 電源CR2032×1個 最小表示量(mm)2段階切替(0.001/0.01) 本体質量(g)170 表示部330°回転 機能プリセット: 3マスタ値メモリ、公差判定:3上下限値メモリ、ピーク検出: Min、演算:-、測定値メモリ:○、表示値ホールド:○、PCから設定入力可能(専用I/F)、キーロック可能(本体操作またはPC通信で設定)、パラメータロック可能(PC通信で設定可能) データ出力デジマチック 電池寿命(通常使用で約)1年※データ処理装置未接続時。電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。 検出方法ABS静電容量式アブソリュートエンコーダ 応答速度無制限 裏ぶた仕様 アナログバー表示±20目盛 広範囲行き精度(mm)0.003以下 戻り誤差(mm)0.002以下 繰返し精密度(mm)0.002以下 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 付属品モニタ用リチウム金属電池CR2032(1個) 測定範囲(mm)12.7 シリーズ543 電源CR2032×1個 最小表示量(mm)2段階切替(0.001/0.01) 測定力(N)1.5以下 外枠径(mm)59 電池寿命(通常使用で約)1年※データ処理装置未接続時。電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。 広範囲行き精度(mm)0.003以下 戻り誤差(mm)0.002以下 繰返し精密度(mm)0.002以下 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 最小表示量(mm)0.01/0.001切換え 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 測定範囲(mm)12.7 電源太陽電池(屋内用) 測定力(N)1.5以下 表示6桁LCD、符号 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 保護等級IP42 動作照度(最低)40ルクス 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など シリーズ543 電源SR44(ボタン形、酸化銀電池)1個 表示6桁LCD、符号 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など タイプ演算機能付 測定範囲(mm)12.7 電源CR2032×1個 最小表示量(mm)12段階切替 本体質量(g)170 表示部330°回転 機能プリセット: 3マスタ値メモリ、公差判定:4上下限値メモリ*:3マスタ値(P1、P2、P3)およびインクリメンタル系、ピークホールド:TIR、Max、Min、演算:Ax’+B+Cx’-1(x'=x+offset)、測定値メモリ:-、表示値ホールド:○、PCから設定入力可能(専用I/F)、キーロック可能(本体操作またはPC通信で設定)、パラメータロック可能(PC通信で設定可能) データ出力デジマチック 電池寿命(通常使用で約)1年※データ処理装置未接続時。電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。 検出方法ABS静電容量式アブソリュートエンコーダ 応答速度無制限 裏ぶた仕様 アナログバー表示±20目盛 広範囲行き精度(mm)0.003以下 戻り誤差(mm)0.002以下 繰返し精密度(mm)0.002以下 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷