キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。
室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。
キャスター部分のさびの発生をおさえます。
キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、組立式
材質PP
色ブルー
材質(車輪)ゴム車
騒音値(dB)50
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
騒音対策あり
材質(荷台)PP
片短辺が開口しているため、コンテナをスライドしての積み降ろしが可能です。連結棒にて長辺に連結が可能です。
仕様完成品
種別SKCAR6645BL
材質PP
色ライトブルー
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)150
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
外寸(mm)715×490×153
床面高さ(mm)153
荷台寸法(幅)(mm)(内枠)450
キャスター径(Φmm)75
材質(金具)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)(内枠)664
種別SK805401GR
材質PP
色グリーン
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)911×600×827
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)827
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)PP
種別SKCARHANDSSKOTEIHBL
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)729×465×847
荷台寸法(幅)(mm)458
ハンドル高さ(mm)847
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)711
材質(荷台)PP
スタンダードなシンプル形状です。
仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、組立式
種別80540801
材質PP
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)908×600×865
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)875
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)PP
キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅DOWN。室内・夜間での作業も、騒音が少なく周囲への配慮も必要ありません。キャスター部分の錆発生をおさえます。騒音低減に加え、キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。
仕様固定ハンドル
材質PP
材質(車輪)ゴム車
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)PP
キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。
室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。
キャスター部分のさびの発生をおさえます。
キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
材質PP
色ブルー
材質(車輪)ゴム車
騒音値(dB)50
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)PP
種別SK80860001BL
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)1330×650×961
荷台寸法(幅)(mm)650
ハンドル高さ(mm)961
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1330
材質(荷台)PP
仕様種別:D4-1111-M
タイプ片面使用型製品、4方差し製品
キャスター2コーナー:自在ナイロン車、中央:自在ナイロン車、2コーナー:固定ナイロン車
キャスター径(Φmm)2コーナー:75、中央:75
材質床板/PP 棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)
色グレー
キャスター2輪固定ゴム車(1輪ストッパー付)・2輪自在ゴム車(2輪ストッパー付)
床面高さ(mm)257
荷台寸法(幅)(mm)660
キャスター径(Φmm)125
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)739×550×1700
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)550
材質床板/PP棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE
質量(kg)36
色ライトブルー
耐荷重(kg)全体/300(均等荷重)、棚板/100(均等荷重)
キャスター2輪自在・固定変換 ゴム車、2輪自在ゴム車(ストッパー付)
床面高さ(mm)288
荷台寸法(幅)(mm)910
キャスター径(Φmm)125
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×550×1648
荷台寸法(奥行)(mm)550
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム(グレー)
キャスター2輪自在2輪固定車
外寸(mm)711×458×168
荷台寸法(幅)(mm)458
特性静音
荷台寸法(奥行)(mm)711
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SS折りたたみ
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム車
使用キャスター2輪自在2輪固定車
外寸(mm)711×458×855
荷台寸法(幅)(mm)458
ハンドル高さ(mm)855
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)711
材質(荷台)PP
適合積載可能製品:SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(奥行)(mm)565
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
用途滑らかな表面の建築廃材の分別回収用カート
仕様底面に排水キャップ(フィッティング1 1/2)付、回転フォーク金具標準装備
材質PP
容量(L)800
外寸(mm)1392×970×940
内寸(mm)1290×910×743
キャスター径(Φmm)150 2輪固定・2輪自在ゴム車(ストッパー付)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード