キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。
室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。
キャスター部分のさびの発生をおさえます。
キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、組立式
材質PP
色ブルー
材質(車輪)ゴム車
騒音値(dB)50
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
騒音対策あり
材質(荷台)PP
キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。
室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。
キャスター部分のさびの発生をおさえます。
キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
材質PP
色ブルー
材質(車輪)ゴム車
騒音値(dB)50
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)PP
段積み用凹部により安定した段積みが可能
材質PP
質量(kg)4.1
耐荷重(kg)200
キャスターΦ100×4輪自在ウレタン車
外寸(mm)680×450×160
荷台寸法(幅)(mm)450
キャスター径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム(グレー)
キャスター2輪自在2輪固定車
外寸(mm)711×458×168
荷台寸法(幅)(mm)458
特性静音
荷台寸法(奥行)(mm)711
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
キャリー表面8箇所に設置された凸部によりコンテナ―の滑りを防止します。
材質PP
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ゴム
キャスター4輪自在ゴム(グレー)車
外寸(mm)568×373×105
荷台寸法(幅)(mm)373
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)568
材質(荷台)ポリプロピレン
4側面の立ち壁によって積載物の滑り落ちを防止します。
材質PP
質量(kg)4.07
色オレンジ
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
積載面寸法(mm)501×410
耐荷重(kg)150
キャスター4輪自在ウレタン車
外寸(mm)557×459×205
床面高さ(mm)145
荷台寸法(幅)(mm)410
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)501
材質(荷台)ポリプロピレン
種別SS折りたたみ
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム車
使用キャスター2輪自在2輪固定車
外寸(mm)711×458×855
荷台寸法(幅)(mm)458
ハンドル高さ(mm)855
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)711
材質(荷台)PP
材質PP
質量(kg)4.16
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
積載面寸法(mm)542×378
耐荷重(kg)150
キャスター4輪自在ゴム車
外寸(mm)557×393×177
床面高さ(mm)152
荷台寸法(幅)(mm)378
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)542
材質(荷台)ポリプロピレン
本体を2色としているので、オープン側の確認が容易です。
材質PP
質量(kg)4.22
色ブルー/ライトブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
積載面寸法(mm)565×410
耐荷重(kg)150
キャスター4輪自在ウレタン車(内2輪ストッパー付)
外寸(mm)587×459×195
床面高さ(mm)145
荷台寸法(幅)(mm)410
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)565
材質(荷台)ポリプロピレン
適合積載可能製品:SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(奥行)(mm)565
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
パレットへのスライド積載が容易
適合積載可能製品:マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、積載可能商品:コーナー突起付きは不可
材質PP
幅(mm)336
質量(kg)2.7
色ブルー/ライトブルー
高さ(mm)床:153
奥行(mm)494
積載面寸法(mm)494×336
耐荷重(kg)160
外寸(mm)530×366×161
キャスター径(Φmm)100×4輪自在グレーゴム車
関連キーワード