スタンダードなシンプル形状です。
仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、組立式
種別80540801
材質PP
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)908×600×865
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)875
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)PP
キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。
室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。
キャスター部分のさびの発生をおさえます。
キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、組立式
材質PP
色ブルー
材質(車輪)ゴム車
騒音値(dB)50
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
騒音対策あり
材質(荷台)PP
キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。
室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。
キャスター部分のさびの発生をおさえます。
キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
材質PP
色ブルー
材質(車輪)ゴム車
騒音値(dB)50
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)PP
仕様種別:D4-1111-M
タイプ片面使用型製品、4方差し製品
キャスター2コーナー:自在ナイロン車、中央:自在ナイロン車、2コーナー:固定ナイロン車
キャスター径(Φmm)2コーナー:75、中央:75
片短辺が開口しているため、コンテナをスライドしての積み降ろしが可能です。連結棒にて長辺に連結が可能です。
仕様完成品
種別SKCAR6645BL
材質PP
色ライトブルー
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)150
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
外寸(mm)715×490×153
床面高さ(mm)153
荷台寸法(幅)(mm)(内枠)450
キャスター径(Φmm)75
材質(金具)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)(内枠)664
材質床板/PP 棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)
色グレー
キャスター2輪固定ゴム車(1輪ストッパー付)・2輪自在ゴム車(2輪ストッパー付)
床面高さ(mm)257
荷台寸法(幅)(mm)660
キャスター径(Φmm)125
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)739×550×1700
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)550
材質床板/PP棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE
質量(kg)36
色ライトブルー
耐荷重(kg)全体/300(均等荷重)、棚板/100(均等荷重)
キャスター2輪自在・固定変換 ゴム車、2輪自在ゴム車(ストッパー付)
床面高さ(mm)288
荷台寸法(幅)(mm)910
キャスター径(Φmm)125
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×550×1648
荷台寸法(奥行)(mm)550
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム(グレー)
キャスター2輪自在2輪固定車
外寸(mm)711×458×168
荷台寸法(幅)(mm)458
特性静音
荷台寸法(奥行)(mm)711
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SS折りたたみ
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム車
使用キャスター2輪自在2輪固定車
外寸(mm)711×458×855
荷台寸法(幅)(mm)458
ハンドル高さ(mm)855
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)711
材質(荷台)PP
適合積載可能製品:SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(奥行)(mm)565
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
用途滑らかな表面の建築廃材の分別回収用カート
仕様底面に排水キャップ(フィッティング1 1/2)付、回転フォーク金具標準装備
材質PP
容量(L)800
外寸(mm)1392×970×940
内寸(mm)1290×910×743
キャスター径(Φmm)150 2輪固定・2輪自在ゴム車(ストッパー付)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード