クイックC9Camilaは、キャップのいらないネーム印です。
そのまま押すとシャッターが開いてなつ印出来ます。
シャッターの開閉はロックする事が出来、なつ印後そのままポケットに入れられます。
また、インク補充をすることで繰り返しお使い頂けます。
紙と平行になつ印出来るガイドがあり、大事な書類にもまっすぐなつ印する事が出来ます。
携帯に便利なストラップ・リールキーホルダーの取り付けも可能。
タイプ姓、名前、姓名
文字漢字、ひらがな、カタカナ
書体楷書、行書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック
印面サイズ(mm)9.5
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
特殊超強化PPによる超高剛性製品
新たな技術を駆使し、軽量、薄型でも高レベルの性能を確保した超高剛性製品です。従来同等品よりデッキ面厚さ1/2でも強さをキープ。 薄くても荷割れ強度UP。
既存SN4-1111と同じ差込口高さ88mmをキープしながら、デッキ厚みを約半分の22mmとすることで、パレット全高、ネスティング高さを大幅に圧縮しました。
これにより、フォークの作業性は犠牲にせず、保管時の収納効率・海外からの返却効率、特に40ftコンテナーでは既存品比で約2倍の収納効率を達成しました。
側面の方向指示ピーズを揃えて段積みするとネスティング、90°回転させて指示ピースを揃えずに段積みすると、スタッキングが可能です。
フォークリフト、ハンドリフトで4方向より差込が可能
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
質量(g)9.1
外寸(mm)1100×1100×110
ネスティング高さ(mm)22
ホットでもコールドでも、飲み頃温度を長時間キープ。
真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。
保温・保冷OK。
色(本体)ステンレス
容量(mL)300
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7×7×12.5
本体質量(kg)0.1
文字色黒、白、赤、青、黄、緑(1色選択)
書体(選択)MSゴシック、MSP明朝、メイリオ
名入れスペース(mm)横30×縦20
文字サイズ12pt
名入れ正面中央部
保冷効力(℃)7以下(1時間)
サービス分類名入れ
ホットでもコールドでも、飲み頃温度を長時間キープ。
真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。
保温・保冷OK。
色(本体)ステンレス
容量(mL)350
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7×7×14.5
本体質量(kg)0.2
文字色黒、白、赤、青、黄、緑(1色選択)
書体(選択)MSゴシック、MSP明朝、メイリオ
名入れスペース(mm)横30×縦20
文字サイズ12pt
名入れ正面中央部
保冷効力(℃)7以下(1時間)
サービス分類名入れ
ホットでもコールドでも、飲み頃温度を長時間キープ。
真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。
保温・保冷OK。
色(本体)ステンレス
容量(mL)400
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7×7×16
本体質量(kg)0.2
文字色黒、白、赤、青、黄、緑(1色選択)
書体(選択)MSゴシック、MSP明朝、メイリオ
名入れスペース(mm)横30×縦20
文字サイズ12pt
名入れ正面中央部
保冷効力(℃)7以下(1時間)
サービス分類名入れ
オリコンのパーツ間の隙間を最小限にすることで、極小部品の引っ掛かりを防止し、品質をキープします。
材質PP
色ライトグレー
有効内寸(mm)298×633×172
内容量(L)34.5
外寸(mm)335×670×195
内寸(mm)300×635×182
折りたたみ時高さ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無フタ別売
オリコンのパーツ間の隙間を最小限にすることで、極小部品の引っ掛かりを防止し、品質をキープします。
材質PP
色ライトグレー
有効内寸(mm)298×466×172
内容量(L)25.4
外寸(mm)335×503×195
内寸(mm)300×468×182
折りたたみ時高さ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無フタ別売
災害時の防災セットを持ち運び便利なボトルに収納。スマートエマージェンシーボトル(LEDタイプ)は、600mlボトルに収納された災害時の防災セット。内部にはLED電球のハンディライト、薄型ホイッスル、アルミブランケットが含まれ、持ち出しやすく保管にも便利。リュックやズボンに付けられるカラビナキーホルダーも付属。家庭、職場、車に備えておけば、安心です。
用途災害時の備えとして
セット内容【1】ウォーターボトル、【2】カラビナキーホルダー、【3】アルミブランケット、【4】ホイッスル、【5】LEDハンディライト
寸法(mm)Φ75×185
名入れサイズ(mm)30×40
名入れ方法パッド印刷
サービス分類名入れ
関連キーワード