こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
適合カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型
種別P51B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
有効内寸(mm)492×334×307
耐荷重(kg)20
外寸(mm)530×366×342
内寸(mm)494×336×307
機構両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.96(710)
嵌合商品オリコン P31B
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PP
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し4辺5、97、102型
外寸法・奥行(mm)503
コンテナ種類ベタ目
ネスティング可
4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別200436-00
材質PP
内寸(mm)423×119×88
フタなし
底形状格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90
圧縮荷重(kN[kgf])7.52(766)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP
タイプボックス:TP規格
フタなし
コンテナ種類ベタ目
オリタタミコンテナー50Bシリーズがピッタリと積載可能な専用台車です。
空き台車の保管収納の為、キャスター受け部に凹部を設置。安定した段積みが可能です。
種別801800-01
材質PP
質量(kg)3.4(セット時)
色ブルー
耐荷重(kg)100
使用キャスター75Φ×4輪自在ゴム車
外寸(mm)562×368×143
床面高さ(mm)143
荷台寸法(幅)(mm)368
荷台寸法(奥行)(mm)562
種別SK80242001
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)598×433×271
内寸(mm)536×PP×Aグレー
荷台寸法(幅)(mm)371
荷台寸法(奥行)(mm)536
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80242001BL
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)378
荷台寸法(奥行)(mm)542
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
50Lサイズのオリコンがピッタリ積載可能。ボルトレス仕様キャスター採用で、キャスター交換に工具が必要ありません。
用途50Lサイズオリコン積載用
荷台寸法(幅)(mm)370
荷台寸法(奥行)(mm)550
種別SK80242301OR
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)410
荷台寸法(奥行)(mm)501
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80250301
材質PP
色ブラウン
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
外寸(mm)643×419×119
荷台寸法(幅)(mm)417
荷台寸法(奥行)(mm)643
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
オリコンEP33Aシリーズ、サンテナーB♯20、B♯30シリーズをピッタリ積載可能です。
材質PP
質量(kg)4.71
色ブルー/ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
積載面寸法(mm)606×406
耐荷重(kg)150
キャスター4輪自在ナイロン車
外寸(mm)700×460×162
床面高さ(mm)162
荷台寸法(幅)(mm)406
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)604
材質(荷台)ポリプロピレン
材質PP
質量(kg)4.16
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
積載面寸法(mm)542×378
耐荷重(kg)150
キャスター4輪自在ゴム車
外寸(mm)557×393×177
床面高さ(mm)152
荷台寸法(幅)(mm)378
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)542
材質(荷台)ポリプロピレン
種別SK80250401BRBR
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)377
荷台寸法(奥行)(mm)622
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80246301BLBLL
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)410
荷台寸法(奥行)(mm)565
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80240201
材質PP
色Aグレー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)650×460×280
荷台寸法(幅)(mm)410
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK56412GR
材質PP
色グリーン
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
外寸(mm)587×460×221
荷台寸法(幅)(mm)411
荷台寸法(奥行)(mm)565
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
パレットへのスライド積載が容易
適合積載可能製品:マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、積載可能商品:コーナー突起付きは不可
材質PP
幅(mm)336
質量(kg)2.7
色ブルー/ライトブルー
高さ(mm)床:153
奥行(mm)494
積載面寸法(mm)494×336
耐荷重(kg)160
外寸(mm)530×366×161
キャスター径(Φmm)100×4輪自在グレーゴム車
長辺方向の連結が可能です。
材質PP
質量(kg)2.71
色ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
耐荷重(kg)120
キャスター4輪自在ナイロン車
外寸(mm)600×400×119
床面高さ(mm)119
荷台寸法(幅)(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)ポリプロピレン
片短辺が開口しているため、コンテナをスライドしての積み降ろしが可能です。連結棒にて長辺に連結が可能です。
仕様完成品
種別SKCAR6645BL
材質PP
色ライトブルー
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)150
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
外寸(mm)715×490×153
床面高さ(mm)153
荷台寸法(幅)(mm)(内枠)450
キャスター径(Φmm)75
材質(金具)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)(内枠)664
エアーキャスター採用のため、静穏性、始動性に優れます。
用途50Lオリコン積載用
種別802486-01
材質PP
質量(kg)2.2
色ブルー
耐荷重(kg)100
外寸(mm)568×373×105
キャスター径(Φmm)Φ65×4輪自在ゴム(グレー)車(エアーキャスター)
種別SK80250401BLBLL
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)377
荷台寸法(奥行)(mm)622
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80242402BL
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)400
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
段積み用凹部により安定した段積みが可能
材質PP
質量(kg)4.1
耐荷重(kg)200
キャスターΦ100×4輪自在ウレタン車
外寸(mm)680×450×160
荷台寸法(幅)(mm)450
キャスター径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)680
種別SK80250101
材質PP
色ライトブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)560×453×126
荷台寸法(幅)(mm)453
荷台寸法(奥行)(mm)560
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
適合SNコンテナーC#12T/SNコンテナーC#20T/SNコンテナーC#20T-2/SNコンテナーC#23HB/SNコンテナーC#29T/SNコンテナーC#29T-2
材質PP
質量(kg)4.7
色ブルー
耐荷重(kg)100
キャスターΦ75×4輪自在ゴム車
外寸(mm)557×459×160
荷台寸法(幅)(mm)430
キャスター径(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)510
片短辺オープンタイプで荷物をスライドさせての積み降ろしが可能。オープン側がひと目で判別できる2色のキャリー。
材質PP
質量(kg)2.42
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
積載面寸法(mm)622×377
耐荷重(kg)150
キャスター4輪自在ナイロン車
外寸(mm)643×419×119
床面高さ(mm)106
荷台寸法(幅)(mm)377
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)622
材質(荷台)ポリプロピレン
4側面の立ち壁によって積載物の滑り落ちを防止します。
材質PP
質量(kg)4.07
色オレンジ
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
積載面寸法(mm)501×410
耐荷重(kg)150
キャスター4輪自在ウレタン車
外寸(mm)557×459×205
床面高さ(mm)145
荷台寸法(幅)(mm)410
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)501
材質(荷台)ポリプロピレン
本体を2色としているので、オープン側の確認が容易です。
材質PP
質量(kg)4.22
色ブルー/ライトブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
積載面寸法(mm)565×410
耐荷重(kg)150
キャスター4輪自在ウレタン車(内2輪ストッパー付)
外寸(mm)587×459×195
床面高さ(mm)145
荷台寸法(幅)(mm)410
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)565
材質(荷台)ポリプロピレン
適合積載可能製品:SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(奥行)(mm)565
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
関連キーワード