慶事・弔事に便利な表書きスタンプ。使い始めてから約3000回の捺印が可能。本体外寸(約高60mm×縦70mm×横25mm)。印面サイズ(約縦60mm×横15mm)。個人名のみ作成可能です。行数は1行のみとなります。インク色は黒のみとなります。書体は行書のみとなります。文字のサイズに関しましては文字数によりメーカーでバランスを取らせていただきますあらかじめご了承ください。対応文字は漢字、ひらがな・カタカナです。お名前の旧字など作成できないものもございます。あらかじめご了承ください。
文字漢字、ひらがな・カタカナ
インク色黒
行数1行
書体行書
印面サイズ(mm)約縦60×横15
外寸法(縦×横×高さ)(mm)約70×25×60
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
種別2型B-1
材質PE
容量(L)95
外寸(mm)532×422×650
商品タイプ本体
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)372×258×516
内容量(L)54.8
外寸(mm)セット寸法:435×309×554
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
種別SKCSK5TM
材質本体PPフタPE
有効内寸(mm)318×183×82
外寸(mm)359×210×93
フタなし
コンテナ種類ベタ目
種別SKCSK6TM
材質本体PPフタPE
有効内寸(mm)296×195×89
外寸(mm)345×234×102
フタなし
コンテナ種類ベタ目
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)420×281×316
内容量(L)39.5
外寸(mm)セット寸法:470×319×354
色相ホワイト
使用例ダイアライザー用
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#70と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)339×199×377
内容量(L)28.7
外寸(mm)セット寸法:420×280×416
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#70
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)410×279×474
内容量(L)59
外寸(mm)476×331×499、フタ:462×329×24
圧縮荷重(kN[kgf])3.54(361)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)420×281×316
内容量(L)39.5
外寸(mm)セット寸法:470×319×354
色相ホワイト
使用例ダイアライザー用
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)369×255×508
内容量(L)54.4
外寸(mm)セット寸法:435×309×554
圧縮荷重(kN[kgf])4.09(418)
ネスティング高さ(mm)95
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)372×258×516
内容量(L)54.8
外寸(mm)438×310×554
圧縮荷重(kN[kgf])3.53(360)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)282×191×340
内容量(L)20.4
外寸(mm)セット寸法:342×238×366
圧縮荷重(kN[kgf])4.46(455)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#45T
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)269×269×263
内容量(L)21
外寸(mm)327×315×299、フタ:314×314×34
圧縮荷重(kN[kgf])2.99(305)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)372×258×516
内容量(L)54.8
外寸(mm)438×310×554
圧縮荷重(kN[kgf])3.53(360)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋中央に中蓋がついているタイプです。蓋全体を開けることなく、内容物の投入が可能です。本体、蓋、中蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)Φ260×335
内容量(L)20
外寸(mm)セット寸法:Φ310×370、フタ:Φ310×26
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●外寸短辺(mm):280●外寸長辺(mm):420●有効内寸短辺(mm):199●有効内寸長辺(mm):339●有効内寸高さ(mm):377
材質本体PP フタPE
色ホワイト
容量(L)28.7
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)416
仕様●外寸短辺(mm):309●外寸長辺(mm):435●有効内寸短辺(mm):258●有効内寸長辺(mm):372●有効内寸高さ(mm):516
材質PP
色ライトグレー
容量(L)54.8
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)554
仕様●外寸短辺(mm):319●外寸長辺(mm):470●有効内寸短辺(mm):281●有効内寸長辺(mm):420●有効内寸高さ(mm):316
材質PP
色ホワイト
容量(L)39.5
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)354
仕様●外寸短辺(mm):420●外寸長辺(mm):560●有効内寸短辺(mm):340●有効内寸長辺(mm):480●有効内寸高さ(mm):385
材質本体PP フタPE
色ホワイト
容量(L)67.7
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)416
材質PP
色ホワイト
高さ(mm)(内寸)367
容量(L)17.2
短辺(mm)(内寸)234、(外寸)258
長辺(mm)(内寸)234、(外寸)258
有効内寸(mm)短辺:208、長辺:208
圧縮荷重(kN[kgf])4.89[499]
外寸法・高さ(mm)379
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)353
材質PP
種別SK20037301TM
有効内寸(mm)160×160×82
外寸(mm)196×196×112
内寸(mm)176×176×102
圧縮荷重(kN[kgf])1.88(192)
仕様●外寸短辺(mm):297●外寸長辺(mm):397●有効内寸短辺(mm):237●有効内寸長辺(mm):322●有効内寸高さ(mm):262
材質本体PP フタPE
容量(L)21.1
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)297
仕様●外寸短辺(mm):256●外寸長辺(mm):350●有効内寸短辺(mm):213●有効内寸長辺(mm):293●有効内寸高さ(mm):302
材質PP
色ホワイト
容量(L)20.4
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)329
仕様●外寸短辺(mm):346●外寸長辺(mm):346●有効内寸短辺(mm):248●有効内寸長辺(mm):248●有効内寸高さ(mm):358
材質本体PP フタPE
色ホワイト
容量(L)25.9
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)393
仕様●外寸短辺(mm):322●外寸長辺(mm):460●有効内寸短辺(mm):217●有効内寸長辺(mm):350●有効内寸高さ(mm):443
材質PP
色レッド
容量(L)42.3
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)465
仕様●外寸短辺(mm):242●外寸長辺(mm):242●有効内寸短辺(mm):198●有効内寸長辺(mm):198●有効内寸高さ(mm):422
材質PP
色ホワイト
容量(L)18.1
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)440
仕様●外寸短辺(mm):200●外寸長辺(mm):400●有効内寸短辺(mm):147●有効内寸長辺(mm):347●有効内寸高さ(mm):359
材質本体PP フタPE
色ホワイト
容量(L)20
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)387
仕様●外寸短辺(mm):330●外寸長辺(mm):393●有効内寸短辺(mm):274●有効内寸長辺(mm):324●有効内寸高さ(mm):521
材質本体PP フタPE
色ホワイト
容量(L)53.1
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)556
仕様●外寸短辺(mm):348●外寸長辺(mm):363●有効内寸短辺(mm):290●有効内寸長辺(mm):290●有効内寸高さ(mm):357
材質PP
色ホワイト
容量(L)33.7
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)389
仕様●外寸長辺(mm):385●有効内寸長辺(mm):321●有効内寸高さ(mm):317
材質PP
色ホワイト
容量(L)35.4
圧縮荷重(kN[kgf])4.72(481)
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)349
仕様●外寸短辺(mm):331●外寸長辺(mm):476●有効内寸短辺(mm):279●有効内寸長辺(mm):410●有効内寸高さ(mm):474
材質本体PP フタPE
色ホワイト
容量(L)59
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)499
仕様●外寸短辺(mm):335●外寸長辺(mm):476●嵌合1:サンペールK#20T 本体●嵌合2:サンペールK#45T-2本体●有効内寸短辺(mm):283●有効内寸長辺(mm):413●有効内寸高さ(mm):335
材質本体PP フタPE
色ホワイト
容量(L)42.6
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)366
仕様●外寸短辺(mm):238●外寸長辺(mm):342●嵌合1:サンペールK#45T本体●有効内寸短辺(mm):191●有効内寸長辺(mm):282●有効内寸高さ(mm):340
材質本体PP フタPE
色ホワイト
容量(L)20.4
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)366
材質PP
色ブルー
高さ(mm)(内寸)241
容量(L)14.1
長辺(mm)(内寸)279、(外寸)322
有効内寸(mm)長辺:249
外寸法・高さ(mm)249
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)219
仕様●外寸短辺(mm):335(別売 フタ含む)●外寸長辺(mm):482(別売 フタ含む)●有効内寸短辺(mm):254●有効内寸長辺(mm):401●有効内寸高さ(mm):357
材質本体PP
色ホワイト
容量(L)42
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)389(別売 フタ含む)
仕様●外寸短辺(mm):356●外寸長辺(mm):453●有効内寸短辺(mm):295●有効内寸長辺(mm):382●有効内寸高さ(mm):451
材質PP
色ホワイト
容量(L)57.1
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)487
仕様●外寸短辺(mm):321●外寸長辺(mm):331●有効内寸短辺(mm):270●有効内寸長辺(mm):270●有効内寸高さ(mm):274
材質PP
色ホワイト
容量(L)21.9
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)301
内袋が引っかかりにくい新設計の液卵ペール
材質PP
色ブルー
容量(L)18.8
有効内寸(mm)249×289
外寸(mm)322×319
内寸(mm)279×311
使用例液卵16L用ペール
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●外寸短辺(mm):277●外寸長辺(mm):287●有効内寸短辺(mm):229●有効内寸長辺(mm):229●有効内寸高さ(mm):211
材質PP
色ホワイト
容量(L)14.2
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)260
関連キーワード
1
2
3
次へ