2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様3ツ組可能 適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ 材質PP 有効内寸(mm)477×320×286 外寸(mm)535×370×305 内寸(mm)487×330×296 フタなし 底形状斜格子網目 圧縮荷重(kN[kgf])14.19(1447) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品ホームオリコン S30M
1個ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナス18kg用コンテナー
仕様48-2 孔有 適合嵌合製品:サンテナーB#50シリーズ、サンボックス#50A、セフティーコンテナーA、セフティーコンテナーB、SNコンテナーC#25、SNコンテナーC#25-2(4S)、SNコンテナーC#36 使用方法例:茄子収穫、保管用 材質PP 形状底面:格子リブ(水抜き孔有Φ8~Φ10) 有効内寸(mm)473×316×295 外寸(mm)522×365×312 内寸(mm)487×330×306 フタなし 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])26.0(2646) コンテナ種類ベタ目 嵌合商品ホームオリコン S30M
1個ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)