キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅DOWN。室内・夜間での作業も、騒音が少なく周囲への配慮も必要ありません。キャスター部分の錆発生をおさえます。騒音低減に加え、キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。
仕様固定ハンドル
材質PP
材質(車輪)ゴム車
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)PP
キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅DOWN。室内・夜間での作業も、騒音が少なく周囲への配慮も必要ありません。キャスター部分の錆発生をおさえます。騒音低減に加え、キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。
仕様折りたたみハンドル
材質PP
材質(車輪)ゴム車
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)PP
キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。
室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。
キャスター部分のさびの発生をおさえます。
キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、組立式
材質PP
色ブルー
材質(車輪)ゴム車
騒音値(dB)50
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
騒音対策あり
材質(荷台)PP
種別SK80860001BL
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)1330×650×961
荷台寸法(幅)(mm)650
ハンドル高さ(mm)961
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1330
材質(荷台)PP
キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。
室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。
キャスター部分のさびの発生をおさえます。
キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
材質PP
色ブルー
材質(車輪)ゴム車
騒音値(dB)50
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)PP
種別SK80330208
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)711×458×168
荷台寸法(幅)(mm)458
特性静音
荷台寸法(奥行)(mm)711
騒音対策あり
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80540812
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)900×600×217
荷台寸法(幅)(mm)600
特性静音
荷台寸法(奥行)(mm)900
騒音対策あり
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SS折りたたみ
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム車
使用キャスター2輪自在2輪固定車
外寸(mm)711×458×855
荷台寸法(幅)(mm)458
ハンドル高さ(mm)855
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)711
材質(荷台)PP
材質床板/PP 棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)
色グレー
キャスター2輪固定ゴム車(1輪ストッパー付)・2輪自在ゴム車(2輪ストッパー付)
床面高さ(mm)257
荷台寸法(幅)(mm)660
キャスター径(Φmm)125
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)739×550×1700
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)550
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム(グレー)
キャスター2輪自在2輪固定車
外寸(mm)711×458×168
荷台寸法(幅)(mm)458
特性静音
荷台寸法(奥行)(mm)711
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
片短辺が開口しているため、コンテナをスライドしての積み降ろしが可能です。連結棒にて長辺に連結が可能です。
仕様完成品
種別SKCAR6645BL
材質PP
色ライトブルー
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)150
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
外寸(mm)715×490×153
床面高さ(mm)153
荷台寸法(幅)(mm)(内枠)450
キャスター径(Φmm)75
材質(金具)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)(内枠)664
材質PP
質量(kg)4.16
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
積載面寸法(mm)542×378
耐荷重(kg)150
キャスター4輪自在ゴム車
外寸(mm)557×393×177
床面高さ(mm)152
荷台寸法(幅)(mm)378
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)542
材質(荷台)ポリプロピレン
オリタタミコンテナー50Bシリーズがピッタリと積載可能な専用台車です。
空き台車の保管収納の為、キャスター受け部に凹部を設置。安定した段積みが可能です。
種別801800-01
材質PP
質量(kg)3.4(セット時)
色ブルー
耐荷重(kg)100
使用キャスター75Φ×4輪自在ゴム車
外寸(mm)562×368×143
床面高さ(mm)143
荷台寸法(幅)(mm)368
荷台寸法(奥行)(mm)562
種別SK80242001
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)598×433×271
内寸(mm)536×PP×Aグレー
荷台寸法(幅)(mm)371
荷台寸法(奥行)(mm)536
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80250101
材質PP
色ライトブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)560×453×126
荷台寸法(幅)(mm)453
荷台寸法(奥行)(mm)560
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80240201
材質PP
色Aグレー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)650×460×280
荷台寸法(幅)(mm)410
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80242001BL
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)378
荷台寸法(奥行)(mm)542
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別802603BL00
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)680×390×125
荷台寸法(幅)(mm)390
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スタンダードなシンプル形状です。
仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、組立式
種別80540801
材質PP
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)908×600×865
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)875
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)PP
種別802603GR00
材質PP
色グリーン
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)680×390×125
荷台寸法(幅)(mm)390
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80248001BK
材質PP
色ブラック
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)568×373×105
荷台寸法(幅)(mm)373
荷台寸法(奥行)(mm)568
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80330104BL
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)720×465×154
荷台寸法(幅)(mm)458
荷台寸法(奥行)(mm)711
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80248201BK
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)373
荷台寸法(奥行)(mm)568
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
パレットへのスライド積載が容易
適合積載可能製品:マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、積載可能商品:コーナー突起付きは不可
材質PP
幅(mm)336
質量(kg)2.7
色ブルー/ライトブルー
高さ(mm)床:153
奥行(mm)494
積載面寸法(mm)494×336
耐荷重(kg)160
外寸(mm)530×366×161
キャスター径(Φmm)100×4輪自在グレーゴム車
種別SK80540804BL
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)900×600×208
荷台寸法(幅)(mm)600
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
キャリー表面8箇所に設置された凸部によりコンテナ―の滑りを防止します。
材質PP
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ゴム
キャスター4輪自在ゴム(グレー)車
外寸(mm)568×373×105
荷台寸法(幅)(mm)373
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)568
材質(荷台)ポリプロピレン
種別SK80245001
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)404
荷台寸法(奥行)(mm)604
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK805401GR
材質PP
色グリーン
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)911×600×827
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)827
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)PP
種別805406GR00
材質PP
色グリーン
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)911×600×827
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)827
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)PP
種別80540802
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)900×600×882
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)882
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)PP
仕様折りたたみハンドル
材質PP
材質(車輪)ゴム車
材質(ハンドル)スチール
材質(荷台)PP
種別SKCARHANDSSKOTEIHBL
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)729×465×847
荷台寸法(幅)(mm)458
ハンドル高さ(mm)847
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)711
材質(荷台)PP
種別80330102
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)720×465×863
荷台寸法(幅)(mm)458
ハンドル高さ(mm)847
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)711
材質(荷台)PP
エアーキャスター採用のため、静穏性、始動性に優れます。
用途50Lオリコン積載用
種別802486-01
材質PP
質量(kg)2.2
色ブルー
耐荷重(kg)100
外寸(mm)568×373×105
キャスター径(Φmm)Φ65×4輪自在ゴム(グレー)車(エアーキャスター)
材質床板/PP棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE
質量(kg)36
色ライトブルー
耐荷重(kg)全体/300(均等荷重)、棚板/100(均等荷重)
キャスター2輪自在・固定変換 ゴム車、2輪自在ゴム車(ストッパー付)
床面高さ(mm)288
荷台寸法(幅)(mm)910
キャスター径(Φmm)125
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×550×1648
荷台寸法(奥行)(mm)550
適合SNコンテナーC#12T/SNコンテナーC#20T/SNコンテナーC#20T-2/SNコンテナーC#23HB/SNコンテナーC#29T/SNコンテナーC#29T-2
材質PP
質量(kg)4.7
色ブルー
耐荷重(kg)100
キャスターΦ75×4輪自在ゴム車
外寸(mm)557×459×160
荷台寸法(幅)(mm)430
キャスター径(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)510
50Lサイズのオリコンがピッタリ積載可能。ボルトレス仕様キャスター採用で、キャスター交換に工具が必要ありません。
用途50Lサイズオリコン積載用
荷台寸法(幅)(mm)370
荷台寸法(奥行)(mm)550
関連キーワード