31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三甲(サンコー)ハンドカー(固定) 緑
種別SK805401GR 材質PP グリーン 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム車 外寸(mm)911×600×827 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)827 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)PP
1個ほか
48,980 税込53,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。 室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。 キャスター部分のさびの発生をおさえます。 キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、組立式 材質PP ブルー 材質(車輪)ゴム車 騒音値(dB)50 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 騒音対策あり 材質(荷台)PP
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)ハンドカーSS(固定H)青
種別SKCARHANDSSKOTEIHBL 材質PP ブルー 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム車 外寸(mm)729×465×847 荷台寸法(幅)(mm)458 ハンドル高さ(mm)847 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)711 材質(荷台)PP
1枚ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)ハンドカーSM(固定H)青
スタンダードなシンプル形状です。
仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、組立式 種別80540801 材質PP 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム車 外寸(mm)908×600×865 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)875 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)PP
1枚ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレットD4-1515
積載物固定機構で安心保管
質量(kg)24.5 タイプ片面使用型製品、4方差し製品、特型ハンドリフト対応、RFIDタグ取付可能 外寸(mm)1500×1500×150
1個ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)テンバコ76M
中仕切固定用リブ有
仕様カード差し取付面:両短辺、フタ適合製品:テンバコHフタ、嵌合製品:テンバコ42・テンバコ56 材質PP 有効内寸(mm)530×404×333 外寸(mm)593×455×354 内寸(mm)542×416×347 底形状格子リブ 適合カード差しカード差しT1型-A、カード差しT1型-B 嵌合商品テンバコ 56
1個ほか
8,598 税込9,458
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)ハンドカー
仕様固定ハンドル 材質PP 材質(車輪)ゴム車 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)PP
1セット(2台)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)静か台車
キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅DOWN。室内・夜間での作業も、騒音が少なく周囲への配慮も必要ありません。キャスター部分の錆発生をおさえます。騒音低減に加え、キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。
仕様固定ハンドル 材質PP 材質(車輪)ゴム車 材質(ハンドル)スチール 騒音対策あり 材質(荷台)PP
1セット(2台)ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレットLX-1114D2-6 ライトグレー
エコ商品
積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置
材質PP 型式片面二方差し 質量(kg)26.7 ライトグレー 外寸(mm)1400×1100×150 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)スキット台車 青
種別SK80860001BL 材質PP ブルー 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム車 外寸(mm)1330×650×961 荷台寸法(幅)(mm)650 ハンドル高さ(mm)961 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1330 材質(荷台)PP
1個ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレットLX-1114R2-6 ライトグレー
エコ商品
積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置
材質PP 型式両面二方差し 質量(kg)29.8 ライトグレー 外寸(mm)1400×1100×150 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレットLX-1114D2-6 ブルー
エコ商品
積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置
材質PP 型式片面二方差し 質量(kg)26.7 ブルー 外寸(mm)1400×1100×150 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレットLX-1114R2-6 ブルー
エコ商品
積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置
材質PP 型式両面二方差し 質量(kg)29.8 ブルー 外寸(mm)1400×1100×150 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット LX-1011R2
エコ商品
積載物をスムーズに固定するバンド巻き付け機構付き。両長辺の合計8箇所にPPバンド巻き付け機構を設置。荷物の固定が楽に行えます。サンボックス#9N、#17Nの積載に適した位置に滑り止めを配置しています。
材質PP 質量(kg)23.5 ブルー 外寸(mm)1100×1000×140 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
31,980 税込35,178
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
859 税込945
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

回転くり出し式の「MONO消しゴム」を搭載したシャープペンシルです。 軸を上下に振って芯を出す「フレノック機構」とクリップを押し上げると「フレノック」が固定される「フレロック」機能も付いて、高品質・高精度な「書く」と「消す」を実現しています。 ボールペン側面に名入れができ、記念品におすすめです。
用途販促・イベントノベルティ、記念品 材質軸:PMMMA樹脂、先端:真鍮、グリップ・クリップ:PC樹脂、消しゴム:オレフィン系、スチレン系混合エラストマー 全長(mm)147 芯径(mm)0.5 最大幅(mm)16 色(本体)アイスブルー、サクラピンク、ホワイト 印刷方式フルカラー(インクジェット印刷) サービス分類名入れ
1セット(100本)ほか
38,900 税込42,790
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナー
タイプスタッキング可/ネスティング可 材質PP フタなし
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット
仕様種別:D4-1111-M タイプ片面使用型製品、4方差し製品 キャスター2コーナー:自在ナイロン車、中央:自在ナイロン車、2コーナー:固定ナイロン車 キャスター径(Φmm)2コーナー:75、中央:75
1枚ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。 室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。 キャスター部分のさびの発生をおさえます。 キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ 材質PP ブルー 材質(車輪)ゴム車 騒音値(dB)50 材質(ハンドル)スチール 騒音対策あり 材質(荷台)PP
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片短辺が開口しているため、コンテナをスライドしての積み降ろしが可能です。連結棒にて長辺に連結が可能です。
仕様完成品 種別SKCAR6645BL 材質PP ライトブルー 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)150 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 外寸(mm)715×490×153 床面高さ(mm)153 荷台寸法(幅)(mm)(内枠)450 キャスター径(Φmm)75 材質(金具)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)(内枠)664
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PP 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム(グレー) キャスター2輪自在2輪固定車 外寸(mm)711×458×168 荷台寸法(幅)(mm)458 特性静音 荷台寸法(奥行)(mm)711 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1個ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)ネス台車6655
エコ商品
材質床板/PP 棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ) グレー キャスター2輪固定ゴム車(1輪ストッパー付)・2輪自在ゴム車(2輪ストッパー付) 床面高さ(mm)257 荷台寸法(幅)(mm)660 キャスター径(Φmm)125 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)739×550×1700 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)550
1個ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)静か台車
種別SS折りたたみ 材質PP 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム車 使用キャスター2輪自在2輪固定車 外寸(mm)711×458×855 荷台寸法(幅)(mm)458 ハンドル高さ(mm)855 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)711 材質(荷台)PP
1台ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質床板/PP棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE 質量(kg)36 ライトブルー 耐荷重(kg)全体/300(均等荷重)、棚板/100(均等荷重) キャスター2輪自在・固定変換 ゴム車、2輪自在ゴム車(ストッパー付) 床面高さ(mm)288 荷台寸法(幅)(mm)910 キャスター径(Φmm)125 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×550×1648 荷台寸法(奥行)(mm)550
1個ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンキャリー 5641-2
適合積載可能製品:SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2 材質PP 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(奥行)(mm)565 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンクリーンカート#800D
エコ商品
用途滑らかな表面の建築廃材の分別回収用カート 仕様底面に排水キャップ(フィッティング1 1/2)付、回転フォーク金具標準装備 材質PP 容量(L)800 外寸(mm)1392×970×940 内寸(mm)1290×910×743 キャスター径(Φmm)150 2輪固定・2輪自在ゴム車(ストッパー付) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
129,800 税込142,780
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールプラスチック製、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無あり 仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B 種別L41B 材質PP タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング 有効内寸(mm)493×335×252 外寸(mm)530×366×281 内寸(mm)494×336×252 機構両長短辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、上枠短辺コーナー部片側にラベル剥離用リブ有、インシュロックによるフタの封印及び短辺の固定が可能 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])9.88(1008) 適合カード差し21型(ワンタッチ式) 嵌合商品オリコン P31B
1個ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールプラスチック製、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
材質PP
1個ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オールプラスチック製、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無あり 仕様(カード差し取付面)両長辺144型 両短辺21型、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B 種別L51B 材質PP タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング 有効内寸(mm)493×335×305 外寸(mm)530×366×334 内寸(mm)494×336×305 機構両長短辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、上枠短辺コーナー部片側にラベル剥離用リブ有、インシュロックによるフタの封印及び短辺の固定が可能 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])7.64(780) 適合カード差し21型(ワンタッチ式) 嵌合商品オリコン P31B
1個ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)