こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
長尺物対応のTPコンテナー
適合持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)1464×292×170
外寸(mm)1508×335×195
内寸(mm)1473×300×180
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])45.6(4650)
コンテナ種類ベタ目
材質PP
タイプTP規格
対応持ち手カバー
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
積載物固定機構で安心保管
質量(kg)24.5
タイプ片面使用型製品、4方差し製品、特型ハンドリフト対応、RFIDタグ取付可能
外寸(mm)1500×1500×150
材質PP
取付両長辺21、55、56-A、72、83型 両短辺21、55、56-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162、175型-A
有効内寸(mm)493×335×237
外寸(mm)530×366×267
内寸(mm)494×336×237
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)95
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様(カード差し取付面)両長辺19、19-3、98、103型 両短辺3-2型
適合サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ
種別331M
材質PP
寸法(mm)(アミ目)側底面6×6
有効内寸(mm)290×290×86
外寸(mm)335×335×103
内寸(mm)300×300×96
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])20.6(2100)
適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、3-2型(ワンタッチ式)
コンテナ種類メッシュ
方向を気にせず開閉できる直線フタタイプ
用途日用雑貨等の店舗配送用オリコン
フタの有無あり
適合カード差し(標準):カード差し21型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
使用方法例:日用雑貨等の店舗配送用オリコン
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)598×405×386
外寸(mm)649×440×420
内寸(mm)599×406×386
機構特殊:4辺及びフタにラベル剥離用線シボ面有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
10tonウイング車に効率よく積載できる大型パレット
仕様D2-115180F
適合片面使用型、2方差し、特型ハンドリフト対応、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能
質量(kg)34.3
外寸(mm)1150×1800×150
オールプラスチック製
適合オリコンL51Bフタ
材質PP
機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
嵌合商品オリコン P31B
ペタンコC-40Bのハーフサイズ箱
仕様サンロック付、ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/オリコン51B/51B-B/P31Bの上に2個積載可能ただし逆は不可
材質PP
取付両短辺21、56型-A、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
有効内寸(mm)335×231×258
外寸(mm)366×264×283
内寸(mm)336×232×258
機能4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)81
適合カード差しカード差し21型/カード差し56型-A/カード差し83型/カード差し84型/カード差し87型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)3.66
嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
新技術構造により次世代の強度を身につけたパレット
仕様RFIDタグ取付可能、片面使用型、ハンドリフト対応、4方差し、平置き段積み限定、種別:GT-1111D4
質量(kg)14.6
輸送効率を追求したパレットへの3列積載仕様
フタの有無なし
適合オールプラスチック製、持ち手カバー対応、カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し取付面(4辺)
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)1004×283×295
外寸(mm)1050×358×335
内寸(mm)1010×320×320
機構特殊:スライドスタック、4辺持ち手カバー付
薄型・高強度の輸出用内倒れオリコン
種別55828000BKBL GR
材質PP
取付4辺153型
有効内寸(mm)750×532×221
外寸(mm)780×562×239
内寸(mm)750×532×229
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)49
適合カード差しカード差し153型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)31.4
嵌合商品オリコンEP10B-2/オリコンEP22B-2/オリコンEP44B-2/オリコンEP10B-2B
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
材質PP
形状(底面)斜格子リブ
ワンウェイ段ボール代替の薄型オリコン
材質PP
取付4辺132、169型
有効内寸(mm)691×530×291
外寸(mm)710×550×323
内寸(mm)693×532×314
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)43
適合カード差しカード差し132型/カード差し169型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)6.95
嵌合商品F-Box112/F-Box112F/F-Box113/F-Box122/F-Box122F/F-Box123
仕様(カード差し取付面)両長辺21型、両短辺9M型
適合(嵌合)サンボックスNS10B、サンボックスNS10B-2、サンボックスNS15B、サンボックスNS20B、サンボックスNS20B-2
材質PP
有効内寸(mm)267×163×119
外寸(mm)317×213×130
内寸(mm)277×173×126
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.97(1630)
適合カード差しし21型(ワンタッチ式、9M型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス NS20B-2 穴有
仕様底面一部ベタ面有
材質PP
取付4辺124、125型
有効内寸(mm)530×442×166
外寸(mm)560×478×186
内寸(mm)530×443×174
底形状格子リブ 一部ベタ
折たたみ時の高さ(mm)52.5
適合カード差しカード差し124型/カード差し125型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)18.62
嵌合商品オリコンEP5B/オリコンEP9B/オリコンEP9B-C/オリコンEP19B-2/オリコンEP20B-B/オリコンEP29B-2/オリコンEP62B/オリコンEP82B/オリコンEP9B-B
オールプラスチック製、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
仕様(カード差し取付面)両長辺144型 両短辺21型、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B
適合オリコンL51Bフタ
種別L51B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)493×335×305
外寸(mm)530×366×325
内寸(mm)494×336×314
底形状斜格子リブ
嵌合商品オリコン P31B
薄型・軽量のペタンコシリーズに60Lクラスを追加。
同クラスのコンテナーの回収、保管効率を高めます。
仕様持ち手カバー付
適合カード差し21型(ワンタッチ式)・カード差し62型(ワンタッチ式) ※両短辺取付
材質PP
形状(底面)斜格子リブ
底形状斜格子リブ
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
仕様LX-1111R2-10
適合両面使用型、2方差し、RFIDタグ取付可能
質量(kg)20
外寸(mm)1100×1100×144
パレットLX-1111R2-2の4方差し仕様で取り回ししやすくなりました
仕様LX-1111R4-5
適合両面使用型、4方差し、RFIDタグ取付可能
質量(kg)20.4
外寸(mm)1100×1100×144
LXパレット初の両面2方差し1012サイズ
仕様LX-1012R2
適合両面使用型、4方差し、RFIDタグ取付可能
種別2方差し両面使用型
質量(kg)25.6
外寸(mm)1000×1200×150
1111サイズ及び海上コンテナ9モジュールで効率輸送可能サイズ
フタの有無なし
適合オールプラスチック製、カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)624×404×206
外寸(mm)660×440×224
内寸(mm)625×405×214
機構特殊:スライドスタック機構付
ワンタッチカード差し仕様になったオリコン40B-B
材質PP
取付両短辺168型
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×334×261
機能両短側面にシボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)69
適合カード差しカード差し168型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)18.6
嵌合商品オリコン50Bシリーズ/ペタンコシリーズ
ワンタッチカード差しで仕様となったオリコン30B-B
材質PP
取付両短辺168型
有効内寸(mm)490×333×184
外寸(mm)530×366×204
内寸(mm)491×334×193
機能両短側面にシボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)69
適合カード差しカード差し168型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)21.3
嵌合商品オリコン50Bシリーズ/ペタンコシリーズ
青果物にやさしい内面デザイン
用途農産物収穫用コンテナー
仕様B27T
適合カード差し(標準):カード差し9M型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺
使用方法例:農産物収穫用コンテナー
材質PP
形状底面:TP格子リブ
有効内寸(mm)552×252×180
外寸(mm)600×300×199
内寸(mm)560×260×189
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])24.19(2467)
コンテナ種類メッシュ
効率の良いハーフサイズの洗浄用コンテナー
用途自動車ゴムホース洗浄用
仕様B16E
適合カード差し(標準)、カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、嵌合製品:サンテナーB#34
使用方法例:自動車ゴムホース洗浄用
材質PP
形状底面:その他、水抜き孔有
有効内寸(mm)381×265×145
外寸(mm)425×308×161
内寸(mm)390×274×155
フタなし
底形状その他 水抜き孔有
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー B34
薄型・高強度の輸出用内倒れオリコン
種別55823000BKGR BL
材質PP
取付両短辺153型
有効内寸(mm)532×360×105
外寸(mm)562×390×124
内寸(mm)532×360×113
機能底板短側面にラベル押さえ部有
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)49
適合カード差しカード差し153型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)33.1
嵌合商品オリコンEP10B-2/オリコンEP44B-2/オリコンEP91B/オリコンEP10B-2B
GTパレットで最薄の125mm
仕様GT-1111D4-5
適合片面使用型、4方差し、特型ハンドリフト対応、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能、平置き段積み限定
質量(kg)11.7
外寸(mm)1100×1100×125
薄型・高強度の輸出用内倒れオリコン
種別55825000BKGR BL
材質PP
取付両短辺153型
有効内寸(mm)532×360×221
外寸(mm)562×390×239
内寸(mm)532×360×229
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)67
適合カード差しカード差し153型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)29.5
嵌合商品オリコンEP10B-2/オリコンEP22B-2/オリコンEP91B/オリコンEP10B-2B
関連キーワード
1
2
次へ