種別P16B
材質PP
形状底面:SB(格) (格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)346×276×151
外寸(mm)380×305×169
内寸(mm)347×277×159
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.48(660)
オリコン32Bシリーズ
フタの有無あり
適合(嵌合)オリコン32Bシリーズ
種別16B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング
有効内寸(mm)346×273×149
外寸(mm)380×305×178
内寸(mm)346×276×149
機構両短側面ラベル剥離用シボ面有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.81(864)
種別55843000GRYE GR
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)159
短辺(mm)(内寸)276、(外寸)305
長辺(mm)(内寸)346、(外寸)380
有効内寸(mm)短辺:276、長辺:346
圧縮荷重(kN[kgf])4.90[500]
外寸法・高さ(mm)169
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)151
オールプラスチック製
フタの有無なし
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
折りたたむ事で未使用時のコンテナ保管スペースや返送時の輸送コストを削減。リターナブルコンテナのスタンダードです。
フタの有無なし
種別553610
材質PP
有効内寸(mm)346×246×153
外寸(mm)386×280×171
内寸(mm)346×246×161
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])P14B:11.06(1128)P14B(2):12.91(1316)
嵌合商品オリコン P44B-D
仕様●嵌合1:オリコン EP7B 孔無●嵌合2:オリコン EP9B-2B●嵌合3:オリコン EP13B●嵌合4:オリコン EP13B-B●嵌合5:F-Box 112 無地●嵌合6:F-Box 112F 無地●嵌合7:F-Box 113
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)107
短辺(mm)(内寸)256、(外寸)280
長辺(mm)(内寸)337、(外寸)363
有効内寸(mm)短辺:255、長辺:336
圧縮荷重(kN[kgf])11.99[1220]
外寸法・高さ(mm)113
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)99
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)77
短辺(mm)(内寸)337、(外寸)355
長辺(mm)(内寸)531、(外寸)550
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:530
圧縮荷重(kN[kgf])12.1[1230]
外寸法・高さ(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)70
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
材質PP
形状(底面)斜格子リブ
フタの有無なし
種別SKO18BBL
材質PP
有効内寸(mm)401×301×144
外寸(mm)437×329×167
内寸(mm)401×301×154
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])14.41(1470)
オールプラスチック製、井桁積可能
用途青果物出荷用容器
フタの有無なし
種別EP15A
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)520×250×110
外寸(mm)560×280×129
内寸(mm)520×250×117
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])13.50(1378)
フタの有無なし
仕様4側面及び上面にラベル剥離用シボ加工有
種別557360
材質PP
有効内寸(mm)343×238×149
外寸(mm)380×275×170
内寸(mm)345×240×157
圧縮荷重(kN[kgf])13.34(1360)
フタの有無なし
種別SKO19B2BL
材質PP
有効内寸(mm)401×301×154
外寸(mm)437×329×177
内寸(mm)401×301×164
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])12.25(1250)
材質PP
取付4辺132、169型
有効内寸(mm)335×255×146
外寸(mm)355×275×165
内寸(mm)335×257×159
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)5.52
嵌合商品F-Box112/F-Box113/オリコンEP7B/オリコンEP9B-2/オリコンEP9B-2B/オリコンEP13B/オリコンEP13B-B/F-Box122/F-Box122F/F-Box123
フタの有無なし
適合(嵌合)F-BOX112F、F-BOX113、オリコンEP7B、オリコンEP9B-2、オリコンEP9B-2B、オリコンEP13B、オリコンEP13B-B、F-BOX122、F-BOX122F、F-BOX123
種別112
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製
有効内寸(mm)336×255×153
外寸(mm)355×275×165
内寸(mm)337×263×160
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.41(450)
嵌合商品オリコン EP9B-2B
オールプラスチック製
用途部品輸送用コンテナー
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)4辺
種別EP14B-2
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング
有効内寸(mm)321×236×185
外寸(mm)366×264×218
内寸(mm)321×236×185
機構両長・短側面及びフタにラベル剥離用シボ面有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.16(830)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)、84型(ワンタッチ式)、87型(ワンタッチ式)
フタの有無あり
適合(嵌合)ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)
種別P19B
材質PP
有効内寸(mm)329×228×251
外寸(mm)366×264×281
内寸(mm)330×229×251
機構両長辺下板にラベル剥離台有(118×80mm)。フタ上面、両長辺上板、両短辺中央にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.50(867)
嵌合商品ペタンコO-20B
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)159
短辺(mm)(内寸)277、(外寸)305
長辺(mm)(内寸)347、(外寸)380
有効内寸(mm)短辺:276、長辺:346
圧縮荷重(kN[kgf])6.19[632]
外寸法・高さ(mm)169
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)151
材質PP
形状底面:斜格子網目
高さ(mm)(内寸)77
短辺(mm)(内寸)370、(外寸)400
長辺(mm)(内寸)570、(外寸)600
有効内寸(mm)短辺:370、長辺:570
圧縮荷重(kN[kgf])8.82[900]
外寸法・高さ(mm)88
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)67
材質PP
取付両短辺21、56型-A、83、84、99、142-B型
有効内寸(mm)346×246×165
外寸(mm)386×280×184
内寸(mm)346×246×173
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)101
適合カード差しカード差し21型/カード差し56型-A/カード差し83型/カード差し84型/カード差し99型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)6.96
嵌合商品オリコンP14B/SNコンテナーB#9A
材質PP
取付両長辺21、55、56型-A、72、83、84、142-B型
有効内寸(mm)485×245×153
外寸(mm)520×280×171
内寸(mm)485×245×160
機能両短側面にシボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)60
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し72型/カード差し83型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)17.2
嵌合商品オリコンEP19B-B
関連キーワード