こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
オールプラスチック製、オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)扉上板、片短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
適合オリコン55、75フタ
種別P75B-S
材質PP+PC(扉)
タイプ片短辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)600×406×305
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
機構片短辺中折れ回転扉付
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.04(820)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)扉上板、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
適合オリコン55、75フタ
種別P75B-S
材質PP+PC(扉)
タイプ両短辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)590×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
機構両短辺中折れ回転扉付
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.48(1068)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
積載面積:925×430車輪:スチレンゴムΦ130×4自在(内2ヶストッパー付)材質:板/ポリプロピレン フレーム/スチール(粉体塗装仕上)耐荷重:300kg付属品:棚板1枚。最大5台のネスティング可能です。コーナーにLDPE製のバンパーを設置し壁面等への傷付きを防止します。
材質床板/PP、棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)、フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE
種別N4
色グレー
外寸(mm)1030×480×1650
内寸(mm)925×480×1360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×480×1650
材質床板/PP棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE
質量(kg)36
色ライトブルー
耐荷重(kg)全体/300(均等荷重)、棚板/100(均等荷重)
キャスター2輪自在・固定変換 ゴム車、2輪自在ゴム車(ストッパー付)
床面高さ(mm)288
荷台寸法(幅)(mm)910
キャスター径(Φmm)125
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×550×1648
荷台寸法(奥行)(mm)550
材質床板/PP 棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)
色グレー
キャスター2輪固定ゴム車(1輪ストッパー付)・2輪自在ゴム車(2輪ストッパー付)
床面高さ(mm)257
荷台寸法(幅)(mm)660
キャスター径(Φmm)125
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)739×550×1700
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)550
間口のフラップによりヒネリ特性にも優れる大型通い箱
材質PP
取付4辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162型
有効内寸(mm)524×515×331
外寸(mm)550×550×364
内寸(mm)524×515×349
機能両短辺底板にラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)85
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)17.6
嵌合商品オリコンラックEP89B(短側扉なし)
関連キーワード