28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組み立ても工具を使わずに簡単です。
種別組立式 材質低発泡PP 質量(kg)19.1 使用温度範囲(℃)0~60 間口(mm)900 外寸(mm)900×450×1820 組立時間2人30分
1個ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立ても工具を使わずに簡単です。
種別組立式 材質低発泡PP 質量(kg)19.1 使用温度範囲(℃)0~60 間口(mm)900 外寸(mm)900×450×1820 組立時間2人30分
1個ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別HL20 材質PP ライトグレー 容量(L)24.0 有効内寸(mm)401×330×161 外寸(mm)450×402×175 内寸(mm)410×379×167 底形状格子リブ
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積載面積:925×430車輪:スチレンゴムΦ130×4自在(内2ヶストッパー付)材質:板/ポリプロピレン フレーム/スチール(粉体塗装仕上)耐荷重:300kg付属品:棚板1枚。最大5台のネスティング可能です。コーナーにLDPE製のバンパーを設置し壁面等への傷付きを防止します。
材質床板/PP、棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)、フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE 種別N4 グレー 外寸(mm)1030×480×1650 内寸(mm)925×480×1360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×480×1650
1個ほか
64,980 税込71,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP 底形状格子リブ
1個ほか
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルな形状で、小型部品をスッキリ収納できます。
用途棚に設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックス 材質PP 内寸(mm)499×130×148 底形状外周リブ 外寸法・幅(mm)135 外寸法・高さ(mm)153 外寸法・奥行(mm)515
1個ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)クミコンラック252
ムダ無く収納。内側面勾配0°のラックコンテナー
材質PP 種別213561-01 有効内寸(mm)520×170×197 外寸(mm)550×200×210 内寸(mm)520×170×197 底形状全面フラット 圧縮荷重(kN[kgf])10.60(1080)
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無なし 仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21 適合オリコン30、40、50フタ 種別50B 材質PP タイプ片長辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー) 有効内寸(mm)490×332×303 外寸(mm)530×366×321 内寸(mm)491×333×311 機構片長辺中折れ回転扉付 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])10.57(1078) 適合カード差し21型(ワンタッチ式) 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
1個ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無なし 仕様(カード差し取付面)片短辺(扉なし)、嵌合製品:ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21 適合オリコン30、40、50フタ 種別50B 材質PP+PC(扉) タイプ片短辺回転扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー) 有効内寸(mm)491×332×303 外寸(mm)530×366×321 内寸(mm)491×333×311 機構片短辺回転扉付 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])50B:10.15(1036)50B(2):7.72(788) 適合カード差し21型(ワンタッチ式) 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
1個ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑らかな内面で内容物が引っかからない ST、RTタイプのスタンドに取り付け可能 スタンド取り付け時の許容荷重:15.0kg
用途棚、スタンドに設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックスです。 材質PP 形状(底面)斜格子リブ 許容荷重(kg)15(スタンド取り付け時) 有効内寸(mm)475×160×211 外寸(mm)515×200×220 内寸(mm)480×168×217 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])6.47(660)
1個ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールプラスチック製、オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無なし 仕様(カード差し取付面)扉上板、片短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ 適合オリコン55、75フタ 種別P75B-S 材質PP+PC(扉) タイプ片短辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー) 有効内寸(mm)600×406×305 外寸(mm)649×439×327 内寸(mm)600×406×315 機構片短辺中折れ回転扉付 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])8.04(820) 適合カード差し21型(ワンタッチ式)
1個ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールプラスチック製、オリコン55,75Bシリーズ
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ 適合オリコン55、75フタ 種別P75B-D 材質PP タイプ片長辺開口タイプ、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー) 有効内寸(mm)599×404×306 外寸(mm)649×439×327 内寸(mm)600×406×315 機構両短側下部にラベル剥離用線シボ面有 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])9.72(991) 適合カード差し21型(ワンタッチ式)
1個ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールプラスチック製、オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無なし 仕様(カード差し取付面)片短辺(扉無し側)、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ 適合オリコン55、75フタ 種別P76B-B 材質PP タイプ片短辺脱着扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー) 有効内寸(mm)600×405×306 外寸(mm)649×439×327 内寸(mm)600×406×315 機構片短辺脱着式扉付、両短辺上枠両端部及び4側面にラベル剥離用線シボ面有 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])11.96(1220) 適合カード差し21型(ワンタッチ式)
1個ほか
8,598 税込9,458
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無なし 仕様(カード差し取付面)扉上板、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ 適合オリコン55、75フタ 種別P75B-S 材質PP+PC(扉) タイプ両短辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー) 有効内寸(mm)590×404×306 外寸(mm)649×439×327 内寸(mm)600×406×315 機構両短辺中折れ回転扉付 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])10.48(1068) 適合カード差し21型(ワンタッチ式)
1個ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコンラック L51B(短側扉あり)
エコ商品
材質PP 形状底面:斜格子リブ 高さ(mm)(内寸)314 短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366 長辺(mm)(内寸)494、(外寸)530 有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493 圧縮荷重(kN[kgf])6.30[642] 外寸法・高さ(mm)325 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)305
1個ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコンラックEP89B(短側扉なし)
エコ商品
材質PP 形状底面:斜格子リブ 高さ(mm)(内寸)349 短辺(mm)(内寸)515、(外寸)550 長辺(mm)(内寸)524、(外寸)550 有効内寸(mm)短辺:515、長辺:524 圧縮荷重(kN[kgf])16.47[1679] 外寸法・高さ(mm)364 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)331
1個ほか
8,898 税込9,788
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコンラック EP26B-FT(短側扉あり)
エコ商品
材質導電性PP 取付片短辺124、125型 有効内寸(mm)605×210×210 外寸(mm)630×230×243 内寸(mm)605×210×210 機能片短辺回転扉付 底形状格子リブ 折たたみ時の高さ(mm)79 適合カード差しカード差し124型/カード差し125型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)10
1個ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコンラック EP24B-FT(長側扉あり)
エコ商品
材質導電性PP 取付片長辺124、125型 有効内寸(mm)358×335×206 外寸(mm)383×360×243 内寸(mm)358×335×206 機能片長辺回転扉式、スライドフタ 底形状格子リブ 折たたみ時の高さ(mm)79 適合カード差しカード差し124型/カード差し125型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)16.01
1個ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコンラック L51B(2)(短側扉あり)
エコ商品
脱着扉と回転扉を用途により使い分け
材質PP 取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型 間口(mm)220×270 有効内寸(mm)493×335×305 外寸(mm)530×366×325 内寸(mm)494×336×314 機能片短辺回転式扉付、両長辺と片短辺及び上枠短辺左にラベル剥離用シボ面有、上枠短辺右にラベル剥離リブ有 底形状斜格子リブ 折たたみ時の高さ(mm)86 適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)6.3 適合フタオリコンL51Bフタ 嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
1個ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質床板/PP棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE 質量(kg)36 ライトブルー 耐荷重(kg)全体/300(均等荷重)、棚板/100(均等荷重) キャスター2輪自在・固定変換 ゴム車、2輪自在ゴム車(ストッパー付) 床面高さ(mm)288 荷台寸法(幅)(mm)910 キャスター径(Φmm)125 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×550×1648 荷台寸法(奥行)(mm)550
1個ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面に24箇所の水抜き穴あり。安定した段積みが可能です。
用途野菜等、農作物の収穫、保管、出荷用 仕様3ツ組可能 材質PE 形状(底面)斜格子リブ 水抜き孔有 有効内寸(mm)478×321×290 外寸(mm)535×370×308 内寸(mm)487×330×300 底形状斜格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])16.22(1655) 嵌合商品ホームオリコン S30M
1個ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)マドコンラックEP78B(長側扉有り)
エコ商品
材質PP 形状底面:斜格子リブ 高さ(mm)(内寸)315 短辺(mm)(内寸)407、(外寸)439 長辺(mm)(内寸)614、(外寸)649 有効内寸(mm)短辺:406、長辺:613 圧縮荷重(kN[kgf])9.54[970] 外寸法・高さ(mm)327 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)307
1個ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリタタミ50B扉SB
用途配送兼ラック用コンテナー フタの有無なし 適合カード差し/片短辺21型特殊機構/片短辺回転扉付(開口サイズ/265×220mm) 種別552570-00 材質PP 形状底面/SB(斜) 有効内寸(mm)491×332×303 外寸(mm)530×366×322 内寸(mm)491×333×311 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])6.46(659) 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
1箱(5個)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコン EP22B
エコ商品
材質PP 取付一体式(4辺) 有効内寸(mm)385×312×178 外寸(mm)415×342×196 内寸(mm)385×312×186 底形状格子リブ 折たたみ時の高さ(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)10.19 嵌合商品オリコンラックEP22BT(短側扉あり)/オリコンEP46B
1個ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコン EP46B
エコ商品
仕様オリコンEP22B及びEP22BTは2個並列積載により嵌合 材質PP 取付一体式(4辺) 有効内寸(mm)654×379×178 外寸(mm)684×415×196 内寸(mm)654×379×186 底形状その他 折たたみ時の高さ(mm)52 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)12.74 嵌合商品オリコンEP22B/オリコンラックEP22BT(短側扉あり)
1個ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)ネス台車6655
エコ商品
材質床板/PP 棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ) グレー キャスター2輪固定ゴム車(1輪ストッパー付)・2輪自在ゴム車(2輪ストッパー付) 床面高さ(mm)257 荷台寸法(幅)(mm)660 キャスター径(Φmm)125 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)739×550×1700 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)550
1個ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコンEP89B
エコ商品
間口のフラップによりヒネリ特性にも優れる大型通い箱
材質PP 取付4辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162型 有効内寸(mm)524×515×331 外寸(mm)550×550×364 内寸(mm)524×515×349 機能両短辺底板にラベル剥離用シボ面有 底形状斜格子リブ 折たたみ時の高さ(mm)85 適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)17.6 嵌合商品オリコンラックEP89B(短側扉なし)
1個ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)