パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
種別本体
材質PP
色クリーム
サイズ中型
容量(L)8.3
有効内寸(mm)447×297×53
外寸(mm)484×334×74
内寸(mm)450×300×62
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635)
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別SK3121.5
材質PP
サイズ内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm
内寸(mm)1305×300×134
フタなし
底形状TP格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124
コンテナ種類ベタ目
オリコンと組み合わせた外装レス物流に対応
仕様外周突起付パレット
材質PP
質量(kg)14.1
色ライトブルー
外寸(mm)1180×1140×140
内寸(mm)1160×1120×20
動荷重(kg)750
静荷重(kg)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
突起部寸法(mm)20
積載段数(段)360(40ftコンテナー)
10 モジュールサイズの外周突起付き業界最薄パレット オリコンと組み合わせた外装レス物流に対応
材質PP
質量(kg)16.1
色オレンジ
外寸(mm)1190×1145×110
内寸(mm)1129×1174
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
突起部寸法(mm)20
TPシリーズの商品は物流効率を最大限に追求する為、全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別210800-00
材質PP
形状底面/SF
有効内寸(mm)627×459×358
外寸(mm)670×503×380
内寸(mm)635×468×368
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])15.93(1625)
コンテナ種類ベタ目
TPシリーズの内倒れ式折り畳みタイプ。相互嵌合可能です。
物流効率を最大限に追求、ワンタッチで折り畳み可能で作業時間を短縮できます。
折り畳み時の高さは約1/3になります。
仕様カード差し一体式
材質PP
最大積載荷重(kg)20
底形状TP格子リブ
物流効率を最大限に追求する為、TPボックスに内倒れ式オリタタミコンテナーが新たにライナップされました。全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別208001-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプオリタタミコンテナータイプ
有効内寸(mm)626×459×266
外寸(mm)670×503×288
内寸(mm)635×468×276
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])21.8(2220)
コンテナ種類ベタ目
物流効率を最大限に追求する為、TPボックスに内倒れ式オリタタミコンテナーが新たにライナップされました。全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別205305-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプオリタタミコンテナータイプ
有効内寸(mm)627×459×173
外寸(mm)670×503×195
内寸(mm)635×468×183
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])19.11(1950)
コンテナ種類ベタ目
種別SK80014002GLL
材質PP
色ライトグレー
外寸(mm)959×563×912
種別SK80330104BL
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)720×465×154
荷台寸法(幅)(mm)458
荷台寸法(奥行)(mm)711
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
適合積載可能製品:サンテナーB#20,B#30 シリーズ、リーフオリコンシリーズ、SNコンテナーC#23R、オリコンEP33AB-B、オリコンEP11A
種別7046
材質PP
色ブルー/ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
取付方式ボルトレス(キャスター)
耐荷重(kg)150(均等荷重)
キャスター4輪自在車
外寸(mm)700×460×162
床面高さ(mm)162(サンテナーB#30シリーズ積載面高さ)、122mm(オリコン積載面高さ)
荷台寸法(mm)604×406
荷台寸法(幅)(mm)406
荷台寸法(奥行)(mm)604
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別802603GR00
材質PP
色グリーン
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)680×390×125
荷台寸法(幅)(mm)390
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別802603BL00
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)680×390×125
荷台寸法(幅)(mm)390
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム(グレー)
キャスター2輪自在2輪固定車
外寸(mm)711×458×168
荷台寸法(幅)(mm)458
特性静音
荷台寸法(奥行)(mm)711
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80540804BL
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)900×600×208
荷台寸法(幅)(mm)600
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80246401GL
材質PP
色グレー
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
外寸(mm)425×277×102
荷台寸法(幅)(mm)277
荷台寸法(奥行)(mm)407
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
キャリー表面8箇所に設置された凸部によりコンテナ―の滑りを防止します。
材質PP
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ゴム
キャスター4輪自在ゴム(グレー)車
外寸(mm)568×373×105
荷台寸法(幅)(mm)373
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)568
材質(荷台)ポリプロピレン
適合積載可能製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ、マドコンラックEP78B(長側扉あり)
種別6140
材質PP
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
取付方式ボルトレス(キャスター)
外寸(mm)649×439×124
荷台寸法(幅)(mm)400
機構縦横・風車連結機構付き
荷台寸法(奥行)(mm)610
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80240101
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ナイロン
外寸(mm)560×423×97
荷台寸法(幅)(mm)423
荷台寸法(奥行)(mm)560
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80245001
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)404
荷台寸法(奥行)(mm)604
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
長辺・短辺ともに簡単に連結ができます(連結棒を使用)。缶ビール・缶ジュース・清酒などの重量物を容易に運ぶことができます。
種別SK-SMALL
材質PP
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ナイロン
キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車
外寸(mm)410×275×80
荷台寸法(幅)(mm)275
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)410
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
材質PP
色ライトグレー
短辺(mm)(外寸)390
長辺(mm)(外寸)680
外寸法・高さ(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
種別SK80330208
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)711×458×168
荷台寸法(幅)(mm)458
特性静音
荷台寸法(奥行)(mm)711
騒音対策あり
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80540812
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)900×600×217
荷台寸法(幅)(mm)600
特性静音
荷台寸法(奥行)(mm)900
騒音対策あり
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80243001
材質PP
色ブルー/ライトブルー
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ナイロン
外寸(mm)540×520×85
荷台寸法(幅)(mm)520
荷台寸法(奥行)(mm)540
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80248201BK
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)373
荷台寸法(奥行)(mm)568
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80248001BK
材質PP
色ブラック
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)568×373×105
荷台寸法(幅)(mm)373
荷台寸法(奥行)(mm)568
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80246102BL
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)406
荷台寸法(奥行)(mm)604
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅DOWN。室内・夜間での作業も、騒音が少なく周囲への配慮も必要ありません。キャスター部分の錆発生をおさえます。騒音低減に加え、キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。
仕様固定ハンドル
材質PP
材質(車輪)ゴム車
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)PP
スタンダードなシンプル形状です。
仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、組立式
種別80540801
材質PP
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)908×600×865
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)875
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)PP
種別SKCARHANDSSKOTEIHBL
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)729×465×847
荷台寸法(幅)(mm)458
ハンドル高さ(mm)847
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)711
材質(荷台)PP
種別SK80860001BL
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)1330×650×961
荷台寸法(幅)(mm)650
ハンドル高さ(mm)961
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1330
材質(荷台)PP
キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。
室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。
キャスター部分のさびの発生をおさえます。
キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、組立式
材質PP
色ブルー
材質(車輪)ゴム車
騒音値(dB)50
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
騒音対策あり
材質(荷台)PP
種別SKCARSHIZUKASSRYOSODEHBL
材質PP
色ブルー
外寸(mm)727×458×858
騒音対策あり
種別SK805401GR
材質PP
色グリーン
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)911×600×827
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)827
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)PP
種別80540811
材質PP
色ブルー
外寸(mm)915×600×874
騒音対策あり
関連キーワード
1
2
3
次へ