ワンウェイ段ボール代替の薄型オリコン
材質PP
取付4辺132、169型
有効内寸(mm)691×530×291
外寸(mm)710×550×323
内寸(mm)693×532×314
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)43
適合カード差しカード差し132型/カード差し169型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)6.95
嵌合商品F-Box112/F-Box112F/F-Box113/F-Box122/F-Box122F/F-Box123
ワンウェイ段ボール代替の薄型オリコン
材質PP
取付4辺132、169型
有効内寸(mm)691×530×133
外寸(mm)710×550×165
内寸(mm)693×532×156
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)34
適合カード差しカード差し132型/カード差し169型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)10.2
嵌合商品F-Box112/F-Box112F/F-Box113/F-Box122/F-Box122F/F-Box123
SNコンテナーC#18ADと組み合わせて使える浅型サンテナー
薄型商品の輸送に適しています
材質PP
形状斜格子網目(底面)
有効内寸(mm)598×378×50
外寸(mm)647×421×65
内寸(mm)610×390×58
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])16.0(1630)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンキャリー AD 本体
関連キーワード