キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅DOWN。室内・夜間での作業も、騒音が少なく周囲への配慮も必要ありません。キャスター部分の錆発生をおさえます。騒音低減に加え、キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。
仕様固定ハンドル
材質PP
材質(車輪)ゴム車
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)PP
種別SK80242001BL
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)378
荷台寸法(奥行)(mm)542
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80860001BL
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)1330×650×961
荷台寸法(幅)(mm)650
ハンドル高さ(mm)961
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1330
材質(荷台)PP
キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。
室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。
キャスター部分のさびの発生をおさえます。
キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
材質PP
色ブルー
材質(車輪)ゴム車
騒音値(dB)50
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)PP
キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。
室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。
キャスター部分のさびの発生をおさえます。
キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、組立式
材質PP
色ブルー
材質(車輪)ゴム車
騒音値(dB)50
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
騒音対策あり
材質(荷台)PP
適合積載可能製品:サンテナーB#20,B#30 シリーズ、リーフオリコンシリーズ、SNコンテナーC#23R、オリコンEP33AB-B、オリコンEP11A
種別7046
材質PP
色ブルー/ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
取付方式ボルトレス(キャスター)
耐荷重(kg)150(均等荷重)
キャスター4輪自在車
外寸(mm)700×460×162
床面高さ(mm)162(サンテナーB#30シリーズ積載面高さ)、122mm(オリコン積載面高さ)
荷台寸法(mm)604×406
荷台寸法(幅)(mm)406
荷台寸法(奥行)(mm)604
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80246102BL
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)406
荷台寸法(奥行)(mm)604
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80242301OR
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)410
荷台寸法(奥行)(mm)501
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80246301BLBLL
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)410
荷台寸法(奥行)(mm)565
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80330208
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)711×458×168
荷台寸法(幅)(mm)458
特性静音
荷台寸法(奥行)(mm)711
騒音対策あり
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK56412GR
材質PP
色グリーン
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
外寸(mm)587×460×221
荷台寸法(幅)(mm)411
荷台寸法(奥行)(mm)565
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
オリコンEP33Aシリーズ、サンテナーB♯20、B♯30シリーズをピッタリ積載可能です。
材質PP
質量(kg)4.71
色ブルー/ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
積載面寸法(mm)606×406
耐荷重(kg)150
キャスター4輪自在ナイロン車
外寸(mm)700×460×162
床面高さ(mm)162
荷台寸法(幅)(mm)406
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)604
材質(荷台)ポリプロピレン
材質PP
質量(kg)4.16
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
積載面寸法(mm)542×378
耐荷重(kg)150
キャスター4輪自在ゴム車
外寸(mm)557×393×177
床面高さ(mm)152
荷台寸法(幅)(mm)378
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)542
材質(荷台)ポリプロピレン
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム(グレー)
キャスター2輪自在2輪固定車
外寸(mm)711×458×168
荷台寸法(幅)(mm)458
特性静音
荷台寸法(奥行)(mm)711
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
片短辺オープンタイプで荷物をスライドさせての積み降ろしが可能。オープン側がひと目で判別できる2色のキャリー。
材質PP
質量(kg)2.42
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
積載面寸法(mm)622×377
耐荷重(kg)150
キャスター4輪自在ナイロン車
外寸(mm)643×419×119
床面高さ(mm)106
荷台寸法(幅)(mm)377
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)622
材質(荷台)ポリプロピレン
4側面の立ち壁によって積載物の滑り落ちを防止します。
材質PP
質量(kg)4.07
色オレンジ
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
積載面寸法(mm)501×410
耐荷重(kg)150
キャスター4輪自在ウレタン車
外寸(mm)557×459×205
床面高さ(mm)145
荷台寸法(幅)(mm)410
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)501
材質(荷台)ポリプロピレン
種別SS折りたたみ
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム車
使用キャスター2輪自在2輪固定車
外寸(mm)711×458×855
荷台寸法(幅)(mm)458
ハンドル高さ(mm)855
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)711
材質(荷台)PP
キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅DOWN。室内・夜間での作業も、騒音が少なく周囲への配慮も必要ありません。キャスター部分の錆発生をおさえます。騒音低減に加え、キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。
仕様折りたたみハンドル
材質PP
材質(車輪)ゴム車
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)PP
本体を2色としているので、オープン側の確認が容易です。
材質PP
質量(kg)4.22
色ブルー/ライトブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
積載面寸法(mm)565×410
耐荷重(kg)150
キャスター4輪自在ウレタン車(内2輪ストッパー付)
外寸(mm)587×459×195
床面高さ(mm)145
荷台寸法(幅)(mm)410
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)565
材質(荷台)ポリプロピレン
適合積載可能製品:SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(奥行)(mm)565
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
片短辺が開口しているため、コンテナをスライドしての積み降ろしが可能です。連結棒にて長辺に連結が可能です。
仕様完成品
種別SKCAR6645BL
材質PP
色ライトブルー
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)150
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
外寸(mm)715×490×153
床面高さ(mm)153
荷台寸法(幅)(mm)(内枠)450
キャスター径(Φmm)75
材質(金具)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)(内枠)664
関連キーワード