2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 シート印刷タイプ。版下・版代無料!! 単色印刷(インクの色は白のみとなります)。 デザインはご相談ください。ロゴ・イラスト等印刷の際は、イラストレーター等のデータをご用意下さい。(jpg等の画像では印刷用のデータに変換出来ない場合がございます。) 小ロットから対応。メーカー独自のインクジェットプリントを使った直接印刷で、印字が鮮やかで耐久性にも優れます。内側に名刺ポケットが付いてます。
仕様名刺ポケット1ヶ所付 材質塩ビ・色生地シボ入り 寸法(高さH×幅W)(mm)(車検証入れ)220×312 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(20枚)ほか
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。フレーム内部は強度アップのため、均等にトラスを設けることによって「梁」の役目をはたしています。テントの高さがワンプッシュで簡単に変えられるL型ロック。収納時、乗用車のトランクに入れたり、ワンBOXに立てて収納できたりと大変コンパクトです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など 寸法(m)2.5×3.7 材質(フレーム)スチール・黒粉体塗装 材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール 組立方法ワンタッチ式(一体型) 適合用途日よけ用 名入れ箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央 書体名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体 名入れサイズ(mm)W1500×H200 文字数メーカー推奨:10文字まで 機能防水・防炎 紫外線カット99% 収納時寸法(cm)28 × 34 × 131 支柱(mm)32角(上部)・26角(下部) 質量(kg)32 付属品収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具 サービス分類名入れ
1台
139,800 税込153,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)