こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
適合カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型
種別P51B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
有効内寸(mm)492×334×307
耐荷重(kg)20
外寸(mm)530×366×342
内寸(mm)494×336×307
機構両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.96(710)
嵌合商品オリコン P31B
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP
タイプボックス:TP規格
フタなし
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
適合カード差し:両短辺21型
種別P51B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)492×334×305
外寸(mm)530×366×325
内寸(mm)494×336×314
機構両長側、両短側面にシボ面有、上枠にラベル剥離用リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.20(735)
嵌合商品オリコン P31B
同容量の従来品に比べ約15~35%の薄型化を実現。保管スペースを有効に活用できることに加え、輸送効率アップによる輸送費の大幅コストダウンをも可能。同容量の従来品に比べ強度を保ちつつ薄肉化したことにより同容量でありながら約18~24%の軽量化を実現。オールプラスチック製で金属探知機による異物混入確認が可能。錆等の発生がなく非常に衛生的。フタはサンロックにより簡易ロックが可能で、フタを一軸で回転する方式とし作動性を向上。ラベル剥離用シボ面の設置により管理用バーコードラベル等の糊残りを軽減
適合カード差し/両短辺21型
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
機構4側面及び上枠短側面コーナー部にラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子リブ
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/両長辺5・97・102型、両短辺16型
種別205202-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)626×458×170
外寸(mm)670×503×195
内寸(mm)635×468×180
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])44.4(4530)
コンテナ種類ベタ目
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、生産現場における一機能部品として活躍します。
適合カード差し/両短辺9L型
種別202001-00
材質PP
形状底面/SB(格) (格子リブ)
タイプボックス
有効内寸(mm)412×313×136
外寸(mm)475×369×154
内寸(mm)421×321×148
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])28.0(2860)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 40
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#500
材質PP
形状底面:SG (その他)
タイプボックス
有効内寸(mm)1215×740×532
外寸(mm)1340×865×688
内寸(mm)1230×755×550
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])245.0(25000)
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。側面強度抜群です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#400
材質PP
形状底面:SB(格) (格子リブ)
タイプボックス:3ツ組可能
有効内寸(mm)986×683×603
外寸(mm)1096×793×643
内寸(mm)1006×703×603
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])93.8(9570)
嵌合商品サンテナー B#400
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
材質PP
形状底面:SG (その他)
フタなし
底形状その他
外寸法・高さ(mm)80
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#1000
材質PP
形状底面:SG (その他)
タイプボックス
有効内寸(mm)1560×1080×575
外寸(mm)1700×1240×730
内寸(mm)1580×1100×590
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])620.3(63300)
嵌合商品ジャンボックス 1000H4
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
適合カード差し:両短辺10、14型
種別#37N-2
材質PP
形状底面:SG (その他)
内寸(mm)571×339×199
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
ネスティング高さ(mm)83
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別202558-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)458×290×173
外寸(mm)503×335×195
内寸(mm)468×300×183
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])29.6(3020)
コンテナ種類ベタ目
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別204050-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)627×459×127
外寸(mm)670×503×149
内寸(mm)635×468×137
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2760)
コンテナ種類ベタ目
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別201855-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)459×291×126
外寸(mm)503×335×149
内寸(mm)468×300×136
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])27.2(2780)
コンテナ種類ベタ目
トラック積載効率抜群。4tonトラックの荷台寸法より割り出された外寸により積載効率は抜群でなおかつ、トラック外周側よりの積み降ろしが可能です。全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#1200
材質PP
形状底面:SG (その他)
タイプボックス
有効内寸(mm)1860×900×693
外寸(mm)1990×1050×848
内寸(mm)1880×920×708
底形状その他
嵌合商品サンブリッド1000B 本体
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97型、両長辺102型
種別201256-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)459×291×80
外寸(mm)503×335×103
内寸(mm)468×300×90
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])25.2(2570)
コンテナ種類ベタ目
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/両長辺5・97・102型
種別201669-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)291×291×172
外寸(mm)335×335×195
内寸(mm)300×300×182
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])24.99(2550)
コンテナ種類ベタ目
TPシリーズの商品は物流効率を最大限に追求する為、全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別210800-00
材質PP
形状底面/SF
有効内寸(mm)627×459×358
外寸(mm)670×503×380
内寸(mm)635×468×368
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])15.93(1625)
コンテナ種類ベタ目
折り畳む事で、返送コスト・保管スペースの削減が可能です。短辺下開き式扉設置。内容物を上から投入して下から排出する行程にピッタリ。レバーはスプリングにより自動にロック状態に戻ります。トラック積載効率抜群
スタッキング可
折り畳み可否可
間口のフラップによりヒネリ特性にも優れる大型通い箱
材質PP
取付4辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162型
有効内寸(mm)524×515×331
外寸(mm)550×550×364
内寸(mm)524×515×349
機能両短辺底板にラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)85
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)17.6
嵌合商品オリコンラックEP89B(短側扉なし)
種別P20B(2)
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)346×276×209
外寸(mm)380×305×228
内寸(mm)346×277×218
機構長・短辺ラベル剥離用線シボ面有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
フタの有無なし
適合カード差し:両短辺21型
種別P75B-S(2)(底面突起無)
材質PP
形状底面:SB(格) (格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)600×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
機構両短側面にシボ加工有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])P75B-S:16.00(1632)P75B-S(2):10.60(1081)
種別P32B
材質PP
形状底面:SB(格) (格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)346×276×312
外寸(mm)380×305×331
内寸(mm)347×277×320
機構上枠長辺及び短側面にシボ加工有、上枠短辺にラベル剥離用リブ有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
種別P16B
材質PP
形状底面:SB(格) (格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)346×276×151
外寸(mm)380×305×169
内寸(mm)347×277×159
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.48(660)
物流効率を最大限に追求する為、TPボックスに内倒れ式オリタタミコンテナーが新たにライナップされました。全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別205305-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプオリタタミコンテナータイプ
有効内寸(mm)627×459×173
外寸(mm)670×503×195
内寸(mm)635×468×183
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])19.11(1950)
コンテナ種類ベタ目
適合カード差し:両短辺21型
種別P41B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)492×334×252
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)494×336×261
機構上枠短辺コーナー側ラベル剥離用リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.06(720)
嵌合商品オリコン P31B
フタの有無あり
適合カード差し:両短辺21型
種別28B
形状底面:SB(格) (格子リブ)
有効内寸(mm)406×284×226
機構両短側面にシボ加工有
フタの有無なし
適合カード差し:長短辺21型
種別P38B-B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)406×283×342
外寸(mm)440×318×362
内寸(mm)407×284×351
機構短辺、長辺、上枠短辺側ラベル剥離用リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
適合カード差し:両短辺21型
種別41A
材質PP
形状底面:OA(斜)一部ベタ (斜格子網目)
有効内寸(mm)490×333×252
外寸(mm)530×366×281
内寸(mm)494×336×252
底形状斜格子網目 一部ベタ
圧縮荷重(kN[kgf])12.64(1290)
嵌合商品マドコン HBC-41B
種別P75B-S
材質PP
有効内寸(mm)599×404×307
外寸(mm)649×439×340
内寸(mm)600×405×307
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.68(1600)
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×334×261
機構両短側面にシボ加工有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])11.86(1210)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
関連キーワード