データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。ご記入には油性マジックをお使いください。
組み合わせれば住所印、バラせば一行印として使える 「組み合わせ印」。書類の項目に合わせて、自由に組み替え てお使いいただけます。住所や電話番号、部署名などの 変更があった場合は、必要な一行だけを作り替えできます。
スタンプ台不要、インキ浸透式。約10000回なつ印可能
脱着カンタン、マグネットジョイント機構
印面キャップを使わず自立可能、スライド機構
用途パンフレット、領収書、のし袋、封筒
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫
書体楷書体、行書体、隷書体、古印体、明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、てん書体、勘亭流
グリーン購入法適合
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
材質PP
フタなし
コンテナ種類ベタ目
内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質PP
フタなし
高級感溢れるメタル紙を使用。
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。
材質メタル紙
寸法(縦×横)(mm)35×50
危険物の類別非危険物
サービス分類名入れ
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別200436-00
材質PP
内寸(mm)423×119×88
フタなし
底形状格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90
圧縮荷重(kN[kgf])7.52(766)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP
タイプボックス:TP規格
フタなし
コンテナ種類ベタ目
上質紙タイプはボールペンはもちろん鉛筆でもご記入頂けます。
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。
材質上質紙
寸法(縦×横)(mm)35×50
危険物の類別非危険物
サービス分類名入れ
ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。
裏面が下駄状になっています。
積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業高さ(mm)性を重視される場合のご使用に最適です。
仕様種別:S605F
種別2方差し単面使用型
質量(kg)5.4
外寸(mm)650×500×125
対応ハンドリフト
外寸法・高さ(mm)125
外寸法・奥行(mm)500
外寸法・間口(mm)650
適合(嵌合)サンボックス#56Aシリーズ、サンボックス#14-3
材質PP
フタなし
底形状格子リブ
嵌合商品サンボックス 14-3
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
材質PP
形状底面:SG (その他)
フタなし
底形状その他
外寸法・高さ(mm)80
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
種別SK80330103BL
材質PP
色ブルー
外寸(mm)737×465×847
ステンレスヘアライン板に無料で名入れ印刷ができます。シルク印刷で高級感があります。高級アルミ製額縁付き。
用途文字入れ 名入れ 法令許可票 法令標識 許可書 金看板 法定看板 業者票 許可票文字入れ 名入れ 法令許可票 法令標識 許可書 金看板 法定看板 業者票 許可票
材質ステンレスヘアライン0.5mm
画面寸法(mm)H384×W535
外寸法(高さH×幅W)(mm)419×570
サービス分類名入れ
工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。※WEB注文限定
用途工事・建築現場用立看板として。
材質枠:スチール板面:スチール印刷面:無反射
質量(kg)6
取付方式地面設置
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1550×25
サービス分類名入れ
雨風に強いナイロンターポリン製、屋外使用可
用途当該情報の明示、啓発に
仕様ハトメ4箇所、ヒモ付き
材質ターポリンⅡ類
寸法(縦×横)(mm)450×1800
取付け方法垂れ幕
サービス分類名入れ
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
適合カード差し:両短辺10、14型
種別#37N-2
材質PP
形状底面:SG (その他)
内寸(mm)571×339×199
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
ネスティング高さ(mm)83
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
不動産関連の募集看板に会社名や電話番号を名入れできます。周囲穴あけ加工があるので、フェンスなどにすぐに取付けられます。
用途オリジナル 名入れ 募集看板 不動産看板
材質アルミ複合板3mm
サービス分類名入れ
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
種別本体
材質PP
色クリーム
サイズ中型
容量(L)8.3
有効内寸(mm)447×297×53
外寸(mm)484×334×74
内寸(mm)450×300×62
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635)
材質PP
形状底面:その他
高さ(mm)(内寸)178
短辺(mm)(内寸)302、(外寸)336
長辺(mm)(外寸)492
有効内寸(mm)短辺:293、長辺:456
圧縮荷重(kN[kgf])34.2[3485]
外寸法・高さ(mm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)168
ご希望の文字入れが可能な商品です。営業をしながらの店舗やテナントの建物の改装・改築の必需品。ハッキリ分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。ご注文後メーカーよりレイアウト依頼書をお送りいたしますのでご希望の文字を記入後返信ください。イメージレイアウトをご確認いただいた後製作にとりかかります。ターポリン生地もしくはメッシュターポリン生地をお選びいただけます。周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。丈夫なターポリン製で雨や風にも耐久性があり屋外での使用に最適です。
用途名入れ・オリジナル幕・現場シート・営業中幕・養生幕・店頭サイン・看板・営業表示・店舗・案内・改装・改築・塗装・外壁工事
材質ターポリン(防炎)
取付方式吊り下げ
加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工 。
サービス分類名入れ
フラットファイルの表紙や背表紙に、会社名や御見積書などのオリジナルの名入れ印刷してお届けします。社内での書類整理や申請書類一式などのお客様への提出用のファイリングにもご使用いただけます。お好みの書体やレイアウトをお選びいただけます。ご注文の冊数が多いほど1冊当たりの料金がお得です。 地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイル。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。
サイズA4
グリーン購入法適合
穴数2
タイプ縦型
収納枚数180
背幅(mm)18
穴間隔(mm)80
外形寸法(縦×横)(mm)307×230
材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)
材質(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP)
デザイン無地デザイン
サービス分類名入れ
ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
雨風に強いナイロンターポリン製、屋外使用可
用途当該情報の明示、啓発に
仕様ハトメ4箇所、ヒモ付き
材質ターポリンⅡ類
寸法(縦×横)(mm)1800×450
取付け方法垂れ幕
サービス分類名入れ
材質外壁/PP 内壁/AES 断熱材/硬質ウレタンフォーム スタンド/アルミ
色ブルー
高さ(mm)【外寸】381
容量(L)150
短辺(mm)【外寸】600【有効内寸】463
長辺(mm)【外寸】1100【有効内寸】863
内寸(高さH)(mm)327【有効内寸】309
RoHS指令(10物質対応)対応
種別SK80330104BL
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)720×465×154
荷台寸法(幅)(mm)458
荷台寸法(奥行)(mm)711
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SKA33HBL
材質PP
有効内寸(mm)466×386×160
外寸(mm)540×450×180
内寸(mm)490×410×170
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.13(625)
ネスティング高さ(mm)60
コンテナ種類メッシュ
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)118
短辺(mm)(内寸)440、(外寸)475
長辺(mm)(外寸)700
有効内寸(mm)短辺:436、長辺:661
圧縮荷重(kN[kgf])45.4[4630]
外寸法・高さ(mm)128
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)108
材質PP
形状底面:格子リブ 水抜き孔有
高さ(mm)(内寸)131
短辺(mm)(内寸)316、(外寸)360
長辺(mm)(外寸)805
有効内寸(mm)短辺:309、長辺:752
圧縮荷重(kN[kgf])65.1[6640]
外寸法・高さ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)122
種別SKCARHANDSSKOTEIHBL
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)729×465×847
荷台寸法(幅)(mm)458
ハンドル高さ(mm)847
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)711
材質(荷台)PP
工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。※WEB注文限定
用途工事・建築現場用立看板として。
材質枠:スチール板面:スチール印刷面:無反射
質量(kg)4
取付方式地面設置
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×1550×25
サービス分類名入れ
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)249
短辺(mm)(内寸)305、(外寸)344
長辺(mm)(外寸)514
有効内寸(mm)短辺:296、長辺:451
圧縮荷重(kN[kgf])30.6[3125]
外寸法・高さ(mm)264
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)239
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ