3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三甲(サンコー)ミルククレート S-20-3
エコ商品
ボトル収容量200ml・250mlゲーブルトップパック(ストロー付)×20本用 材質PP 仕様嵌合1:ミルククレート S-20 (中仕切無)●嵌合2:ミルククレート S-20A●嵌合3:ミルククレート S-20-2●嵌合4:ミルククレート S-20A-2 形状底面:格子網目 高さ(mm)(内寸)130 短辺(mm)(内寸)274 外寸(mm)346×304×144 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)268×310×120
1個ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PE 適合ばんじゅうフタ、ばんじゅうフタ(透明)、クリスタルばんじゅうフタ、ばんじゅうマドフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54 種別A-M2(S4) 有効内寸(mm)533×347×100 外寸(mm)575×389×123 内寸(mm)535×349×110 フタなし 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])8.48(865) 適合カード差し10型(ワンタッチ式)、10-2型(ワンタッチ式) 嵌合商品サンボックス 54
1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナス18kg用コンテナー
仕様48-2 孔有 適合嵌合製品:サンテナーB#50シリーズ、サンボックス#50A、セフティーコンテナーA、セフティーコンテナーB、SNコンテナーC#25、SNコンテナーC#25-2(4S)、SNコンテナーC#36 使用方法例:茄子収穫、保管用 材質PP 形状底面:格子リブ(水抜き孔有Φ8~Φ10) 有効内寸(mm)473×316×295 外寸(mm)522×365×312 内寸(mm)487×330×306 フタなし 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])26.0(2646) コンテナ種類ベタ目 嵌合商品ホームオリコン S30M
1個ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ