2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長尺物対応のTPコンテナー
適合持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品 材質PP 形状底面:格子リブ 有効内寸(mm)1464×292×170 外寸(mm)1508×335×195 内寸(mm)1473×300×180 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])45.6(4650) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコン EP60B
エコ商品
材質PP 取付4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156型-A、161、165、174型 有効内寸(mm)568×338×298 外寸(mm)600×370×316 内寸(mm)570×340×306 底形状格子リブ 折たたみ時の高さ(mm)65 適合カード差しカード差し5型/カード差し52-2型/カード差し74型/カード差し94型/カード差し97型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)16.42 適合フタオリコンEP45B、60B、90Bフタ 嵌合商品オリコンEP90B
1個ほか
7,598 税込8,358
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ