こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
仕様種別:D4-1111-11
種別4方差し片面使用型
質量(kg)7.1
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
仕様種別:R4-1114-6
質量(kg)10.9
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット ハーフサイズタイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
1111サイズパレットのハーフサイズです。
仕様種別:SK-D2-055110-BK
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
種別片面二方差し
幅(mm)260
質量(kg)4
高さ(mm)120
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×550×120
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87
外寸法・奥行(mm)550
材質リサイクルPP
色再生ブラック
短辺(mm)(外寸)1150
長辺(mm)(外寸)1450
外寸法・高さ(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
10tonウイング車に効率よく積載できる大型パレット
仕様D2-115180F
適合片面使用型、2方差し、特型ハンドリフト対応、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能
質量(kg)34.3
外寸(mm)1150×1800×150
上面、下面が別形状のパレットです。パレット裏側は「田」の字構造としており、ハンドリフトのキャスターの逃げ孔を設置しております。
仕様種別:SKD411142BK
種別4方差し片面使用型
質量(kg)13.9
仕様種別:SKD412122BK
材質リサイクルPP
外寸(mm)1200×1200×150
材質リサイクルPP
色再生ブラック
外寸(mm)1150×630×130
動荷重(kg)500
静荷重(kg)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リサイクルPP
色再生ブラック
短辺(mm)(外寸)1100
長辺(mm)(外寸)1100
外寸法・高さ(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様種別:SKD4068100HBK
材質リサイクルPP
外寸(mm)1000×680×137
特殊サポーター対応タイプ
材質リサイクルPP
質量(kg)45.2
色再生ブラック
外寸(mm)2000×1160×145
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS
種別201703BKRED00
有効内寸(mm)524×338×83
外寸(mm)570×385×97
内寸(mm)534×348×90
フタなし
底形状その他
嵌合商品油脂箱
仕様種別:SKR21313F3BK
材質リサイクル低発泡PP
外寸(mm)1300×1300×150
仕様種別:SKD4115135BK
材質リサイクルPP
外寸(mm)1350×1150×150
仕様種別:SK808500
寸法(mm)1130×760×132H
外寸(mm)1130×760×132
鞘フォークにも対応する差込口高さ95mm。長辺に持ち手を設置しています。
材質リサイクルPP
質量(kg)54.2
色再生ブラック
外寸(mm)1800×1200×165
動荷重(kg)2000
静荷重(kg)6000
使用例紙袋(米、肥料等)搬送用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リサイクルPP
質量(kg)45.5
色再生ブラック
外寸(mm)2000×1160×145
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質低発泡PP
色再生ブラック
短辺(mm)(外寸)1100
長辺(mm)(外寸)1400
外寸法・高さ(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リサイクル低発泡PP
色再生ブラック
短辺(mm)(外寸)1130
長辺(mm)(外寸)1130
外寸法・高さ(mm)164
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リサイクル低発泡PP
色再生ブラック
短辺(mm)(外寸)1300
長辺(mm)(外寸)1600
外寸法・高さ(mm)145
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様リサイクル原料使用、種別:TP-104104D4
種別片面使用型、4方差し
質量(kg)12.3
対応ハンドリフト
材質ABS
有効内寸(mm)450×299×54
外寸(mm)487×336×75
内寸(mm)453×302×63
フタなし
底形状その他
有効内寸(mm)318×233×16
外寸(mm)335×250×51
内寸(mm)321×236×17
フタなし
底形状外周リブ
材質ABS
種別201202BKRED00
有効内寸(mm)660×316×46
外寸(mm)697×343×64
内寸(mm)662×318×53
フタなし
底形状その他
仕様種別:SKR21509F2BK
材質リサイクル低発泡PP
外寸(mm)1542×941×140
仕様種別:SKR211143BK
材質リサイクルPP
外寸(mm)1400×1100×144
仕様種別:SKD4112116BK
材質リサイクルPP
外寸(mm)1160×1120×120
片側からハンドリフトが差し込みやすいヨーロピアンタイプパレット
材質リサイクルPP
型式片面四方差し
質量(kg)11.8
色ブラック
外寸(mm)1100×1100×150
動荷重(kg)500
静荷重(kg)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ