ブリックパックタイプ 200ml×40本用
材質PP
色イエロー
有効内寸(mm)484×303×103
外寸(mm)521×337×123
内寸(mm)488×307×111
フタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類メッシュ
工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。※WEB注文限定
用途工事・建築現場用立看板として。
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:プリズム高輝度反射
質量(kg)4
取付方式地面設置
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×1550×25
サービス分類名入れ
仕様●内寸短辺(mm):100●内寸長辺(mm):231●外寸短辺(mm):117●外寸長辺(mm):248●有効内寸短辺(mm):77●有効内寸長辺(mm):212●有効内寸高さ(mm):142
材質PP
容量(L)2.9
内高(mm)163
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)165
関連キーワード