仕様●内寸短辺(mm):117●内寸長辺(mm):172●外寸短辺(mm):135●外寸長辺(mm):190
材質PP
容量(L)2.3
内高(mm)134
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)165
材質PP
色透明/透明
高さ(mm)(内寸)169
容量(L)3.3
短辺(mm)(外寸)147
長辺(mm)(内寸)185、(外寸)207
有効内寸(mm)長辺:165
圧縮荷重(kN[kgf])1.56[159]
外寸法・高さ(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)156
工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。※WEB注文限定
用途工事・建築現場用立看板として。
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:プリズム高輝度反射
質量(kg)4
取付方式地面設置
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×1550×25
サービス分類名入れ
書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書
本体寸法(mm)37×31×147
パターン4
印面サイズ(mm)30×30
RoHS指令(10物質対応)対応
表示文字数パタ-ン1 [1]8文字 [2]8文字 パターン2 [1]8文字 [2]8文字 [3]8文字 パターン3 [1]8文字 [2]8文字 [3]8文字 パターン4 [1]8文字 [2]8文字 [3]8文字 [4]8文字
グリーン購入法適合
オーダー方法WEBオーダー
印面種別ゴム印
サービス分類名入れ
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書
本体寸法(mm)38×38×147
パターン4
印面サイズ(mm)36×36
RoHS指令(10物質対応)対応
表示文字数パタ-ン1 [1]8文字 [2]8文字 パターン2 [1]8文字 [2]8文字 [3]8文字 パターン3 [1]8文字 [2]8文字 [3]8文字 パターン4 [1]8文字 [2]8文字 [3]8文字 [4]8文字
グリーン購入法適合
オーダー方法WEBオーダー
印面種別ゴム印
サービス分類名入れ
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
封筒に会社名や住所などの「名入れ印刷」をすることができます。お好みのレイアウトや書体や印刷の色もお選びいただけます。無料で「納品書在中」「料金後納郵便」なども追加可能です。ご注文枚数が多いほど1枚当たりの料金がお得です。
種別角形2号
材質古紙40%使用
サイズ角形2号
本体寸法(mm)240×332
文字色黒、グレー、青、紺、赤、若草、緑、茶、紫
その他設定項目なし、納品書在中、請求書在中、料金後納郵便、料金別納郵便
坪量(g/m2)85
書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
レイアウト角T-11、角T-2、角T-8、角T-9、角Y-1,角Y-2、角Y-3、角Y-4
サービス分類名入れ
屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。
ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg)
本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。
ガタつき抑制のアジャスター付きです。
面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。
無料で施設名などの名入れサービス致します。
用途屋外での案内告知、注意喚起などに。
タイプ片面表示
質量(kg)15.6
材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ
幅(mm)400
奥行(mm)385
高さ(mm)996
仕様屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)
サービス分類名入れ
仕様●嵌合1:SNコンテナー B#19K●嵌合2:SNコンテナー B#25K●嵌合3:SNコンテナー B#25K-2
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)260
短辺(mm)(内寸)279、(外寸)325
長辺(mm)(外寸)450
有効内寸(mm)短辺:262、長辺:387
圧縮荷重(kN[kgf])16.91[1725]
ネスティング高さ(mm)134
外寸法・高さ(mm)265
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)250
関連キーワード