慶事・弔事に便利な表書きスタンプ。慶事用の黒と弔事用の薄墨の2色のスタンプパッドをセット。まっすぐになつ印しやすいスライドガイド付きで、ご祝儀やのし紙などへの表書きがカンタン・キレイにできます。姓のみ、夫婦連名、社名入りなどのゴム印面も作れます。にじみの少ない油性顔料系インキを使用しています。印影の乾燥後は、耐水性・対光性に優れています。補充なしで、約300回のなつ印ができます。印影が薄くなりましたら専用インキの補充でくり返し使えます。2行のレイアウトまでお作りできます。配列4タイプ(6種類)の中からお選びいただけます。
インク色黒/薄墨
寸法(mm)73×30.6×50.5
質量(g)41
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
オールプラスチック製
フタの有無あり
仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコン41A
種別HBC-51B-B
材質本体:PP 持ち手カバー:PE
タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング、ペタンコシリーズ、持ち手カバー対応
有効内寸(mm)493×335×305
外寸(mm)530×366×334
内寸(mm)494×336×305
機構両長辺下板、両短辺窓部、上枠短辺両端部及びフタにラベル剥離用シボ面有 両短辺持ち手カバー付
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])5.76(587)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
嵌合商品マドコンHBO-51B(水抜き孔12ヶ有)
関連キーワード