フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)4辺
材質PP
タイプTP規格オリコンタイプ、TP規格
全高(mm)70
有効内寸(mm)635×300×171
外寸(mm)670×335×195
内寸(mm)635×300×181
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])14.80(1510)
適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)一体式(4側面)
材質PP
タイプTP規格オリコンタイプ、TP規格
有効内寸(mm)466×298×172
外寸(mm)503×335×195
内寸(mm)468×300×182
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])17.44(1780)
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)一体式(4側面)
材質PP
タイプTP規格オリコンタイプ、TP規格
有効内寸(mm)465×299×218
外寸(mm)503×335×241
内寸(mm)468×300×228
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.66(1700)
材質PE
色クリーム
容量(L)30
短辺(mm)(外寸)300
長辺(mm)(外寸)300
外寸法・高さ(mm)463
RoHS指令(10物質対応)対応
オリコンのパーツ間の隙間を最小限にすることで、極小部品の引っ掛かりを防止し、品質をキープします。
材質PP
色ライトグレー
有効内寸(mm)298×466×172
内容量(L)25.4
外寸(mm)335×503×195
内寸(mm)300×468×182
折りたたみ時高さ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無フタ別売
オリコンのパーツ間の隙間を最小限にすることで、極小部品の引っ掛かりを防止し、品質をキープします。
材質PP
色ライトグレー
有効内寸(mm)298×633×172
内容量(L)34.5
外寸(mm)335×670×195
内寸(mm)300×635×182
折りたたみ時高さ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無フタ別売
関連キーワード